高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。SUS304製なので、耐薬品性・耐腐食性に優れています。清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。ポールはΦ38mmと安定性が良く、棚の高さは25mmピッチで調整できます。スノコ棚仕様
用途厨房、医療、理化学、各種工場
材質(天板)SUS304
高さ(mm)185~850
仕様組立式
タイプスノコ棚
天板耐荷重(kg)250
棚板耐荷重(kg)200
材質(棚板)スノコ棚:SUS304 No.4仕上コーナーブラケット:SUS304
材質(枠)(スノコ棚)SUS304 No.4仕上
アジャスト(支柱)SUS304 幅+30mm
支柱径(Φmm)38
サービス分類オーダー・加工
2重のスクリーンで光の量を自在にコントロールできる調光ロールスクリーン。自然な風合いがやさしいナチュラルシリーズ
高さ(mm)300~2400
カラーコードSN01(アイボリー)、SN02(ブラウン)、SN03(オリーブ)、SN04(グラス)、SN06(ダークブラウン)
チェーン長(mm)650,750,900,1100,1300,1400,1600,1800,2400
製品幅(mm)300~2000
生地ポリエステル100%
関連資料色柄見本(69.54MB) 製品サイズについて(1.77MB)
操作位置右、左
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード