スタイリッシュなデザインで人気のモデル。強化ガラスの使用により下部が明るく、シンプルなデザインは、住宅に美しく調和します。
支持アーム付
全長無限大
W寸法は10mm単位で無限大
用途窓・テラス・玄関・戸口
厚さ(mm)10.6~12.6
全長(mm)900~1200
色ガラス:透明、型板ミスト、乳白色、奥付材:シルバー、ステンカラー、ブロンズ、ホワイト、ブラック
出幅(mm)700~1000
サービス分類オーダー・加工
スタイリッシュなデザインで人気のモデル。強化ガラスの使用により下部が明るく、シンプルなデザインは、住宅に美しく調和します。
支持アームなし
全長無限大
W寸法は10mm単位で無限大
用途窓・テラス・玄関・戸口
厚さ(mm)10.6~12.6
全長(mm)900~1200
色ガラス:透明、型板ミスト、乳白色、奥付材:シルバー、ステンカラー、ブロンズ、ホワイト、ブラック
出幅(mm)200~600
サービス分類オーダー・加工
絶縁材の特殊二層コーティングが、作業者を感電の危険から守ります。
絶縁材の特殊二層コーティングは、表層と下層、それぞれ色分けしていますので、コーティングの破損の度合いが一目で解ります。
耐電圧はAC1000V以内。
電気自動車の整備、保守点検に最適です。
右締め専用です。
精度は±3%まで保証します。
精度(%)±3
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
絶縁材の特殊二層コーティングが、作業者を関電の危険から守ります。
絶縁材の特殊二層コーティングは、表層と下層、それぞれ色分けしていますので、コーティングの破損の度合いが一目で解ります。
耐電圧はAC1000V以内。
右締め専用です。
精度は±3%まで保証します。
ヘッド形状ラチェット形
精度(%)±3
負荷方向右
最小単位0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
トルクドライバの特長 P.157
耐電圧AC1000V
感電事故から作業者を守ります。
空転式。
設定トルクに達すると空転するためオーバートルクの心配がありません。
設定トルクは一点調整ですから単一作業に最適です。
本体断面は八角形でコロコロ転がりにくくなっております。
用途電気自動車、バッテリ、混触防止
サービス分類オーダー・加工
水中に投入し、電源に接続するだけで簡単に加熱ができます。本製品はオールステンレス製になっていますので、サビに強く、衛生的で頑丈です。
用途水加熱用
仕様電圧容量(V/W):単相100/500、単相100/1000、3相200/1500、3相200/2000
表面処理電解研磨
ヒーターΦ12mm/SUS316L+電解研磨
発熱長(mm)80/170/250/350
ボックス(mm)防滴ボックス付90×90×120/1-Φ25ゴムブッシング付
首下長さL(mm)400~1000
発熱密度(W/cm2)7.2~7.6
絶縁抵抗100mΩ以上、DC500Vメガ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料製品図面(0.23MB)
耐電圧(V/sec)1800(漏れ電流10mA)
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード