・ハンドヘルトタイプ大粒径対応モデル
粒径30μmの大粒子を測定でき、ハンドヘルドタイプの特性を活かしクリティカルポイント直下、
直近でのストレートサンプリングが可能です。
・個数濃度とPM濃度表示
粒径間差分および、合計の粒子個数濃度、概算質量濃度を同時に測定、表示、出力。
・IMS(Instruments Management Software)により、リアルタイムグラフィック&リモートコントロール
IMS(ダウンロードソフトウェア)により、USBケーブル、Ethemetなどでパソコンから本体の遠隔コントロールを行ない、
測定モードの設定、データの収集、リアルタイムグラフ描画、小規模多点監視などが可能。
NET環境化で、メーカによる機器のファームウェアのアップデートが可能、遠隔診断も可能。
型式側方光散乱方式微粒子計測器
光源半導体レーザ
測定レンジ0.5μm~30.0μm
チャンネル数6段階(ユーザによる可変設定)
粒径(μm)出荷時:0.5、1.0、5.0、10.0、20.0、30.0以上
吸引流量0.1CFM(2.83LPM)、内蔵フローセンサのフィードバックにて流量自動調整
仕様最大可測濃度:4000000個/ft3 @ 5% 計数損失、計数効率:0.5μm PSLにて50%±20% @ 0.5μm 0.75μm PSLにて100%±10% @ 0.5μm、アラーム&ビープ:count またはconcentrationにて1~9999999counts、各粒径別に任意設定、ロケーション設定:1000ロケーション(20文字インデックス入力)を設定、コミュニケーション:USB
偽計数1カウント5分間(<2カウント / ft3)
モードAutomatic、manual、reat-time meter、cumulative/differential、Mass concentration(μg/m3)
メモリー45000サンプルレコード(パーティクルデータ、その他データを含む)
ディスプレイ4.3 in WQVGA(480×272)カラータッチスクリーン
電源リチウムイオン電池 Model EE80003A 55Wh 連続10時間、再充電時間4時間(本体装着時)
セット内容本体、等速吸引用プローブ、温湿度センサープローブ、ACアダプター、ゼロフィルタセット、USBケーブル、通信ソフト(IMS ユーティリティ)、取扱説明書(P8 Series Handheld Particle Counters User's Manual)、取扱説明書(エアリーテクノロジー社製機器管理ソフトウェア IMS ユーティリティ)、収納ケース
サービス分類レンタル
耐酸、耐アルカリ性に強く多くの特長を持っています。
生コンクリートの空気量測定器で空気量を直読操作も簡単で試験が正確にできます。特殊軽合金製で容量は7Lです。
仕様【計量鉢】容量7000cc(上フタ、メーター、クランプ、コック付き)
セット内容エアメーター測定器本体(計量鉢)、ストレートエッジ、突棒、スポイド、キャリブレーションパイプI型、キャリブレーションパイプJ型、メスシリンダー、木製ハンマー、収納ケース
関連キーワード