サーマルロボをセットすれば高精度な恒温振盪水槽になります。スムーズな振盪機構により安定した連続運転が可能です。試験管、フラスコ等を保持する振盪ラックは二重スプリング方式です。
振幅(mm)30(往復振盪)
振盪速度(min-1[r.p.m])20~160(無段変速)
振盪台寸法(mm)174×180×130
電源(V)AC100(50/60Hz)100W
槽容量(L)13
槽内寸法(mm)230×390×150
仕様【振盪ラック架数】Φ10mm試験管×120本
撹拌効率の高い旋回振盪方式の振盪水槽です。水槽は着脱可能ですので水の交換が容易です。サーマルロボシリーズをセットすれば、恒温旋回振盪水槽として使用できます。試験管・フラスコ等を保持する振盪ラックは二重スプリング方式です。
セット内容本体、収納ケース、取扱説明書
質量(g)320
タイプタイプAΦ18mm・スタンド取付兼用型
準拠規格JIS K 6253, ISO 7619ISO 868, ASTM D 2240
押針形状(mm)先端直径0.79/35度円すい台形
押針高さ(mm)2.5
スプリング荷重値 0度-100度(mN)550-8050(56.1-821.1gf)
恒温槽付ネオシェーカー!。ペルチェ素子を用いた加温・冷却機能を搭載し、温度調節器にはマイコン式PID制御を採用しているため、高精度なコントロールが可能です。ネオシェーカー(2-7827-**)のオプションホルダーが使えて、様々なシーンで活躍します(庫内高さ180mm以下)。ペルチェ式採用で温めるだけでなく、保冷も可能です(周囲環境温度に依存します)。取り外し式レバーで往復・旋回運動が切替可能です。
ヒーターの空焚きを防ぐため、感熱式空焚き防止器や電源ヒューズを設けています。
内寸法(mm)480×350×150
有効寸法(mm)380×350×150
振盪数12~110ストローク/分(50Hz)
振幅20~40mm(3段可変式)
寸法(mm)【振盪ラック】320×300×60(ステンレススプリングラック)
温度設定範囲(℃)室温+10~60
電源(V)AC100(50/60Hz)11A
コーティング膜の密着テスト用器具です。塗装された表面の硬度を一定の荷重をかけて測定します。
仕様先端ピン:Φ1mm
付属品スプリング(黒色/0~3N×1本・青色/0~10N×1本・赤色/0~30N×1本)
材質本体/アルマイト処理アルミニウム、先端ピン/タングステンカーバイド
寸法(mm)Φ15×190
質量(g)約365
規格ISO 1518
測定範囲(N)0~30
サービス分類レンタル
セット内容本体、収納ケース、取扱説明書
質量(g)320
タイプタイプDΦ18mm・スタンド取付兼用型
準拠規格JIS K 6253, ISO 7619ISO 868, ASTM D 2240
押針形状(mm)先端R0.1・30度円すい形
押針高さ(mm)2.5
スプリング荷重値 0度-100度(mN)0-44450(0-4533gf)
国内外の様々な規格に対応したデュロメータ(ゴム・プラスチック硬さ計)です。
用途硬質ゴム(高硬さ用)
セット内容本体、収納ケース、取扱説明書
質量(g)320
タイプタイプDΦ18mm、スタンド取付兼用型
適合規格JIS K 6253, ISO 7619、ISO 868, ASTM D 2240
押針形状(mm)先端R0.1、30°円錐形
押針高さ(mm)2.5
スプリング荷重値 0度-100度(mN)0-44450(0-4533gf)
サービス分類レンタル
フラスコホルダー・万能振盪台(別売)は、工具不要で容易に交換できます。40mm振幅でダイナミックに撹拌します。
振盪方式往復
振盪速度(min-1[r.p.m])20~180
電源(V)AC100(50/60Hz)5A
電源コード(m)2.5(3Pプラグ)
振盪台寸法(mm)350×300
付属品三角フラスコ 50・100ml/16個】(1-205-05)、フラスコホルダー【三角フラスコ 200・300ml/8個】(1-205-06)、万能振盪台【スプリングネット/ピッチ20×20mm/144カ所
インキュベータ内で使用できる周囲温度0~+50℃環境に対応しています。用途に合わせて選べる振盪方式を各種揃えています。振盪速度をデジタル表示します。
すべり抵抗値測定(CSR)が可能!
セット内容踏み台(ワイヤ1本取付済)、指示スタンド、ガイドレール、重錘、すべり片(重錘に取付済)、高さ調節スケール、デジタルフォースゲージ(ZTS-i)、荷重検出器(ZTS-DPU-500N)、ACアダプタ、ボルトフック×2、アタッチメント、ワイヤ(17cm)×3、バネ、予備すべり片、モンキー、紙やすり(P240)、紙やすり(P500)、両面テープ、CD-R(取扱説明ビデオ)、取扱説明書(OH-101)、取扱説明書(デジタルフォースゲージ)、収納ケース
サービス分類レンタル
インキュベータ内で使用できる周囲温度0~+50℃環境に対応しています。用途に合わせて選べる振盪方式を各種揃えています。振盪速度をデジタル表示します。
風向、風速、屋外気温、屋外湿度、雨量の測定が可能。
ISSで観測した気象データーを標準付属ケーブルによって、屋内のコンソールまで送って表示します。コンソールは大型液晶表示が採用され、観測データーの表示や気圧傾向、簡単な天気予報の表示も行えるようになっています。日射と紫外線も計測できるヴァンテージプロプラスもあります。
仕様【風】風向き、風速【気温・湿度】屋内・屋外【気圧】気圧、気圧傾向(3時間)【雨量】雨量【日時】12/24時間表示、日の出、日の入り表示、月齢【露点】露点【日射】日射量【紫外線】最少紅斑量、紫外線指数
セット内容本体ディスプレイ(コンソール/単2電池×3)、ACアダプター、雨量収集器、風向風速計(取付けベース付き)、ウィンドウカップ、4芯コード(30m)、ゴミフィルター、Uボルト×2(Φ6)、ワッシャー・スプリングワッシャー・ナット×4(Φ6)、バックプレート、六角レンチ、タッピングネジ(Φ6×75mm)×4、USBケーブル、USBデータロガー、通信ソフト(ウェザーリンク)、収納ケース(コンソール、設置マニュアル、コンソールの初期設定、クイックリファレンスガイド、ウェザーリンク)、ウェザーリンクインストール解説書
温度検知・時間制御の電磁弁による空気抜方式により、負荷に応じた確実な滅菌を行います。滅菌後は自然冷却し、フタ開安全温度に下降後、運転ランプが消灯します。強制排気弁も備えています。
温度検知・時間制御の電磁弁による空気抜方式により、負荷に応じた確実な滅菌を行います。滅菌後は自然冷却し、フタ開安全温度に下降後、運転ランプが消灯します。強制排気弁も備えています。
非接触型超音波水位センサーとパトランプのセットで警戒水位の監視に最適!
仕様【水位設定等】Ultra 4 に依る、【データロガー機能】Micro SD Card による、8G (1分間隔で 約108年)、【OUT PUT】4-20mA analog で出力、【機器接続】七星コネクタにて接続・4×Connector (パトランプ、dB10、電源、Data)・1×スペア用グロメット付きホール
セット内容本体、microSDカード、電源ケーブル(5mケーブル付)、回転灯(10mケーブル付)、水位センサー(10mケーブル付)、日よけ傘、取付金具、クランプ(ナット付)、ボルト・ワッシャー・スプリングワッシャー・ナット ×5、カードリーダー、取扱説明書(ULTRA4 超音波水位計 パッケージ)、収納ケース
材質収納ボックス:ポリカーボネートプラボックス
使用温度範囲(℃)水位計測部:-40~80、計測制御部:-20~50
精度±0.25%FS
保護等級水位計測部:IP68、アラーム機能:IP23、収納ボックス:IP65
測定範囲(m)0~10
超音波仕様dB10
アラーム【光・音声によるアラーム】PATLITE RT-100VF・ULTRA 4 の 4 つのリレーにより PATLITE のパトランプと 3 種類の音声警告を個別水位設定可能、【パトランプ Off-Delay】Power OFF-delay Timer H3DT-H (Max 2 min)
サービス分類レンタル
音で危険を回避する!吊荷通過警報装置『安全マン』
仕様【メッセージ入力数】4
セット内容本体、バッテリー×2、充電器、リモコン×2、Uボルト×2、ナット×8、ワッシャー・スプリングワッシャー×4、音声ファイルバックアップ(CD-R)、取扱説明書、収納ケース、CR2032×2個
質量(g)【リモコン】約24
使用温度範囲(℃)【本体】-10~40
外形寸法(mm)【本体】547×225×186、【リモコン】63×30.5×11.6
方式【送信】送信時間5秒以内、休止2秒以内
本体質量(kg)約10
連続使用約3日※ご使用頻度により変わります
適合ワイヤ径(Φmm)最大60※標準構成品で付属しているものは、18mm~25mm※60mmのご利用を希望される場合は、お客様にてご用意をお願い致します
通信方式単行通信(時間制限あり)
消費電力(mA)【送信時】11、【スタンバイ時】1μA以下
使用電池【本体】12V/8Ah、【リモコン】リチウム電池 CR-2032×1個
到達距離(m)【音声最高】約250、【リモコン】見通しがよい場所で200~300
送信出力1mW
送信周波数(MHz)426.025
変調方式1200bps
音声出力定格6W、最大10W
動作温度範囲(℃)【リモコン】-10~60
サービス分類レンタル
脱着作業や持ち運びを簡素化し、複数のクレーンに必要な現場で使用する事ができる無線のクレーンカメラ
仕様【工事設計認証番号】201 WW 08215145(カメラ&受信機無線技術)
その他【付属ケーブル】アクセサリー電源供給ケーブル※自動車や重機のアクセサリー電源を「電源ユニットA」へ供給する為のケーブルです。ブレードヒューズとアースに配線します
セット内容カメラユニット・カメラトップカバー(キャップボルト×2付)・モニタユニット・背面金具(ネジ×6付)・電源ケーブル(シガーソケット用) 3m・バッテリー×2・充電器・アンテナ×2・カメラステー(キャップボルト・ワッシャー・スプリングワッシャー×2付)・落下防止ワイヤー・取扱説明書
材質【筐体】スチール(5Y7/1塗装)
質量(kg)約3
方式【撮像】NTSC
入力電圧(V)【カメラ部】5、【モニター部】電源ユニットAから出力されるDC5(専用レセプタクル搭載)
有効画素数30万画素(VGA)
消費電流(mA)【カメラ部】最大500、【モニター部】最大2000
ズーム2倍デジタルズーム(一定範囲のパン・チルト可)
解像度【映像出力】640×480ピクセル(VGA)
固定方法【カメラ部】筐体のクランプ金具を利用してステーで固定(ステーが使えない場合はお客様側にて構築お願いします)、【モニター部】筐体背面の金具を利用しての取り付け(取り付け手段はお客様側にて構築お願いします)
コネクタネジ締め付けによる防水型コネクタ(2P)
耐環境性保護等級IP54相当を想定、塵挨の侵入の制限・任意の方向からの散水に対する保護
フレームレート【出力】通常時:最大10フレーム/秒、デジタルズーム時:最大30フレーム/秒
通信距離(m)最大200(見通し)
音声出力有り(モノラルジャック搭載)
周波数帯域(GHz)2.4(2400MHz~2483.5MHz)
モニターサイズ6.5インチTFTカラーLCD(LEDバックライト内蔵)
サービス分類レンタル
関連キーワード