優れたエネルギー特性を持つ電離箱式サーベイメータ
1cm線量当量率および積算1cm線量当量測定の2つのモード測定ができます。また、電離箱前面のキャップを外すとβ線も検知できる用途の広い電離箱式サーベイメータです。中線量域までの測定が可能で、優れたエネルギー特性を持っています。
用途空間線量の測定電離箱前面のキャップを外すとβ線も検知可能
仕様【測定線種】X線、γ線及びβ線 (β線は先端のキャップを取り外して測定)
質量(kg)3
測定範囲1cm線量当量、個人線量当量0.3~10μSv 、線量当量率1μSv /h~300mSv/h
電源単3形アルカリ乾電池×4本
分解能1μSv
電池寿命連続80時間以上(アルカリ乾電池にて)
外寸法(mm)40.4(W)×69.5(H)×19.9(D)
エネルギー補償タイプのシンチレーションサーベイメータ
線量当量率(μSv/h)と計数率(s-1=cps) の切り換えが可能です。線量当量率モードは環境γ線の線量当量率測定に、計数率モードは緊急時のヨウ素測定等に対応可能です。
仕様【測定線種】γ線
セット内容本体(TCS-172B / 単2電池×4)、プローブ(本体装着済み)、ベルト(本体装着済み)、アナログ出力プラグ、収納ケース
寸法(mm)110(W)×160(H)×220(D)
質量(kg)1.5(検出器、一次電池含む)
測定範囲1cm線量当量率:バックグラウンド~30μSv/h、計数率:0~30ks-1
電源単2形アルカリ乾電池×4
検出器Φ25.4×25.4mmNaI(Tl)シンチレーション検出器
測定エネルギー範囲線量率:50keV~3MeV(3MeVカットなし)、計数率:50keV以上
表示単位μSv/h、s-1
電池寿命連続30時間以上
時定数(s)3、10、30
扉の開閉による温度変化の影響を受けにくいチェストタイプです。扉は35°以上の角度で開いたままにしておけるバランスヒンジを採用してます。
材質外装:塗装鋼板、内装:カラーアルミ板
質量(kg)52
電源単相 100V 50/60Hz(95/95W)
内容量(L)138
温度表示デジタル表示式
温度制御(範囲)-30℃~-20℃(周囲温度35℃)
警報方式高温・低温警報、自己診断機能によるエラーコード表示、遠隔警報端子
サイズ(mm)640×687×881
サービス分類レンタル
鍵付きで貴重な試料を確実に管理することができます。卓上に設置できるドアタイプです。オゾン層を破壊しないHFC新冷媒(404A)に対応しています。
仕様●消費電力(50/60Hz):220/200W●霜取方式:手動
材質外装:合金化亜鉛鉄板・ポリエステル樹脂焼付塗装、内装:アルミ板
質量(kg)45
外形寸法(mm)483×513×717
容量(L)38
電源(V)AC100 50/60Hz 10A
コンセント形状3Pプラグ
電源コード(m)約3
温度制御方式マイコン制御
設定温度範囲-40~-15℃(5℃毎)(無負荷・周囲温度30℃)
冷媒HFC-404A
圧縮機公称出力300W
庫内寸法(mm)340×345×310
サービス分類レンタル
鍵付きで貴重な試料を確実に管理することができます。床置きのチェストタイプです。オゾン層を破壊しないHFC新冷媒(404A)に対応しています。
仕様●消費電力(50/60Hz):216/214W●霜取方式:手動
材質外装:合金化亜鉛鉄板・ポリエステル樹脂焼付塗装、内装:アルミ板
質量(kg)45
外形寸法(mm)480×520×770
容量(L)37
電源(V)AC100 50/60Hz 10A
コンセント形状3Pプラグ
電源コード(m)約3
温度制御方式マイコン制御
設定温度範囲-40~-15℃(5℃毎)(無負荷・周囲温度30℃)
冷媒HFC-404A
圧縮機公称出力300W
庫内寸法(mm)340×310×345
サービス分類レンタル
β線の表面汚染測定では最も代表的なGMサーベイメータ
計数率をアナログメータとデジタル表示で、積算計数はデジタルで表示できるβ(γ)線用GMサーベイメータです。検出器に大面積端窓形有機GM管を使用し、効率よく測定できます。
仕様【測定線種】β(γ)線【機器効率】アナログ表示:0~100,300,1k,3k,10k,30k,100kmin (7段切換 リニア目盛)、デジタル表示:計数率:0~999min-1、1.00~9.99kmin-1、10.0~99.9kmin、計数:0~999999counts
セット内容本体(単2電池×4)、プローブ(プローブケーブル付き)、ショルダーベルト(本体装着済み)、レコーダ接続用プラグ(AP-312 / 黒)、収納ケース
寸法(mm)110(W)×180(H)×210(D)
質量(kg)約 1.5(検出器、電池含む)
電源単2形アルカリ乾電池4
検出器大面積端窓形有機GM管、窓径:Φ50mm、入射窓面積:19.6cm2、窓厚:約2.5mg/cm2、開口率:約85%(保護メッシュ付き)
電池寿命連続100時間以上
時定数(s)3、10、30
簡単に温度、電圧、電流を4チャンネルでデータ収録
マルチメディアカードを利用して最大5百万データを保存できる機種も用意しています。乾電池でも動作しますので、電源のない場所でも手軽にデータ収録できます。専用ソフトを使用してパソコンで収録データおよび設定条件の読み込み、書き出しおよび保存ができます。
仕様【内部メモリー収録データ数】ログモード…10000データ/各チャンネル、タグモード…5500データ/各チャンネル【収録間隔】1~30秒(1秒間隔で設定可能)、1分~24時間(1分間隔で設定可能)【メモリー仕様】メモリーカード仕様
セット内容本体、マルチメディアカード、ACアダプターセット、中継ケーブル×4、取付ホルダー、カードリーダー、USBケーブル、ソフト(データ読み取りソフトウェア・寒中コンクリート養生温度管理)、取扱説明書、収納ケース、単3電池×4本
寸法(mm)70(W)×159(H)×33(D)
測定範囲熱電対…K:-200.0~1370.0℃、E:-200.0~ 700.0℃、J:-200.0~ 700.0℃、T:-200.0~ 400.0℃、直流電圧…0~5VDC(スケーリング-9999~9999)、直流電流…0~20mADC(スケーリング-9999~9999)
質量(g)320(乾電池含む)
入力種類マルチレンジ 熱電対・・・K、E、J、T 直流電圧・・・0~5VDC(別売の専用アダプタ使用) 直流電流…0~20mADC(別売の専用アダプタ使用)
電源単3乾電池×4個、またはAC電源アダプタ(100VAC)
入力点数4点
酸素濃度約50% 小型高濃度酸素発生器。A4サイズで、重さ2.6kgなので、簡単に持ち運び頂けます。どこでも使える!(三極電源)AC、バッテリー、車載の三極電源なので、お部屋の中だけでなく、外出時も、また車の中でもご使用頂けます。※バッテリー、車載用インバーターは別売になります。※当商品は処置、治療を目的とした医療機器ではありません。※本体の色はご指定できません(ホワイト/ブラック/ターコイズのいづれかになります)
関連キーワード