6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
押して当てるだけで測定可能、幅広い振動数範囲をカバー 加速度(m/s2peak)、速度(mm/s RMS)、変位(mm P-P)を液晶に表示 アンバランス、ミスアライメント(低振動数領域)、ベアリング振動(広域振動数)も測定 ワイドレンジ設計のため、測定レンジの切り替えが不要 電源スイッチはなく、測定ボタンを押して起動・自動でシャットダウン 充電式の電池に対応し環境にも配慮(アルカリ乾電池約50時間の連続使用可能)
用途産業機械設備の保守保全、製品開発の設計、現場の品質管理など広範囲な用途に適します。 セット内容本体(VM-63C/9V電池)、アタッチメントS(本体に取付済み)、アタッチメントL、収納ケース、取扱説明書 型式ポケッタブル振動計 VM-63C 測定範囲【加速度】0.1~199.9m/s2 EQ Peak(RMS×√2)、【速度】 0.1~199.9mm/s RMS、【変位】0.001~1.999mm EQ P-P(RMS×2√2) 質量(g)約200(電池含む) 電源単3アルカリ / マンガン乾電池 / ニッケル水素充電池×2、【消費電流】約35mA、【電池寿命】連続使用で約50時間(23℃、50%RH、アルカリ乾電池) 適合規格中国版RoHS、CEマーキング 構造圧電式加速度ピックアップ(せん断構造) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)178×64×27 表示MEASボタンを離すと指示値がホールド、【測定値表示】3 1/2桁デジタル表示(LCD)、【表示周期】約1秒 使用温湿度範囲-20~+60℃、90%RH以下(結露のないこと) 測定振動数範囲・加速度10Hz~1kHz(Lo)、1kHz~15kHz(Hi) 測定振動数範囲・速度10Hz~1kHz 測定振動数範囲・変位10Hz~1kHz 出力信号イヤホン(VP-37)を接続、【交流出力】約±2V Peak(表示フルスケール)、【負荷抵抗】約10kΩ以上、【出力抵抗】約170kΩ サービス分類レンタル
1台
3,990 税込4,389
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

膜厚を測定する「膜厚測定モード」、母材の肉厚と同時に膜厚を測定する「パルス・エコー with 膜厚測定モード」を搭載。温度変化による測定誤差を自動的に補正する「パルス・エコー with 温度補正モード」。 材料の断面映像を表示する、Bスコープ表示機能。 スキャンモード(高速サンプリング&最小値・最大値ホールド機能)。 トランスデューサー(探触子)自動認識機能。 自動零点校正機能。 専用ソフトウェア(DakView3)付属。 16000件(測定値、Bスキャン、測定条件含)または、210000件(測定値のみ)の大容量データロガー搭載(CMX DL)。
用途対応トランスデューサーにより、鉄、鋼、アルミ、ステンレス、ゴム、ガラス、プラスチック、セラミックなどの厚さ、腐食、減肉検査および音速測定。 塗膜上からの母材の厚さ測定。 膜厚の測定。 仕様超音波精度/±0.01mm音速測定範囲/1250~13995m/秒マテリアルリスト/38件主な測定材料/鉄、ガラス、プラスチック(トランスデューサー) セット内容本体、探触子(TT-D5-14CT)、カプラント、配管測定用冶具、データ転送ケーブル、データ転送ソフト DakView3(CD-R)USBシリアルケーブル、USBシリアルケーブルドライバ(CD-R)、ネックストラップ、簡易取扱説明書、取扱説明書(本体・USBシリアル変換アダプター)、収納ケース 種別コーティング(トランスデューサー) 測定範囲パルス・エコー・モード:0.63~508mmパルス・エコー with 膜厚測定モード:肉厚0.63~508mm、膜厚0.01~2.54mmパルス・エコー with 温度補正モード:0.63~508mmエコー・エコー・モード:2.54~102mm膜厚測定モード:0.0127~2.54mm※材質およびトランスデューサーにより異なります 質量(g)382 径(Φmm)12(トランスデューサー) 出力RS-232C 電源単3形アルカリ乾電池3本 150時間動作、バッテリー残量表示、オートパワーオフ機能 表示数値、Bスコープ 型番TT-D5-14CT(トランスデューサー) 表示分解能0.01mm 周波数1~10MHz5MHz(トランスデューサー) 機能カップリングチェック機能(バーグラフ)オートパワーオフ機能スキャンモード(高速測定、最小・最大値ホールド)差厚測定モードアラームモードセットアップ(測定条件) 64件トランスデューサー(探触子)自動認識機能自動零点校正機能データロガー: 16000件(測定値、Bスキャン、測定条件含む)または、 210000件(測定値のみ) 校正1点校正・2点校正・音速直接入力 測定単位mm/inch 切替 測定モードパルス・エコー(厚さ、腐食・減肉測定)パルス・エコー with 膜厚 (厚さ、腐食・減肉測定、膜厚測定)パルス・エコー with 温度補正 (厚さ、腐食・減肉測定)エコー・エコー(塗膜上からの母材測定)膜厚 (膜厚測定) 探触子二振動子探触子 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)165×63×32 動作温度(℃)-10~+60℃
1台
4,890 税込5,379
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ビルやホテル、建設現場をはじめ、あらゆるビジネスシーンで活躍 ポータブルだから持ち運びに便利です。たとえば建設現場で、お客様の目の前で2つの壁材の静摩擦を測定することで、材質の違いを数字で説明できます。 化粧品・薬品の触感などもその場で測り、他社製品との違いを数値で納得させることができるため、製造業や流通業などの営業ツールとしても便利です。 見た目では分かりにくい、言葉では説明しづらい技術指導などの現場で、数値で明確化することが可能 たとえば、飲食業での麺の食感、ガソリンスタンドでのワックスがけの技術、カンナで平面に木材を削る大工の技術など、手に取った感覚や触れた感覚が数値で見えるため、ワックスの仕上がり具合といった感覚的に判断されていた業務への支援、技術習得への理解が早まります。 離れた場所でも数値化で、各チェーン店の技術の均一化が図れます。 他社製品と「さわり心地」「しっとり感」など、どこが違うのか、初心者でも簡単に測定できます。 研究室などでの大規模なプロジェクトではない企画案のデータ収集や新商品の提案書づくりなどにも便利です。 複数回の測定値をメモリーし、測定回数と平均摩擦係数を表示します。測定は、被試験体に載せ、スイッチを押すだけです。 個人差はありません。単3形乾電池使用で、どこでも素早く測定できます。
用途床面の摩擦測定。 薬品、化粧品のすべり測定。 生産ライン上の各部摩擦測定(コンベア、ロール部など)。 紙、フィルム、布などの摩擦測定。 その他、卓上型試験機上で不可能なサンプルの測定 セット内容本体、スライダー取付けプラスドライバー、スライダー取外し治具、単3形乾電池×4、取扱説明書、収納ケース 測定範囲静摩擦係数 0.000~1.300 電源単3形アルカリ乾電池×4本 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×42×139 表示分解能0.001
1台
3,990 税込4,389
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

世界中で採用される軽量ボディのエアーサンプラー。製造環境における空気中の浮遊微生物管理ソリューション。AIR IDEAL(R) 3P(R) は、Health Protection Agency(UK)によって、ISO 14698-1に適合していることをバリデーションされた高い捕集効率と、高い気密性をもつエアーサンプラーです。高いポータビリティ。1.2 kgのコンパクトボディ。人間工学に基づくデザイン。ABS樹脂による高い衝撃耐性。バッテリーが長持ちで短時間充電。シンプルでフレキシブルな操作性。音と光による分かりやすい通知機能。捕集面をあらゆる方向に向け、様々なシーンで使用可能。連続的なサンプリングや最大2,000 Lまでの吸引量など多様な捕集プログラムを設定登録可能。簡便なメンテナンス。なめらかで全体をくまなく清浄しやすいデザイン。様々な消毒剤に対応。オートクレーブ可能なサンプルグリッド。シンプルな空気回路の除染プロセス。世界基準の装置を国内拠点でサポート。公的機関で検証された物理学的/生物学的捕集効率データ。アイソレーター内を含む国内外の医薬品製造現場で広く採用。国内のサービス拠点で認定エンジニアが校正サービス・修理を実施
質量(g)1200 電源(V)AC100 規格CE/UL/CSA バッテリーリチウムイオンバッテリー 吸引流量100L/min±6.5L/min 最大吸引量(L)2000 寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)128×208×146 校正証明書一般校正 サービス分類レンタル
1台
2,798 税込3,078
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

センサーで濁りをチェック。連続的な簡易モニタリングが実現します。 濁度チェッカー変換器SC-T3との組み合わせで、信号出力応答時間・警報レベル設定などが可能です。ワーパー洗浄装置内蔵により、1ヶ月に一度の清掃確認の簡単メンテナンスで、簡単に連続的な簡易モニタリングが可能です。
仕様【洗浄装置】両面ふき取り式スイングワイパー洗浄装置 セット内容検出器(TC-3000)、吊り下げ金具、吊り下げアタッチメント、結束バンド×5、変換器(SC-T3)、変換器取付金具、変換器取付ネジ×2、Y端子、収納ケース(TC-3000、SC-T3) 寸法(mm)Φ32×163(横吊り下げアタッチメントを除く) 測定範囲0~3000度(ホルマジン度) 質量(g)約930 電源DC12V±10% 洗浄時間電源投入直後に1回洗浄、以後10分毎に1回洗浄
1台
4,998 税込5,498
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

非接触でエンジン、ファン、印刷機などの回転速度や反復運動を計測 運動体のストップモーション・スローモーション分析に! 小さな物体や近づきにくい場所での計測に便利!
仕様【発光周波数】30~300000FPM (0.5~5000Hz) セット内容本体(単3電池×3)、外部トリガ信号コネクタ付きケーブル、収納ケース 寸法(mm)191(L)×82(W)×60(H) 質量(g)400 電源単3アルカリ乾電池2本 精度設定値(表示値)の0.02% (±1digit) 分解能0.1 (30~999 FPM時)、1 (1000~300000 FPM時) 使用時間5時間 (6000FPM 発光時) 照度(Lx)1500 (6000FPM/20cmにおいて) ディスプレイLCD、6桁数値表示 発光時間(時間)任意に設定可能 (1μs~発光周期の5%)、デフォルト:発光周期の1/180 (約0.56%)
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)