長期期間の水圧変位を測定する際に最適です。
難しい設定を要しないため、どなたでも簡単にご使用いただけます。
用途水深、潮位の観測・漁網取付による挙動調査・水中計測器への取付による係留深度モニターなど
仕様【センサー仕様】耐圧性能:各測定範囲に対応、【ロガー部共通仕様】通信形態:インターフェイスユニットと赤外線通信、転送時間:約22分(フルデータ転送時)、収録データサイズ:最大約82万データ
セット内容本体、Oリング、シリコングリス、単四電池、収納ケース、取扱説明書
質量(g)空中:約132、水中:約72(電池を含む)
測定範囲(MPa)0~0.5(0~50m相当)
電源単4形アルカリ乾電池
測定項目水圧(深度)
対応OS※対応最新OS:Windows7
センサータイプ半導体圧力センサー
分解能0.00005MPa(0.005m相当)
精度(%)±0.3FS
消費電流(mA)計測時:約25
メモリー内蔵フラッシュメモリー8MB
インターバル観測:1~59秒、1~60分
応答速度0.05秒(90%応答標準値)
モード観測:連続モード
主材質【筐体】チタン2種、【光学窓】ポリカーボネート
インターフェイス型式:DEFI-IF、通信形態:PCとUSB接続、電源:USBバスパワー、使用温度範囲:-3~45℃、主材質:ABS樹脂、アクリル樹脂、寸法:110mm×80mm×66mm(ケーブルを除く)、質量:225g
A/Dコンバータ16ビット
データ転送方式:RS-232C準拠、115200bps
サービス分類レンタル
校正証明書付の機種となります。小型・軽量タイプの圧力計です。表示値を固定するデータホールド機能付きです。MAX/MIN/AVG表示機能付きです。
校正証明書一般校正
校正証明書付の機種となります。測定データを固定するデータホールド機能と最大値を固定するMAXホールド機能が付いています。液晶表示部は見やすいバックライト付きです。電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能と、交換時期をお知らせするローバッテリー表示の機能が付いています。
寸法(mm)65.5×35×173.5(ゲージ圧計)
測定範囲0~±20.00kPa
分解能0.01kPa
電源006P(9V)電池×1個
小型・軽量で手のひらに収まるサイズです。正圧、負圧、差圧の測定が可能です。4つの単位の切替が可能です。背面マグネットで壁面等に固定が可能です。
付属品単3アルカリ乾電池×2、異径コネクタ×2、ホース(1m)×2
外形寸法(mm)W64×H95×D28(突起部は除く)
電源単3アルカリ乾電池×2
本体質量(g)145(電池込み)
精度F.S±3%
センサーピエゾ抵抗型半導体センサ
分解能0.1Pa、-99.9Pa~+99.9Pa
単位Pa,hPa
計測範囲-99.9Pa~+99.9Pa
接続口ホースジョイント
保管温度(℃)-20~60
最高操作温度(℃)0~40
最高許容圧力(hPa)30
圧力表示ゲージ圧
サービス分類レンタル
校正証明書付の機種となります。表示値を固定するデータホールド機能付きです。MAX/MIN表示機能付きです。
校正証明書一般校正
校正証明書付の機種となります。空気及び非腐食性ガスの圧力を安定性良く計測できます。
校正証明書一般校正
空気及び非腐食性ガスの圧力を安定性良く計測できます。
校正証明書一般校正
小型・軽量で手のひらに収まるサイズです。正圧、負圧、差圧の測定が可能です。4つの単位の切替が可能です。背面マグネットで壁面等に固定が可能です。トレーサビリティ・校正証明書の発行が可能です。
圧力表示ゲージ圧
計測範囲-99.9Pa~99.9Pa
分解能0.1Pa、-99.9Pa~+99.9Pa
接続口ホースジョイント(圧力)
電源単3アルカリ乾電池×2
付属品単3アルカリ乾電池×2、異径コネクタ×2、ホース(1m)×2
小型・軽量で手のひらに収まるサイズです。正圧、負圧、差圧の測定が可能です。4つの単位の切替が可能です。背面マグネットで壁面等に固定が可能です。
校正証明書一般校正
LCDディスプレイにデジタル・アナログ値を同時に表示します。表示単位はmbar・Torr・hPaを選択できます。
校正証明書一般校正
点載荷試験は、非整形の岩石をそのまま使って、岩石の一軸圧縮強度を簡単に推定することができます。
小型軽量を図り、可搬性を高め、現場位置での試験を容易にしています。
置き針式ブルドン管圧力計により、供試体の破壊時の圧力を容易に読みとることができます。
点載荷荷重(MPa)≒圧力計の読み値(MPa)×6.4cm2(ピストン断面積)
ブルドン管圧力計は、5MPaと70MPaの2つが付いていますので、低荷重および高荷重のどちらでも分解能の高い読み取りが可能です。
供試体セット時に備え付けのスケールから供試体寸法が容易に計測できます。
仕様適応供試体径/Φ80mm(コラム内寸法)max油圧ポンプ吐出圧/70Mp max油圧ポンプタンク容量/330cm3
材質載荷コーン/SKS(合金工具鋼)載荷装置/ステンレス鋼(ジャッキは除く)
ストローク(mm)ジャッキ/25 max
型式圧力計/ブルドン管圧力系(置き針式)
質量(kg)加圧装置/9.5(油圧ポンプ、圧力計、ホース、収納ケースを含む)
使用温度範囲(℃)-10~+50
使用圧力(MPa)ジャッキ/70 max
先端寸法(mm)載荷コーン/R5
角度(°)載荷頂角/60
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)360×180×145
本体質量(kg)16(収納ケース含む)
高圧圧力計(MPa)70
低圧圧力計(MPa)5
最大載荷重(kN)45
樹脂シートや成型サンプルが作製できます。各種素材の加熱圧縮成型テストができます。油圧で作動しますので加重が容易です。圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。
加重(t)0~5
寸法(mm)470×380(735)×490※()内はハンドル含む/200×150(熱板)
質量(kg)約55
ストローク(mm)0~90(熱板)
加熱温度(℃)20~300(室温)
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)2.5(3Pプラグ付き)
従来機と比較し、高温(最高温度400℃)での熱プレスが可能ですので、加熱圧縮成型をはじめ幅広い用途に使用できます。樹脂シートや成型サンプルが作製できます。油圧で作動するため加重が容易です。圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。
ストローク(mm)0~90(熱板)
加熱温度(℃)20~400(室温)
ヒーター容量(W)1150/熱板×2
電源(V)AC200(50/60Hz)
成形作業に便利な冷却機能付き熱プレス機です。加熱・成形後に冷却水・水道水を循環することにより、試料・金型の冷却が可能です。上下の熱板をそれぞれ温度設定することが可能です。樹脂シートや成型サンプルが作製できます。各種素材の加熱圧縮成型テストができます。油圧で作動しますので加重が容易です。圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。
加重(t)0~5
寸法(mm)470×460×530/200×150(熱板)
質量(kg)約65
ストローク(mm)0~90(熱板)
加熱温度(℃)最高300
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)2.5(3Pプラグ付き)
樹脂・各種粉体の圧縮成型テスト・サンプルの作製に。
ストローク(mm)熱板:0~90
寸法(mm)570×380(725)×570、熱板: 200×150
質量(kg)約70
電源(V)AC100 50/60Hz
温度(℃)加熱:室温+20~300
電源コード(m)2.5(3Pプラグ付き)
温度調節PID方式
ヒーター容量(W)660/熱板×2枚
圧力計遺留針付き・アナログ表示
加重(t)0~15
サンプルの破壊試験に適しています。油圧で作動するので加重が容易です。メーターは2針で遺留式(※1)ですので、容易な試験機として使用できます。(※1)例:破壊テストで破壊時に1針は0に、1針は破壊圧力の時点でストップという指示方法。
寸法(mm)200×160×370
プレート寸法(mm)80×80(有効幅)
ストローク0~100mm
圧力計0~1000kg(遺留針付き)
加重(t)0~1(プレート)
サンプルの破壊試験に適しています。油圧で作動するので加重が容易です。メーターは2針で遺留式(※1)ですので、容易な試験機として使用できます。(※1)例:破壊テストで破壊時に1針は0に、1針は破壊圧力の時点でストップという指示方法。
寸法(mm)320×350×560
プレート寸法(mm)200×150(有効幅)
圧力計0~15t(遺留針付き)
加重(t)0~15(プレート)
質量(kg)56
サンプルの破壊試験に適しています。油圧で作動するので加重が容易です。メーターは2針で遺留式(※1)ですので、容易な試験機として使用できます。(※1)例:破壊テストで破壊時に1針は0に、1針は破壊圧力の時点でストップという指示方法。
寸法(mm)320×380×480
プレート寸法(mm)200×150(有効幅)
ストローク(mm)0~110
圧力計0~5t(遺留針付き)
加重(t)0~5(プレート)
サンプルの破壊試験に適しています。油圧で作動するので加重が容易です。メーターは2針で遺留式(※1)ですので、容易な試験機として使用できます。(※1)例:破壊テストで破壊時に1針は0に、1針は破壊圧力の時点でストップという指示方法。
最大100MPaの圧力まで手動ポンプで発生させる液圧用校正器!負荷容量の大きな検査対象への比較校正用におすすめ。
仕様【過大圧警告】120%、【インターバル記録】0.1~9999.9 秒間隔でユーザー選択可能、【EU安全性基準適合マーク】CE
セット内容デジタル圧力校正器 Additel 673、ゴムカバー、ポータブル液圧テストポンプ Additel 928、ネジ×2、リザーバリリーフバルブ、ドレインスクリュー、液戻りフィルター、テストリード 赤 ×2、テストリード 黒、ワニ口クリップ 赤 ×2、ワニ口クリップ 黒、ACアダプター、USBケーブル、Type-C to USB メス OTG アダプター、取扱説明書(Additel 673)、取扱説明書(Additel 928)、収納ケース
材質【液圧用テストポンプ】ピストン・アダプタ:ステンレス鋼、本体 :ステンレス鋼・アルミニウム、シール :Buna-N・PTFE・銅合金、リザーバー :硬質ポリ塩化ビニル、【デジタル圧力ゲージ】ケース:304SS、接液部:316SS[3]
質量(kg)【液圧用テストポンプ】3.9、【デジタル圧力ゲージ】0.715
容量(mL)【ピストン】微調整ピストン:0.9、【リザーバー】150(9.15毎立方インチ)
高さ(mm)162
電源【外部】110/220V電源アダプタ(DC5V)
精度【デジタル圧力ゲージ】フルスパン(-100 kPa)の 0.02%/大気圧計:±55Pa
接続ねじ【液圧用テストポンプ】1/4BSP(G1/4) メス・手締めクイックコネクタ、【デジタル圧力ゲージ】1/4BSP(G1/4) オス
表示カラータッチスクリーン(容量性)、スクリーンプロテクター:強化ガラスフィルム(交換可能)、示速度:1 秒あたり 3 回の読み取り(初期設定)、1 秒あたり 10 回の読み取りから 20 秒ごとに 1 回の読み取りまで調整可能、分解能:4、5、または 6 桁(ユーザー選択可能)
測定精度【電気(23±15℃)】直流電圧:±30.0000V・±(0.01%読み値+1.5mV)、直流電流:±30.0000mA・±(0.01%読み値+1.5μA)、直流24V:24V±1%・MAX:30mA、スイッチ[4]:ステータスOPEN/CLOSED、メカニカルスイッチおよびNPN/PNPデジタルスイッチのサポート
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【デジタル圧力ゲージ】118×42×175
保護等級IP67
測定対象脱イオン水
温度補償(℃)-10~50(14°F to 122°F )
電池充電式リチウムイオン電池
データ容量8GB(100M+記録 )
底面サイズ(mm)345×215
充電時間(時間)通常4
耐衝撃性8 g/11 ms
モード手動又は自動
耐振動5g(10-500Hz)
保管温度範囲(℃)-20~70(-4°F to 158°F)
ゲージゲージ圧、絶対圧、大気圧
使用時間(時間)通常16
圧力範囲(MPa)【液圧用テストポンプ】0~100ゲージ圧、【デジタル圧力ゲージ】700
動作温度範囲(℃)-10~50(14°F to 122°F )
湿度(%)0~95(結露しないこと)
圧力単位Pa・kPa・MPa・psi・bar・mbar・kgf/cm2・inH2O@4℃・mmH2O@4℃・inHg@0℃・mmHg@0℃及び 5 つのカスタム単位
サービス分類レンタル
関連キーワード