466件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防塵・防水等級IP65、水をかけて洗えます。
仕様【最大計測値】11000個 セット内容本体(HW-200KVWP)、計量皿、ポール止めねじ、六角レンチ、取扱説明書 ひょう量(kg)220 本体質量(kg)19 最小表示(kg)0.02 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×700×786 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)390×530 材質(計量皿)SUS304 サービス分類レンタル
1台
4,990 税込5,489
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

音で危険を回避する!吊荷通過警報装置『安全マン』
仕様【メッセージ入力数】4 セット内容本体、バッテリー×2、充電器、リモコン×2、Uボルト×2、ナット×8、ワッシャー・スプリングワッシャー×4、音声ファイルバックアップ(CD-R)、取扱説明書、収納ケース、CR2032×2個 質量(g)【リモコン】約24 使用温度範囲(℃)【本体】-10~40 外形寸法(mm)【本体】547×225×186、【リモコン】63×30.5×11.6 方式【送信】送信時間5秒以内、休止2秒以内 本体質量(kg)約10 連続使用約3日※ご使用頻度により変わります 適合ワイヤ径(Φmm)最大60※標準構成品で付属しているものは、18mm~25mm※60mmのご利用を希望される場合は、お客様にてご用意をお願い致します 通信方式単行通信(時間制限あり) 消費電力(mA)【送信時】11、【スタンバイ時】1μA以下 使用電池【本体】12V/8Ah、【リモコン】リチウム電池 CR-2032×1個 到達距離(m)【音声最高】約250、【リモコン】見通しがよい場所で200~300 送信出力1mW 送信周波数(MHz)426.025 変調方式1200bps 音声出力定格6W、最大10W 動作温度範囲(℃)【リモコン】-10~60 サービス分類レンタル
1台
5,498 税込6,048
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

破壊試験時のサンプルの飛散から作業者を守ります。H300シリーズ・HC300シリーズ・H400シリーズ専用です。
タイプ5トンタイプ用 寸法(mm)430×315×360
1個
416 税込458
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

優れた防塵・防水性能で水分や粉塵の多い現場でも使用できます。音叉式センサー搭載により、耐久性・長期安定性に優れています。
校正証明書一般校正
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

IP65規格適合で優れた防塵・防水性能で水分や粉塵の多い現場でも使用できます。音叉式センサー搭載により、耐久性・長期安定性に優れています。
校正証明書一般校正
1個
999 税込1,099
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

漏れ箇所の特定や軸受異常を発見できます。 配管などからの気体の漏洩、回転機軸受の傷や循環不良により発生する超音波を高感度にとらえるパラボラ集音器付きの超音波検出器!設備診断の省力化ツール!気体漏洩や機器異常が発する超音波を高感度探知!
仕様【受信超音波】40kHz付近【データ保存】500件 超音波レベル、漏洩量レベル(Leakモード時)、感度設定 セット内容本体、電池パック、充電器、ストラップ、ヘッドホン、専用収納ケース、非接触プローブ 質量(kg)1.3(レーザーポイントキットを含まず) 出力超音波が受信されたときヘッドホンから擬似的な検出音を出力。音量調整可 電源単4ニッケル水素電池6本 表示LED10段階、数値2桁、漏洩量レベル19段階 通信方式シリアル通信(9P D-Sub) 9600bps オートパワーオフ15分
1台
4,698 税込5,168
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

扉付メッキオールネットフェンスは現場周辺の安全環境を守る扉付のフェンスです。スチール製のフェンスで、ドブメッキ加工を施しているので錆びにくくなっています。
用途工事現場、イベント、作業場などのフェンスに。立入禁止区域や危険場所などのバリケードに。 材質スチール 質量(kg)13 高さ(mm)1800 奥行(mm)35 パイプ径(Φmm)32 関連資料レンタル約款(0.14MB) (0.59MB) 大破滅失・免責について(0.71MB) 開口幅(mm)850 サービス分類レンタル
1台
239 税込263
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

【レンタル】LEDフィールドライトEV グリーンクロス 動画あり
小型軽量で実用的なバッテリー一式バルーンライトです。 騒音、振動がないので現場周辺環境に配慮します。 排気ガスが出ないので空気循環の悪い場所でも大丈夫です。 連続11時間の点灯が可能です。
用途夜間の現場作業に。 質量(kg)38 消費電力(W)充電時:300、ランプ:105 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)最小:640×485×1400、最大:1335×900×2360 連続点灯時間約11時間 充電時間(時間)約7 照度(Lux)ランプ:265 関連資料大破滅失・免責について(0.71MB) サービス分類レンタル
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

簡単テント用の重しになります。 (穴の幅が約50mmですので、それ以下のポールでしたら使用可能)テントの脚部分に置く事で強風によるズレなどを防ぎます。 1つ20kgあるので4つ使用することでかなりの安定感があります。
用途強風時などのテントの安定設置に。 材質鋳鉄 質量(kg)20 寸法(直径Φ×高さH)(mm)250×100 関連資料大破滅失・免責について(0.71MB) サービス分類レンタル
1個
169 税込186
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

プラスチックの為軽くて扱いやすいフェンスです。フェンス一枚に対してジョイント1個、重石2個がセットになっていて、工具無しでフェンス同士をつなげて自立させることができます。
用途工事現場、イベント会場などの仕切り、囲いに。 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)フェンス:1000×1180×45、重石:148×87×296、バンド:120×80×20 質量(kg)フェンス:4、重石:9.5、バンド:0.2 フェンス:緑、重石:シルバー、ジョイント:黒 関連資料大破滅失・免責について(0.71MB) サービス分類レンタル
1セット
499 税込549
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

透明コーンで中身が見えます。ベース一体型の重量コーンになるので、設置が簡単です。コーンを持ち上げる手間が無いため、警備の負担が軽減できます。
用途イベント等でのテロ対策に。 材質PVC 幅(mm)355 質量(kg)3.2 透明緑リング 高さ(mm)714 差込口カット有 関連資料レンタル約款(0.14MB) (0.59MB) 大破滅失・免責について(0.71MB) サービス分類レンタル
1本
93 税込102
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ドライバーや事故の被害を最小限に抑えるために車の衝突や接触の際のショックを緩和、吸収するクッションドラムになります。水を入れる為のインナーBOXが6つ付属しています。高輝度の反射で赤白の格子模様が周りについています。
用途道路工事や分岐点、行き止まりなどに設置して事故被害を抑える為に。 セット内容インナーBOX6個 材質ポリエチレン 質量(kg)8 縦(mm)820 横(mm)580 関連資料レンタル約款(0.14MB) (0.59MB) 大破滅失・免責について(0.71MB) サービス分類レンタル
1本
469 税込516
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

赤、緑、白の超高輝度LEDを搭載しています。フラッシュ、矢印など多種多様な点灯が可能です。43種類の点灯パターンを搭載しています。点灯パターンの組み合わせが、Max9STEP可能です。3つのSWと7セグLEDで点灯パターンの設定が可能です。バッテリー残量も7セグで確認できます。リチウムイオンバッテリーを採用しています。
用途夜間の工事現場の誘導などに。 材質ポリカーボネート 質量(kg)5.4 消費電力(W)1.2(明)、0.4(暗) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×96.5×646 電池リチウムイオン2次バッテリー 調整方法明暗自動切換/暗固定 切換可 ソーラーパネル出力単結晶 6W 8.0V 充電時間(時間)ソーラーパネルによる:約10~16(日中晴天時)(バッテリー残量:無~高) 関連資料レンタル約款(0.14MB) (0.59MB) 大破滅失・免責について(0.71MB) 点灯時間無日照:約10日間(点灯パターンによる / 満充電時) サービス分類レンタル
1台
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

強度・耐久性・施工性に優れた打ち込み杭です。太陽光発電所や仮設工事現場など、様々な場所で使用されている多用途資材です。
用途単管組み立ての土台など。 材質(本体)Q345B スチール(ドブメッキ仕上げ)、(両端)45#鋼 質量(kg)3.2 長さ(m)1.24 取付け方法地面に打ち込み 直径(mm)48.6 関連資料レンタル約款(0.14MB) (0.59MB) 大破滅失・免責について(0.71MB) サービス分類レンタル
1本
189 税込208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ソーラー充電、乾電池の2wayで使用できる誘導用の矢印板です。LED点灯で昼夜どちらでも使用できます。夜間自動点滅機能があります。
用途方向誘導や、夜間工事、事故処理などの視線誘導に。 質量(kg)5 電源単一乾電池×2本(別売)、(二次電池)4.8V/2000mAh 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)432×770×79 機能夜間自動点滅機能、輝度低下機能、強制充電機能、ソーラー・乾電池自動切替機能 電池寿命(連続時間)ソーラー:無日照約10日間(通常モード:約7日間/省電力モード:約3日間)、乾電池:無日照約130時間(通常モード:約130時間/省電力モード:約40時間) LED使用数(個)赤32個 関連資料レンタル約款(0.14MB) (0.59MB) 大破滅失・免責について(0.71MB) 発光方式点滅/流動 サービス分類レンタル
1台
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

軽量で、丈夫なアルミ製です。夜間の視認性も高める反射テープ使用で、昼夜間目立ちます。
用途規制場所確保に。 材質(本体)アルミ、(バーリング)ポリエチレン 幅(mm)34 グリーン/シルバー(反射) 質量(g)700 長さ(m)2 リング外径(Φmm)113 リング内径(Φmm)82 直径(mm)34 関連資料レンタル約款(0.14MB) (0.59MB) 大破滅失・免責について(0.71MB) サービス分類レンタル
1本
47 税込52
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

H鋼に取り付けて、フェンスを後方から固定します。伸縮式になります。
用途フェンス補強に。 材質スチール 長さ(mm)1050~1500 質量(kg)3 関連資料レンタル約款(0.14MB) (0.59MB) 大破滅失・免責について(0.71MB) サービス分類レンタル
1台
47 税込52
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ブロー製のフレームを採用してますので、通常の鉄フレームより安全性・耐久性が向上しています。 高輝度反射板面により、夜間でも注意を促します。 分かりやすい表記で現場の安全を守ります。
用途道路工事での規制表示に。工事現場周辺の安全確保に。 材質鉄(板面)、PEブロー成型(枠) 質量(kg)5.6 タイプブロー製枠付き・自立式 寸法(幅W×高さH)(mm)335×1725 板面(縦×横)(mm)1400×275 関連資料大破滅失・免責について(0.71MB) 色板の仕様蛍光プリズムイエロー反射 サービス分類レンタル
1台
219 税込241
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

ブロー製のフレームを採用してますので、通常の鉄フレームより安全性・耐久性が向上しています。 高輝度反射板面により、夜間でも注意を促します。 分かりやすい表記で現場の安全を守ります。
用途道路工事での規制表示に。工事現場周辺の安全確保に。 材質鉄(板面)、PEブロー成型(枠) 質量(kg)5.6 文字内容車両通行止め タイプブロー製枠付き・自立式 寸法(幅W×高さH)(mm)335×1725 板面(縦×横)(mm)1400×275 関連資料大破滅失・免責について(0.71MB) 色板の仕様蛍光プリズムイエロー反射 サービス分類レンタル
1台
219 税込241
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ブロー製のフレームを採用してますので、通常の鉄フレームより安全性・耐久性が向上しています。 高輝度反射板面により、夜間でも注意を促します。 分かりやすい表記で現場の安全を守ります。
用途道路工事での規制表示に。工事現場周辺の安全確保に。 材質鉄(板面)、PEブロー成型(枠) 質量(kg)5.6 文字内容信号機あり タイプブロー製枠付き・自立式 寸法(幅W×高さH)(mm)335×1725 板面(縦×横)(mm)1400×275 関連資料大破滅失・免責について(0.71MB) 色板の仕様蛍光プリズムイエロー反射 サービス分類レンタル
1台
219 税込241
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ブロー製のフレームを採用してますので、通常の鉄フレームより安全性・耐久性が向上しています。 高輝度反射板面により、夜間でも注意を促します。 分かりやすい表記で現場の安全を守ります。
用途道路工事での規制表示に。工事現場周辺の安全確保に。 材質鉄(板面)、PEブロー成型(枠) 質量(kg)5.6 文字内容立入禁止 タイプブロー製枠付き・自立式 寸法(幅W×高さH)(mm)335×1725 板面(縦×横)(mm)1400×275 関連資料大破滅失・免責について(0.71MB) 色板の仕様蛍光プリズムイエロー反射 サービス分類レンタル
1台
219 税込241
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ブロー製のフレームを採用してますので、通常の鉄フレームより安全性・耐久性が向上しています。 高輝度反射板面により、夜間でも注意を促します。 分かりやすい表記で現場の安全を守ります。
用途道路工事での規制表示に。工事現場周辺の安全確保に。 材質鉄(板面)、PEブロー成型(枠) 質量(kg)5.6 文字内容お願い タイプブロー製枠付き・自立式 寸法(幅W×高さH)(mm)335×1725 板面(縦×横)(mm)1400×275 関連資料大破滅失・免責について(0.71MB) 色板の仕様蛍光プリズムイエロー反射 サービス分類レンタル
1台
219 税込241
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

普段はベンチとして使用でき、緊急時には担架として使用できるレスキューボートベンチになります。
用途普段はベンチとして、緊急時は担架に。 材質ポリエチレン、スチール 質量(kg)22.5、担架時:7.5 オレンジ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1780×460×380 関連資料大破滅失・免責について(0.71MB) サービス分類レンタル
1台
539 税込593
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

新時代のクラウド映像監視システムです。ネットワーク環境がないところでも使用可能で、映像データをクラウドで安全に保存します。モバイル対応でスマホでも閲覧可能です。水平360°全方位撮影により死角の少ない録画が可能です。撮影した円形の魚眼映像をActivNet上では平面映像へリアルタイム補正した映像を表示します。盗難対策や、出入り口など需要の高いカメラです。
用途工事現場や工場など遠隔地の監視に。 セット内容本体×1、金具ケース×1、単管用取付金具×2、ポール用取付金具×1、固定バンド×2、収納ケース、カメラ保護材 質量(kg)4.6 電源(V)AC100 首振PTZ:固定 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)320×180×255(取付金具含む) ズーム光学:最大4倍 関連資料(1.27MB) 現場用カタログ(1.11MB) 大破滅失・免責について(0.71MB) 防水性IP65規格 画角水平:180°、垂直:180°、対角:180° 赤外線投光距離(IR機能)最大10m 最大電力(W)18 サービス分類レンタル
1セット
49,980 税込54,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新時代のクラウド映像監視システムです。ネットワーク環境がないところでも使用可能で、映像データをクラウドで安全に保存します。モバイル対応でスマホでも閲覧可能です。水可動域355°光学ズーム4倍、水平360度の視野を確保。IR機能最大20mの標準的機能で 人気No.1のPTZカメラです。
用途工事現場や工場など遠隔地の監視に。 セット内容本体×1、金具ケース×1、単管用取付金具×2、ポール用取付金具×1、固定バンド×2、収納ケース、カメラ保護材 質量(kg)3.5 電源(V)AC100 首振PTZ:水平:0~355°、垂直:0~90° 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)420×180×255(取付金具含む) ズーム光学:無 関連資料(1.27MB) 現場用カタログ(1.11MB) 大破滅失・免責について(0.71MB) 防水性IP65規格 画角水平:96.7~31.6°、垂直:51.1~17.7°、対角:115.1~36.3° 赤外線投光距離(IR機能)最大20m 最大電力(W)8 サービス分類レンタル
1セット
38,980 税込42,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新時代のクラウド映像監視システムです。ネットワーク環境がないところでも使用可能で、映像データをクラウドで安全に保存します。モバイル対応でスマホでも閲覧可能です。水平180°、垂直120°の広範囲を撮影する一方向固定タイプです。河川敷や線路など、横に広い屋外の現場で選ばれています。
用途工事現場や工場など遠隔地の監視に。 セット内容本体×1、金具ケース×1、単管用取付金具×2、ポール用取付金具×1、固定バンド×2、収納ケース、カメラ保護材 質量(kg)4.4 電源(V)AC100 首振PTZ:固定 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)445×180×255(取付金具含む) ズーム光学:無 関連資料(1.27MB) 現場用カタログ(1.11MB) 大破滅失・免責について(0.71MB) 防水性IP65規格 画角水平:180°、垂直:120°、対角:180° 赤外線投光距離(IR機能)最大15m 最大電力(W)11 サービス分類レンタル
1セット
35,980 税込39,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新時代のクラウド映像監視システムです。ネットワーク環境がないところでも使用可能で、映像データをクラウドで安全に保存します。モバイル対応でスマホでも閲覧可能です。一方向固定型。屋外・夜間の撮影に最適で、工程・過程の記録や、出入り口などの定点監視に 人気です。
用途工事現場や工場など遠隔地の監視に。 セット内容本体×1、金具ケース×1、単管用取付金具×2、ポール用取付金具×1、固定バンド×2、収納ケース、カメラ保護材 質量(kg)3.6 電源(V)AC100 首振PTZ:固定 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)400×180×255(取付金具含む) ズーム光学:無 関連資料(1.27MB) 現場用カタログ(1.11MB) 大破滅失・免責について(0.71MB) 防水性IP65規格 画角水平:103°、垂直:55°、対角:123° 赤外線投光距離(IR機能)最大30m 最大電力(W)9 サービス分類レンタル
1セット
33,980 税込37,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1. エネルギーコストを大幅削減 従来の発電機と比べ、長期的な視点でみると大幅なコストダウンを見込めます。振動や排気ガスの発生も無く環境にも優しい製品です。 2. 液漏れしないバッテリーで安心・安全 液漏れしないバッテリーを使用しています。そのため液漏れによる火災や硫化水素発生の心配がありません。 3. AC100 / DC 12V対応 AC100V及びDC12Vの電気供給が可能で正弦波インバーターの採用により各種機器に対応しています。タイマー機能を利用して、設定した時間帯での自動運転も可能です。 4.手間いらずで楽チン 燃料を給油する必要がないのでガソリン等の燃料漏れの心配がなく、給油の手間がかからないので人件費削減にもつながります。
用途電源のない地域での電力供給に。 セット内容本体、ソーラーパネル100W×2枚 質量(kg)46 容量88Ah(20HR) 電源(V)AC100コンセント×2、DC12×1 定格出力(W)インバーター:200(50/60Hz) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)530×270×370 関連資料質問集(0.49MB) 大破滅失・免責について(0.71MB) 大破滅失・免責についての料金目安(0.5MB) 取扱説明書(38.92MB) サービス分類レンタル
1セット
29,980 税込32,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐久性の高い重量コーンとアルミ製バーのレンタルセットです。各種イベントや現場の区画整理にご利用いただけます。コーンは先端カットタイプで工事灯などを差し込むことが可能です。
用途イベントや工事現場、危険区域の区分けに。 材質コーン:軟質ポリエチレン樹脂、バー:本体:アルミ・バーリング:ポリエチレン 質量(kg)コーン:3.7、バー:0.7 赤/白 高さ(mm)700 種類スタンダード 径(Φmm)(バー)34 長さ(m)(バー)2 底面サイズ(mm)360×360 関連資料大破滅失・免責について(0.71MB) デザインライン入り 差込上部径(Φmm)40 サービス分類レンタル
1セット
69 税込76
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

NETIS登録製品(KT-100078-V)です。ソーラーチューブライト専用のソーラーバッテリーです。無日照で約10日間の使用が可能です。ソーラーユニット1個でチューブ3本まで接続可能になります。ソーラーユニットに充電確認LEDランプが付いています。取付金具はΦ46.8mm単管に取付可能です。
用途ソーラーチューブライトの点灯に。 材質ポリカーボネート 質量(kg)1 縦(mm)177 横(mm)162 動作時間無日照約10日間(3本接続・夜間のみ発光) 関連資料レンタル約款(0.14MB) (0.59MB) 大破滅失・免責について(0.71MB) サービス分類レンタル
1台
93 税込102
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

強度・耐久性・施工性に優れた打ち込み杭です。太陽光発電所や仮設工事現場など、様々な場所で使用されている多用途資材です。
用途単管組み立ての土台など。 材質(本体)Q345B スチール(ドブメッキ仕上げ)、(両端)45#鋼 質量(kg)4 長さ(m)1.54 取付け方法地面に打ち込み 直径(mm)48.6 関連資料レンタル約款(0.14MB) (0.59MB) 大破滅失・免責について(0.71MB) サービス分類レンタル
1本
37 税込41
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

フラッシュ点滅の採用で視認性向上しています。電池不要のソーラーバッテリータイプです。無日照で約10日間の使用が可能です。標準電波で、製品同士が同期して点滅できます。
用途工事灯や保安灯に。 材質(本体部分)PP 質量(g)430 縦(mm)260 横(mm)120 光源色 関連資料レンタル約款(0.14MB) (0.59MB) 大破滅失・免責について(0.71MB) サービス分類レンタル
1台
65 税込72
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

軽量で、丈夫なアルミ製です。夜間の視認性も高める反射テープ使用で、昼夜間目立ちます。
用途規制場所確保に。 材質(本体)アルミ、(バーリング)ポリエチレン 幅(mm)34 レッド/シルバー(反射) 質量(g)700 長さ(m)2 リング外径(Φmm)113 リング内径(Φmm)82 直径(mm)34 関連資料レンタル約款(0.14MB) (0.59MB) 大破滅失・免責について(0.71MB) サービス分類レンタル
1本
47 税込52
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ブロー製のフレームを採用してますので、通常の鉄フレームより安全性・耐久性が向上しています。 高輝度反射板面により、夜間でも注意を促します。 分かりやすい表記で現場の安全を守ります。
用途道路工事での規制表示に。工事現場周辺の安全確保に。 材質鉄(板面)、PEブロー成型(枠) 質量(kg)5.6 文字内容停止位置 タイプブロー製枠付き・自立式 寸法(幅W×高さH)(mm)335×1725 板面(縦×横)(mm)1400×275 関連資料大破滅失・免責について(0.71MB) 色板の仕様蛍光プリズムイエロー反射 サービス分類レンタル
1台
219 税込241
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ブロー製のフレームを採用してますので、通常の鉄フレームより安全性・耐久性が向上しています。 高輝度反射板面により、夜間でも注意を促します。 分かりやすい表記で現場の安全を守ります。
用途道路工事での規制表示に。工事現場周辺の安全確保に。 材質鉄(板面)、PEブロー成型(枠) 質量(kg)5.6 タイプブロー製枠付き・自立式 寸法(幅W×高さH)(mm)335×1725 板面(縦×横)(mm)1400×275 関連資料大破滅失・免責について(0.71MB) 色板の仕様蛍光プリズムイエロー反射 サービス分類レンタル
1台
219 税込241
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

アルミ製で、錆びずに使用できる軽量フェンスです。 赤反射テープ巻なので、夜間でも視認性が向上しています。
用途マラソン大会、コンサート、各種イベント等に。 仕様赤反射テープ巻、ドブメッキ塗装、メッキスチール製角当て付 材質アルミ 質量(kg)8.4 寸法(幅W×高さH)(mm)2000×900 関連資料大破滅失・免責について(0.71MB) 径(mm)ポール:50 脚部構造差し込み式 サービス分類レンタル
1台
539 税込593
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

【レンタル】簡単テント グリーンクロス 動画あり
日影の休息場を簡単に作れるワンタッチテントになります。 どなたでも簡単に組み立てられる事が可能です。 伸縮可能で、高さを変更する事ができます。
用途簡易な日陰や受付等、屋外に屋根を作る必要がある時に。 材質アルミ(フレーム)、ポリエステル(テント) 質量(kg)21 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)3000×3000×3180~3480 関連資料大破滅失・免責について(0.71MB) サービス分類レンタル
1台
3,598 税込3,958
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

WBGT・気温・湿度・風向・風速・雨量など様々な気象情報を観測できます。カメラと併設することでライブ映像・録画映像と同時に気象データが閲覧可能になります。ポール・単管に取り付けて電源を接続するだけで動作を開始します。
用途離れた場所の気象観測に。 質量(kg)0.66 風速(m/s)0~50 気圧(hPa)300~1100 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)500×330×150 気温(℃)-30~65 雨量(mm)0~9999 風向0~359° 関連資料(1.63MB) 現場用カタログ(1.11MB) 大破滅失・免責について(0.71MB) WBGT指数推定値 湿度範囲(%)0~99 サービス分類レンタル
1セット
39,980 税込43,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新時代のクラウド映像監視システムです。ネットワーク環境がないところでも使用可能で、映像データをクラウドで安全に保存します。モバイル対応でスマホでも閲覧可能です。可動域360°光学ズーム25倍、IR機能も最大50mとAP-3002に次いで高機能を搭載しており、近距離から遠方まで幅広く使用可能です。
用途工事現場や工場など遠隔地の監視に。 セット内容本体×1、金具ケース×1、単管用取付金具×2、ポール用取付金具×1、固定バンド×2、収納ケース、カメラ保護材 質量(kg)4.8 電源(V)AC100 首振PTZ:水平:360°、垂直:90° 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)440×180×255(取付金具含む) ズーム光学:最大25倍 関連資料(1.27MB) 現場用カタログ(1.11MB) 大破滅失・免責について(0.71MB) 防水性IP65規格 画角水平:57.6~2.5°、垂直:34.4°~1.4°、対角:64.5°~2.9° 赤外線投光距離(IR機能)最大50m 最大電力(W)21 サービス分類レンタル
1セット
59,980 税込65,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コーン自体が3.7kgと重くおもりを必要としません。耐久性に優れた軟質樹脂製で、反射テープにより特に夜間での視認性を飛躍的に向上させます。先端カットタイプで工事灯などを差し込むことが可能です。
用途イベントや工事現場、危険区域の区分けに。 質量(kg)3.7 底面サイズ(mm)360×360 関連資料大破滅失・免責について(0.71MB) 差込上部径(Φmm)40 サービス分類レンタル
1個
69 税込76
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)