6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
無脈動・連続流による優れた送液精度(再現性±1%)です。精密(0.01mL/min単位)で広範(0.1~100mL/min)な流量設定ができます。ポンプヘッドがPTFE製で耐薬品性に優れています。軽量・小型・静音・低振動です。蝶ボルトを手で外すだけで接液部が分解でき、メンテナンスが簡単です。コンセントプラグ付ですのですぐにご使用いただけます。
寸法(mm)110×191×128.1 質量(kg)1.7 電源単相100~240V ±10%(コード長:2m) 制御方式マニュアル運転・オートストップ運転・キャリブレーション 最大吐出量100mL/min 接続Φ4XΦ6ホース 耐環境性IEC規格 IP65相当(防塵・防水) サービス分類レンタル
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

5~23kVの高電圧をかけて塗膜欠陥部を短絡させ、スパークを発生させて検知します。ブザー付きで、対象の塗膜厚さは1mm以上です。 低周波パルス式、微小電流タイプのため、皮膜をいためることなく、高電圧ピンホール検査ができます (TR・ホリスターシリーズ)。 ピンホール探知器は、金属素地上の絶縁性皮膜(塗装、樹脂ライニング、ゴムライニング※、アスファルトライニング、ホーロー、防水シートなど)のピンホール、ホリデーおよび類似の欠陥を探す探知器です。
用途ピンホールは塗装膜、ライニング膜の防錆、防食効果を著しく低下させます。ピンホール探知器は、このようなピンホールをミクロの目でキャッチ、公害や汚染、腐食がもたらす資源、エネルギーの損失を、未然に防ぎます。 上下水道・ガス・電力などの地中埋設管の塗覆層。 化学プラントの機械装置、タンク、パイプ、バルブなど耐薬品性を要求されるライニング膜。 船舶・船用機器、海岸・海中設備機器の防食塗装、ライニング。 公害機器装置など特殊の汚染ガス、汚染液に対する耐食性塗装ライニング。 各種汚染因子にさらされやすい、建造物、構築物、機械装置に対する防錆・防食塗装、ライニング。 ホーローバス、樹脂コーティングバス、温泉地の設備、機器の防食塗装ライニング。 塗りかえ費用の嵩む長大物の塗装、ライニング。 精密機器、電気機器などの重要部分品の防食塗装、ライニング。 セット内容本体、プローブ用高圧コード、アース用高圧コード、プローブヘッド、平形ブラシ電極×2、電源プラグ、ソフトケース、取扱説明書、収納ケース 方式低周波高電圧パルス放電式 探知電圧(kV)5~23(高波値) 電源内蔵Ni-Cd電池(バッテリーチェック機能付き) 充電電圧(V)AC100 50/60Hz 対象塗膜厚さ1mm以上 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×150×190 警報方式ランプ、ブザー 質量(kg)5.4
1台
4,590 税込5,049
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PIDのオートチューニングにマッチしたSSRを採用しており、より高精度な温度調節が可能です。電源は95~240Vを任意で選択できます。
1個
267 税込294
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高性能な温度調節器と優れた撹拌能力で安定度の高い温度コントロールを行います。オートスタートタイマー機能を標準装備しています。▼最大設定時間99時間59分のオートスタート設定ができますので、翌朝のオートスタート、及び週末から翌週にかけてのオートスタートに大変便利にご使用になれます。豊富な安全機能▼マイコンによる自己診断機能により、ヒーター断線、水位低下、温度センサー異常、ヒーター用トライアックショートを感知し、エラーメッセージと共にヒーター、モーターの出力を停止します。▼槽内温度過昇防止用サーモを設け、電源には漏電ブレーカーを装備しています。
槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)450×280×260(有効) 温度範囲(℃)室温+5~99.9※80℃以上の温度域ではフタを使用しないと温度が上昇できません 温度調節デジタル式温度指示調節器 PID制御方式、温度センサー 白金抵抗式 Pt100Ω 温度安定度±0.02℃(40℃において) 電源(V)AC100(50/60Hz)21A 付属品ステンレス製棚板(高さ可変式)、フタ×各1枚 電源コード(m)3※電源プラグは付属しません 供給電流(A)30
1個
1,490 税込1,639
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

-15℃まですばやく冷却。清掃や排水の処理(排水口・排水タンク等)が不要です。温度異常時にはデジタル表示部とブザーで知らせます。温度設定は0.5℃単位できめ細かく設定ができます。さらに、37℃近辺の温度帯域(35~40℃)は0.1℃単位での設定が可能です。庫内には測定孔が付いています。
1台
2,475 税込2,723
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

~6kVの高電圧をかけて塗膜欠陥部を短絡させ、スパークを発生させて検知します。ブザー付きで、対象の塗膜厚さは1mm未満です。 低周波パルス式、微小電流タイプのため、皮膜をいためることなく、高電圧ピンホール検査ができます (TR・ホリスターシリーズ)。 ピンホール探知器(薄物用)は、金属素地上の絶縁性皮膜(塗装、樹脂ライニング、アスファルトライニング、ホーロー、防水シートなど)のピンホール、ホリデーおよび類似の欠陥を探す探知器です。
用途ピンホールは塗装膜、ライニング膜の防錆、防食効果を著しく低下させます。ピンホール探知器(薄物用)は、このようなピンホールをミクロの目でキャッチ、公害や汚染、腐食がもたらす資源、エネルギーの損失を、未然に防ぎます。 上下水道・ガス・電力などの地中埋設管の塗覆層。 化学プラントの機械装置、タンク、パイプ、バルブなど耐薬品性を要求されるライニング膜。 船舶・船用機器、海岸・海中設備機器の防食塗装、ライニング。 公害機器装置など特殊の汚染ガス、汚染液に対する耐食性塗装ライニング。 各種汚染因子にさらされやすい、建造物、構築物、機械装置に対する防錆・防食塗装、ライニング。 ホーローバス、樹脂コーティングバス、温泉地の設備、機器の防食塗装ライニング。 塗りかえ費用の嵩む長大物の塗装、ライニング。 精密機器、電気機器などの重要部分品の防食塗装、ライニング。 セット内容本体、プローブ用高圧コード、アース用高圧コード、プローブヘッド、平形ブラシ電極×2、電源プラグ、ソフトケース、取扱説明書、収納ケース 質量(kg)4.4 電源内蔵Ni-Cd電池(バッテリーチェック機能付き) 方式低周波高電圧パルス放電式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×150×190 探知電圧(kV)1~6(高波値) 対象塗膜厚さ1mm未満 警報方式ランプ、ブザー 充電電圧(V)AC100 50/60Hz
1台
4,590 税込5,049
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)