商品豆知識
H2S連続モニタリングが簡単・便利・確実に
下水道施設内での硫化水素の発生は、下水管路の腐食、下水道の悪臭などで、各施設に大きな被害をもたらしています。拡散式硫化水素測定器GHS-8ATを下水道施設での硫化水素濃度の無人・連続モニタリング、下水道施設の腐食・悪臭対策にご活用ください。
仕様【最小分解能】0.1ppm【サンプリング間隔】1分、5分、10分、15分、30分、60分
セット内容本体(単3形乾電池×2)、吊り下げひも、ステリングキャッチ、三角リングキャッチ、ボールドライバー、小型ドライバー、センサーフィルター、USB ケーブル(1.5m)、専用ソフト(CD-R)、収納ケース
寸法(mm)約Φ89×148(高さ)
測定範囲0~10ppm
質量(g)約390
電源単3形アルカリ乾電池2本
指示精度F.Sの±5%
検知対象ガス硫化水素
H2S連続モニタリングが簡単・便利・確実に
下水道施設内での硫化水素の発生は、下水管路の腐食、下水道の悪臭などで、各施設に大きな被害をもたらしています。拡散式硫化水素測定器GHS-8ATを下水道施設での硫化水素濃度の無人・連続モニタリング、下水道施設の腐食・悪臭対策にご活用ください。
仕様【最小分解能】1ppm【サンプリング間隔】1分、5分、10分、15分、30分、60分
セット内容本体(単3形乾電池×2)、吊り下げひも、ステリングキャッチ、三角リングキャッチ、ボールドライバー、小型ドライバー、センサーフィルター、USB ケーブル(1.5m)、専用ソフト(CD-R)、収納ケース
寸法(mm)約Φ89×148(高さ)
測定範囲0~100ppm
質量(g)約390
電源単3形アルカリ乾電池2本
指示精度F.Sの±5%
検知対象ガス硫化水素
セット内容本体、ドリー、カッター、ACアダプタ、ナイロンたわし、接着剤セット(1液・2液・へら・綿棒・台紙)、USBケーブル、取扱説明DVD、取扱説明書、収納ケース
寸法(mm)ドリーサイズ:20
適合規格IP規格: IP65 (耐水・耐塵・耐衝撃)
分解能1psi(0.01MPa)
精度(%)±1 FullScale
密着性0-3000psi(0-20MPa)
安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。
セット内容本体、センターシャフト、調整ノブ、ボンド、単4形乾電池×4、取扱説明書、収納ケース
保護構造(測定部)防まつ型(IP54相当)
表示部16文字×2行 液晶表示器
外部出力RS-232C
化合物/樹脂/ワックス等の溶融点・軟化点が容易に測定できます。温度表示はデジタル表示で見やすいです。過昇防止機能を装備しています。熱板がテフロン(R)コーティングされているため汚れにくいです。熱板がフラットですので、カバーグラスではさみ込んでの測定等に適しています。
ヒーター容量(W)60/カートリッジヒーター(120V×1本)
温度測定範囲(℃)室温~300
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)1.5(3Pプラグ)
付属品カバーガラスNo.1 18×18mm角
耐久性に優れています。
材質本体/スチール粉体焼付塗装
質量(kg)45
色オレンジ
テーブル高さ(mm)500×800/260~800
キャスター径(Φmm)100/ゴム製前輪固定(ストッパー無し)・後輪自在(ストッパー付き)
均等耐荷重(kg)250
昇降方式足踏み油圧式
重量値を手元表示器で確認可能!
無線式の手元表示器、置き台付き。屋外、屋内でも見やすいクラス最大のLCDを採用しております。ひょう量1000、3000、5000kgの3タイプ小型吊り秤です。防水タイプもございます。
セット内容本体(シャックル、ロックピン付き)、クレーンスケール置き台、充電器(MK8220)、バッテリー(MK-8401)、手元表示器(DS-204)、収納ケース
電源リチウムイオン充電池(バックライトOFF、リモコン未使用時)
ひょう量1000kg
表示部(質量)本体:大型LCD 文字高さ約45mm、手元表示器:LCD 文字高さ約25mm(手元)「電源」、「零調」、「風袋引き」、「バッテリー残量」
目量0.5kg
防塵防水性能-
簡易COD計で培った”電量滴定技術”を応用。
迅速、正確、簡単に淡水から海水まで幅広い用途で、アンモニア(NH4-N)を測定できます。
仕様【定量下限値】0.05mg/L、【測定終了】測定自動停止とブザー音による報知
セット内容本体(AT-2000型)、AC電源コード、指示電極(本体取付け済み)、電解電極(本体取付け済み)、電解液500ml、アンモニア性窒素標準液(100ml)、マイクロピペット(10ml/200ml)、ポリビーカー 50ml(1個は本体取り付け済み)、PPビーカー(100ml)、プリンター(ACアダプタ付)、RS-232Cケーブル(リバース)、プリンター取付金具、ガラス管ヒューズ、取扱説明書
質量(kg)約5
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
表示デジタル液晶表示
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×270×300
外部出力RS-232C 1ポート
最小読取値0.01mg/L
測定対象アンモニア性窒素(NH4-N) またはアンモニウムイオン(NH4+)として表示
制御方法【電解】定電流電解制御法
測定レンジ0~2.00mg/L (サンプル量10.0mL)、0~20.00mg/L (サンプル量1.0mL)、0~200.0mg/L(サンプル量0.1mL)
測定原理電量滴定法
データメモリ50メモリー
検出方法【終点】定電圧電流検出法
繰返し精度CV値3%以内(標準液にて)
主な機能補正式(Y=aX+b)による補正・測定結果の統計処理(平均値、標準偏差、CV値)・ブランク値の自動ゼロ調製・エラー表示・電極の活性化
サービス分類レンタル
厳しい現場環境で磨かれた卓越した信頼性と耐久性を誇る優れた操作性のオートレベル。
優れた防水性能により、突然の雨や過酷なフィールドでも利用できる耐環境性能。合焦ネジを回す速さによってスピードが2段階(粗動・微動)に自動的に切替わり、素早く合焦させることができます。
仕様【像】正【対物有効径】42mm【視界(100m先)】1°20'(2.3m)【最短合焦距離】20cm(30cm)【スタジア乗数】100【スタジア加数】0【スピード合焦機構】有り【水平目盛盤直径】103mm【水平目盛盤目盛】1°【補正範囲】±15'【1km往復標準偏差】0.7mm【円形気泡管ミラー】ペンタプリズム【国土地理院登録】3級水準儀
セット内容本体、格納ケース、垂球、六角棒レンチ、調整ピン、ビニールカバー、シリコーンクロス、レンズキャップ
長さ(mm)215
幅(mm)130
全長(mm)215
質量(kg)1.85
高さ(mm)140
使用温度範囲-20℃~+50℃
倍率32x
感度10'/2mm
分解力3.0"
防水性IPX6(JIS C 0920)
最大荷重100KN。内部メモリー機能でデータ蓄積が可能。
専用グラフ表示ソフトをインストールしたパソコンを接続。現場で変位-荷重曲線を確認しながら引張試験が行えます。さらにグラフデータはパソコンに保存可能
仕様【対象アンカー】M6~M24/W1/4~W1(ボルト突出長 ボルト径と同長以上~120mm以下) 異形鉄筋D10~D16(オプションD筋チャック使用時) 【傾斜補正範囲】±5度【荷重精度】非直線性:±2%F.S.±1% digit【変位精度】非直線性:±2%F.S.±1% digit
セット内容本体、締付け工具一式、センターシャフト、調整ナットカップリング(M6~M24)、W1/4~W1の16種類専用ボルト付、収納箱、 テクノテスター Report&Graph(CD)、RS-232Cケーブル
質量(kg)6.1
最大変位量(mm)15
最大荷重(kN)100(10.2tf)
重量値を手元表示器で確認可能!
無線式の手元表示器、置き台付き。屋外、屋内でも見やすいクラス最大のLCDを採用しております。ひょう量1000、3000、5000kgの3タイプ小型吊り秤です。防水タイプもございます。
セット内容本体(シャックル、ロックピン付き)、クレーンスケール置き台、充電器(MK8220)、バッテリー(MK-8401)、手元表示器(DS-204)、収納ケース
電源リチウムイオン充電池(バックライトOFF、リモコン未使用時)
ひょう量5000kg
表示部(質量)本体:大型LCD 文字高さ約45mm、手元表示器:LCD 文字高さ約25mm(手元)「電源」、「零調」、「風袋引き」、「バッテリー残量」
目量2kg
防塵防水性能-
3次元・超音波でレスポンスの良い風向風速測定が可能
水平・鉛直の3次元で計測することができます。従来の2次元水平風向風速計では困難な鉛直成分風速(吹き上げ・吹き下ろし)の立体的な観測が可能です。(気象庁検定合格品)
仕様【演算方法】超音波伝播時間逆数差演算方式
セット内容本体、電源信号変換器(ケーブル付き)、屋内雷災保安器、取付用フランジ、取付用締め付け治具、取付ボルト、表示設定ソフトウェア
寸法(mm)Φ304×H679
質量(kg)約4.5
電源DC24V 約4W
精度風速:±(読み値の3%+0.05m/s)、風向:±3°
測定方式時分割送受切替型超音波パルス方式
分解能(出力)風速:0.01m/s、風向:0.1°
測定レンジ風速:0~60 m/s、風向:0~540°
サービス分類レンタル
重量値を手元表示器で確認可能!
無線式の手元表示器、置き台付き。屋外、屋内でも見やすいクラス最大のLCDを採用しております。ひょう量1000、3000、5000kgの3タイプ小型吊り秤です。
セット内容本体(シャックル、ロックピン付き)、クレーンスケール置き台、充電器(MK8220)、バッテリー(MK-8401)、手元表示器(DS-204)、収納ケース
電源リチウムイオン充電池(バックライトOFF、リモコン未使用時)
ひょう量3000kg
表示部(質量)本体:大型LCD 文字高さ約45mm、手元表示器:LCD 文字高さ約25mm(手元)「電源」、「零調」、「風袋引き」、「バッテリー残量」
目量1kg
防塵防水性能-
上下限リミット機能で重量チェックができる電子台はかり
計数測定のできる「個数モード」にもカンタン操作で切換え可能。
AC電源タイプ(ATX-150K)の他、単1乾電池2本で約700時間の長時間連続使用を実現した乾電池駆動タイプ(ATB-150K)もございます。
仕様【計量精度】1/3000
セット内容本体(表示器付)、計量皿、収納ケース
寸法(mm)計量皿:W380×D530、外形:380×665×760
質量(kg)15
電源AC100V±10% 50/60Hz、6W(0.06A)消費
ひょう量150 kg
最小表示10g / 20g / 50g
表示方式蛍光表示管
計量方式電気抵抗線式
レンジ切替30kg / 60kg / 150kg
上下限リミット機能で重量チェックができる電子台はかり
計数測定のできる「個数モード」にもカンタン操作で切換え可能。
AC電源タイプ(ATX-150K)の他、単1乾電池2本で約700時間の長時間連続使用を実現した乾電池駆動タイプ(ATB-150K)もございます。
仕様【計量精度】1/3000
セット内容本体(表示器付)、計量皿、収納ケース
寸法(mm)計量皿:W380×D530、外形:380×665×760
質量(kg)15
電源単1形乾電池2本、0.07W(0.025A)消費
ひょう量150 kg
最小表示10g / 20g / 50g
表示方式液晶表示
計量方式電気抵抗線式
レンジ切替30kg / 60kg / 150kg
ひょう量1000kgの防水タイプ吊り秤です。
仕様【防水型クレーンスケール本体部/操作スイッチ】「電源」「零調」「風袋引き」「ホールド機能」、【手元表示部/操作スイッチ】電源/ゼロ調/風袋引き/プリンタ印字、【バッテリー充電器】充電式リチウムイオン電池用
セット内容本体(シャックル/ロックピン付)、クレーンスケール置き台、充電器(ACケーブル/充電器/電源コード付)、バッテリー、手元表示器、単3電池4本、収納ケース、取扱説明書
型式【手元表示部】 ATH-L01
質量(kg)【防水型クレーンスケール本体部】約17、【手元表示部】約0.4
備考防水型クレーンスケールで計量した重量値をお手元で確認することが可能なリモコン手元表示器です。風袋引き、ゼロ調も指示可能です。※手元表示部は防水・防塵仕様ではありません。
寸法H(mm)58
ひょう量(kg)1000
電源【防水型クレーンスケール本体部】一般用リチウムイオン充電池・大容量リチウムイオン充電池、【手元表示部】アルカリ単3乾電池×4個
寸法A(mm)423
寸法D(mm)330
寸法E(mm)26
寸法B(mm)476
表示部LCD/5桁/文字高さ25mm
目量(kg)0.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【手元表示部】136×37×95
保護等級IP655 (防塵性:粉塵が内部に侵入しない。防水性:いかなる方向からの水の直接噴流によっても有害な影響を受けない)
連続使用時間(時間)【一般用リチウムイオン充電池】約50以上(バックライトOFF時)、【大容量リチウムイオン充電池】約100以上(バックライトOFF時)
寸法I(mm)210
寸法G(mm)300
使用温湿度範囲-10~40℃/45~85%RH(結露しないこと)
寸法C(Φmm)23
寸法F(Φmm)45
保管温度範囲(℃)-5~40
使用時間(時間)【手元表示部】約100以上
BluetoothVer.2.0+EDR準拠
状態表示センタゼロ、風袋引き、バッテリー残量
サービス分類レンタル
ひょう量5000kgの防水タイプ吊り秤です。
仕様【防水型クレーンスケール本体部/操作スイッチ】「電源」「零調」「風袋引き」「ホールド機能」、【手元表示部/操作スイッチ】電源/ゼロ調/風袋引き/プリンタ印字、【バッテリー充電器】充電式リチウムイオン電池用
セット内容本体(シャックル/ロックピン付)、クレーンスケール置き台、充電器(ACケーブル/充電器/電源コード付)、バッテリー、手元表示器、単3電池4本、収納ケース、取扱説明書
型式【手元表示部】 ATH-L01
質量(kg)【防水型クレーンスケール本体部】約50、【手元表示部】約0.4
備考防水型クレーンスケールで計量した重量値をお手元で確認することが可能なリモコン手元表示器です。風袋引き、ゼロ調も指示可能です。※手元表示部は防水・防塵仕様ではありません。
寸法H(mm)110
ひょう量(kg)5000
電源【防水型クレーンスケール本体部】一般用リチウムイオン充電池・大容量リチウムイオン充電池、【手元表示部】アルカリ単3乾電池×4個
寸法A(mm)600
寸法D(mm)390
寸法E(mm)46
寸法B(mm)715
表示部LCD/5桁/文字高さ25mm
目量(kg)2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【手元表示部】136×37×95
保護等級IP655 (防塵性:粉塵が内部に侵入しない。防水性:いかなる方向からの水の直接噴流によっても有害な影響を受けない)
連続使用時間(時間)【一般用リチウムイオン充電池】約50以上(バックライトOFF時)、【大容量リチウムイオン充電池】約100以上(バックライトOFF時)
寸法I(mm)210
寸法G(mm)300
使用温湿度範囲-10~40℃/45~85%RH(結露しないこと)
寸法C(Φmm)44
寸法F(Φmm)83
保管温度範囲(℃)-5~40
使用時間(時間)【手元表示部】約100以上
BluetoothVer.2.0+EDR準拠
状態表示センタゼロ、風袋引き、バッテリー残量
サービス分類レンタル
ひょう量3000kgの防水タイプ吊り秤です。
仕様【防水型クレーンスケール本体部/操作スイッチ】「電源」「零調」「風袋引き」「ホールド機能」、【手元表示部/操作スイッチ】電源/ゼロ調/風袋引き/プリンタ印字、【バッテリー充電器】充電式リチウムイオン電池用
セット内容本体(シャックル/ロックピン付)、クレーンスケール置き台、充電器(ACケーブル/充電器/電源コード付)、バッテリー、手元表示器、単3電池4本、収納ケース、取扱説明書
型式【手元表示部】 ATH-L01
質量(kg)【防水型クレーンスケール本体部】約22、【手元表示部】約0.4
備考防水型クレーンスケールで計量した重量値をお手元で確認することが可能なリモコン手元表示器です。風袋引き、ゼロ調も指示可能です。※手元表示部は防水・防塵仕様ではありません。
寸法H(mm)75
ひょう量(kg)3000
電源【防水型クレーンスケール本体部】一般用リチウムイオン充電池・大容量リチウムイオン充電池、【手元表示部】アルカリ単3乾電池×4個
寸法A(mm)495
寸法D(mm)330
寸法E(mm)32
寸法B(mm)567
表示部LCD/5桁/文字高さ25mm
目量(kg)1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【手元表示部】136×37×95
保護等級IP655 (防塵性:粉塵が内部に侵入しない。防水性:いかなる方向からの水の直接噴流によっても有害な影響を受けない)
連続使用時間(時間)【一般用リチウムイオン充電池】約50以上(バックライトOFF時)、【大容量リチウムイオン充電池】約100以上(バックライトOFF時)
寸法I(mm)210
寸法G(mm)300
使用温湿度範囲-10~40℃/45~85%RH(結露しないこと)
寸法C(Φmm)30
寸法F(Φmm)56
保管温度範囲(℃)-5~40
使用時間(時間)【手元表示部】約100以上
BluetoothVer.2.0+EDR準拠
状態表示センタゼロ、風袋引き、バッテリー残量
サービス分類レンタル
セット内容電源、200A 空冷トーチ 8m、アルゴンガス調整器 (ガスホース3m付き)、アースケーブル 5m、ノズル、コレット (1.6Φ)、コレット (2.4Φ)、コレットボディ
サービス分類レンタル
電波干渉が少ない1.9GHz帯デジタル方式を採用。ACアダプターでも電池でも使える2WAY電源モデル。
サービス分類レンタル
電波干渉が少ない1.9GHz帯デジタル方式を採用。ワイヤレスマイクが2本使える高出力モデル。
サービス分類レンタル
Brixも測定できます。超コンパクト設計です。ペルチェ式温度調節システムを搭載し、恒温循環槽が不要です。サンプル温度の迅速に調整します。多彩なスケール(例:Brix・水酸化ナトリウム)がインプット済みです。タッチパネル式です
電波干渉が少ない1.9GHz帯デジタル方式を採用。ワイヤレスマイクが2本使える高出力モデル。
サービス分類レンタル
電波干渉が少ない1.9GHz帯デジタル方式を採用。ACアダプターでも電池でも使える2WAY電源モデル。
サービス分類レンタル
大きな表示画面で濃度、温度、電池残量等を確認、センサーの校正時期お知らせ機能付き。
電源と記録スイッチの採用で、省エネ化、記録の開始・終了を選択可能。
小型・軽量化し、設置場所を選びません。
外ケースは取り外せて、容易に交換可能。
防水・防食構造を強化(IP66/67)、水に浮かぶ設計。
1分ロギングでも濃度・温度のデータは1ケ月記録可能。
用途下水道施設の補修・改築・更新計画時期の予測に!
腐食による道路陥没の未然防止に!
下水道管、ビルピット排水等からの悪臭調査に!
測定範囲0~500ppm
セット内容本体(単3形乾電池×2)、吊り下げひも、ステリングキャッチ、三角リングキャッチ、ボールドライバ-、マイナスドライバー、センサーフィルタ-、USBケーブル(1.5m)、専用ソフト(CD-R)、取扱説明書、収納ケース
質量(g)約390
電源単3形アルカリ乾電池×2本
寸法(Φ×高さH)(mm)約89×148
表示方式液晶表示器(表示内容:濃度、温度、時刻、記録残日数、電池残量)
センサーH2S-522E
分解能5ppm(最小)
温度測定範囲(℃)0~+40
ガス採気方式拡散式
測定原理ガス/定電位電解式
指示精度F.Sの±5%
サンプリング周期1分、5分、10分、15分、30分、60分
電池寿命3ヶ月(※温度20℃以上、ロギング間隔5分、パイロットランプ消灯時)バックアップ/リチウム電池(1個)、寿命5年間(※アルカリ電池を接続していない場合の寿命)
使用環境条件温度/0~+40℃、相対湿度/30~95%RH(結露しないこと)
検知対象ガス硫化水素
業界初のフルハイビジョン映像 :フルHD・光学30倍ズーム
安定した無線伝送、遅延なし :1ミリ秒以下、チャンネル自動選択機能付き
10時間稼働のバッテリー搭載、さらに車内で充電可能
ケーブル不要で、カメラの接続はバッテリーのみ
工具不要で取り付け簡単 :カメラ取り外しも簡単
録画機能搭載
仕様対象クレーン:ラフテレーンクレーン、映像遅延:なし(1ミリ秒以下)
セット内容カメラ本体(落下防止ワイヤー・シャックル2個付)、アンテナ×7、ブラケット、(蝶ネジ×2)、カメラサポート2種類(取付ボルト2個付)、バッテリー×2、バッテリー充電器、モニター(マグネット付)、コントローラー、電源シガーケーブル(シガソケット~ギボシ3口)、モニターケーブル(3ピン~ギボシ)、カメラ付きレコーダー(SDカード挿入)、レコーダー用モニター、映像ケーブル×2(長・短)、レコーダー兼小モニター用電源ケーブル(ピンジャック2口~ギボシ)、Viewソフト(CD)、取扱説明書×各1
質量(kg)約7.8
電源カメラ:バッテリー、ブームトップからのクレーン電源(DC24V)
チャンネル数10チャンネル(使用するのは1波のみ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カメラケース:120×180×417
有効画素数212万画素
ズーム光学30倍
映像素子1/2CMOS
稼働時間(フル充電での連続稼動)約10
伝送方法無線
無線周波数:5GHz(映像・操作ともに)※チャンネル幅は20MHz
伝送距離(m)最長120※使用環境により無線通信が困難な場合あり
最低被写体照度(Lux)0.15
画角水平:2.3~61.2度
カメラ仕様パンチルトなし
サービス分類レンタル
プローブは155°可動で、エンジンオイル・航空燃料・タービンオイル等に耐性があります。画像回転機能により、文字の読み取りが容易にできます。ダストフリー機能により、水滴や埃による乱反射をキャンセルし、鮮明な観察が可能です。
解像度640×480ピクセル
保存形式JPEG・AVI
被写界深度(mm)10~60(DOF)
機能ブースト・画像回転・反射防止・ダストフリー
電源単3乾電池
防塵防水性能本体/IP55、カメラケーブル/IP67(操作部・接合部は除く)
プローブ長(mm)1000
付属品クランプ(本体固定用)、SDカード(4GB)、USBケーブル
本体寸法(mm)116×140×42
プローブ径(Φmm)6
簡単操作、10秒で結果を数値表示。
アプリと連動させたデータ管理が可能。
クラウド管理でどこでもアクセス可能。
いつでもどこでも3ステップでかんたん衛生検査。
※ご使用には、別途消耗品(ルシパックシリーズ)が必要です。下記よりお選びください。
ルシパックPen (2-8524-02-02) ルシパックPen-AQUA (2-8524-04-01) ルシパックA3 Surface (2-8524-12-01) ルシパックA3 Water (2-8524-14-01)
測定時間10秒
機能温度補正機能、自己診断機能、スマートフォン・タブレットとの無線通信
測定単位RLU
データメモリ2000データ
本体寸法(mm)65×176×40
電源3アルカリ乾電池2本、または単3ニッケル水素充電池2本
付属品単3アルカリ乾電池2本、清掃ブラシ、USBケーブル、ストラップ、クイックマニュユアル
マスクの外側と内側の粉じん濃度をそれぞれ測定し、顔面への密着性を漏れ率(%)として数値化します。試験ガイドを使用したマスクの漏れ率測定では、マスクに穴を開ける必要がないため、測定を行ったマスクのまま現場に入ることができます。通信ソフトにより、各測定モードの測定結果、被測定者情報、マスク情報の管理や閲覧、印刷などが可能で、測定結果はCSV形式でも保存されるため市販の表計算ソフトによる加工も可能です。
寸法(mm)210×240×232
測定対象マスクと顔面との密着性の評価
測定項目粒子個数と漏れ率、防護係数、フィットファクター
粒子径(μm)0.3以上/0.5以上/0.3~0.5から選択可能
モード4種類(デイリーチェックモード・フィットテストモード・フィットチェックモード・トレーニングモード)
測定時間(フィットチェックモード)標準でマスク外側、内側パージ各10秒、測定各3秒(合計約30秒)
電源(V)AC100~240(50/60Hz)約0.5A
付属品テスター本体、チューブ(2セット)、チューブアダプタ(2ケ)、チューブコネクタ(2ケ)、クリップ、試験ガイド、ケース、チューブジョイント(約50セット)、チューブジョイント接続工具、電源アダプタ、変換コネクタ、USBケーブル、ソフトウェアCD、本体ケース、ゼロチェック用高性能フィルター(64-8273-54)
いつでもどこでも衛生検査。わずか10秒で測定結果が分かります。ATP(アデノシン三リン酸)だけでなくAMP(アデノシン一リン酸)も測定し、より汚れを検出します。製造現場の洗浄度管理や厨房の清浄度管理・衛生教育に適しています。ルシパックPenは拭き取り、ルシパックPen-AQUAは水(液体)の検査に適しています。コントロールキットは充電約30秒で素早く本体の動作・感度確認を行う事ができます。※ご使用には、別途消耗品(ルシパックシリーズ)が必要です。下記よりお選びください。ルシパックPen (注文コード:58435745)ルシパックPen-AQUA (注文コード:21337006)ルシパックA3 Surface(注文コード:26247087)ルシパックA3 Water(注文コード:26247096)
セット内容清掃ブラシ×3本、ケース×1個、USBケーブル×1本 ストラップ×1本、単3アルカリ乾電池(テスト用)×2本、CD-ROM×1枚(Windows(R)7/8対応)
寸法(mm)65×175×32
電源単3アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)またはニッケル水素充電池×2本(別売)
本体質量(g)約235
測定時間10秒
機能温度補正機能・自己診断機能・8ヶ国語表示
データ出力RLU
データメモリ2000データ
耐久性に優れたステンレスコイルを使用。オゾン層破壊係数0のHFC新冷媒を採用しています。接液部はステンレス製ですので耐久性に優れ、純水の循環が可能です。強力な冷却能力を有し、幅広い分野で使用できます。外部温度センサーの使用により、対象物の温度を直接測定できます。過負荷保護装置・高圧圧力スイッチ・安全ブレーカー・自己診断機能を有しています。
温度調節精度(℃)±2.0(室温20℃/循環量最大/電源AC100V 50/60Hz/設定5~20℃/無負荷時)
冷却能力(W)1250(at10℃)(周囲温度20℃/50Hz/無負荷時の値)
ノズル外径(Φmm)11
電源(V)AC100(50/60Hz)
寸法(mm)357×407×800
最大流量(L/min)(50/60Hz)20/20(循環ポンプ)
最大揚程(m)(50/60Hz)9.5/12.9(循環ポンプの性能はポンプ単体使用時)
適合チューブ内径(Φmm)9
「Portable Dynamic Cone Penetration Tester」簡易動的コーン貫入試験器は、質量5kgのハンマーを50cmの高さから自由落下させ、源位置における土の貫入抵抗を簡易に求めることを目的としたものです。
試験結果から貫入抵抗の変化する部分をつないで、土層構成断面図が作成できます。
セット内容ハンマー×1、ノッキングヘッド×1、先端コーン×2、ガイドロッド×2、貫入ロッド×10、片口スパナ×2、パイプレンチ×2、収納袋×1、取扱説明書
ロッド径(Φmm)(ガイド、貫入)16
先端径(Φmm)25
ロッド長さ(m)(ガイドロッド)0.5(1本)、0.35(1本)(貫入ロッド)0.5(9本)、0.43(1本)
重錘(kg)ハンマー/5kg
交流/直流の自動判別で電流の測定が楽に!
電気設備の定期点検や電源などのトラブル解析に役立ちます。
セット内容本体、テストリード(赤・黒)、取扱説明書、収納ケース、単4電池×2本
質量(g)530
電源単4アルカリ乾電池(LR03)×2
寸法(幅W×奥行D)(mm)【ジョー】92×18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×35×250
保護等級IP54(保管時または絶縁導体の電流測定、濡れた状態での測定禁止)
その他の機能直流電力・導通チェック・ダイオードチェック・AC/DC自動判別・DC電流・電圧の正負判定・最大/最小/平均/波高値最大/波高値最小値の表示・ローパスフィルタ・表示値ホールド・バックライト・オートパワーセーブ・ブザー音・ゼロアジャスト・他
レンジ【抵抗レンジ】600.0Ω~6.000MΩ/5レンジ・確度:±0.7%rdg. ±0.5Ω(at600Ω)、【静電容量レンジ】1.000μF~1000μF/4レンジ・確度:±1.9%rdg. ±0.005μF(at1μF)、【周波数レンジ】9.999Hz~999.9Hz/3レンジ・確度:±0.1%rdg. ±0.003Hz(at9.999Hz)
電圧レンジ(V)【直流電圧】600.0m~1000・確度:±0.5%rdg. ±0.003(at6V)、【交流電圧】6.000~1000/4レンジ(15~1kHz,真の実効値整流)・確度45-66Hz:±0.9%rdg. ±0.003(at6V)、【交流+直流電圧】6.000~1000/4レンジ・確度DC/45-66Hz:±1.0%rdg. ±0.013(at6V)
検電Hi:AC40V~600V,Lo:AC80V~600V,50/60Hz
測定可能導体径(Φmm)55
電流レンジ【直流電流】600.0A/2000A・確度:±1.3%rdg. ±0.3A(600Aレンジ)、【交流電流】600.0A/2000A(10Hz~1kHz,真の実効値整流)・確度45-66Hz:±1.3%rdg. ±0.3A(at600A)、【交流+直流電流】600.0A/2000A(10Hz~1kHz/真の実効値整流)・確度DC・45-66Hz:±1.3%rdg. ±1.3A(at600A)
高調波の影響電圧・電流における30次までの高調波レベル/含有率/総合高調波歪み率※アプリケーションソフト (GENNECT Cross) にて表示可能
サービス分類レンタル
ポンプを内蔵し、吸引流量が安定しています。
測定中の積算カウント値、瞬時濃度、濃度値の推移(トレンドグラフ)をボタン切替で液晶画面に表示できます。
構成部品の情報を画面上で呼出してメンテナンス時期を確認できます。(システムモニター、故障警報)
ロギング機能により簡単な操作で測定値を記録できます。
ロギング測定にて記録した測定値を、オプションのソフト付通信ケーブルでパーソナルコンピューターに取り込めます。
セット内容本体、ACアダプタ、USBケーブル、アナログパスケーブル、通信ソフト、取扱説明書(本体)、取扱説明書(通信ソフト)、取扱説明書(USBドライバインストール)、取扱説明書(アナログパスケーブル)、収納ケース、電池単3電池×6本
質量(kg)約1.1(電池を含む)
測定範囲0.001~10.000mg/m3(標準粒子に対して)
出力無電圧パルス出力 オープンコレクタ耐電圧12Vmax、電圧出力 0~1000CPMに対して0~1V、0~10000CPMに対して0~1V
電源単3乾電池 アルカリ乾電池×8本 使用動作時間約10時間 ACアダプター AC100~240V50/60Hz
対応OSWindows7/8.1/10※対応最新OS:Windows10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)184×68×109.5
機能【タイマー測定】設定時間1分、2分、10分、60分、240分、任意設定、手動、【ロギング測定】 収録点数 : 60000点記録、周期最小:1秒、測定時間最大:9999時間59分、収録内容 : CPM値、測定開始時刻、データ数、記録周期 他、【スパンチェック】 感度自動補正、【BGキャンセル】 BG測定・記録・減算
光源レーザーダイオード
測定感度1CPM=0.001mg/m3(標準粒子に対して)
測定原理光散乱方式
通信方法USB 専用通信ソフトによるデータの読込および本体の設定
表示器カラーグラフィック液晶ディスプレイ
吸引流量1.7L/min
測定精度(%)±10(標準粒子に対して)
使用環境温度(℃)0~40
表示内容積算カウント・測定時間・バーグラフ・瞬時値(CPM)・トレンドグラフ・現在時刻・質量濃度変換値・K値・電池残量
使用環境湿度(%)5~90(結露がないこと)
サービス分類レンタル
PM2.5用分粒装置を装着することでPM2.5が計測可能に!
LD-5型は測定結果を多様な様式で表示できる光散乱方式の相対濃度計です。ろ過捕集法に比べ光散乱方式の相対濃度計は短時間で測定ができます。また、急な濃度変化を把握できるなどの利点もあります。(社)日本作業環境測定協会型式認定器。
セット内容本体(単3電池x8)、ACアダプター(電源ケーブル付)、肩掛ベルト、USBケーブル(A-B コネクタ)、通信ソフト(CD-R/LD-5専用)、アナログ出力ケーブル、収納ケース
寸法(mm)196(W)×90(D)×112(H)
質量(kg)約1.7(電池を含む)
測定範囲0.001~10.000mg/m3
出力無電圧パルス出力 オープンコレクタ耐電圧12Vmax、電圧出力 0~1000CPMに対して0~1V、0~10000CPMに対して0~1V
電源単3乾電池 アルカリ乾電池×8本使用動作時間約10時間、ACアダプター AC100~240V50/60Hz、ニッケル水素電池(オプション)充電時間約90分使用動作時間約8時間
測定精度±10%(較正粒子に対して)
測定感度1CPM=0.001mg/m3(較正粒子に対して)
測定原理光散乱方式
表示内容・積算カウント・測定時間・バーグラフ・瞬時値(CPM)・トレンドグラフ・現在時刻・質量濃度変換値・K値・電池残量・故障警報
マスクの外側と内側の粉じん濃度をそれぞれ測定し、顔面への密着性を数値化します。JIS T8150:2021の「標準」及び「短縮」の定量的フィットテストに準拠しています。凝縮核カウンタ(CNC)方式のマスクフィッティングテスターです。筐体がアルミ製なので丈夫です。マスクの外側と内側の粉じん粒子数をそれぞれ計数し、その結果からマスク内への粉じんの侵入率(漏れ率(%))もしくはフィットファクタを求めることができます。試験ガイドによる測定(マスク非破壊)とチューブジョイントセットを使用した測定(マスク穴開け)が行えます。USBケーブルでPCと通信させることができます。付属のミラーにより、マスクの装着具合をいつでも確認できます。医療現場や産業現場など防じんマスク(DS2、N95)を使用するすべてのお客様でご利用いただけます。通信ソフトにより、被験者・マスク情報の登録や閲覧(MT-11D型は本体単独でも可能)、各測定モードの測定結果の記録・閲覧・印刷などが可能で、測定結果は市販の表計算ソフトによる加工も可能です。JIS T8150 2021のフィットテストをはじめ、ISOやOSHAのフィットテストにも対応しています。
質量(kg)約4.5
測定範囲計数範囲/0~100000カウント、漏れ率/0.00~100.0%、防護係数・フィットファクタ/1~10000
電源(V)AC100~240 ±10% 50/60Hz 1.0A
測定項目漏れ率(%)、フィットファクタ(FF)、防護係数
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×275×240(ミラー収納時)
測定時間(フィットテストモード)標準法(JIS、ISO)/約9分30秒、短縮法(JIS、OSHA)/2分29秒、(フィットチェックモード)約30秒
機能漏れ率・防護係数・フィットファクタ演算機能、RS-232C出力機能、USB通信機能、USBメモリへのロギング機能
測定対象感染対策に使用するN95マスク等の防じんマスクや防毒マスク
測定原理凝縮核カウンター(CNC)による粒子個数濃度(室内粉じんおよびマスク内粉じんの粒子個数比率測定)
吸引流量1 L/min
動作環境15~30℃、30~90%rh(但し、結露がないこと)
モードデイリーチェックモード・フィットテストモード・フィットチェックモード・トレーニングモードの4種類
粒子径(μm)99+モード:0.02~1、95モード:0.06付近の負に帯電した粒子
サービス分類レンタル
日本作業環境測定協会型式認定製品!
質量濃度変換係数(K値)を入力することにより、計数値を簡単に質量濃度換算することができます。また、測定データの記録機能を搭載しておりますので、記録した粉じん濃度のデータをパソコンに取り込むことも可能です。
セット内容本体、肩掛けベルト、ACアダプター(PA-314)、三脚用アダプタ、単3マンガン乾電池×8本、ソフト付通信ケーブル(USB)
寸法(mm)185(W)×105(H)×69(D)(突起物を除く)
質量(kg)1.2(電池は除く)
測定範囲0.001~10.00mg/m3
電源入力:DC12V、AC:ACアダプター(PA-314使用)、DC:単3乾電池8本(アルカリ乾電池の場合、約24時間使用可能)、ニッケル水素電池パック(オプション)(約12時間使用可能)
測定精度±10%(較正粒子に対して)
光源レーザーダイオード
測定感度1CPM=0.001mg/m3
測定原理光散乱方式
測定モードダウンタイマー、マニュアル、ログ(ロギング)、スパンチェック、BG(バックグラウンド)
表示内容測定値(0~99999カウント)5桁表示、測定時間、現在時刻、測定モード、電池残量、K値、バーグラフ
磁粉探傷用の交流極間式磁化器です。
リフティングパワーは44.5N以上で、JIS Z2320の規定をクリア。
磁極間隔は130mmです。
仕様【全磁束】閉磁路時:0.5mWb、【起磁力無負荷時】 3000AT、【通電時間】3秒通電5秒休止、【磁極間隔】130mm、【磁極面積】20×20mm、【スイッチ部】防滴型
その他【交換部品】CODE番号 交換部品、CODE番号 バルブ 3816.101 フィルター 3816.201 前面Oリング 3816.301 背面ガスケット 3816.331 反射板(スポット3.5°)3816.401
セット内容Um-3BF・止めネジ×2(本体に付属)・ユニバーサル脚×2(UNIMAGに付属)・電源コード(UNIMAGに付属)・UVハンドランプ(Model3818)・電源コード(UVハンドランプに付属)・UNIMAG用ショルダーケース・蛍光磁粉液×2・取扱説明書(UVハンドランプ)・収納ケース
質量(kg)【ランプ部】1.2/【電源部】1.5
電源(V)AC100仕様
ケーブル長(m)【入力】5本体直結(アース付)、【ランプ-電源部】3(標準)、【電源】2
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【ランプ部】240×155×250/【電源部】270×130×170
本体質量(kg)2
入力電圧(V)100/100
入力電流(A)開磁路時:10、閉磁路時:3.9
材質(ヨーク)ケイ素鋼板積層
バルブガスチャージ35W特注バルブ、寿命2000時間
輝度(μW)40000以上(距離500mmのピーク値)
照射角度(°)3.5(スポット型)
モールドタイプエポキシ樹脂(高耐熱型)
立ち上がり時間(s)15以下(再点灯時間)
サービス分類レンタル
関連キーワード
1
2
3
次へ