架空線等による損害事故を防ぎます!音と光でリアルタイムに危険察知!
セット内容コントローラ、傾斜検出センサー、警報LEDセンサー、センサー接続ケーブル、充電器、ショルダーベルト、シガーソケット、収納ケース、収納配置図、取扱説明書
出力【スピーカー】大(80dB)、小(65dB)、消音
連続使用時間(時間)16
検出単位1°単位
傾斜角度(°)最大120
照射角度(°)【赤外線】160
サービス分類レンタル
脱着作業や持ち運びを簡素化し、複数のクレーンに必要な現場で使用する事ができる無線のクレーンカメラ
仕様【工事設計認証番号】201 WW 08215145(カメラ&受信機無線技術)
その他【付属ケーブル】アクセサリー電源供給ケーブル※自動車や重機のアクセサリー電源を「電源ユニットA」へ供給する為のケーブルです。ブレードヒューズとアースに配線します
セット内容カメラユニット・カメラトップカバー(キャップボルト×2付)・モニタユニット・背面金具(ネジ×6付)・電源ケーブル(シガーソケット用) 3m・バッテリー×2・充電器・アンテナ×2・カメラステー(キャップボルト・ワッシャー・スプリングワッシャー×2付)・落下防止ワイヤー・取扱説明書
材質【筐体】スチール(5Y7/1塗装)
質量(kg)約3
方式【撮像】NTSC
入力電圧(V)【カメラ部】5、【モニター部】電源ユニットAから出力されるDC5(専用レセプタクル搭載)
有効画素数30万画素(VGA)
消費電流(mA)【カメラ部】最大500、【モニター部】最大2000
ズーム2倍デジタルズーム(一定範囲のパン・チルト可)
解像度【映像出力】640×480ピクセル(VGA)
固定方法【カメラ部】筐体のクランプ金具を利用してステーで固定(ステーが使えない場合はお客様側にて構築お願いします)、【モニター部】筐体背面の金具を利用しての取り付け(取り付け手段はお客様側にて構築お願いします)
コネクタネジ締め付けによる防水型コネクタ(2P)
耐環境性保護等級IP54相当を想定、塵挨の侵入の制限・任意の方向からの散水に対する保護
フレームレート【出力】通常時:最大10フレーム/秒、デジタルズーム時:最大30フレーム/秒
通信距離(m)最大200(見通し)
音声出力有り(モノラルジャック搭載)
周波数帯域(GHz)2.4(2400MHz~2483.5MHz)
モニターサイズ6.5インチTFTカラーLCD(LEDバックライト内蔵)
サービス分類レンタル
関連キーワード