ご注文画面の「オプション指定」にて簡単にオーダーいただけます。小さくキレイにおせる、ネーム6。
印面サイズ直径6ミリ。スリムなネーム印です。 訂正印や認印として、出勤簿などの小さなスペースにお使いください。
インキは交換が簡単なカートリッジ式です。
[印面サイズ]直径6mm [書体]8書体 [インキ色]6色
インク色黒、赤、藍色、緑、朱色、紫
種別Aタイプ
寸法(mm)Φ11×65
質量(g)4
シリーズネーム6
書体楷書、行書、隷書、古印、明朝、角ゴシック、丸ゴシック、てん書
印面サイズ(Φmm)6
対応オプション補充インキ:XLR-9
グリーン購入法適合
オーダー方法WEBオーダー
印面種別浸透印
サービス分類名入れ
大小2つの認印を1本で使い分け。
9mmと6mmの印面を1本で使い分けできるツインタイプのネーム印!
インキが補充できて経済的!
ポケットに入れて持ち運びが便利なクリップ付き!
携帯に便利なストラップ用の穴付き!
寸法(mm)Φ18.2×23.5×77
質量(g)14
シリーズペアネーム
インク色6色(黒、赤、藍色、緑、朱色、紫)
書体8書体(楷書、行書、隷書、古印、明朝、角ゴシック、丸ゴシック、てん書)
印面サイズ(Φmm)9、6
対応オプション補充インキ:XLR-GP、補充インキ:XLR-9
オーダー方法メールオーダー
印面種別浸透印
サービス分類名入れ
キャップ不要で、なつ印できる6mmタイプのネーム印です。
印面部分は、インターネットか同封の専用ハガキでお申し込みいただけるメールオーダー式です。
寸法(mm)16.4×19.7×90.2
質量(g)12.4
シリーズネーム6
印面サイズ(Φmm)6
対応オプション補充インキ:XLR-9
使用可能回数(なつ印)約3000回
オーダー方法メールオーダー
印面種別浸透印
サービス分類名入れ
強く着いて、シッカリのこる
いろんな素材になつ印できるTAT(タート)
金属、プラスチック、ガラス、木材、皮革などにタートなら強く着いて、しっかりなつ印できます。
タートは、優れた強着性を実現した特殊なインキを使用し、インキを吸収しない様々な素材へのなつ印を可能にしました。製品の品番表示、サイズ表示、検印など様々な用途でご利用いただけます。
なつ印するたび、印面にインキが付着するスタンプ台内蔵式だから、キレイな印影のまま連続なつ印できます。
なつ印乾燥後は、優れた耐水性で印影をはっきり残します。(なつ印対象物の表面状態により性能が異なる場合があります。)
タートは国内外の規制や指令に対して遵守したインキです。
タートインキは欧州の環境に関する使用物質規制や指令に対して遵守したインキです。製品製造工程でのなつ印、製品を構成する部品へのなつ印に安心してお使いいただけます。
タイプ文字タイプ(全2書体)、記号タイプ(全8種類)
シリーズTAT
インク色黒・白
書体角ゴシック・楷書
オーダー方法メールオーダー
印面種別浸透印
サービス分類名入れ
用途180ml清酒瓶Φ65 ×30本用
ボトル収容量180ml清酒瓶Φ65 ×30本用
フタの有無なし
材質PE
適合(嵌合)ボトルクレート#180
種別#180
有効内寸(mm)65×65×128
外寸(mm)448×365×143
内寸(mm)420×337×138
嵌合商品ボトルクレート #180
フィルムロールを安定して輸送するのに使用する樹脂製の輸送機器です。従来の紙製・木製の包装に代わり、リターナブル可能で環境にやさしい製品です。
用途6インチフィルム管輸送用
材質PP
外寸(mm)565×555×128
圧縮荷重(kN[kgf])143.5(14646)
車輪:Φ65×4 自在積載能力:120kg。サンコーPP大型カラー番重〈ABV86〉、サンコーPP大型番重〈ABV23〉、 サンコーPP大型番重B-2〈ABV30〉のサンコー大型番重専用台車です。特長1.大型番重シリーズがピッタリと納まる専用台車です。2.片短辺をオープンとしております。 荷物をスライドさせるだけで積み降ろしが行えます。3.全面アミメ形状としホコリが溜まりにくくしております。 水キレ性も抜群です。4.空台車の保管収納のためキャスター受け部に凹部を設置。 安定した棒積みが可能です。又、クロス積みも安定して行えます。
材質PP
色ブラウン
耐荷重(kg)120
キャスター自在車×4
外寸(mm)643×419×119
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)643×419×119
キャスター径(Φmm)65
関連キーワード