種別109100BL09
材質PP
形状角型
有効内寸(mm)706×456×229
内寸(mm)740×491×229
フタあり
外寸法(mm)815×560×295
取手なし
種別107900OR03
材質PP
形状角型
有効内寸(mm)680×430×230
外寸(mm)770×520×268
内寸(mm)714×464×230
フタあり
取手なし
種別107900OR01
材質PP
形状角型
有効内寸(mm)680×430×225
外寸(mm)770×521×268
内寸(mm)718×468×225
フタあり
取手なし
種別109000OR03
材質PP
形状角型
有効内寸(mm)692×432×215
外寸(mm)772×518×271
内寸(mm)718×461×215
フタあり
取手なし
有効内寸(mm)456×706
内寸法(mm)498×747×235
外寸法(mm)550×815×297
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)235
有効内寸(mm)456×706
内寸法(mm)498×747×236
外寸法(mm)550×815×297
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)236
材質PP
有効内寸(mm)456×706
内寸法(mm)498×747×240
外寸法(mm)550×815×297
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)240
SA PP重用アミNo.1〈ABV62〉が使用できます。
材質PP
種別202202-00
質量(kg)1.05
色クリーム
容量(L)22
有効内寸(mm)528×342×112
外寸(mm)573×386×130
内寸(mm)534×348×120
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)573×386×130
底形状その他
耐熱温度(℃)-5~80
圧縮荷重(kN[kgf])13.82(1410)
内寸(間口×奥行×深さ)(mm)534×348×120
嵌合商品朱塗ばんじゅう A
種別SKB29OR
材質PE
有効内寸(mm)390×300×224
外寸(mm)450×345×240
内寸(mm)403×313×234
フタなし
底形状斜格子網目
圧縮荷重(kN[kgf])20.1(2050)
コンテナ種類メッシュ
車輪:Φ65×4 自在積載能力:120kg。サンコーPP大型カラー番重〈ABV86〉、サンコーPP大型番重〈ABV23〉、 サンコーPP大型番重B-2〈ABV30〉のサンコー大型番重専用台車です。特長1.大型番重シリーズがピッタリと納まる専用台車です。2.片短辺をオープンとしております。 荷物をスライドさせるだけで積み降ろしが行えます。3.全面アミメ形状としホコリが溜まりにくくしております。 水キレ性も抜群です。4.空台車の保管収納のためキャスター受け部に凹部を設置。 安定した棒積みが可能です。又、クロス積みも安定して行えます。
材質PP
色ブラウン
耐荷重(kg)120
キャスター自在車×4
外寸(mm)643×419×119
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)643×419×119
キャスター径(Φmm)65
仕様嵌合1:サンテナー B 7FC●嵌合2:サンテナー B17FC (BM)底ベタ●嵌合3:サンテナー B17FC (MB)底面網目●嵌合4:サンテナー B17FC MB-A●嵌合5:サンテナー B17FC MB-B●嵌合6:サンテナー B17FC MB-C●嵌合7:サンテナー B17FC MB-D●嵌合8:サンテナー B17FC (BB)全面ベタ●嵌合9:SNコンテナー C#19FC
材質PP
形状底面:格子網目
高さ(mm)(内寸)81
短辺(mm)(外寸)435
長辺(mm)(外寸)550
有効内寸(mm)短辺:403、長辺:510
圧縮荷重(kN[kgf])27.0[2750]
外寸法・高さ(mm)90
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)73
用途いちごコンテナー
タイプスタッキング可/ネスティング可
種別C#12
材質PP
寸法(mm)(アミ目)側面5×7
高さ(mm)(ネスティング)125
有効内寸(mm)494×279×75
外寸(mm)576×319×98
内寸(mm)510×295×83
フタなし
底形状格子リブ 水抜き孔有
圧縮荷重(kN[kgf])5.54(565)
ネスティング高さ(mm)25
コンテナ種類メッシュ
スタッキング可
仕様(カード差し取付面)両長辺19、19-3、98、103型 両短辺3-2型
適合サンボックス330フタ、TP330フタ、TP330フタウィンドウ
種別331M
材質PP
寸法(mm)(アミ目)側底面6×6
有効内寸(mm)290×290×86
外寸(mm)335×335×103
内寸(mm)300×300×96
フタなし
底形状格子網目
圧縮荷重(kN[kgf])20.6(2100)
適合カード差し19型(ワンタッチ式)、19-3型(ワンタッチ式)、98型(ワンタッチ式)、103型(ワンタッチ式)、3-2型(ワンタッチ式)
コンテナ種類メッシュ
タイプスタッキング可
フタなし
コンテナ種類メッシュ
用途しらす用コンテナー
材質PE
仕様(カード差し取付面)両短辺
適合クリスタルばんじゅうフタ、(嵌合)ばんじゅうAシリーズ、SNコンテナーC#36Y、サンボックス#54、油脂箱
種別A-M
寸法(mm)(アミ目)底面3×3
タイプ90°クロス積載可能
有効内寸(mm)529×342×82
外寸(mm)573×389×105
内寸(mm)536×349×92
フタなし
底形状格子網目リブ
圧縮荷重(kN[kgf])16.07(1640)
適合カード差し3-2型(ワンタッチ式)、12型(ワンタッチ式)
嵌合商品油脂箱
関連キーワード