キャスター部材を樹脂化することにより、走行時の騒音を大幅ダウンしました。
室内、夜間での作業も、騒音が少なく、住宅地でも安心して作業ができます。
キャスター部分のさびの発生をおさえます。
キャスターにグレーラバーを使用していますのでタイヤ痕が目立ちません。
仕様固定ハンドルタイプ、自在キャスター、固定キャスター各2個、組立式
材質PP
色ブルー
材質(車輪)ゴム車
騒音値(dB)50
材質(ハンドル)スチール
組立時間1人20分
騒音対策あり
材質(荷台)PP
キャスター部材を樹脂化することにより、走行時の騒音を大幅ダウンしました。
室内、夜間での作業も、騒音が少なく、住宅地でも安心して作業ができます。
キャスター部分のさびの発生をおさえます。
キャスターにグレーラバーを使用していますのでタイヤ痕が目立ちません。
仕様完成品、自在キャスター、固定キャスター各2個、折りたたみハンドルタイプ
材質PP
色ブルー
材質(車輪)ゴム車
騒音値(dB)50
材質(ハンドル)スチール
騒音対策あり
材質(荷台)PP
エアーキャスター採用のため、静穏性、始動性に優れます。
用途50Lオリコン積載用
種別802486-01
材質PP
質量(kg)2.2
色ブルー
耐荷重(kg)100
外寸(mm)568×373×105
キャスター径(Φmm)Φ65×4輪自在ゴム(グレー)車(エアーキャスター)
オリタタミコンテナー50Bシリーズがピッタリと積載可能な専用台車です。
空き台車の保管収納の為、キャスター受け部に凹部を設置。安定した段積みが可能です。
種別801800-01
材質PP
質量(kg)3.4(セット時)
色ブルー
耐荷重(kg)100
使用キャスター75Φ×4輪自在ゴム車
外寸(mm)562×368×143
床面高さ(mm)143
荷台寸法(幅)(mm)368
荷台寸法(奥行)(mm)562
段積み用凹部により安定した段積みが可能
材質PP
質量(kg)4.1
耐荷重(kg)200
キャスターΦ100×4輪自在ウレタン車
外寸(mm)680×450×160
荷台寸法(幅)(mm)450
キャスター径(Φmm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
荷台寸法(奥行)(mm)680
材質床板/PP棚板・フレーム/スチール(塗装仕上げ)フック・バンパー・パイプキャップ/LDPE
質量(kg)36
色ライトブルー
耐荷重(kg)全体/300(均等荷重)、棚板/100(均等荷重)
キャスター2輪自在・固定変換 ゴム車、2輪自在ゴム車(ストッパー付)
床面高さ(mm)288
荷台寸法(幅)(mm)910
キャスター径(Φmm)125
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)910×550×1648
荷台寸法(奥行)(mm)550
適合SNコンテナーC#12T/SNコンテナーC#20T/SNコンテナーC#20T-2/SNコンテナーC#23HB/SNコンテナーC#29T/SNコンテナーC#29T-2
材質PP
質量(kg)4.7
色ブルー
耐荷重(kg)100
キャスターΦ75×4輪自在ゴム車
外寸(mm)557×459×160
荷台寸法(幅)(mm)430
キャスター径(Φmm)75
RoHS指令(10物質対応)対応
荷台寸法(奥行)(mm)510
キャリー表面8箇所に設置された凸部によりコンテナ―の滑りを防止します。
材質PP
車輪径(Φmm)65
材質(車輪)ゴム
キャスター4輪自在ゴム(グレー)車
外寸(mm)568×373×105
荷台寸法(幅)(mm)373
RoHS指令(10物質対応)対応
荷台寸法(奥行)(mm)568
材質(荷台)ポリプロピレン
材質PP
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)ゴム(グレー)
キャスター2輪自在2輪固定車
外寸(mm)711×458×168
荷台寸法(幅)(mm)458
特性静音
荷台寸法(奥行)(mm)711
材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
4側面の立ち壁によって積載物の滑り落ちを防止します。
材質PP
質量(kg)4.07
色オレンジ
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)ウレタン
積載面寸法(mm)501×410
耐荷重(kg)150
キャスター4輪自在ウレタン車
外寸(mm)557×459×205
床面高さ(mm)145
荷台寸法(幅)(mm)410
RoHS指令(10物質対応)対応
特性スタッキング可
荷台寸法(奥行)(mm)501
材質(荷台)ポリプロピレン
種別SS折りたたみ
材質PP
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)ゴム車
使用キャスター2輪自在2輪固定車
外寸(mm)711×458×855
荷台寸法(幅)(mm)458
ハンドル高さ(mm)855
材質(ハンドル)スチール
荷台寸法(奥行)(mm)711
材質(荷台)PP
材質PP
質量(kg)4.16
色ブルー
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)ゴム
積載面寸法(mm)542×378
耐荷重(kg)150
キャスター4輪自在ゴム車
外寸(mm)557×393×177
床面高さ(mm)152
荷台寸法(幅)(mm)378
RoHS指令(10物質対応)対応
荷台寸法(奥行)(mm)542
材質(荷台)ポリプロピレン
本体を2色としているので、オープン側の確認が容易です。
材質PP
質量(kg)4.22
色ブルー/ライトブルー
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)ウレタン
積載面寸法(mm)565×410
耐荷重(kg)150
キャスター4輪自在ウレタン車(内2輪ストッパー付)
外寸(mm)587×459×195
床面高さ(mm)145
荷台寸法(幅)(mm)410
RoHS指令(10物質対応)対応
荷台寸法(奥行)(mm)565
材質(荷台)ポリプロピレン
適合積載可能製品:SNコンテナーC#12T、SNコンテナーC#20T、SNコンテナーC#20T-2、SNコンテナーC#23HB、SNコンテナーC#29T、SNコンテナーC#29T-2
材質PP
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)ウレタン
荷台寸法(奥行)(mm)565
材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
パレットへのスライド積載が容易
適合積載可能製品:マドコン50Bシリーズ、オリコンP51Bシリーズ、サンクレットオリコン51Bシリーズ、オリコン51B、オリコン51B(透明)、積載可能商品:コーナー突起付きは不可
材質PP
幅(mm)336
質量(kg)2.7
色ブルー/ライトブルー
高さ(mm)床:153
奥行(mm)494
積載面寸法(mm)494×336
耐荷重(kg)160
外寸(mm)530×366×161
キャスター径(Φmm)100×4輪自在グレーゴム車
関連キーワード