各面に透明窓部を設け、底面以外のどこからでも中身を確認できます。
透明窓部は各パーツに一体成形されているため強度低下を抑え、耐衝撃性と圧縮強度に優れます。
オールプラスチック製ですので、リサイクルが容易で、金属探知機による内容物の検品も可能です。
フタの有無あり
仕様フタ付き
材質PP
底形状斜格子リブ
適合カード差し4辺21型
オールプラスチック製のためリサイクルが可能です。
フタの有無あり
材質PP
最大積載荷重(kg)15
底形状斜格子リブ
適合カード差し両短辺21型
外寸法・幅(mm)530
外寸法・奥行(mm)366
嵌合商品マドコン HBC-51B-D
種別P75B-S
材質PP
有効内寸(mm)599×404×307
外寸(mm)649×439×340
内寸(mm)600×405×307
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])15.68(1600)
こんなお得な商品も!

折りたたみコンテナ フタ一体型タイプ
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
フタの有無あり
適合カード差し:両短辺21型、55型、56-A型、61型、62型
種別P51B
材質PP
形状底面:SB(斜) (斜格子リブ)
有効内寸(mm)492×334×307
耐荷重(kg)20
外寸(mm)530×366×342
内寸(mm)494×336×307
機構両長側、両短側面、フタ上面にシボ面有、上枠にラベル剥離リブ有
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])6.96(710)
嵌合商品オリコン P31B
オリコン55,75Bシリーズ
フタの有無あり
仕様(カード差し取付面)両短辺、嵌合製品:オリコン55、75Bシリーズ、マドコン75Bシリーズ
材質PP
適合カード差し21型(ワンタッチ式)
ボトル収容量200ml牛乳瓶×6本用
フタの有無あり
材質PP+発泡スチロール
種別200830WHBL01
有効内寸(mm)190×130×175
外寸(mm)285×214×240
内寸(mm)201×141×180
ボトル収容量200ml牛乳瓶×8本、900ml牛乳瓶×2本用
フタの有無あり
材質PP+発泡スチロール
種別SK20033701YE
有効内寸(mm)234×140×244
外寸(mm)317×220×279
内寸(mm)237×147×169
底形状全面フラット
用途100mlブリックタイプパック×42本用 デザートカップ 100g×21個用
ボトル収容量100mlブリックタイプパック×42本用 デザートカップ 100g×21個用
フタの有無あり
材質PP、断熱材:発泡スチロール
有効内寸(mm)270×170×180
外寸(mm)339×266×226
内寸(mm)281×181×180
フタの有無あり
種別SKSOP110BBL
材質PP
有効内寸(mm)691×490×308
外寸(mm)730×530×331
内寸(mm)700×500×308
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])3.82(390)
嵌合商品サンクレットオリコン P152B
コンテナに特殊設計のフタを連結することによりフタとしての機能に加え、スタッキング、ネスティングを同時に可能にしました。
材質PP
フタあり
底形状格子リブ
フタの種類特殊設計
スタッキング可
ネスティング可
フタの有無あり
適合カード差し:両短辺21型
種別28B
形状底面:SB(格) (格子リブ)
有効内寸(mm)406×284×226
機構両短側面にシボ加工有
折りたたんでも使えるハーフサイズの展示台
フタの有無あり
適合嵌合製品:ディスプレイオリコン6030
材質PP
有効内寸(mm)600×405×313
外寸(mm)649×439×340
内寸(mm)600×406×313
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])8.87(904)
フタの有無あり
種別SKSOP152BBL
材質PP
有効内寸(mm)691×490×433
外寸(mm)730×530×456
内寸(mm)700×500×433
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])3.04(310)
嵌合商品サンクレットオリコン P110B
オールプラスチック製、マドコン75Bシリーズ、オリコン55,75Bシリーズ
フタの有無あり
仕様(カード差し取付面)両短辺、嵌合製品:オリコン55、75Bシリーズ、マドコン75Bシリーズ
材質PP
タイプFOLDINGコンテナー(オリタタミコンテナー)
機構両短辺上枠両端部及びフタ噛み合わせ部にラベル剥離用線シボ面有
底形状斜格子リブ
適合カード差し21型(ワンタッチ式)
仕様(カード差し取付面)両短辺、嵌合製品:ペタンコシリーズ、マドコン50Bシリーズ、サンクレットオリコン51Bシリーズ、オリコンP51Bシリーズ、オリコン51B、オリコン51B(透明)、オリコン51B-B(透明)、オリコン51B-B、オリコンP31B(透明)、オリコンP31B
種別C-20B
材質PP
有効内寸(mm)335×231×258
外寸(mm)366×264×283
内寸(mm)336×232×258
機構4辺及びフタにラベル剥離用シボ面有、インシュロックによる封印可能
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])4.51(460)
適合カード差し21型(ワンタッチ式)
嵌合商品ペタンコC-20B
フタの有無あり
種別SKSO54BTMBL
材質PP
有効内寸(mm)490×334×322
外寸(mm)530×366×351
内寸(mm)494×335×322
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])5.88(600)
嵌合商品オリコン P31B
方向を気にせず開閉できる直線フタタイプ
用途日用雑貨等の店舗配送用オリコン
フタの有無あり
適合カード差し(標準):カード差し21型(ワンタッチ式)、カード差し取付面:両短辺、嵌合製品:オリコン55、75Bシリーズ、マドコン75Bシリーズ
使用方法例:日用雑貨等の店舗配送用オリコン
材質PP
形状底面:格子リブ
有効内寸(mm)598×405×386
外寸(mm)649×440×420
内寸(mm)599×406×386
機構特殊:4辺及びフタにラベル剥離用線シボ面有
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])9.21(940)
フタの有無あり
種別SKSO60BTMBL
材質PP
有効内寸(mm)491×335×362
外寸(mm)530×366×397
内寸(mm)494×336×362
底形状斜格子リブ
嵌合商品サンコールドボックス #21 本体
フタの有無あり
種別SKSO51BBTMBL
材質PP
有効内寸(mm)491×335×305
外寸(mm)530×366×334
内寸(mm)494×336×305
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])5.00(510)
嵌合商品オリコン P31B
同容量の従来品に比べ約15~35%の薄型化を実現。保管スペースを有効に活用できることに加え、輸送効率アップによる輸送費の大幅コストダウンをも可能。同容量の従来品に比べ強度を保ちつつ薄肉化したことにより同容量でありながら約18~24%の軽量化を実現。オールプラスチック製で金属探知機による異物混入確認が可能。錆等の発生がなく非常に衛生的。フタはサンロックにより簡易ロックが可能で、フタを一軸で回転する方式とし作動性を向上。ラベル剥離用シボ面の設置により管理用バーコードラベル等の糊残りを軽減
適合カード差し/両短辺21型
材質PP
形状底面:SB(斜) (斜格子リブ)
機構4側面及び上枠短側面コーナー部、フタ上面にラベル剥離用シボ面有
底形状斜格子リブ
嵌合商品マドコン HBC-51B-D
こんなお得な商品も!

折りたたみコンテナ フタ一体型タイプ
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
フタの有無あり
種別SK40B
材質PP
有効内寸(mm)490×333×253
外寸(mm)538×366×284
内寸(mm)491×334×253
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])15.19(1550)
嵌合商品サンコールドボックス #21 本体
フタの有無あり
種別SK50B
材質PP
有効内寸(mm)490×331×302
外寸(mm)538×366×334
内寸(mm)491×333×302
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])50B:13.08(1334)50B(3):10.40(1060)
嵌合商品サンコールドボックス #21 本体
オリコン32Bシリーズ
フタの有無あり
適合(嵌合)オリコン32Bシリーズ
種別16B
材質PP
タイプFOLDINGコンテナー+フタによりスタッキング
有効内寸(mm)346×273×149
外寸(mm)380×305×178
内寸(mm)346×276×149
機構両短側面ラベル剥離用シボ面有
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])8.81(864)
適合カード差し:両短辺21型
種別41A
材質PP
形状底面:OA(斜)一部ベタ (斜格子網目)
有効内寸(mm)490×333×252
外寸(mm)530×366×281
内寸(mm)494×336×252
底形状斜格子網目 一部ベタ
圧縮荷重(kN[kgf])12.64(1290)
嵌合商品マドコン HBC-41B
こんなお得な商品も!

折りたたみコンテナ フタ一体型タイプ
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
フタの有無あり
材質PP
形状(底面)斜格子リブ
種別SK38H
フタあり
コンテナ種類ベタ目
フタの種類特殊設計
フタの有無あり
種別SK557600
材質PP
有効内寸(mm)502×464×356
外寸(mm)550×500×380
内寸(mm)517×473×356
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])6.57(670)
フタの有無あり
種別SKP38BB
材質PP
有効内寸(mm)406×283×343
外寸(mm)440×318×377
内寸(mm)407×284×343
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])9.21(940)
フタの有無あり
種別SKP51BD
材質PP
有効内寸(mm)492×334×307
外寸(mm)530×366×342
内寸(mm)494×336×307
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])6.66(680)
嵌合商品オリコン P31B
フタの有無あり
種別SK55B
材質PP
有効内寸(mm)598×405×227
外寸(mm)657×441×261
内寸(mm)599×406×227
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])55B:23.1(2361)55B(2):18.52(1890)
フタの有無あり
種別SK55B2
材質PP
有効内寸(mm)598×405×227
外寸(mm)657×441×261
内寸(mm)599×406×227
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])55B:23.1(2361)55B(2):18.52(1890)
フタの有無あり
種別SK554280
材質PP
有効内寸(mm)490×333×252
外寸(mm)530×366×281
内寸(mm)494×336×252
底形状斜格子網目 一部ベタ
圧縮荷重(kN[kgf])12.64(1290)
嵌合商品マドコン HBC-41B
フタの有無あり
種別SKSOL41BBTMYE
材質PP
有効内寸(mm)493×335×252
外寸(mm)530×366×281
内寸(mm)494×336×252
底形状斜格子リブ 水抜き孔有
圧縮荷重(kN[kgf])5.00(510)
嵌合商品オリコン P31B
フタの有無あり
種別SK30B
材質PP
有効内寸(mm)490×331×188
外寸(mm)538×366×218
内寸(mm)491×334×188
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])30B:16.80(1713)30B(2):15.30(1560)
嵌合商品サンコールドボックス #21 本体
こんなお得な商品も!

折りたたみコンテナ フタ一体型タイプ
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
フタの有無あり
種別SKP75B2TMBL
材質PP
有効内寸(mm)534×383×358
外寸(mm)600×410×375
内寸(mm)534×383×358
底形状#54タイプ
圧縮荷重(kN[kgf])5.39(550)
フタの有無あり
種別SK555050
材質PP
有効内寸(mm)491×335×362
外寸(mm)530×366×397
内寸(mm)494×336×362
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])4.41(450)
嵌合商品サンコールドボックス #21 本体
関連キーワード
1
2
3
次へ