卵パックの運搬、陳列コンテナーです。輸送形態のまま陳列が可能で作業効率を高めます。卵10個入パックが平面に10パック並びます。
材質PP
色本体・レール:グリーン/スライド板・扉:イエロー
有効内寸(mm)510×550×170
外寸(mm)568×615×250
RoHS指令(10物質対応)対応
最大圧縮荷重(kN)15.29
サテンは、なめらかで光沢ある色合いが特長。
コスメティックのような感覚で、バッグやポーチに入れて持ち歩ける上品なイメージです。
クロムは、ロゴ部分に深みある光沢のブラックを配置。
落ち着いたカラーリングでビジネス・プライベートを問わずおしゃれに演出します。
オーダー方法WEBオーダー
シリーズキャップレス9
サービス分類名入れ
店舗陳列用の黒色ディスプレイオリコンと組み合わせて使用できる木目調のディスプレイ台。
折りたたみ用のレバーは内側面に設置されています。
フタの有無なし
種別559810
材質PP
有効内寸(mm)570×370×138
外寸(mm)600×400×160
内寸(mm)570×370×148
圧縮荷重(kN[kgf])6.86(700)
嵌合商品オリコン P66A
材質PP
短辺(mm)(外寸)300
長辺(mm)(外寸)300
外寸法・高さ(mm)302
RoHS指令(10物質対応)対応
材質PP
高さ(mm)(内寸)208
短辺(mm)(内寸)370、(外寸)400
長辺(mm)(内寸)570、(外寸)600
有効内寸(mm)短辺:370、長辺:570
圧縮荷重(kN[kgf])11.3[1150]
外寸法・高さ(mm)220
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)198
種別SK6030GR
材質PP
外寸(mm)600×300×302
圧縮荷重(kN[kgf])8.98(917)
嵌合商品ディスプレイオリコン 3030-H15
防災からアウトドアまで使える、1つあると心強い家庭用蓄電式ポータブル電源です。電気のないキャンプや停電時などの電源供給に最適です。照明やノートPCが使用できる最大120Wに対応したACコンセント、。スマートフォンを複数同時に充電できる3つのUSBポートを搭載しています。また、カー用品が使えるアクセサリー用ソケットを付属しており、様々な場面で活躍するアイテムです。バックライト付き液晶ディスプレイで電池残量が一目でわかるので安心です。名入れも可能となっておりますので自動車やアウトドア製品の成約記念高級ノベルティとしておすすめです。
バッテリー容量(mAh)54600
サービス分類名入れ
1セット(1個)
¥89,980
税込¥98,978
16日以内出荷
折り畳む事で、返送コスト・保管スペースの削減が可能です。短辺下開き式扉設置。内容物を上から投入して下から排出する行程にピッタリ。レバーはスプリングにより自動にロック状態に戻ります。トラック積載効率抜群
スタッキング可
折り畳み可否可
関連キーワード