オリタタミコンテナー50Bシリーズがピッタリと積載可能な専用台車です。
空き台車の保管収納の為、キャスター受け部に凹部を設置。安定した段積みが可能です。
種別801800-01
材質PP
質量(kg)3.4(セット時)
色ブルー
耐荷重(kg)100
使用キャスター75Φ×4輪自在ゴム車
外寸(mm)562×368×143
床面高さ(mm)143
荷台寸法(幅)(mm)368
荷台寸法(奥行)(mm)562
オリコンEP33Aシリーズ、サンテナーB♯20、B♯30シリーズをピッタリ積載可能です。
材質PP
質量(kg)4.71
色ブルー/ブルー
車輪径(Φmm)75
材質(車輪)ナイロン
積載面寸法(mm)606×406
耐荷重(kg)150
キャスター4輪自在ナイロン車
外寸(mm)700×460×162
床面高さ(mm)162
荷台寸法(幅)(mm)406
RoHS指令(10物質対応)対応
荷台寸法(奥行)(mm)604
材質(荷台)ポリプロピレン
車輪:Φ65×4 自在積載能力:120kg。サンコーPP大型カラー番重〈ABV86〉、サンコーPP大型番重〈ABV23〉、 サンコーPP大型番重B-2〈ABV30〉のサンコー大型番重専用台車です。特長1.大型番重シリーズがピッタリと納まる専用台車です。2.片短辺をオープンとしております。 荷物をスライドさせるだけで積み降ろしが行えます。3.全面アミメ形状としホコリが溜まりにくくしております。 水キレ性も抜群です。4.空台車の保管収納のためキャスター受け部に凹部を設置。 安定した棒積みが可能です。又、クロス積みも安定して行えます。
材質PP
色ブラウン
耐荷重(kg)120
キャスター自在車×4
外寸(mm)643×419×119
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)643×419×119
キャスター径(Φmm)65
関連キーワード