積載面積:925×430車輪:スチレンゴムΦ130×4自在(内2ヶストッパー付)材質:板/ポリプロピレン フレーム/スチール(粉体塗装仕上)耐荷重:300kg付属品:棚板1枚。最大5台のネスティング可能です。コーナーにLDPE製のバンパーを設置し壁面等への傷付きを防止します。
材質床板/PP、棚板・フレーム/スチール(塗装仕上げ)、フック・バンパー・パイプキャップ/LDPE
種別N4
色グレー
外寸(mm)1030×480×1650
内寸(mm)925×480×1360
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1030×480×1650
材質床板/PP棚板・フレーム/スチール(塗装仕上げ)フック・バンパー・パイプキャップ/LDPE
質量(kg)36
色ライトブルー
耐荷重(kg)全体/300(均等荷重)、棚板/100(均等荷重)
キャスター2輪自在・固定変換 ゴム車、2輪自在ゴム車(ストッパー付)
床面高さ(mm)288
荷台寸法(幅)(mm)910
キャスター径(Φmm)125
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)910×550×1648
荷台寸法(奥行)(mm)550
スマートになつ印できるウイングシャッター機構。普段閉じている印面先端のシャッターが、なつ印動作の際、自然に開閉します。
フラット部分にあわせてキレイになつ印。シャッターのフラットな部分をなつ印枠の下線と平行にすることで真っ直ぐになつ印できます。
なつ印時にすべりにくい構造!シャッター部端面の形状を変更し、なつ印対象物(紙)との設置面積を減らすことで、なつ印時のスベリが軽減する構造になりました。
持ち運びに便利な安心ロック!使う時以外はしっかりロックできるので、印面が誤って飛び出す心配がありません。
携帯に便利なストラップ穴付き!ネックホルダーなどに取り付けられるストラップ穴付きで、持ち歩きにとても便利です。(ストラップは付属していません)
インキ補充ができるので、繰り返し使うことができて経済的です。
シリーズキャップレス9
適合Xスタンパー補充インキ(顔料系)XLR-20N
印面サイズ(Φmm)9
対応オプションXスタンパー補充インキ(顔料系)XLR-20N
対応インク補充インキXLR-20N(黒、赤、藍色、緑、朱色、紫)
オーダー方法メールオーダー
印面種別浸透印
サービス分類名入れ
ご注文画面の「オプション指定」にて簡単にオーダーいただけます。ワンタッチでなつ印できるネーム印。
ウィングシャッター機構ですばやくなつ印!安心ロック付き。
なつ印時にシャッターが自動的に開くウィングシャッター機構を採用。
携帯時に安心なロック付きで片手で簡単に操作できます。
スマートになつ印できるウィングシャッター機構採用。
シャッターのフラット部分をなつ印枠にあわせてキレイになつ印。
ロック機能付き。
ストラップ用の紐を通す穴がついています。(ストラップは付属していません)
[印面サイズ]直径9mm [書体]8種類 [インキ色]6色
クラフト墨はダイナコムウェア株式会社に使用許諾を受けた書体です。
インク色黒、赤、藍色、緑、朱色、紫
種別Aタイプ
寸法(mm)22.4×22.4×66
質量(g)14.1
シリーズキャップレス9
機能ロック機能付
書体楷書、行書、隷書、古印、丸ゴシック、てん書、クラフト墨、勘亭流
印面サイズ(Φmm)9
対応オプションXスタンパー補充インキ(顔料系)XLR-20N
オーダー方法WEBオーダー
印面種別浸透印
サービス分類名入れ
トラック積載効率抜群。4tonトラックの荷台寸法より割り出された外寸により積載効率は抜群でなおかつ、トラック外周側よりの積み降ろしが可能です。全面がベタ目の多目的通箱です。洗練された形状、堅牢なる強度、優れた機能を誇り、近年、益々発達するマテハン分野の一翼として、また、生産現場における一機能部品として活躍します。
スタッキング可
折り畳み可否不可
種別#1200
材質PP
形状底面:SG (その他)
タイプボックス
有効内寸(mm)1860×900×693
外寸(mm)1990×1050×848
内寸(mm)1880×920×708
底形状その他
嵌合商品サンブリッド1000B 本体
折り畳む事で、返送コスト・保管スペースの削減が可能です。短辺下開き式扉設置。内容物を上から投入して下から排出する行程にピッタリ。レバーはスプリングにより自動にロック状態に戻ります。トラック積載効率抜群
スタッキング可
折り畳み可否可
こんなお得な商品も!

再生樹脂パレット ハーフサイズタイプ
モノタロウ
¥5,998
税込¥6,598
1111サイズパレットのハーフサイズです。
仕様種別:SK-D2-055110-BK
適合ハンドパレットトラック・フォークリフト
種別片面二方差し
幅(mm)260
質量(kg)4
高さ(mm)120
間口(mm)1100
外寸(mm)1100×550×120
中央桁幅(mm)190
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×87
外寸法・奥行(mm)550
身につけられるプチサイズ。
どこでもサッとなつ印!携帯に便利なストラップ付き。
ネーム印のプチサイズです。印面キャップは、はずれにくいロック式で安心です。
[印面サイズ]直径9mm [書体]8種類 [インキ色]6色
クラフト墨はダイナコムウェア株式会社に使用許諾を受けた書体です。
オーダー方法メールオーダー
印面種別浸透印
サービス分類名入れ
特殊超強化PPによる超高剛性製品
新たな技術を駆使し、軽量、薄型でも高レベルの性能を確保した超高剛性製品です。従来同等品よりデッキ面厚さ1/2でも強さをキープ。 薄くても荷割れ強度UP。
既存SN4-1111と同じ差込口高さ88mmをキープしながら、デッキ厚みを約半分の22mmとすることで、パレット全高、ネスティング高さを大幅に圧縮しました。
これにより、フォークの作業性は犠牲にせず、保管時の収納効率・海外からの返却効率、特に40ftコンテナーでは既存品比で約2倍の収納効率を達成しました。
側面の方向指示ピーズを揃えて段積みするとネスティング、90°回転させて指示ピースを揃えずに段積みすると、スタッキングが可能です。
フォークリフト、ハンドリフトで4方向より差込が可能
適合ハンドパレットトラック・フォークリフト
質量(g)9.1
外寸(mm)1100×1100×110
ネスティング高さ(mm)22
裏面はハンドリフトの使用を考慮し「田」の字構造の形状とし、フォークキャスターの逃げ孔を設置しています。強度を考え、かつ軽量化を図ったシリーズです。冷凍用途にも使用できます。
適合ハンドパレットトラック・フォークリフト
幅(mm)260
質量(kg)17.8
高さ(mm)150
間口(mm)1200
外寸(mm)1203×1002×150
中央桁幅(mm)190
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×95
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×95
外寸法・奥行(mm)1000
全周ウイング形状に加え、コーナー部に突起形状を設けており、ストレッチフィルムの巻き上がりを防止し、作業効率を向上させます。強度を考え、かつ強度をはかったタイプです。
適合ハンドパレットトラック・フォークリフト
幅(mm)260
質量(kg)8
高さ(mm)127
間口(mm)1100
外寸(mm)1100×1100×127
中央桁幅(mm)190
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×88
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×88
外寸法・奥行(mm)1100
全周ウイング形状に加え、コーナー部に突起形状を設けており、ストレッチフィルムの巻き上がりを防止し、作業効率を向上させます。冷凍用途にも使用できます。
適合ハンドパレットトラック・フォークリフト
幅(mm)260
質量(kg)17.9
高さ(mm)150
間口(mm)1100
外寸(mm)1100×1100×150
中央桁幅(mm)190
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×88
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×88
外寸法・奥行(mm)1100
裏面はハンドリフトの使用を考慮し「田」の字構造の形状とし、フォークキャスターの逃げ孔を設置しています。強度を考え、かつ軽量化を図ったシリーズです。冷凍用途にも使用できます。
適合ハンドパレットトラック・フォークリフト
幅(mm)260
質量(kg)10.0
高さ(mm)144
間口(mm)1000
外寸(mm)1000×1000×144
中央桁幅(mm)190
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×90
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×90
外寸法・奥行(mm)1000
輸出入使用を前提とした軽量設計と輸送効率向上のためのさまざまな工夫が盛り込まれています。パレットを180°回転させることにより、スタッキングとネスティングの2つの形態で使用でき、空パレットの返送、保管効率が飛躍的にアップします。(ネスティング高さ:42mm)
適合ハンドパレットトラック・フォークリフト
幅(mm)260
質量(kg)7.5
高さ(mm)130
間口(mm)1100
外寸(mm)1100×1100×130
ネスティング高さ(mm)42
中央桁幅(mm)190
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×88
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×88
外寸法・奥行(mm)1100
裏面はハンドリフトの使用を考慮し「田」の字構造の形状とし、フォークキャスターの逃げ孔を設置しています。強度を考え、かつ軽量化を図ったタイプです。
仕様平置き段積み使用限定
適合ハンドパレットトラック・フォークリフト
幅(mm)260
質量(kg)12.2
高さ(mm)150
間口(mm)1200
外寸(mm)1200×1100×150
中央桁幅(mm)190
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×88
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×88
外寸法・奥行(mm)1100
関連キーワード