みかんへの傷付防止を考慮した、内側面フラットタイプ
材質PP
取付一体式(両短辺)
有効内寸(mm)510×335×177
外寸(mm)540×365×198
内寸(mm)510×335×187
底形状網目その他
折たたみ時の高さ(mm)47
使用例青果物出荷用
RoHS指令(10物質対応)対応
最大圧縮荷重(kN)17.7
嵌合商品オリコンEP47A/オリコンP54A
積載面積:925×430車輪:スチレンゴムΦ130×4自在(内2ヶストッパー付)材質:板/ポリプロピレン フレーム/スチール(粉体塗装仕上)耐荷重:300kg付属品:棚板1枚。最大5台のネスティング可能です。コーナーにLDPE製のバンパーを設置し壁面等への傷付きを防止します。
材質床板/PP、棚板・フレーム/スチール(塗装仕上げ)、フック・バンパー・パイプキャップ/LDPE
種別N4
色グレー
外寸(mm)1030×480×1650
内寸(mm)925×480×1360
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1030×480×1650
関連キーワード