5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SA PP重用アミNo.1〈ABV62〉が使用できます。
材質PP 種別202202-00 質量(kg)1.05 クリーム 容量(L)22 有効内寸(mm)528×342×112 外寸(mm)573×386×130 内寸(mm)534×348×120 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)573×386×130 底形状その他 耐熱温度(℃)-5~80 圧縮荷重(kN[kgf])13.82(1410) 内寸(間口×奥行×深さ)(mm)534×348×120 嵌合商品朱塗ばんじゅう A
1個ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三甲(サンコー)PPサンキャリーPF
車輪:Φ65×4 自在積載能力:120kg。サンコーPP大型カラー番重〈ABV86〉、サンコーPP大型番重〈ABV23〉、 サンコーPP大型番重B-2〈ABV30〉のサンコー大型番重専用台車です。特長1.大型番重シリーズがピッタリと納まる専用台車です。2.片短辺をオープンとしております。 荷物をスライドさせるだけで積み降ろしが行えます。3.全面アミメ形状としホコリが溜まりにくくしております。 水キレ性も抜群です。4.空台車の保管収納のためキャスター受け部に凹部を設置。 安定した棒積みが可能です。又、クロス積みも安定して行えます。
材質PP ブラウン 耐荷重(kg)120 キャスター自在車×4 外寸(mm)643×419×119 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)643×419×119 キャスター径(Φmm)65
1個ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三甲(サンコー)TLパレット SN4-1111
特殊超強化PPによる超高剛性製品 新たな技術を駆使し、軽量、薄型でも高レベルの性能を確保した超高剛性製品です。従来同等品よりデッキ面厚さ1/2でも強さをキープ。 薄くても荷割れ強度UP。 既存SN4-1111と同じ差込口高さ88mmをキープしながら、デッキ厚みを約半分の22mmとすることで、パレット全高、ネスティング高さを大幅に圧縮しました。 これにより、フォークの作業性は犠牲にせず、保管時の収納効率・海外からの返却効率、特に40ftコンテナーでは既存品比で約2倍の収納効率を達成しました。 側面の方向指示ピーズを揃えて段積みするとネスティング、90°回転させて指示ピースを揃えずに段積みすると、スタッキングが可能です。 フォークリフト、ハンドリフトで4方向より差込が可能
適合ハンドパレットトラック・フォークリフト 質量(g)9.1 外寸(mm)1100×1100×110 ネスティング高さ(mm)22
1セット(2枚)ほか
14,980 税込16,478
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三甲(サンコー)サンボックス #8-3(導電)
エコ商品
仕様●嵌合1:サンボックス 3-3●嵌合2:サンボックス #5-4 PP●嵌合3:サンボックス #8-3●嵌合4:サンボックス #10-4(PP)●嵌合5:サンボックス 3-3(導電)●嵌合6:サンボックス #5-4 導電 材質導電性PP 形状底面:格子リブ 高さ(mm)(内寸)130 短辺(mm)(内寸)208、(外寸)225 長辺(mm)(外寸)337 有効内寸(mm)短辺:205、長辺:300 圧縮荷重(kN[kgf])10.79[1100] 外寸法・高さ(mm)135 RoHS指令(10物質対応)対応 有効内寸法・高さ(mm)120
1個ほか
3,198 税込3,518
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三甲(サンコー)SNコンテナー B#32
エコ商品
仕様●嵌合1:大型ばんじゅう A●嵌合2:大型ばんじゅう A(ランダムPP)●嵌合3:大型ばんじゅう A-2●嵌合4:大型ばんじゅう A-4●嵌合5:大型ばんじゅう B●嵌合6:大型ばんじゅう B(ランダムPP)●嵌合7:大型ばんじゅう B-2●嵌合8:SNコンテナー C#33(底面網目)●嵌合9:SNコンテナー C#33-2(底面ベタ) 材質PP 形状底面:格子リブ 高さ(mm)(内寸)150 短辺(mm)(内寸)377、(外寸)417 長辺(mm)(外寸)649 有効内寸(mm)短辺:361、長辺:587 圧縮荷重(kN[kgf])11.76[1200] ネスティング高さ(mm)79 外寸法・高さ(mm)155 RoHS指令(10物質対応)対応 有効内寸法・高さ(mm)138
1個ほか
3,500 税込3,850
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

  • おすすめ人気ランキング
  • ppt
  • p18