平置き使用推奨
材質リサイクルPP
質量(kg)12.8
色再生ブラック
有効内寸(mm)1075×1075×8
外寸(mm)1100×1100×158
動荷重(kg)1000
静荷重(kg)4000
RoHS指令(10物質対応)対応
突起部寸法(mm)8
材質PP
質量(kg)12.8
色ライトブルー
有効内寸(mm)1075×1075×8
外寸(mm)1100×1100×158
動荷重(kg)1000
静荷重(kg)4000
RoHS指令(10物質対応)対応
突起部寸法(mm)8
車輪:Φ65×4 自在積載能力:120kg。サンコーPP大型カラー番重〈ABV86〉、サンコーPP大型番重〈ABV23〉、 サンコーPP大型番重B-2〈ABV30〉のサンコー大型番重専用台車です。特長1.大型番重シリーズがピッタリと納まる専用台車です。2.片短辺をオープンとしております。 荷物をスライドさせるだけで積み降ろしが行えます。3.全面アミメ形状としホコリが溜まりにくくしております。 水キレ性も抜群です。4.空台車の保管収納のためキャスター受け部に凹部を設置。 安定した棒積みが可能です。又、クロス積みも安定して行えます。
材質PP
色ブラウン
耐荷重(kg)120
キャスター自在車×4
外寸(mm)643×419×119
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)643×419×119
キャスター径(Φmm)65
仕様●嵌合1:サンボックス 3-3●嵌合2:サンボックス #5-4 PP●嵌合3:サンボックス #8-3●嵌合4:サンボックス #10-4(PP)●嵌合5:サンボックス 3-3(導電)●嵌合6:サンボックス #5-4 導電
材質導電性PP
形状底面:格子リブ
高さ(mm)(内寸)130
短辺(mm)(内寸)208、(外寸)225
長辺(mm)(外寸)337
有効内寸(mm)短辺:205、長辺:300
圧縮荷重(kN[kgf])10.79[1100]
外寸法・高さ(mm)135
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)120
仕様●嵌合1:大型ばんじゅう A●嵌合2:大型ばんじゅう A(ランダムPP)●嵌合3:大型ばんじゅう A-2●嵌合4:大型ばんじゅう A-4●嵌合5:大型ばんじゅう B●嵌合6:大型ばんじゅう B(ランダムPP)●嵌合7:大型ばんじゅう B-2●嵌合8:SNコンテナー C#33(底面網目)●嵌合9:SNコンテナー C#33-2(底面ベタ)
材質PP
形状底面:格子リブ
高さ(mm)(内寸)150
短辺(mm)(内寸)377、(外寸)417
長辺(mm)(外寸)649
有効内寸(mm)短辺:361、長辺:587
圧縮荷重(kN[kgf])11.76[1200]
ネスティング高さ(mm)79
外寸法・高さ(mm)155
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)138
関連キーワード