仕様種別:SKLX1111R24BL
材質PP
外寸(mm)1100×1100×144
仕様種別:SKLX1114R24BL
材質PP
外寸(mm)1400×1100×115
材質PE(ライトブルー) リサイクルPE(ブラック)
短辺(mm)(外寸)1005
長辺(mm)(外寸)1205
外寸法・高さ(mm)130
RoHS指令(10物質対応)対応
材質PP
色ブルー
短辺(mm)(外寸)1000
長辺(mm)(外寸)1000
外寸法・高さ(mm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
材質PP
質量(kg)18.6
色ライトブルー
外寸(mm)1100×900×150
動荷重(kg)1000
静荷重(kg)4000
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様種別:SKLX1113R42BL
材質PP
外寸(mm)1300×1100×144
仕様種別:SKLX1111R42BL
材質PP
外寸(mm)1100×1100×150
仕様種別:SKR410122BK
材質リサイクルPP
外寸(mm)1200×1000×125
仕様種別:SKR41012F2BL
材質低発泡PP
外寸(mm)1202×1002×150
上下面がほぼ同一形状のため、どちらの面を使用しても強度、機能は同じです。積み荷を介しての段積み時も下段の積載物に優しくしっかりと段積みができます。
適合フォークリフト
幅(mm)310
質量(kg)14
高さ(mm)125
間口(mm)1200
外寸(mm)1200×1000×125
中央桁幅(mm)160/190
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)310×75
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)250×75
外寸法・奥行(mm)1000
仕様種別:SKR410124BK
材質リサイクルPP
外寸(mm)1200×1000×100
パレットLX-1111R2-2の4方差し仕様で取り回ししやすくなりました
仕様LX-1111R4-5
適合両面使用型、4方差し、RFIDタグ取付可能
質量(kg)20.4
外寸(mm)1100×1100×144
会社名・店舗名・契約者名・迷惑駐車・区画整理などに好評。フォント4種 2色から希望の文字内容を21本から制作!
材質PVC
質量(kg)2.5
色赤
高さ(mm)710
サービス分類名入れ
1本
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
会社名・店舗名・契約者名・迷惑駐車・区画整理などに好評。フォント4種 2色から希望の文字内容を48本から制作!
材質PVC
質量(kg)2.5
色赤
高さ(mm)710
サービス分類名入れ
1本
¥3,898
税込¥4,288
5日以内出荷
プラスチックパレットは、耐水性に優れるため腐食することなく、又洗浄可能のためカビ・バクテリアなどの発生の心配がありません。
木製パレットに比べトゲ・ササクレの発生がなく積載物を傷めません。
重量は木製の1/2と軽量で、女性従業員でも持ち運びでき、労務改善も図れます。
耐水性、耐薬品性に優れ、プラスチックパレットは長寿命を有します。その長寿命ゆえトータルコストは木製に比べ低コストですみます。
厳しい品質管理のもとに生産され、寸法、品質が均一かつ高精度です。
各所に滑り止め用グロメットを配置しております。
デッキ面が平面で構成されています。積載物を平面でより多く受けたい場合にご使用されると最適です。又発泡肉厚成形により高い曲げ強度を有したパレットです。
上下面がほぼ同一形状の設計です。上下どちらの面を使用しても強度・機能はほぼ同じです。又積荷をを介して段積時も下段の積載物にも優しくしっかりと段積が可能です。
種別4方差し両面使用型
関連キーワード