各面に透明窓部を設け、底面以外のどこからでも中身を確認できます。
透明窓部は各パーツに一体成形されているため強度低下を抑え、耐衝撃性と圧縮強度に優れます。
オールプラスチック製ですので、リサイクルが容易で、金属探知機による内容物の検品も可能です。
フタの有無あり
仕様フタ付き
材質PP
底形状斜格子リブ
適合カード差し4辺21型
材質PP
形状底面:その他
高さ(mm)(内寸)206
短辺(mm)(内寸)379、(外寸)418
長辺(mm)(外寸)565
有効内寸(mm)短辺:368、長辺:515
圧縮荷重(kN[kgf])31.6[3224]
外寸法・高さ(mm)210
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)179
材質PP
形状底面:斜格子網目リブ
高さ(mm)(内寸)192
短辺(mm)(内寸)330、(外寸)365
長辺(mm)(内寸)487、(外寸)517
有効内寸(mm)短辺:330、長辺:487
圧縮荷重(kN[kgf])7.35[750]
外寸法・高さ(mm)205
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)186
オールプラスチック製
適合オリコンL51Bフタ
材質PP
機構両短辺上枠両端部にラベル剥離用線シボ面有
底形状斜格子リブ
嵌合商品オリコン P31B
オールプラスチック製
種別(カード差し取付面)4辺、嵌合製品:オリコン55、75Bシリーズ、マドコン75Bシリーズ
材質PP
有効内寸(mm)600×405×227
外寸(mm)649×439×249
内寸(mm)600×406×237
機構両短辺上枠両端部にラベル剥離用線シボ面有
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])16.00(1630)
適合カード差し21型(ワンタッチ式)
フタの有無なし
種別SKOO55BGR
材質PP
有効内寸(mm)600×405×227
外寸(mm)649×439×249
内寸(mm)600×406×237
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])16.00(1630)
オールプラスチック製
フタの有無あり
仕様(カード差し取付面)4辺、嵌合製品:ペタンコシリーズ、マドコン50Bシリーズ、オリコンP51Bシリーズ、オリコンP31B(透明)、オリコンP31B
材質PP
底形状斜格子リブ
適合カード差し21型(ワンタッチ式)
嵌合商品オリコン P31B
オールプラスチック製
フタの有無あり
仕様(カード差し取付面)4辺(長辺各2箇所)、嵌合製品:オリコン55、75Bシリーズ、マドコン75Bシリーズ
種別C-55B
材質PP
タイプFOLDINGコンテナー+フタによりスタッキング
有効内寸(mm)600×405×228
外寸(mm)649×439×262
内寸(mm)600×406×228
機構両短辺上枠両端部及びフタ噛み合わせ部にラベル剥離用線シボ面有
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])16.10(1640)
適合カード差し21型(ワンタッチ式)
関連キーワード