材質PP
色ブルー
短辺(mm)(外寸)1100
長辺(mm)(外寸)1100
外寸法・高さ(mm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
材質PP
色ライトブルー
短辺(mm)(外寸)1000
長辺(mm)(外寸)1200
外寸法・高さ(mm)130
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様種別:SK81212801
外寸(mm)1100×1100×150
屋外で使用可能なビル・マンション・施設等での案内告知、注意喚起看板の定番商品です。
ベースは安定感のあるダブルウエイト方式です。(総重量15.6kg)
本体枠はさびにくいアルミフレームを採用。
ガタつき抑制のアジャスター付きです。
面板デザイン付きなのですぐにご使用できます。
無料で施設名などの名入れサービス致します。
用途屋外での案内告知、注意喚起などに。
タイプ両面表示
質量(kg)15.6
材質フレーム:アルミ・ベース:スチール・面板:アルミ複合板3ミリ
幅(mm)400
奥行(mm)385
高さ(mm)996
仕様屋外用(台風や強風時の設置は十分ご注意ください)
サービス分類名入れ
関連キーワード