前傾・アップライト・後掲姿勢をやさしくサポート。心地よく揺れるチェアー。前傾姿勢での集中作業も快適に。働きやすい姿勢を保ちます。ゆらゆらと動きながら、アイデア出しの気分転換もできます。座クッション構造:中央部を深く設定したベース層に厚みのあるモールドウレタンを重ねました。着座感が良く、耐久性にもすぐれています。抗菌剤入りPP背板:抗菌加工されていない製品の表面と比較し、24時間後に99%の細菌が減少。抗菌性は国際基準ISO22196 に準じた試験結果に基づきます。
幅(mm)555
質量(kg)6.3
高さ(mm)760
奥行(mm)480
キャスター無
肘掛あり
材質(座面)座板:ポリプロピレン、クッション:モールドウレタン
材質(背)背板:抗菌剤入りポリプロピレン
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
関連キーワード