オフィス、工場、倉庫等、さまざまな物流環境の幅広いニーズにお応えする軽量棚
クラス・トップ水準の棚板最大積載質量は200kg/段を誇ります(W900は150kg/段)。
質量のかさむ多種類の部品管理を容易にします。また、多彩なオプションの組合せにより、自由な棚システムをつくることができます。
数量単位ごとの保管から多品種同時保管まで、軽量物のあらゆる保管管理をこなします。
密閉型の棚板に仕切板を付け、物品を区分して収納・保管する仕様です。
用途物品棚
仕様支柱のシグナルマーク:150mmピッチごとにイトーキマーク
最大積載量(kg)棚板:150(等分布荷重)、棚1連:1000
取付ピッチ(mm)支柱の棚板:25
棚板厚さ(mm)35
サービス分類組立・設置・取付
関連キーワード