カテゴリ

  • バッテリー・電装(62)
    • バッテリー関連(14)
  • 自動車補修部品(48)
    • プラグ(25)
    • ブレーキパッド・足回り部品(3)
  • 電動工具(341)
    • 充電工具 本体(3)
    • 電動工具 本体(1)
    • 電動工具・充電工具アクセサリー(17)
  • 切削工具(1,062)
    • バンドソー/鋸刃(のこ刃)(2)
  • 制御機器(180)
    • モーター制御・インバータ・電磁開閉器(49)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(154)
    • コンプレッサー(118)
  • 空調・電設資材(109)
  • 家電(77)
  • 電気材料(62)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(61)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(46)
  • 清掃用品(42)
  • FA担当者のオススメ新商品(40)
  • メカニカル部品(39)
  • 物流用品(33)
  • フォークリフト・産機・建機用品(29)
  • 船舶用品・漁業資材(20)
  • 農具(20)
  • 空圧工具(19)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(17)
  • 溶接用品(15)
  • 科学研究・開発用品(15)
  • 自動車純正部品(15)
  • 作業工具(11)
  • スプレー・オイル・グリス(9)
  • 日用品(9)
  • 研磨材(9)
  • バイク純正部品(8)
  • 塗料(8)
  • 食品・飲料(8)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 農業機械(7)
  • 農業・園芸資材(7)
  • 安全保護具(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 機構部品(5)
  • 測定関連サービス(5)
  • 住設機器(5)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 建築金物(4)
  • 医療(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 測定用品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • バイク部品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 照明(1)
  • 安全用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • カー用品(1)
  • 完成車(1)
  • トラック純正部品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • HITACHI(42)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(24)
  • 日立オートパーツ&サービス(61)
  • 富士電機(1)
  • HITACHI(旧パロート)(11)
  • 日立(247)
  • MAX CYCLE(旧HITACHI)(1)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1,035)
  • 日立産機システム(403)
  • 修理(319)
  • 日立グローバルライフソリューションズ(60)
  • 日立インダストリアルプロダクツ(59)
  • ノーブランド(46)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(45)
  • ELPA(22)
  • ホンダ(22)
  • 光電(17)
  • ウエルドテック社(15)
  • 日立製作所(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(176)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(99)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(20)
サービス分類
  • リサイクル・リビルト(25)
  • レンタル(7)
  • 修理(319)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hitachi」の検索結果

2,610件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポータブルパワーソース  PS-16000RP HITACHIポータブルパワーソース PS-16000RPHITACHI(6件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
当日出荷
リチウムイオン電池の中で、安全性の高いリン酸鉄リチウムイオン電池を採用したジャンプスターター。 4,000cc以下のガソリン車や3,000cc以下のディーゼル車(12V車に限る)の始動が可能。 使用方法を誤った場合でも9つの保護機能(【短絡/逆接続/過放電/過電流/逆電流/低電圧/高電圧/温度/過充電】を搭載し、より安全にご使用いただけます。 ジャンプスターターとして使用するときは、ケーブルの接続状態や車両バッテリーの状態を検知し、異常があれば出力前にLEDとブザーで警告します。
用途ジャンプスターター/バックアップ電源/直流機器のサブ電源/携帯端末の充電/高輝度LEDライト定格電圧(V)DC12バッテリー容量(mAh)16000(3.2V)付属品パワーソース本体 1台/ジャンプスターターケーブル 1本/OBDⅡケーブル 1本/シガーソケット 1本/シガー充電器 1本/AC充電器 1本/キャリングケース 1個/取扱説明書 1個質量(g)約930使用温度範囲(℃)0~45電流(A)300寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)224×94×42最大電流(A)600A(peak)/USB出力 : 2A × 2系統/DC12V出力 : 10A適合車ジャンプスタート対応車:4000cc以下の12Vガソリン車、3000cc以下の12Vディーゼル車バッテリーリン酸鉄リチウムイオンバッテリー寿命2000回使用環境温度(℃)-10~45保存温湿度範囲-10~45℃ 70%rh 以下(ただし結露のないこと)充電入力電源(V)DC15/1A保護回路短絡/逆接続/過放電/過電流/逆電流/低電圧/高電圧/温度/過充電充電時間(時間)約6(AC充電器の場合)
ブレーキパッド 日立オートパーツ&サービスブレーキパッド日立オートパーツ&サービス(395件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1セット(4枚)ほか
当日出荷から8日以内出荷
HITACHIブランドで新しいブレーキパッドが登場。HITACHIブランド製品なので安心の設計・品質。ジャダー・鳴きを抑えながら、制動能力を高めた一品です。
用途乗用車用ブレーキパッド
イグニッションコイル HITACHIイグニッションコイルHITACHI(111件のレビュー)
5,098税込5,608特価
1本ほか
当日出荷から29日以内出荷
「加速時に回転が上がらなかったり、息継ぎのような音がする」「アイドリングが不安定になったり、止まったりする」「バッテリーやオルタネータが正常なのにエンジンがかかりにくい」こんな症状が見られたらイグニッションコイルの不具合の可能性あり!イグニッションコイルとはバッテリー電圧を点火プラグの火花放電に必要な数万ボルトに昇圧する装置です。イグニッションコイルは、巻数が異なる一次コイルと二次コイルから構成されており、バッテリー電圧によって一次コイルが磁界を発生させ、この磁界によって二次コイルに数万ボルトの誘導電圧を発生させます。
コードレスドライバドリル HiKOKI(ハイコーキ)コードレスドライバドリルHiKOKI(ハイコーキ)(4件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
当日出荷
手元を明るく照らす白色LEDライト付。ライトスイッチ付で使いたいときだけ照射可能です。細やかなトルク調整が可能。21段クラッチ採用。増締めをするときに便利な手締め機構付。スピンドルロック付で、手回しドライバとしても使用できます。安心の電池多重保護回路内蔵!日立独自の安心設計「電池多重保護回路」を蓄電池と本体側に搭載し、安全設計を確保!!高速/低速切替機構付。正逆転切替スイッチ。ソフトグリップハンドル。3.6Vリチウムイオン電池搭載。
用途電気工事や修理作業、製品の組み立てに!付属品1.5Ahリチウムイオン電池、急速充電器、予備電池、No.2プラスビット、ケース質量(kg)0.45(蓄電池装着時)チャック能力(mm)六角軸6.35穴あけ能力(mm) 鉄工5(鋼材)ねじ締め能力(mm) 小ねじ5ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.8×38チャック(mm)六角軸6.35クラッチ数(段)21クラッチトルク(N・m)0.3~2.9適合バッテリー3.6Vリチウムイオン電池(EBM315)寸法(全長×全高×幅)(mm)ストレート形:268/ピストル形:268×134
コードレスセーバソー HiKOKI(ハイコーキ)コードレスセーバソーHiKOKI(ハイコーキ)(3件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
手のこ感覚でササっと使える小型セーバソー!使いやすく疲れにくいバランス設計ブレードの交換はツールレスで簡単! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
ストローク量(mm)13無負荷ストローク数(min-1)0~3200
HCK601専用ロール紙 HITACHIHCK601専用ロール紙HITACHI
4,898税込5,388
1セット(10巻)
当日出荷
用途バッテリーチェッカー HCK-601PLUS用プリンター用紙適合本体HCK-601PLUS/HCK-602FB
大きなボタンの かんたんテレビリモコン 汎用 メーカー23社対応 ELPA大きなボタンの かんたんテレビリモコン 汎用 メーカー23社対応ELPA(1件のレビュー)
1,232税込1,355
1個
当日出荷
◇押しやすいボタンと見やすい表示 ◇基本的な選局操作ができる ◇ボタン無効機能で使わないボタンの誤操作を防止 ◇バックアップ機能搭載で電池交換時に再設定が不要
用途◇動作距離:約7m(使用機器や部屋の条件により異なります) ◇電源:DC3V単四形乾電池2本 ◇電池持続時間:12ヶ月以上(アルカリ乾電池使用) ◇外形寸法:幅64X高さ146X厚み21(mm) ◇質量:約70g(乾電池除く) ◇カラー:ブラック ◇対応メーカー:シャープ アクオス SHARP AQUOS、東芝 レグザ TOSHIBA REGZA 、パナソニック ビエラ Panasonic VIERA、 ソニー ブラビア SONY BRAVIA 、日立 ウー HITACH Woo、三菱 リアル MITSUBISHI REAL、ハイセンス Hisense、サンヨー、パイオニア、ビクター JVC 、DXアンテナ、フナイ、LG オリオン(ベルソン)、ユニデン、エプソン、バイ・デザイン、ナナオ、アズマ(DAYTON/Bullet) 、DYNEX、MrMax、TMY neXXion、CANDELA
ファンカップリング HITACHI(旧パロート)ファンカップリングHITACHI(旧パロート)(3件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から8日以内出荷
コードレスインパクトドライバ HiKOKI(ハイコーキ)コードレスインパクトドライバHiKOKI(ハイコーキ)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
パワー重視の入門用高コストパフォーマンスモデル! 電池容量が2.0Ahへアップ! 14.4Vのパワフルモーターで作業がスムーズ 従来の14.4Vモデルとバッテリーの共用が可能で作業の幅が広がります! 白色LEDライト付き 握りやすい細軽ハンドル 別売りのフック取り付け可能 カラープレート対応
用途長いねじやボルト締めに寸法(mm)全長166×高さ227×センタハイト28質量(kg)1.3(BSL1420装着時)回転数(min-1[r.p.m])0~2600機械寸法(mm)全長166×高さ227×センタハイト28締付能力(普通ボルト)M6~M14締付能力(高力ボルト)M6~M12本体形状ピストル型蓄電池形名BSL1420充電時間(分)約60(UC18YKSL使用時)締付能力(小ねじ)M4~M8打撃数(min-1[打撃/分])0~3200
ディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)ディスクグラインダHiKOKI(ハイコーキ)(15件のレビュー)
11,980税込13,178
1台ほか
当日出荷
コストパフォーマンスに優れた細径ディスクグラインダ登場! 最大出力880Wパワフルモーター搭載! 手軽で使いやすい。優れた作業能力を発揮する実力派!
用途各種鋼材および鋳鉄などのバリ取り、および仕上げ 溶接・溶断部の研削および仕上げ加工 鉄板などのサビ落とし 合成樹脂、レンガ、大理石などの表面仕上げ ダイヤモンドホイール取付けによるカワラ、タイル、石材などの溝入れ、切断 切断トイシ取付けによる軟鋼材(薄物鉄板、小径丸棒など)等の切断仕様二重絶縁付属品レジノイドフレキシブルトイシ(#36)、スパナ電圧(V)単相100消費電力(W)680最大出力(W)880最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]モーター単相直巻整流子モーター絶縁種別二重絶縁砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径15胴径(Φmm)56
イグニッションコイル HITACHIイグニッションコイルHITACHI
14,980税込16,478
1個
翌日出荷
直流操作形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機直流操作形電磁接触器(ケースカバーなし)富士電機(7件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷から23日以内出荷
高信頼性の直流用コイルを採用しています。
種類電磁接触器定格使用電圧(V)AC200取付ねじ2-M4適合レール幅(mm)35付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付保護構造ケースカバーなし動作方式非可逆式リセット方式手動ケースの有無ケースカバーなし操作方式直流操作形
ジグソー用ブレード HiKOKI(ハイコーキ)ジグソー用ブレードHiKOKI(ハイコーキ)(19件のレビュー)
759税込835
1袋(5本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
ベビコン用純正オイル 日立産機システムベビコン用純正オイル日立産機システム(137件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
省エネ効果が図れる純正オイル特にべビコン用に厳選した高性能オイルです。防錆性能がすぐれています。カーボン生成量が少なく、清掃が容易です。
用途給油式べビコンISO粘度グレードVG46適合範囲ベビコン褐色引火点(℃)212臭気特異臭外観透明流動点(℃)-27.5危険等級動粘度(mm2/s)46.73(40℃)、6.154(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類粘度指数69密度(g/cm3 at15℃)0.9000危険物の性状非水溶性
NEW HISCREW OIL NEXT 日立産機システムNEW HISCREW OIL NEXT日立産機システム(7件のレビュー)
14,498税込15,948
1缶(4L)
当日出荷
日立産機給油式(OSP)コンプレッサー専用合成オイル 高温耐久性に優れた潤滑油を新たに開発し泡立ちを抑制
形状液体淡黄色引火点(℃)248外観透明流動点(℃)-50.0>密度(g/cm3 at15℃)0.8309適合範囲コンプレッサー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(27件のレビュー)
3,798税込4,178特価
1巻ほか
当日出荷から12日以内出荷
一般電力用で、VVより許容電流が大きいタイプです。
紙袋・お店パック 日立グローバルライフソリューションズ紙袋・お店パック日立グローバルライフソリューションズ(7件のレビュー)
2,298税込2,528
1パック(10枚)
当日出荷
日立「お店用紙袋式」掃除機専用の紙パック「お店パック」です。
適合CV-PS10/11/11B/11ES/12B/12ES、CV-95HS/96H/96HS/96HB/96HES/G1/G2/G3/G95KNL/G95Kトラスコ品番114-5449
産業用 小型制御弁式鉛蓄電池 LONG産業用 小型制御弁式鉛蓄電池LONG(23件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から翌々日出荷
ロングバッテリー(KUNG LONG BATTERIES INDUSTRIAL Co., Ltd.)が製造する電池は、ベトナムの日本大手企業に、高く評価され、生産されているバイクに純正採用されています。 また、UPS(無停電電源装置)も、大手企業に評価され採用され、世界的に名前が通っています。
用途UPS/防災・防犯システム等適合機種汎用タイプ種類密閉型鉛蓄電池材質(ケース)ABS UL94 HB、オプション:難燃性(UL94 V-0)動作温度範囲(℃)-15~40(充電、保存)/-15~50(放電)保持期間1月:97%、3月:92%、6月:85%(20℃)電池寿命(年)3~5
板タイプ バッテリーターミナル(ボルトタイプ) 日立オートパーツ&サービス板タイプ バッテリーターミナル(ボルトタイプ)日立オートパーツ&サービス(46件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
材質無酸素銅・鉛フリータイプボルト適合電線(mm2)(ボルト)8Φmm電圧(V)12~24ボルト径寸法(Φmm)8
ギボシ端子 日立オートパーツ&サービスギボシ端子日立オートパーツ&サービス(47件のレビュー)
1,298税込1,428
1パック(100個)
当日出荷
適合電線(mm2)0.5~2.0仕様ギボシ端子材質黄銅
業務用掃除機 日立グローバルライフソリューションズ業務用掃除機日立グローバルライフソリューションズ(14件のレビュー)
32,980税込36,278
1台
当日出荷
パワフルな吸込力で耐久力にすぐれた、スタンダードタイプ。紙袋と布袋が両方使える2way方式。
集塵容量(L)5.5吸込仕事率(W)370コード長さ(m)8付属品ホース、床用吸口、延長管、棚用吸口、すき間用吸口、コード、お店パックSP-15C(本体装着1枚)トラスコ品番303-5450材質(本体)鋼板製ボディタイプお店用スタンダードタイプ消費電力(W)1050寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)330×283×416(ハンドル部含む)本体質量(kg)6.8運転音(dB)62標準質量(kg)7.8アズワン品番1-9742-02適合フィルターお店パック ※別売布袋フィルターも使えます。
輸入車用オイルフィルター MANN-FILTER輸入車用オイルフィルターMANN-FILTER(201件のレビュー)
739税込813
1箱
当日出荷から90日以内出荷
欧州で純正採用されるなど信頼のブランドです。欧州車では最近ドレンボルトが使い捨てのオリジナルになっていますが、MANN-FILTERには同梱のものも設定されており非常に便利になっています。
バッテリーターミナル 日立オートパーツ&サービスバッテリーターミナル日立オートパーツ&サービス(21件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
用途38sq以上の電線を使用する際は、DTBLシリーズを推奨します。材質黄銅製・鉛フリー電圧(V)12~24
スプライス 日立オートパーツ&サービススプライス日立オートパーツ&サービス(38件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(100個)
当日出荷
用途配線の接続に材質黄銅
掃除機 紙パック クリーンパックフィルター 日立掃除機 紙パック クリーンパックフィルター日立(2件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
機能捕じん性能、防臭、抗菌アズワン品番65-0374-72
IV(より線) 600Vビニル絶縁電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)IV(より線) 600Vビニル絶縁電線住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻ほか
当日出荷から14日以内出荷
種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
業務用掃除機 日立グローバルライフソリューションズ業務用掃除機日立グローバルライフソリューションズ(21件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
こまわりのきく、コンパクトな掃除機です。
集塵容量(L)7吸込仕事率(W)360コード長さ(m)8仕様布フィルター付属品ホース、床用吸口、延長管、棚用吸口、すき間(サッシ)用吸口、コード ※保証書は付いていません。トラスコ品番298-4148質量(kg)6.8材質(本体)ステンレスタイプスタンダードタイプ消費電力(W)1050寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)330×283×416本体質量(kg)6.8運転音(dB)62標準質量(kg)7.8適合フィルター布フィルター
CV-104E用 紙袋セット 日立グローバルライフソリューションズCV-104E用 紙袋セット日立グローバルライフソリューションズ(1件のレビュー)
3,490税込3,839
1パック(5枚)
当日出荷
適合CV-104用トラスコ品番332-3234適合機種CV-G104C・104E、CV-103E・TN96・TN95用質量(g)220アズワン品番7-1033-04
250ファストン端子 日立オートパーツ&サービス250ファストン端子日立オートパーツ&サービス(9件のレビュー)
1,598税込1,758
1パック(100個)
当日出荷
材質黄銅寸法E(mm)8.00
エアコン用リモコン オーム電機エアコン用リモコンオーム電機(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
スリムで大画面よく使う操作ボタンをまとめました大きな文字でとても見やすい主要13メーカー対応
質量(g)約70(電池含まず)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×136×17使用電池単4形乾電池×2本(別売)電池寿命新品アルカリ乾電池の使用で約1年(操作回数により短くなる場合があります)有効距離(m)約6(障害物のない場合)適合メーカーパナソニック(PANASONIC)(ナショナル)/1988年製~、サンヨー(SANYO)/1996年製~、日立(HITACHI)/1994年製~、三菱電機(MITSUBISHI)/1993年製~、三菱重工(ビーバー)(MITSUBISHI)/1994年製~、ダイキン(DAIKIN)/ 1996年製~、シャープ(SHARP)/1997年製~、長府(CHOFU)/一部対応、東芝(TOSHIBA)/1994年製~、コロナ(CORONA)/1999年製~、富士通ゼネラル(FUJITSU)/1994年製~、フナイ(FUNAI)/1998年製~、LG/1996年製~
床用吸口 日立グローバルライフソリューションズ床用吸口日立グローバルライフソリューションズ(3件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
適合本体CV-G95K・CV-G1200
板タイプ バッテリーターミナル(圧着タイプ) 日立オートパーツ&サービス板タイプ バッテリーターミナル(圧着タイプ)日立オートパーツ&サービス(25件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
材質無酸素銅・鉛フリータイプ圧着電圧(V)12~24
吸込ろ過器詰め物 日立産機システム吸込ろ過器詰め物日立産機システム(5件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
欠品中
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
スーパーオイルフリーベビコン (LEシリーズ) 日立産機システムスーパーオイルフリーベビコン (LEシリーズ)日立産機システム(15件のレビュー)
95,980税込105,578
1台
当日出荷から45日以内出荷
圧力アップ 冷却構造の改良と新素材リップリングの採用により最高圧力を0.8MPaへアップしました。 ロングメンテナンス 冷却構造の改良により、圧力をアップしたにもかかわらずオーバーホールサイクルを8000時間に延長しました。(従来比2000時間の延長) 低騒音 LS・LDシリーズで低騒音化を可能にした揺動リップリング方式、クランク室吸込み方式を採用、さらに吸込みポートを最適化する事で耳にやさしい音色を実現しました。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
種類低騒音運転方式圧力開閉器式空気取出口G1/4B 止め弁 ×1個(接続ゴムホース呼び径Φ6)使用周囲温度(℃)0~40(但し、ドレンの凍結がないこと)シリンダー径(Φmm)63
業務用掃除機 日立グローバルライフソリューションズ業務用掃除機日立グローバルライフソリューションズ(9件のレビュー)
35,980税込39,578
1台
当日出荷
しっかり吸い込み、たっぷり集じん出来る乾燥ごみ用掃除機です。 床用吸口は床の種類に合わせてブラシを切り替え。レバーを切り替えると裏面のブラシが出る。 棚用自在吸口は場所に合わせて角度を変えられて便利。 ブロワー機能ですき間に入ったごみは飛ばしてお掃除。 応用部品スタンドで付属の吸口が収納できてサッと使える。 コードフックでロングコードをすっきり収納。 大型ハンドルで大きくて持ちやすい。
消費電力(W)1050付属品ホース、床用吸口、延長管、棚用自在吸口、すき間(サッシ)用吸口材質(本体)鋼板製タンクコード長さ(m)8吸込仕事率(W)360運転音(dB)71(新基準)集塵方式布フィルター適合フィルター布フィルター
250シェルセット 日立オートパーツ&サービス250シェルセット日立オートパーツ&サービス(30件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット(10組)
当日出荷
材質PP
ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV) 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV)住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(10件のレビュー)
2,698税込2,968特価
1巻ほか
当日出荷から14日以内出荷
制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には1.25mm2、2mm2が最も多く用いられている。また線心数は、30線心程度が一般的である。
用途発変電所や各種プラント内の制御回路に
CV-G95K用部品 日立グローバルライフソリューションズCV-G95K用部品日立グローバルライフソリューションズ(8件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
掃除機用ホース 日立掃除機用ホース日立(10件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
仕様1.7m適合本体CV-G1、CV-G2、CV-G3、CV-96H
防水熱収縮チューブ 日立オートパーツ&サービス防水熱収縮チューブ日立オートパーツ&サービス(13件のレビュー)
1,490税込1,639
1セット(2本)
当日出荷
加熱により外層部が収縮すると同時にその際の熱と収縮力により内層部が溶解し、被覆体にぴったり接着し、防水となります。
長さ(m)1.2材質ポリオレフィン収縮温度120℃
...