4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルキャリパゲージ 新潟精機(SK) 動画あり
デジタルタイプのため比較測定に威力を発揮します
用途外径用測定器、管の厚み測定に。 材質(本体)スチール、プラスチック 測定範囲(mm)0~25 電源CR2032(リチウム電池)テスト用1個付属 目量(mm)0.02 測定子(mm)丸型(Φ2.5) 差込深さ(mm)35 主な用途外径測定用に RoHS指令(10物質対応)対応 特性●小型部品、管などの厚みをワンタッチで迅速に測定できます。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●ホールド機能付です。●オートオフ機能付(約2-5分)です。●ストラップ取付穴付です。●デジタル表示で見やすい 指示誤差(mm)±0.04(0~5)、±0.08(5.02~25)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

普通のパスと違い目盛が付いているので寸法を直接読むことができます。 先端を交差させて使用することができます。
用途外径、内径、厚さ、ミゾ等の測定 材質ステンレス鋼(先端部焼入) 目量(mm)1 器差(mm)±0.5
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

最も一般的に使われているノギスです。本尺とスライダの間にゴミが入らない目盛面段付です。 本尺とスライダの頭部端面を0(ゼロ)基点(測定面)としていますので、 段差測定ができます。 標準ノギスでは外側、内側、深さ測定のほかに段差測定と4種の測定ができます。 バーニヤ目盛面の傾斜がゆるく(14°)、読み取りやすくなっています。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小読取値(mm)0.05 シリーズ530
1台ほか
5,388 税込5,927
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

内側、外側が一本で測定できる兼用タイプ。中心より左右に同一の目盛が付き測定値の読み取りが可能。
用途内径、外径の測定に。 材質ステンレス鋼(先端焼入) 最小読取値(mm)1
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)