商品豆知識
こんなお得な商品も!
デジタルハイトゲージ
モノタロウ
¥26,980
税込¥29,678
見やすいデジタル表示タイプです。微動送りに便利なハンドル付です。テストインジケータ付です。任意の位置で0設定できます。
用途金型や治具の測定。ケガキ作業。
最小表示(mm)0.01
電源ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)
表示形式デジタル
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ本体
デジタルノギスを応用した測長ユニットとして、小型工作機械や治工具類の位置決めに簡単に取り付けできます。
表示部が縦形となっており、高さ測定をするのに便利です。
最小表示(mm)0.01
電源ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)
繰返し精度(mm)0.01
電池寿命(時間)約20000
応答速度無制限
スピンドルが、目盛板に対し直角に作動するダイヤルゲージです。バックプランジャ形ダイヤルゲージは、工作機械などのテーブルの水平出しや、狭い場所で目盛板が見えにくい箇所への使用に適します。多点測定治具への取付けに適します。
測定範囲(mm)5
目量(mm)0.01
測定力(N)1.4以下
寸法A(mm)44
寸法F(mm)28.1
寸法D(mm)4.5
寸法B(mm)38
寸法C(mm)9
外枠径(mm)38
目盛仕様0-50-100
寸法G(mm)57
戻り誤差(μm)4
指示誤差[1/2回転](μm)12
指示誤差[1回転](μm)14
指示誤差[全測定範囲](μm)18
測定子X-1
隣接誤差(μm)10
繰返し精密度(μm)3
指示誤差[1/10回転](μm)8
スピンドルが、目盛板に対し直角に作動するダイヤルゲージです。バックプランジャ形ダイヤルゲージは、工作機械などのテーブルの水平出しや、狭い場所で目盛板が見えにくい箇所への使用に適します。多点測定治具への取付けに適します。
測定範囲(mm)5
目量(mm)0.01
測定力(N)1.4以下
寸法H(mm)5.5
寸法A(mm)58.5
寸法D(mm)4.5
寸法B(mm)38
寸法C(mm)12.5
外枠径(mm)38
寸法I(mm)16.5
戻り誤差(μm)4
指示誤差[1/2回転](μm)12
指示誤差[1回転](μm)14
指示誤差[全測定範囲](μm)18
測定子X-112
隣接誤差(μm)10
ホルダー径(mm)Φ8
繰返し精密度(μm)3
指示誤差[1/10回転](μm)8
スピンドル移動量に対する演算機能を内蔵しています。測定治具に取り付け演算係数を設定することによって、換算表などなしでダイレクトに測定でき、測定効率向上のお役にたてます。
5つのボタンとステータスアイコン、キーアシスト表示で多彩な機能をシンプルに操作できます。
広い液晶画面とアナログバー表示を搭載しています。
絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ONごとの原点合わせが不要です。 また、オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。
仕様部分測定範囲行き指示誤差PMPE:0.003mm
質量(g)170
測定範囲(mm)12.7
シリーズ543
電源リチウム金属電池CR2032 1個標準付属(動作確認用)
最小表示量(mm)12種切換可能(0.0002、0.0005、0.001、0.002、0.005、0.01、0.02、0.05、0.1、0.2、0.5、1)
測定力(N)MPL:1.5以下
機能演算機能f(x’)=Ax’+B+Cx’-1(x’=x+オフセット)、ピーク検出機能(最大値・最小値)、振れ幅検出機能(動作の最大値と最小値の差)、ゼロセット機能(INC測定系原点設定)、プリセット機能(ABS測定系原点設定)、公差判定機能(ABS3組、INCメモリ可能)、アナログバー目量切換機能、キーロック機能、表示値ホールド機能(外部機器未接続時)、データ出力機能、外部PC設定入力機能、表示部回転機能(330°)、電池電圧低下警告表示、エラー警告表示、最小表示量切換機能
裏ぶた仕様平
戻り誤差(mm)HMPE:0.003
繰返し精密度(mm)RMPE:0.002
電池寿命(年)通常使用で約1(使用回数や使い方により異なります。数値は目安としてお考えください。)
適応アクセサリUSBインプットツールシリーズUSBキーボード変換タイプIT-020U:264-020接続ケーブル(1m):905338(Fタイプ)接続ケーブル(2m):905409(Fタイプ)USBインプットツールダイレクト(2m):06AFM380F(Fタイプ)U-WAVE-T専用接続ケーブル(160mm):02AZD790F(Fタイプ)U-WAVE-T専用接続ケーブルフットスイッチ用:02AZE140F(Fタイプ)U-WAVE-TM送信ユニット:264-622(IP67タイプ)U-WAVE-TM送信ユニット:264-623(ブザータイプ)U-WAVE-R:02AZD810DU-WAVE-TMB送信ユニット:264-626(IP67タイプ)U-WAVE-TMB送信ユニット:264-627(ブザータイプ)U-WAVE-TM/TMB取付板デジマチックインジケータ用:02AZF670リフティング関係リフティング用レバー:No.21EZA198、リフティングノブ:No.21EZA105パラメータ・セットアップキット:No.21EZA313
全測定範囲行き指示誤差(mm)EMPE:0.003
こんなお得な商品も!
小型ダイヤルゲージ
モノタロウ
¥3,598
税込¥3,958
面径が小さくコンパクトタイプのダイヤルゲージです。
多点測定や治具への組み込み等にもスペースをとりません。
測定力(N)1.4以下
ステム径(Φmm)8
タイプ面径が小さくコンパクトタイプ
寸法J(Φmm)8(0~-0.03)
繰返し精密度(μm)3
こんなお得な商品も!
小型ダイヤルゲージ
モノタロウ
¥3,598
税込¥3,958
コンパクト設計のダイヤルゲージです。治具への組み込みもスペースをとりません。
外枠オオイ板にテストインジケータで実績のある、反射抑制を施したオオイ板を採用し、視認性を向上。
キャップ一体型による強度アップ。
ゴムジャバラの取付方法変更により、オプション測定子との交換が可能に。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
用途比較測定用。治具への取り付けなど。
こんなお得な商品も!
小型ダイヤルゲージ
モノタロウ
¥3,598
税込¥3,958
コンパクト設計のダイヤルゲージです。治具への組み込みもスペースをとりません。
外枠オオイ板にテストインジケータで実績のある、反射抑制を施したオオイ板を採用し、視認性を向上。
キャップ一体型による強度アップ。
ゴムジャバラの取付方法変更により、オプション測定子との交換が可能に。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
用途比較測定用。治具への取り付けなど。
目量(mm)0.01
測定範囲(mm)5
測定力(N)0.4以下
目盛0-100
長針1回転(mm)1
指示誤差[1回転](μm)11
指示誤差[1/2回転](μm)10
指示誤差[1/10回転](μm)8
指示誤差[全測定範囲](μm)13
戻り誤差(μm)4
繰返し精密度(μm)3
仕様連続目盛/宝石入/低測定力
寸法H(mm)38
シリーズ1
寸法A(mm)32.5
寸法F(mm)12.2
寸法D(mm)14.5
寸法E(mm)20
寸法B(mm)47.5
寸法C(mm)40
外枠径(mm)Φ40
目盛仕様0-100
寸法I(mm)6.6
寸法G(mm)24.8
適応アクセサリ●リミット針(2個セット):No.21AAB363●外枠クランプ:No.21RZA149
厚さのテーパーを利用してすき間測定を行うゲージです。
細幅(6mm)タイプ。高さ調製治具としても使用できます。
用途溝・すき間などの測定。
分度器の正円の板です
用途治具及び機械等に取付けて角度の測定に
最小読取値(°)1
材質ステンレス(SUS420J2) 焼なし品
通し(°)360
竿数竿なし
こんなお得な商品も!
デジタルハイトゲージ
モノタロウ
¥26,980
税込¥29,678
デジタル表示で見やすく、任意の位置で0設定ができます。ホールド機能、公差設定機能付
用途金型・治工具の測定やケガキ作業に最適です。
材質バーニヤ:ステンレスベース:鋳鉄
仕様スクライバ:先端超硬チップ付
付属品SR44(酸化銀電池)テスト用1個、ホルダアーム、スクライバクランプ、スクライバ、Φ6コレット
電源酸化銀電池SR44
最小読取値(mm)0.01
表示形式デジタル
スライダの微動上下量(mm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ本体
こんなお得な商品も!
ダイヤルゲージ てこ式
モノタロウ
¥5,198~
税込¥5,718~
全機種耐磁型で軽量、小型。しかも堅牢であり耐震性に優れています。
外側、内側、溝中、芯出しなどの各種測定に使用され、低測定力の為、薄肉箇所の測定にも適しています。
必ず保治具が必要です。
裏ぶた仕様平裏ぶた
全機種耐磁型で軽量、小型。しかも堅牢であり耐震性に優れています。外側、内側、溝中、芯出しなどの各種測定に使用され、低測定力の為、薄肉箇所の測定にも適しています。必ず保治具が必要です。
測定範囲(mm)0.8
目量(mm)0.01
測定力(N)0.4以下
その他LT-35 型はオートクラッチ式 摘要:小型
種別レバー切換形
質量(g)50
寸法H(mm)7
目盛0~40~0
寸法F(mm)79.3
寸法D(mm)22.4
寸法E(mm)47.3
寸法B(mm)15.3
寸法C(mm)14
目盛仕様0-40-0
寸法G(mm)5
戻り誤差(μm)4
測定子部品コード:ZS-700
寸法A(Φmm)28.4
繰返し精度(μm)3
裏ぶた仕様平裏ぶた
繰返し精密度(μm)3
指示誤差(μm)10目盛:5
全測定範囲行き指示誤差(mm)0.009
こんなお得な商品も!
ハイトゲージ
モノタロウ
¥12,980~
税込¥14,278~
目盛読み取り用拡大レンズ付です(3倍ガラスレンズ)。
微動送りでバーニヤ送りの微調整ができます。
ダイヤルインジケータ取り付け用専用ホルダ付です。
用途高さ測定。
ケガキ作業。
付属品ダイヤルインジケータホルダ、スクライバクランプ、スクライバ、拡大レンズ
材質スクライバ:先端超硬チップ、本尺・バーニヤ:ステンレス
表示形式アナログ
主な用途金型、治工具の測定やケガキ作業に
スライダの微動上下量(mm)8
材質(ベース)鋳鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
特性●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●本尺移動による0点調整機能で長期使用が可能です。●本尺移動装置により本尺の移動と調整が楽にできます。●目盛の読み取りが楽な拡大レンズ付(3倍拡大レンズ)です。●微動送りでバーニヤ送りの微調整ができます。●スクライバ先端超硬チップ付です。●ダイヤルインジケータ使用の場合、付属のホルダをご利用ください。●ステンレス製で、防錆処理が簡単です。
商品タイプ本体
関連キーワード