1台で温度、湿度、照度、風速が測定可能なマルチ環境測定器です。
付属品携帯用ケース、電池、取説
測定範囲風速:0.4~30.0m/s、温度:0~50℃、湿度:10~95%RH、照度:0~20000Lux
質量(g)約160
電源006P(9V)×1
精度風速:±3%F.S、温度:±1.2℃、湿度:±4%RH、照度:±5%rdg+8dgt
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×156×33
分解能風速:0.1m/s、温度:0.1℃、湿度:0.1%RH、照度:1Lux(最小)
1台で照度・風速・温度・湿度が測定できます。k/J型熱電対センサ用端子付き(センサ別売)。多彩な測定モード。(データホールド・Max・Min表示)。バックライト付きで暗所での測定に便利。
測定範囲(風速計)0.4~25.0m/s、14~90.0Km/h、0.9~55.9mile/h、0.8~48.6knot、80~4930ft/min(照度計)0~20000Lux、0~1860Ft-cd(温度(サーミスタ))0~50℃(温度(熱電対k/Jタイプ))k熱電対-50~1300 ℃、J熱電対-50~1300 ℃(湿度計)10~95%R.H.
分解能(風速計)0.1m/s、0.1km/h、0.1mile/h、0.1knot、1ft/min(照度計)1Lux、0.1ft-cd(温度(サーミスタ))0.1℃(温度(熱電対k/J)タイプ)0.1℃(湿度計)0.1RH
精度(風速計)±(2%+0.2m/s)、±(2%+0.8Km/h)、±(2%+0.4mile/h)、±(2%+0.4knot)、±(2%+40ft/min)(照度計)±(0.5%rdg + 8dgt)(温度(サーミスタ))±0.8 ℃(温度(熱電対k/J)タイプ)±(0.4%rdg+0.8℃)(湿度計)<70%RH:±3%、≧70%RH:±3rdg±1%RH
データ出力SDカード、RS232C、USB出力
使用環境温度0~40℃、湿度10~85%RH(ただし結露のなきこと)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×45×177
質量(g)約489
電源UM3、AA×6本、DC9V(ACアダプタは別売)
付属品SDカード(1G)・プローブ(EM-901P)・電池・取扱説明書・ハードキャリングケース
風量測定時、アプリからダクト情報を入力でき、従来より簡単に設定可能。
吸込口に熱線式用ファンネルを使って風量測定も可能。
仕様濃度最小表示(%):0.1、濃度精度(%):±0.2、調整値b設定範囲:-9.9~9.9
電源単4アルカリ乾電池1本
本体寸法(mm)120×58×25
使用温度(℃)5~40
測定範囲(%)0~90
温度表示最小:0.1℃
温度精度±1℃
製品質量(g)130
照度(Lx)10,000以下(蛍光灯などの屋内使用に限ります。)
設定範囲係数a:0.01~9.99
オートパワーオフ無操作状態で約1分後
温度補正(℃)自動:5~40
金属電極、比較電極、温度センサを一体化した酸化還元電位(ORP)測定用複合電極。
仕様防水形、【極材】Pt
質量(g)180
使用温度範囲(℃)0~60
シリーズD-2Xシリーズ
内部液#300(KCl)
リモートで使用でき、アプリで露点、湿球、BTU/hなどの演算機能も使用可能。
ダクト、エアコン、除湿機の測定に最適。
風量測定時、アプリからダクト情報を入力でき、従来より簡単に設定可能。
測定データはエクセルでメール送信も簡単。
仕様ナトリウムイオン電極1512A-10C
型式【主要】F-70シリーズ、F-20シリーズ
質量(g)120
用途一般的な水溶液のほかに薬品工業、写真工業などの銀イオン濃度の測定に
セット内容銀イオン電極、耐水研磨紙、取扱説明書
型式【主要】F-70シリーズ
質量(g)130
用途一般的な水溶液中のイオン濃度測定のほかに一般、湖沼などの鉛イオン濃度の測定、または金属鉱山、精練所、化学工場などの排水管理にも
セット内容鉛イオン電極、耐水研磨紙、取扱説明書
型式【主要】F-70シリーズ
質量(g)130
用途工場排水、一般河川及び湖沼などのシアン化物イオン濃度の測定、薬品工場、メッキ工業などのプラント管理用に
セット内容シアン化物イオン電極、耐水研磨紙、取扱説明書
型式【主要】F-70シリーズ
質量(g)130
用途工場排水、一般河川、湖沼などのチオシアン酸イオン濃度の測定または薬品工業などのプラント管理として
セット内容チオシアン酸イオン電極、耐水研磨紙、取扱説明書
型式【主要】F-70シリーズ
質量(g)130
用途一般的な水溶液中のヨウ化物イオン濃度測定のほかに薬品工業などのプラント管理用として
セット内容ヨウ化物イオン電極、耐水研磨紙、取扱説明書
型式【主要】F-70シリーズ
質量(g)130
pH応答膜と液絡部が同一面にあるため皮ふ、皮革、紙、植物の葉などの表面のpH測定ができます。
質量(g)150
使用温度範囲(℃)0~50
液絡部スリーブ
使用pH範囲0~12
内部液300(KCl)
用途一般的な水溶液中の銅イオン濃度の測定、一般河川、湖沼などの銅イオン測定又は、メッキ工業、金属工業、顔料製造などのプラント管理に
セット内容銅イオン電極、耐水研磨紙、取扱説明書
型式【主要】F-70シリーズ
質量(g)130
用途一般的な水溶液中の臭化物イオン濃度の測定のほかに、薬品工業などのプラント管理用として
セット内容臭化物イオン電極、耐水研磨紙、取扱説明書
型式【主要】F-70シリーズ
質量(g)130
用途製紙工場、鉱山などからの排水中の硫化物イオン濃度の測定又は、金属、鉄鋼などの工業プラント管理用として
セット内容硫化物イオン電極、耐水研磨紙、取扱説明書
型式【主要】F-70シリーズ
質量(g)130
1台で照度、風速、温度、湿度の測定が可能
校正証明書一般校正
温度・湿度・照度・風速・騒音の合計5つを1台で測定できます。
仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー●校正ポイント:騒音:94.1/105.3dB、照度:100/500/1000lx、風速:1.04/5.01/10.0/30.0、温度:25/45℃、湿度:50%●型番:LM-8102●本体●<温度計>●▼測定範囲:0~50℃●▼分解能:0.1℃●▼測定精度:±2℃●<K熱電対温度計>●▼測定範囲:-100~1300℃●▼分解能:0.1℃●▼測定精度:±(1%rdg+1℃)●<湿度計>●▼測定範囲:10~95%RH●▼分解能:0.1RH●▼測定精度:<70%RH/±4%≧70%RH/±4%rdg±1.2%RH●<照度計>●▼測定範囲:0~2200Lx/180~20000Lx●▼分解能:1Lx/10Lx●▼測定精度:5%rdg+8dgt●<風速計>●▼測定範囲:0.4~30.0m/S●▼分解能:0.1m/S●▼測定精度:≦20m/sec±3%F.S>20m/sec±4%F.S●<騒音計>●▼測定範囲:35~130dB●▼分解能:0.1dB●▼測定精度:±2.0dB(125Hz時)●サイズ:248×70×34mm●MAX/MINホールド付き●データ出力:RS232C・USB(ケーブル・ソフト別売)●電源:単4電池×6本(テスト用付属) DC6V(アダプター別売)●本体重量:335g●騒音計規格:IEC61672クラス2●騒音計周波数範囲:31.5~130dB●K熱電対センサー用端子付き(センサー別売)●付属品:防風スクリーン・キャリングケース
アズワン品番64-3729-47
校正証明書一般校正
1台
¥149,800
税込¥164,780
22日以内出荷
置く場所を選ばない小型防水タイプ。コンパクトサイズで置く場所を選ばないデータロガーです。防水・防塵性能と頑丈なボディで過酷な環境下での測定が可能です。
用途水質、食品、生体試料等のカリウムイオンの測定に
セット内容カリウムイオン電極、電極チップ、取扱説明書
型式【主要】F-70シリーズ
質量(g)140
一般的な水溶液中のフッ化物イオン濃度測定のほかに製鉄工業、アルミ精錬、窯業などにおける大気中及び炉での溶液抽出によるフッ素ガス自動分析計のセンサーとしても利用可能です。
仕様フッ化物イオン電極8010-10C
セット内容フッ化物イオン電極、取扱説明書
型式【主要】F-70シリーズ、F-20シリーズ
質量(g)130
用途一般的な水溶液中のイオン濃度測定のほかに一般河川、湖沼などのプラント管理に
セット内容カドミウムイオン電極、耐水研磨紙、取扱説明書
型式【主要】F-70シリーズ
質量(g)130
温度によるpH電極の起電力の変化を自動的に補償し、あわせて温度測定するために使用します。
用途温度補償、温度測定用
質量(g)120
使用温度範囲(℃)0~100
素子【温度測定】サーミスタ
液絡部の抵抗が小さく、広範囲のpH測定に適しています。
質量(g)150
使用温度範囲(℃)0~100
対応【ガラス電極】1066A、1076A
液絡部セラミック
内部液#300(KCl)
質量(g)150
使用温度範囲(℃)0~100
対応【比較電極】2060A-10T、2565A-10T
使用pH範囲0~14
型式承認番号第S007号
用途水質、食品等のカルシウムイオンの測定に
仕様カルシウムイオン電極8203-10C
セット内容カルシウムイオン電極、電極チップ、取扱説明書
型式【主要】F-70シリーズ、F-20シリーズ
質量(g)140
用途水質、土壌、食品等の硝酸イオンの測定に
セット内容硝酸イオン電極、電極チップ、取扱説明書
型式【主要】F-70シリーズ
質量(g)140
用途工場排水、一般河川、海水及び湖沼などの塩化物イオン濃度の測定、食品工業、薬品工業などのプラント管理用として
セット内容塩化物イオン電極、耐水研磨紙、取扱説明書
型式【主要】F-70シリーズ
質量(g)130
液絡部にスリーブ形を採用し、安定性および再現性が向上しました。
高精度pH測定用です。
質量(g)200
使用温度範囲(℃)0~60
液絡部スリーブ
使用pH範囲0~14
型式承認番号第S004号
内部液#300(KCl)
NMR試料管等の極細試験管(O3.5mm以上)内での微量サンプルのpH値測定などに使用することができます。
質量(g)200
使用温度範囲(℃)0~60
液絡部セラミック
使用pH範囲0~14
型式承認番号第S008号
内部液#310(AgCl/KCl)
普通の水溶液以外たとえばサスペンジョン、エマルジョン、ペースト、非水溶液の測定に適しており、内部液の塩化カリウム溶液と試料とが反応する場合には、外套に、試料または他の塩溶液を入れることにより安定に測定できます。
内部液の交換、液絡部の洗浄も簡単です。
質量(g)130
使用温度範囲(℃)0~100
対応【ガラス電極】1066A、1076A
液絡部内套セラミック、可動外套スリーブ
内部液#300(KCl)
WatchGas PDM+酸素濃度計は、環境中の酸素を検知可能なガス検知器です。
電源を入れると酸素を連続的に測定し、危険な状態になるとLED、振動、ブザー音によるアラームで知らせます。
センサー・電池の寿命は約2年で、センサー交換・校正、電池交換可能です。
操作が簡単で、本体の裏側にはメタルクリップがあり、本体をシャツやベルト、ヘルメットなどに固定する事ができます。
用途酸欠防止、酸素欠乏症防止、タンク、反応塔、船倉、井戸、マンホール、ピット、地下など。酸素濃度計、酸素モニター、酸素検知器、酸素警報器。
付属品取扱説明書、校正用アダプター、校正証明書(テストレポート)
材質(本体)ポリカーボネート、ラバー
質量(g)104
電源リチウム電池 3.6V 1.2Ah
使用温度(℃)-35~+50
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×85×22
測定方法拡散式
センサー使用期間:約2年
保護等級IP67
測定対象酸素(O2)
測定原理電気化学式
測定範囲(vol%)0~30
電池使用可能期間約2年
使用湿度(%RH)5~95(結露なきこと)
アラーム電子音95dB@30cm、赤色LED、バイブレーション
分解能(%)0.1
防爆認証ATEX: II 1G Ex ia IIC T4 Ga、IECEx: Ex ia IIC T4 Ga
校正証明書付き
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
TR-72nwは温度・湿度の2項目を同時に測定、記録します。
インターネットを使用できる有線LAN環境があれば、記録データを無償クラウドサービス「おんどとり Web Storage」に自動送信し、パソコンやスマートフォン、タブレットで確認することが可能です。
記録データはパソコンとのUSB通信で取得することもできます。
ABSクーラントプルーフキャリパ(標準タイプ)の防水機能の保護等級はIP67を実現、クーラント液が大量にかかるような環境でも安心して使用出来ます。また、全数エアリーク試験を実施していますので、安心してお使い頂けます。
スイッチがひとつのシンプルな設計により、測定操作が簡単です。
ABS(絶対)スケール内蔵により電源ONごとの原点合わせが不要で、すぐに測定が行えます。
オートパワーON/OFF機能により、約20分間使用しない状態が続いた場合は、LCD表示は消えますが、ABS測長系の原点は記憶されたままです。
スライダを動かせば自動的に電源が入ります。
段差測定も可能です。
統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
ドライバー不要の電池蓋でスピーディな電池交換が可能です。
ICの低消費電流化により電池寿命5年に飛躍的に長くなりました。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
用途防水形絶対スケール内蔵デジタルノギス
寸法H(mm)16
シリーズ500
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
量子化誤差±1カウントを含まず
繰返し精度(mm)0.01
最大応答速度無制限
保護等級IP67(IEC60529)
デプスバーあり
サムローラあり
許容誤差最大:±0.02mm(EMPE)、±0.04mm(SMPE)
位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ
最大許容誤差(μm)EMPE:±20、SMPE:±40
電池寿命(年)通常使用状態で約5
温度・湿度をはじめ多様な項目を測定・記録する子機と、記録データを無線通信で収集する親機とで構成するデータロガーです。
障害物に強く広範囲に届く無線通信により、様々な環境でのデータ自動収集・警報監視を実現します。
電源リチウム電池
記録モードエンドレス/ワンタイム
TR-71nwは温度2チャンネルを同時に測定、記録します。
インターネットを使用できる有線LAN環境があれば、記録データを無償クラウドサービス「おんどとり Web Storage」に自動送信し、パソコンやスマートフォン、タブレットで確認することが可能です。
記録データはパソコンとのUSB通信で取得することもできます。
業界最速の応答速度2秒
ノイズに強い!地電圧25Vまで測定可能
補助接地抵抗の大きな環境でも正確に測定可能
10,000回の連続測定を実現
精密測定(3極法)によってA~D種の測定が可能
簡易測定(2極法)にも対応
質量(g)約690(電池含む)
電源単3乾電池
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
デジタル照度計 セパレートタイプ
モノタロウ
¥4,698
税込¥5,168
快適な照度環境実現のために!
JIS一般形A級準拠照度計
JISC1609‐1:2006一般形A級準拠のデジタル照度計
0.0~199900ルクスまでの広範囲な測定レンジ
ゼロアジャスト機能を搭載し、高精度な照度測定が可能
MAX/MIN表示機能、バックライト付きの大型LCD採用
付属品9195(携帯用ケース)、取扱説明書単3形乾電池LR6×2
適合規格JIS C 1609-1:2006,IEC61326
表示デジタル表示
連続使用時間(時間)約80(オートパワーオフ約30分)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)169×63×37
応答時間(秒)オートレンジ:5以下、マニュアルレンジ:2以下
使用電池単3形乾電池R6/LR6(1.5V)×2
使用温湿度範囲0℃~40℃, 相対湿度80%以下(結露しないこと)
直線性±4%rdg±5dgt (23℃±2℃基準)
受光素子シリコンフォトダイオード
RoHS指令(10物質対応)対応
特性斜入射光:10°±1.5%以下、30°±3%以下、60°±10%以下、80°±30%以下、可視域相対分光応答:標準分光視感効率からの外れ:9%
感温部内の液体の膨張により、温度指示を行うもので、目盛の分割が等分で読みやすく、工業用の温度計として幅広く利用されてます。
食品、医療または腐食環境など全てSUS304で製作します。
離れた場所の温度を測定する工業用温度計。
用途液体や空気の温度を測定し離れた場所で表示させる温度計です。
材質ガラス(透明板)SUS304(ケース、感温部、取付ネジ、リード)
タイプ液体封入式
表面処理電解研磨
取付ねじPT1/2
取付穴数3
ケース外径(Φmm)110
リード線(m)3
取付穴径(Φmm)5.5
ケース構造防滴:保護等級2
感温部太さ×長さΦ12×100mm
設置方式壁掛け
温度表示方式指針式
温度計の種類隔測式
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ