カラフルに、より使いやすく!お手頃価格です。シングルタイプは、主に血圧測定用です。ダブルタイプは、高音(呼吸音)および低音(心音)を聴くのに便利です。振動板にはガラスエポキシが採用されており、音響特性に優れています。
材質振動板/ガラスエポキシ、バイノーラル(耳管)/真鍮クロームメッキ、R-100・チェストピース/アルミニウム、Yチューブ/塩化ビニール
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:10BZ0054
医薬品医療機器等法一般医療機器
軽量で扱いやすいベーシックモデル血圧測定時等に使用できます。
材質チェストピース・耳管/アルミニウム、チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂)、イヤーチップ/PP(ポリプロピレン)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000030
医薬品医療機器等法一般医療機器
軽量で扱いやすいエコノミーモデル血圧測定時等に使用できます。
材質チェストピース・耳管/アルミニウム、チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂)、イヤーチップ/PP(ポリプロピレン)
全長(mm)約800
質量(g)約91
寸法(Φmm)振動板:43
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000030
医薬品医療機器等法一般医療機器
軽量で扱いやすいベーシックモデル長時間使用しても耳に負担がかかりにくい内バネタイプです。血圧測定時等に使用できます。
材質チェストピース・耳管/アルミニウム、チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂)、イヤーチップ/PP(ポリプロピレン)
全長(mm)約770
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000030
医薬品医療機器等法一般医療機器
シングルタイプは、主に血圧測定用です。ダブルタイプは、高音(呼吸音)および低音(心音)を聴くのに便利です。振動板にはガラスエポキシが採用されており、音響特性が非常に優れています。
色グレー
材質振動板/ガラスエポキシ、バイノーラル(耳管)/真鍮クロームメッキ
医薬品医療機器等法一般医療機器
シングルタイプは、主に血圧測定用です。ダブルタイプは、高音(呼吸音)および低音(心音)を聴くのに便利です。内バネタイプはバネがチューブに内蔵されていますので、雑音の遮断性に優れています。バイノーラル(耳管)は、アルミ製のため非常に軽量です。
色グレー
付属品ネームタグ
材質振動板/ガラスエポキシ、バイノーラル(耳管)/アルミニウム
医薬品医療機器等法一般医療機器
104gの軽量タイプ。血圧測定に便利なシングルチェストピース。光沢のある合金製チェストピース。スナップオンタイプのシリコン製イヤーチップを使用
付属品ADソフトプラスイヤーチップ(スモール)1組、ADラージネムタグ1個
材質【チェストピース】合金
質量(g)104
タイプ【イヤーチップ】スナップオン
全長(cm)76
ダイアフラム径(Φmm)47
保証期間チェストピース3年保証、バイノーラル1年保証
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00065ADC001
医薬品医療機器等法一般医療機器
従来のアネロイド血圧計と同じ聴診法で測定し、測定値を見やすいデジタルで表示します。
肌にやさしいラテックスフリー仕様。
測定部位上腕
付属品収納ケース
測定範囲0~300mmHg
質量(g)50
電源単4乾電池×1個(付属)
測定精度±3mmHg
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×25×70
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B2X10011000044
適合腕周(cm)22~32
医薬品医療機器等法一般医療機器
水銀不使用の水銀柱イメージ血圧計です。測定方法は水銀血圧計と同じで操作はカンタン。電源ボタンを押して加圧するだけのシンプル操作。5分以上加圧しない状態で自動的に電源が切れるオートパワーオフ機能。単3乾電池3コで約5000回の測定が可能。
質量(g)約680
電源単3乾電池×3コ(付属)
測定精度圧力/±3mmHg以内
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×334×65(使用時338)
目量2mmHg
測定範囲(mmHg)20~300
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X00021380121
適合腕周(cm)27~40
医薬品医療機器等法一般医療機器
水銀不使用の、環境に配慮した水銀レス血圧計です。ディスプレイはバックライト付きのため表示が見やすいです。最高血圧と最低血圧をホールドボタンを押すことで保持できます。専用ACアダプターによる給電も可能です(本体セットには付属しておりません)。角度調整機能とバックライトを備えた見やすさを追求した設計です。従来の水銀血圧計と同様の測定方法で使用できます。角度調整が可能なため見やすい角度を選択できます。持ち手があるため持ち運びに便利です。オートパワーオフ機能付きです。送気球、カフセットともに安心のラテックスフリーです。本体及びカフは耐薬品性※に優れています。※本体/次亜塩素酸ナトリウム・アルコール、カフ/アルコール本体とカフはアルコール清拭が可能です。
電源単3電池×2本(テスト用付属)または専用ACアダプター(別売)
質量(g)530(乾電池を除く)
測定範囲(mmHg)20~300
測定精度±3mmHg
付属品ゴム球・カフ(ラテックスフリー)
適合腕周(cm)22~32
アズワン品番7-6245-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000021
測定部位上腕
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥9,490
税込¥10,439
当日出荷
測定準備完了までの時間短縮。電源投入後、約2秒で測定に入れます。
バックライトの点灯時間延長。照度2段階を採用。加圧しない状態で約10秒間経過すると照度を落とし、その後約50秒間経過すると消灯。測定中は常時点灯。
測定中の誤操作防止。測定中に誤って電源ボタンを押しても切れません。
水銀不使用。水銀を使わない、液晶による水銀柱イメージの血圧計。
測定部位上腕
付属品ウォッシャブルカフM 2チューブ 標準型×1、コネクタープラグ(洗浄用キャップ)×2、延長チューブ×1、ノンラテ送気球セット×1、単3アルカリ電池(モニター用)×3
電源単3アルカリ電池×3(約6000回測定可能)
適合規格JIS T 1115
本体質量(g)680
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×334×65(使用時338)
目量2mmHg
測定範囲(mmHg)20~300
医療機器承認・認証・届出番号未登録
医薬品医療機器等法一般医療機器
1台
¥9,098
税込¥10,008
当日出荷
水銀不使用の水銀柱イメージ血圧計です。測定方法は水銀血圧計と同じ。電源を入れて約2秒で測定に入れます。肌あたりの良いナイロンカフブラダー仕様。測定中はバックライトが点灯し、無操作約1分で消灯。
仕様ナイロンカフブラダー仕様
材質本体/ABS、カフ/ナイロン、ブラダー/ポリ塩化ビニール、送気球/ポリ塩化ビニール
質量(g)約2500
電源単3乾電池×2コ(付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×430×1080~1300
測定範囲(mmHg)20~300
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X00021382101
松吉医科器械コード24-6418-01
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥21,040
税込¥23,144
6日以内出荷
水銀は一切使用しないので、万が一本体を落下してしまっても水銀漏れの心配がありません。電源投入後2秒で測定できるクイックスタンバイ機能を搭載。使い慣れた水銀血圧計と同じ聴診法での測定なので、簡単正確な測定が可能。夜間の病棟など暗い場所でも明瞭に測定いただける、バックライト機能付き液晶パネルを採用。電源を入れた状態で一定時間を過ぎると自動でパワーOFF。無駄な電池浪費をセーブ。ゴム素材は安心のオールラテックスフリー仕様。医療従事者・患者双方のアレルギー罹患リスクを回避。測定時、患者様との最適な距離感を取りやすいエクストラロングチューブを標準装備。単3電池3本で約6,000回の測定が可能
材質本体/ABS樹脂、カフ/ナイロン、コントロールバルブ/真鍮、ゴム球/PVC、ゴム袋/TPU(熱可塑性ポリウレタン)
寸法(mm)140×540
質量(g)約880
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00039MFS001
チューブ長さ(mm)700
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×334×65
適合腕周(cm)24~40
医薬品医療機器等法一般医療機器
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×334×338
水銀は一切使用しないので、万が一本体を落下してしまっても水銀漏れの心配がありません。電源投入後2秒で測定できるクイックスタンバイ機能を搭載。使い慣れた水銀血圧計と同じ聴診法での測定なので、簡単正確な測定が可能。夜間の病棟など暗い場所でも明瞭に測定いただける、バックライト機能付き液晶パネルを採用。電源を入れた状態で一定時間を過ぎると自動でパワーOFF。無駄な電池浪費をセーブ。ゴム素材は安心のオールラテックスフリー仕様。医療従事者・患者双方のアレルギー罹患リスクを回避。測定時、患者様との最適な距離感を取りやすいエクストラロングチューブを標準装備。単3電池3本で約6,000回の測定が可能
材質本体/ABS樹脂、カフ/綿・ベルクロ、コントロールバルブ/真鍮、ゴム球/PVC、ゴム袋/TPU(熱可塑性ポリウレタン)
寸法(mm)140×540
質量(g)約880
測定範囲(mmHg)20~298
アズワン品番64-5069-71
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00039MFS001
チューブ長さ(mm)700
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×334×65
適合腕周(cm)24~40
医薬品医療機器等法一般医療機器
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×334×338
1台
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
従来のダイヤル方式に加え、プッシュ式でも簡単に排気できるイージーリリースバルブを採用。水銀は一切使用しないので、万が一本体を落下してしまっても水銀漏れの心配がありません。電源投入後2秒で測定できるクイックスタンバイ機能を搭載。使い慣れた水銀血圧計と同じ聴診法での測定なので、簡単正確な測定が可能。夜間の病棟など暗い場所でも明瞭に測定いただける、バックライト機能付き液晶パネルを採用。電源を入れた状態で一定時間を過ぎると自動でパワーOFF。無駄な電池浪費をセーブ。ゴム素材は安心のオールラテックスフリー仕様。医療従事者・患者双方のアレルギー罹患リスクを回避。測定時、患者様との最適な距離感を取りやすいエクストラロングチューブを標準装備。単3電池3本で約6,000回の測定が可能
材質本体/ABS樹脂、カフ/綿・ベルクロ、コントロールバルブ/真鍮、ゴム球/PVC、ゴム袋/TPU(熱可塑性ポリウレタン)
寸法(mm)140×540
質量(g)約880
測定範囲(mmHg)20~298
アズワン品番64-5069-83
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00039MFS001
チューブ長さ(mm)700
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×334×65
適合腕周(cm)24~40
医薬品医療機器等法一般医療機器
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×334×338
1台
¥12,980
税込¥14,278
8日以内出荷
従来のダイヤル方式に加え、プッシュ式でも簡単に排気できるイージーリリースバルブを採用。水銀は一切使用しないので、万が一本体を落下してしまっても水銀漏れの心配がありません。電源投入後2秒で測定できるクイックスタンバイ機能を搭載。使い慣れた水銀血圧計と同じ聴診法での測定なので、簡単正確な測定が可能。夜間の病棟など暗い場所でも明瞭に測定いただける、バックライト機能付き液晶パネルを採用。電源を入れた状態で一定時間を過ぎると自動でパワーOFF。無駄な電池浪費をセーブ。ゴム素材は安心のオールラテックスフリー仕様。医療従事者・患者双方のアレルギー罹患リスクを回避。測定時、患者様との最適な距離感を取りやすいエクストラロングチューブを標準装備。単3電池3本で約6,000回の測定が可能
材質本体/ABS樹脂、カフ/ナイロン、コントロールバルブ/真鍮、ゴム球/PVC、ゴム袋/TPU(熱可塑性ポリウレタン)
寸法(mm)140×540
質量(g)約880
測定範囲(mmHg)20~298
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00039MFS001
チューブ長さ(mm)700
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×334×65
適合腕周(cm)24~40
医薬品医療機器等法一般医療機器
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×334×338
関連キーワード