正しい測定結果を得るために不可欠なのが正しい測定姿勢です。「可動式腕帯」なら、腕を通すと腕帯そのものがスイング。常に最適な角度に上腕を固定し、ひじ置きが安定した測定姿勢をキープ。血圧測定が、誰でも簡単により正確にできるようになりました。2枚の空気袋が腕に対して均一に圧力をかけ、腕帯をぴったりと巻きつけます。腕の太い方から細い方までほぼ100%の日本人の腕に適応(腕周17~32cm)し、最適な加圧によって正確な血圧値を測定することができます。血圧測定中に脈波の間隔を監視し、脈波リズムの乱れを検出します。不規則脈波を2回以上検出したときには、液晶画面に”不規則脈波”マークを表示します。使いやすさにこだわった、大型液晶&操作ボタン
測定部位上腕
電源単3形アルカリ乾電池×4、ACアダプタ(付属)
本体質量(kg)約1.6(電池、専用ACアダプタ含まず)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×217×228
機能姿勢/体動による測定ミスをお知らせ、最新3回の測定記録の平均値表示、不規則脈波表示、腕帯:一体型(可動式)
電池寿命250回(目安)
メモリー機能2人×90回
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:218AGBZX00030A01
適合腕周(cm)17~32
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
看護業務に最適。携帯に便利な手のひらサイズ。上腕式で超軽量。
経済的な超低消費電力。血圧値の信頼性を高める不規則脈(IHB)検知。
安心のラテックスフリーカフ(ウレタン)を使用。シリコン製のゴム球で送気も楽に。
用途最高血圧・最低血圧、脈拍数を測定して表示します。
付属品アダルトカフ、単3形乾電池(モニタ用)、収納ケース、 取扱説明書、添付文書
測定範囲圧力:0~280mmHg、脈拍:40~180拍/分
質量(g)約73(乾電池含まず)
測定方式オシロメトリック法
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×31×51
使用電池単3形アルカリ乾電池 1本
排気方式排気スイッチによる手動急速排気方式
加圧方式ゴム球による手動加圧方式
減圧方式定降圧自動排気弁方式
電池寿命約6000回
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:219AHBZX00017000
適合腕周(cm)22~32
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
腕帯を巻かずに、ワンボタンで簡単に測定できます。医師や看護師と同じ血管音で測ります。左右どちらでも測定可能です。オートパワーオフ。測定中も見やすい表示角度約20°の画面です。体が動いたら、体動マークでお知らせします。
色ホワイト
セット内容お試し用単3形アルカリ乾電池(4本)、取扱説明書/品質保証書、添付文書
一般的名称(薬事)自動電子血圧計
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:228AHBZX00015000
松吉医科器械コード24-8886-00
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
脱・水銀。環境にやさしい新・血圧計。水銀を使用していない電子式。
水銀づまりの心配なし。取り扱いが簡単。180°に開くので、電池交換も簡単。
メンテナンスが不用。環境にやさしく廃棄に困らない。
安心のラテックスフリーカフ(ウレタン)を使用。シリコン製の送気球で加圧も楽に。
感染防止のため、消毒液による拭き取りが可能。見やすく、使いやすい表示部の傾き切替。
用途本機は、聴診法により血圧を測定することができます。また、血圧測定中に脈拍を測定します。
付属品カフ、モニタ用単3形乾電池2本、添付文書、取扱説明書、シリコン送気球
測定範囲【血圧】数値表示圧力:0~300mmHg、バー表示圧力:20~280mmHg、【脈拍】40~180回/分
質量(g)約520(乾電池含まず)
測定方式血圧:聴診法、脈拍:オシロメトリック法
測定精度圧力:±3mmHg、脈拍:読み取り数値±5%
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×324×67
使用電池単3形アルカリ乾電池 2本
加圧方式送気球による手動加圧
電池寿命約2,000回(電池寿命は使用条件により変わります)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:226AHBZX00004000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
スイッチひとつで簡単操作。前回値メモリ機能付き。使いやすい「ワンプッシュスイッチ」。測定の開始と停止を一つのボタンで簡単操作。初めての方でも簡単に使えます。ソフトな装着感の軟性腕帯。腕の形に合わせて、すき間なくぴったり巻ける軟性腕帯。ソフトな装着感で測定できます。<対象腕周:22~32cm>。腕の細い方や太い方も測定OK。細腕用腕帯(別売)と太腕用腕帯(別売)にも対応するので、これまで測定できなかった腕の細い方や太い方でも測定できます。<細腕用腕帯(別売):対象腕周17~22cm>。<太腕用腕帯(別売):対象腕周32~42cm>
付属品腕帯(型式HEM-CR24-B、対象腕周22~32 cm)、お試し用電池(単3 形アルカリ乾電池4 個)、取扱説明書(品質保証書付き)、 医療機器添付文書
寸法(mm)幅103×高さ80×奥行き129
質量(g)約250(電池含まず)
機能メモリ(記憶機能) 前回値メモリ
電源(個)単3形アルカリ乾電池×4/専用ACアダプタ(別売)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225AABZX00102000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
¥6,198
税込¥6,818
5日以内出荷
腕を入れるだけで正しい測定姿勢に。
「早朝高血圧」確認機能付き、
付属品専用ACアダプタ、取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書、お試し用電池(単3形アルカリ乾電池4個
質量(kg)約1.6(電池/専用ACアダプタ含まず)
電源単3形アルカリ乾電池×4個/ACアダプタ(付属)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×217×228
メモリー(記憶機能) 2人×84回(ゲストモード付)
寿命約250回(単3アルカリ乾電池使用時、メーカー試験条件による)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:218AGBZX00030000
測定部位上腕式
測定可能寸法(mm)対象腕周/170~320(上腕中央部)
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
カフを本体に「すっきり収納」。血圧計の本体にカフを収納することができます。簡単に正しく測定できる、安心の「フィットカフ」。カフそのものが腕にフィットし、片手で簡単にぴったり巻けるオムロン独自の「フィットカフ」が、さらに進化しました。腕にカフを巻いたときに、正しい位置から左右にずれてしまっても、正確に測定することができます。<適応腕周:17~36cm>。カフが正しく巻けたかどうかを確認「カフぴったり巻きチェック」。正確に血圧を測定するには、カフ(腕帯)を腕にしっかりと巻くことが大切です。「カフぴったり巻きチェック」は、測定のたびに、カフが適切な強さで巻けているかどうかをチェックし、光と文字でお知らせします。測定結果が見やすい大きな文字表示。直近10分以内に測定した3回分の「平均値」を表示。60回/2人分の過去の血圧値を記録し、表示する「メモリ機能」
測定部位上腕
付属品腕帯(フィットカフ)、お試し用電池(単3アルカリ乾電池×4)、取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書、EMC技術資料
電源単3形アルカリ乾電池×4、専用ACアダプタ(別売)
本体質量(g)約640(電池含まず)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)183×99×230
機能体動による測定ミスをお知らせ、10分以内に測定された測定記録(最大3回)の平均値表示、不規則脈波表示、腕帯:フィットカフ
電池寿命300回(目安)
メモリー機能2人×60回
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225AABZX00103A01
適合腕周(cm)17~36
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
測定は「開始/終了」ボタンを押すだけ。停止が必要な場合もワンタッチで操作できます。最高血圧、最低血圧、脈拍数が表示されます。直近2回分の測定値を平均して表示する「平均値表示」機能付き。血圧は変動が起きやすいため、日本高血圧学会の発行する高血圧治療ガイドラインで平均値を取る方法が推奨されています。測定結果を自動的に保存するメモリー機能付き。1人分の測定結果(測定日時、最高血圧、最低血圧、脈拍数)を過去60回分まで記録できます。自動でもれなく記録することで血圧の傾向を把握することができます。測定中に脈間隔の変動を感知するとマークでお知らせします。この機能は不整脈の診断・判定をするものではありませんが、不整脈の傾向である「脈の乱れ」に把握に有効です。時計機能付きで、血圧測定を行わないときでも役立ちます。持ち運びに便利なケースがついています。
測定部位手首
仕様電撃に対する保護の形式/内部電源機器、装着部の分類/BF形
付属品取扱説明書(保証書付)、添付文書、お試し用電池(単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本、収納ケース
材質ABS、PC、ポリエステル
寸法(mm)幅71mm×高さ84×奥行32
色ホワイト
測定範囲(圧力)0~300mmHg、(脈拍)40~199拍/分
材質(本体)ABS、PC、ポリエステル
質量(g)約105(乾電池含まず)
電源(V)DC3V 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本
電源DC3V 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本
本体質量(g)約105(乾電池含まず)
測定精度(圧力)±3mmHg、(脈拍)読み取り数値の±4%
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×84×32
目量1mmHg
使用温湿度範囲10~40℃、85%RH
保証期間1年
電池寿命約250回(1日1回使用の場合)
型式承認番号第Q163号
メモリー機能60回分
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅71mm×高さ84×奥行32
安全機構300mmHgで電磁弁による急速排気
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:227AABZX00086000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
腕を入れるだけで簡単に測定できる通信血圧計。全自動タイプのため、カフの巻きつけなどが不要で簡単に正確に測定できる。スマホアプリで中長期の血圧データが管理できる。
タイプ郊外
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:305AHBZX00024000
測定部位上腕
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
¥28,990
税込¥31,889
5日以内出荷
シンプルで気軽に測れ、携帯にも便利。使い方、機能がシンプルで使いやすい血圧計。カフを巻いて開始ボタンを押すだけのワンボタン操作です。持ち運びがしやすくどこでも気軽に測れます。手首にはめて片手で簡単に巻ける、装着がしやすいクリップタイプカフです。測定値の信頼性を高める、不規則脈波(IHB)表示。測定値の血圧分類が一目でわかる、WHO基準 血圧レベル表示(日本高血圧学会 高血圧治療ガイドライン2014.)。60メモリ。おまかせ加圧 上昇測定方式
付属品お試し用単4形アルカリ乾電池2個、取扱説明書(保証書付き)、添付文書
測定方式オシロメトリック
表示最高血圧、最低血圧、脈拍数の3桁同時表示
測定精度圧力:±3mmHg、脈拍数:読み取り数値の±5%
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×88×21.5
使用電池単4形乾電池2本
測定範囲(mmHg)0~299
排気方式急速排気機能付ポンプによる自動急速排気
加圧方式自動加圧
測定可能な手首周囲長(mm)135~215
脈拍測定範囲(拍/分)40~180
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229AHBZX00021000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
測定は「開始/終了」ボタンを押すだけ。停止が必要な場合もワンタッチで操作できます。最高血圧、最低血圧、脈拍数、測定時の温度が表示されます。直近2回分の測定値を平均して表示する「平均値表示」機能付き。血圧は変動が起きやすいため、日本高血圧学会の発行する高血圧治療ガイドラインで平均値を取る方法が推奨されています。測定結果を自動的に保存するメモリー機能付き。1人分の測定結果(測定日時、最高血圧、最低血圧、脈拍数、測定時の温度)を過去90回分まで記録できます。自動でもれなく記録することで血圧の傾向を把握することができます。室温が低いと血圧は上昇する傾向があり、心筋梗塞、脳梗塞のリスクが高まります。安全で正確な測定のため、室温が9℃以下であれば測定中止を促します。測定中に脈間隔の変動を感知するとマークでお知らせします。 この機能は不整脈の診断・判定をするものではありませんが、不整脈の傾向である「脈の乱れ」に把握に有効です。時計機能付きで、血圧測定を行わないときでも役立ちます。アラームも設定できるので、血圧を測定したい時刻を設定しておくと忘れずに測定を行うことができます。持ち運びに便利なケースが付属します。
測定部位手首
仕様電撃に対する保護の形式/内部電源機器、装着部の分類/BF形
付属品取扱説明書(保証書付)、添付文書、お試し用電池(単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本)、収納ケース
材質ABS、ポリエステル
寸法(mm)幅65×高さ87×奥行28
色ホワイト
測定範囲(圧力)0~300mmHg、(脈拍)40~199拍/分
材質(本体)ABS、ポリエステル
質量(g)約125(乾電池含まず)
電源(V)DC3V 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本
電源DC3V 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本
本体質量(g)約125(乾電池含まず)
測定精度(圧力)±3mmHg、(脈拍)読み取り数値の±4%
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×87×28
目量1mmHg
保証期間1年
電池寿命約250回(1日1回使用の場合)
型式承認番号第Q163号
メモリー機能90回分
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅65×高さ87×奥行28
安全機構300mmHgで電磁弁による急速排気
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:227AABZX00086000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
電源ONから約1.5秒で測定を開始するクイックスタート。
本体内部の部品を改良して測定中の音を抑えたことにより、オフィスや外出先など、いつでもどこでも、周囲の状況を気にすることなく測定できます。
ポンプレス構造により、奥行き13.4mmの超薄型ボディを実現しました。
手首の細い方にも太い方にも、ぴったりとフィットして巻きやすい薄型カフを採用しました。
100回/2人分の過去の血圧値を記録し、表示します。
付属品お試し用電池(単4 形アルカリ乾電池2 個)、収納ケース、取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書
質量(g)約90(電池含まず)
電源単4形アルカリ乾電池×2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×13.4×63.4(カフ含まず)
機能測定ミスお知らせ・血圧値レベル表示・腕帯(フィットカフ)・平均値表示・不規則脈波表示
メモリー2人×100回
電池寿命300(目安)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230AGBZX00003000
手首周り(cm)13.5~21.5
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
機能を絞ったワンボタン操作の血圧計。
毎日の血圧測定を簡単におこなうことができます。
付属品お試し用電池×2個・収納ケース・取扱説明書
質量(g)85
電源単4形アルカリ乾電池×2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×21×62
メモリー1人×30回
電池寿命300(目安)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230AGBZX00001000
手首周り(cm)13.5~21.5
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
使いやすい「ワンプッシュスイッチ」。測定の開始と停止を一つのボタンで簡単操作。初めての方でも簡単に使えます。腕の形に合わせて、すき間なくぴったり巻ける軟性腕帯。ソフトな装着感で測定できます。<適応腕周:22~32cm>。前回値メモリ機能。細腕用腕帯(別売)と太腕用腕帯(別売)にも対応するので、これまで測定できなかった腕の細い方や太い方でも測定できます。<細腕用腕帯(別売):適応腕周17~22cm><太腕用腕帯(別売):適応腕周32~42cm>
測定部位上腕
付属品腕帯(軟性腕帯)、お試し用電池(単3アルカリ乾電池×4)、取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書、EMC技術資料
電源単3形アルカリ乾電池×4、専用ACアダプタ(別売)
本体質量(g)約250(電池含まず)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)103×80×129
機能体動による測定ミスをお知らせ、不規則脈波表示、腕帯:軟性腕帯
電池寿命300回(目安)
メモリー機能前回値メモリ
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225AABZX00102000
適合腕周(cm)22~32
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
ESH(欧州高血圧学会臨床精度試験)に合格しています。エムカフ搭載で手首の2本の動脈にピタリと密着しますので、弱い脈波でも感知します。測定中に検出された脈波リズムの乱れをキャッチし、お知らせする機能付きです。
仕様腕帯:エムカフ
付属品キャリングバッグ
測定範囲(圧力)最高/50~250mmHg、最低/40~180mmHg、(脈拍)40~160拍/分
質量(g)約110
電源単4乾電池×2本(テスト用付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×70×27
測定方法オシロメトリック法
機能平均値、血圧分類(レベル)表示、体動表示、脈間隔変動マーク、脈拍血圧同時表示、ファジィ制御加圧、脈圧表示(最高・最低血圧による管理)、時計機能、自動電源オフ
電池寿命300回
アズワン品番8-6402-01
メモリー機能60回×2
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:223AGBZX00074000
適合手首周(cm)12.5~22.5
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1個
¥7,798
税込¥8,578
翌々日出荷
初めての方でも分かり易いシンプルで簡単操作の血圧計。60メモリ。不規則脈波(IHB)表示。測定値の血圧分類が一目でわかる、WHO区分表示。取扱説明書は4か国対応(日本語・英語・中国語・韓国語)。血圧管理手帳付き
付属品取扱説明書、添付文書、3か国語取扱説明書(英語、中国語、韓国語)、お試し用単3形乾電池4本、血圧管理手帳
質量(g)約240
タイプソフトカフ
電源単3形乾電池4本または専用ACアダプタ
測定方式オシロメトリック方式
測定精度圧力:±3mmHg、脈拍数:読み取り数値の±5%
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×68×130
測定範囲(mmHg)圧力:0~299
脈拍測定範囲(拍/分)40~180
電池寿命約700回(アルカリ乾電池使用)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AHBZX00028000
測定部位上腕式
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
ワンボタンのかんたん測定
かんたん測定:「測定 / 停止スイッチ」を押すだけで、測定を開始します。
測定値が見やすい大きな表示:血圧値と脈拍数の測定値を同時に表示します。
前回値メモリー:1回分の測定結果(血圧値と脈拍数)を保存することができます。
ハードカフ:測定時に装着しやすいカードカフを採用
ニッケル水素充電池に対応:繰り返し使えるニッケル水素充電池に対応し、環境に配慮しました。
付属品単4形アルカリ乾電池2本(モニター用)、取扱説明書/保証書、EMC技術資料、医療機器添付文書
測定範囲圧力0~280mmHg、目量1mmHg、脈拍40~180拍/分
質量(g)約105(電池含まず)
電源(V)DC3、単4形アルカリ乾電池2本または単4形ニッケル水素充電池(エネループまたは充電式エボルタ)2本
測定方式オシロメトリック法
測定精度圧力:±3mmHg、脈拍数±5%
表示方式デジタル表示
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約65×74×28(手首カフ含まず)
メモリー前回値(1回分)
使用温湿度範囲10℃~40℃ / 相対湿度 15%~85% RH
排気方式電磁弁による自動排気
保存温湿度範囲-20℃~60℃ / 相対湿度 10%~95% RH
加圧方式ポンプによる自動加圧
測定可能な手首周囲長(mm)135~215
電池寿命単4系アルカリ乾電池:約400回(1日1回、室温22℃、180mmHg加圧で測定の場合)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225ADBZX00022A02
測定部位手首式
装着方式ハードカフ
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
¥3,988
税込¥4,387
4日以内出荷
正しく測定できる手首の位置をお知らせする「測定姿勢ガイド」。手首式血圧計で血圧を正確に測るには、手首を心臓の高さに持ってくることが大切です。測定時に血圧計が正しい高さになると、液晶画面上に青色のランプとハートマークが点灯。自動的に測定を開始します。
血圧確認機能つきで測定結果がわかりやすくなった手首式血圧計です。家庭高血圧の基準値とされている「最高血圧135mmHg、または最低血圧85mmHg以上」の場合、結果表示時に血圧確認マークが点灯します。
Bluetooth通信機能を搭載しているので、iPhone/Androidスマートフォン用の無料アプリケーション「OMRON connect(オムロン コネクト)」にデータを転送して、毎日の血圧データを簡単に管理できます。
「OMRON connect」では血圧データをグラフやダイヤリー形式で管理できるので血圧値の変化もすぐにわかります。
測定部位手首
付属品お試し用電池(単4形アルカリ乾電池2個)、収納ケース、取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書、EMC技術資料
電源単4形アルカリ乾電池×2
本体質量(g)約90(電池含まず)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)91×63.4×13.4
機能早朝高血圧確認、10分以内に測定された測定記録(最大3回)の平均値表示、体動による測定ミスをお知らせ、不規則脈波表示、巻きやすい薄型腕帯
電池寿命300回(目安)
通信機能Bluetooth通信
メモリー機能2人×100回
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230AGBZX00003000
適合手首周(cm)13.5~21.5
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
測定値が見やすい大きな表示
測定値を60回分メモリー
平均値の表示(最新3回平均)
測定中の体動をマークでお知らせ
不規則な脈間隔をマークでお知らせ
ニッケル水素充電池に対応
付属品単4形アルカリ乾電池2本(モニター用)、取扱説明書/保証書/EMC技術資料、医療機器添付文書、収納ケース
測定範囲圧力0~280mmHg、目量1mmHg、脈拍40~180拍/分
質量(g)約103(電池含まず)
電源(V)DC3、単4形アルカリ乾電池2本または単4形ニッケル水素充電池(エネループまたは充電式エボルタ)2本
測定方式オシロメトリック法
測定精度圧力:±3mmHg、脈拍数±5%
表示方式デジタル表示
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約65×74×29(手首カフ含まず)
メモリー60回分
使用温湿度範囲10℃~40℃ / 相対湿度 15%~85% RH
排気方式電磁弁による自動排気
保存温湿度範囲-20℃~60℃ / 相対湿度 10%~95% RH
加圧方式ポンプによる自動加圧
測定可能な手首周囲長(mm)135~215
電池寿命単4形アルカリ乾電池:約400回(1日2回、室温22℃、180mmHg加圧で測定の場合)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:221ADBZX00090A01
測定部位手首式
装着方式ハードカフ
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
上腕式で小型・軽量、手のひらサイズ。手のひらサイズで、旅行や携帯に便利な手動加圧式血圧計。超低消費電力で経済的。単3アルカリ乾電池1本で、約6,000回測定が可能です。上腕式なのに軽くて持ち運びに便利。血圧計本体72g、腕帯・乾電池込みでも245gと軽量。不規則脈波(IHB)表示。脈が乱れると血圧値も変わります。脈間隔をチェックすることで不規則な脈を検知します。脈のゆらぎチェックや再測定により測定値の信頼性が高められ、本来の血圧がつかめます。
付属品お試し用単3形乾電池1本、血圧管理手帳、収納袋、取扱説明書、添付文書
測定範囲測定範囲:圧力:0~299mmHg、脈拍:40~180回/分
タイプソフトカフ
電源単3形乾電池1本
本体質量(g)約72(電池除く)
測定方式オシロメトリック法
測定精度圧力:±3mmHg、脈拍数:読み取り数値の±5%
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×31×51
電池寿命約6000回(アルカリ乾電池使用)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:219AHBZX00017000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
薄さ約15mmで携帯に便利な薄型血圧計
測定値を90回分メモリー
平均値の表示(最新3回平均)
測定中の体動をマークでお知らせ
不規則な脈間隔をマークでお知らせ
薄型設計なので持ち運びに便利
ニッケル水素充電池に対応
付属品単4形アルカリ乾電池2本(モニター用)、取扱説明書/保証書/EMC技術資料、医療機器添付文書、収納ケース
測定範囲圧力0~280mmHg、目量1mmHg、脈拍40~180拍/分
質量(g)約86(電池含まず)
電源(V)DC3、単4形アルカリ乾電池2本または単4形ニッケル水素充電池(エネループまたは充電式エボルタ)2本
測定方式オシロメトリック法
測定精度圧力:±3mmHg、脈拍数±5%
表示方式デジタル表示
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約69×70×15(手首カフ含まず)
メモリー90回分
使用温湿度範囲10℃~40℃ / 相対湿度 15%~85% RH
排気方式電磁弁による自動排気
保存温湿度範囲-20℃~60℃ / 相対湿度 10%~95% RH
加圧方式ポンプによる自動加圧
測定可能な手首周囲長(mm)135~215
電池寿命単4形アルカリ乾電池:約400回(1日2回、室温22℃、180mmHg加圧で測定の場合)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:221ADBZX00035A01
測定部位手首式
装着方式ソフトカフ
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
腕帯を巻き付けて測定する血圧測定方式のスタンダード、上腕式血圧計です。
アイリスオーヤマと医療機器を手掛ける国内メーカー A&D Medicalの共同開発です。
ワンボタンでスピーディー且つ正確に測定ができます。測定後、最高血圧、最低血圧、脈拍数、血圧レベルを表示します。不規則脈波(IHB)を検知すると表示します。測定中の脈波の乱れを検知してお知らせします。WHO(世界保健機関)の血圧分類で血圧値のレベルを表示します。正常血圧から高血圧までの6段階に分類します。最新60回分のデータを保存します。また全ての測定値の平均値を表示します。ディスプレイには、わかりやすい大きな文字で結果が表示されます。オートパワーオフ機能付きで、ボタンを操作しない状態が約1分続くと、自動的に電源が切れます。金属やゴム(ラテックス)不使用のアレルギー対策がされている、脱アレルギーカフを採用しているので、安心してお使いいただけます。片手で装着しやすいカフです。別売りのACアダプターを使えば、コンセントからの給電も可能となります。
付属品カフ、取扱説明書(保証書付き)、添付文書、お試し用単3形アルカリ乾電池4個
適合上腕式血圧計交換用カフ:AXP-AUFN4K2K103、上腕式血圧計ACアダプター:AX-TB233-JC
材質(本体)ABS樹脂、PC樹脂、EPDMゴム、鉄、(カフ)ナイロン、不織布、(カフプラグ)POM樹脂、(カフチューブ)PVCゴム
サイズ(カフ)約15.4×50.8cm
質量(g)240
タイプ機械器具 18 血圧検査又は脈波検査用器具
規格JIS規格 JIS T 1115(非観血式電子血圧計) および EMD規格 IEC 60601-1-2:2014
電源単3形アルカリ乾電池 4個(DC6V)、AC100V(ACアダプタ(別売品)使用時)
精度圧力:±3mmHg、脈拍数:読み取り数値の±5%以内
測定方式オシロメトリック方式
表示最高血圧、最低血圧、脈拍数の3桁同時表示
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×130×68
分類管理医療機器
保護等級IP20(※IP保護等級とは、IEC60529によって規定された筐体による保護の分類です。本製品は、指などの直径12.5mm以上の固形物に対して保護されています。水の侵入に対する保護はありません。)
機能圧力表示バー、不規則脈波検出(IHB)、メモリ60回、血圧レベル表示、平均値表示
使用温湿度範囲10~40℃、15~85%RH、800~1060hPa
測定範囲(mmHg)圧力:0~299、最高血圧:60~279、最低血圧:40~200、脈拍数:40~180拍/分
排気方式電磁弁による自動急速排気方式
保管温湿度範囲-20~60℃、10~95%RH、700~1060hPa
保証期間お買い上げ日から1年間
保護機能内部電源機器 BF 形装着部(電池使用時)、クラスⅡ BF 形装着部(ACアダプタ(別売品)使用時)
加圧方式自動加圧
減圧方式定降圧自動排気弁
医療機器承認・認証・届出番号304AHBZX00026000
測定部位上腕式
一般的名称自動電子血圧計
上腕周り(cm)約22~32cm
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
ディスプレイサイズ(目安)約3.4×5.3cm
1台(1台)
¥4,898
税込¥5,388
4日以内出荷
コンパクトで携帯しやすい手首式血圧計
簡単操作のシンプル機能
60回分の測定値を記憶
血圧値レベル表示機能、脈検知機能付き
電池残量の不足時はマークでお知らせ
測定範囲最高血圧:60~230mmHg、最低血圧:40~130mmHg、脈拍:40~160拍/分
電源単4形乾電池×2個
測定精度圧力:150mmHg以下:±3mmHg以内 150mmHg超過:±2%以内 脈拍:±5%以内
測定方法オシロメトリック法
測定時間約1分間
表示範囲カフ圧力:0~300mmHg
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:224AKBZX00146A02
適合手首周(cm)約13.5~21.5
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
約1.5秒で測定開始できるクイックスタート。測定値が基準以上の時にお知らせしてくれる「血圧確認マーク」付。血圧値レベル表示。
セット内容収納ケース
一般的名称(薬事)自動電子血圧計
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230AGBZX00002000
松吉医科器械コード24-8899-00
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
測定は「開始/終了」ボタンを押すだけ。停止が必要な場合もワンタッチで操作できます。最高血圧、最低血圧、脈拍数が表示されます。直近2回分の測定値を平均して表示する「平均値表示」機能付き。血圧は変動が起きやすいため、日本高血圧学会の発行する高血圧治療ガイドラインで平均値を取る方法が推奨されています。測定結果を自動的に保存するメモリー機能付き。1人分の測定結果(測定日時、最高血圧、最低血圧、脈拍数)を過去60回分まで記録できます。自動でもれなく記録することで血圧の傾向を把握することができます。測定中に脈間隔の変動を感知するとマークでお知らせします。この機能は不整脈の診断・判定をするものではありませんが、不整脈の傾向である「脈の乱れ」に把握に有効です。時計機能付きで、血圧測定を行わないときでも役立ちます。
測定部位上腕
仕様電撃に対する保護の形式/内部電源機器、装着部の分類/BF形
付属品取扱説明書(保証書付)、添付文書、お試し用電池(単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本)、カフ
材質ABS、PC、ナイロン
寸法(mm)幅128×高さ70×奥行150
色ホワイト
測定範囲(圧力)0~300mmHg、(脈拍)40~199拍/分
材質(本体)ABS、PC、ナイロン
質量(g)約255(乾電池含まず)
電源(V)DC6V 単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本
電源DC6V 単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本
本体質量(g)約255(乾電池含まず)
測定精度(圧力)±3mmHg、(脈拍)読み取り数値の±4%
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)128×70×150
目量1mmHg
使用温湿度範囲10~40℃、85%RH
保証期間1年
電池寿命約350回(1日1回使用の場合)
型式承認番号第Q159号
メモリー機能60回分
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅128×高さ70×奥行150
安全機構300mmHgで電磁弁による急速排気
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:227AABZX00085000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
仕様電撃保護:内部電源機器、装着部の分類:BF形装着部、装着部の最高温度:48 ℃未満、連続作動(運転)
付属品お試し用電池(単4形アルカリ乾電池2個)、収納ケース、取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書、OMRON connect セットアップガイド
測定範囲最高血圧:60~260mmHg、最低血圧:40~215mmHg、毎分40~180拍
質量(g)約90(電池含まず)
電源単4形アルカリ乾電池2個(DC 3V 3.0W)
測定方式オシロメトリック法
測定精度圧力:±3mmHg以内、脈拍数:読み取り数値の±5%以内
表示方式デジタル表示方式
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約91.0×63.4×13.4(カフ含まず)
表示範囲カフ圧力表示範囲:0~299mmHg
耐用寿命10000回もしくは5年のいずれか早く到達した方
加圧方式ポンプによる自動加圧方式
減圧方式自動急速排気方式
電池寿命約300回(単4形アルカリ乾電池2個使用時、室温23℃、150mmHg加圧、手首周16.5cm)
使用環境条件+10~+40℃/15~90%RH(結露なきこと)/800~1060hPa
保管環境-20~+60℃/10~90%RH(結露なきこと)
メモリー機能最大90件
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230AGBZX00003000
測定部位手首式
無線通信方式Bluetooth(R) Low Energy、使用周波数帯:2.4GHz(2400 ~ 2483.5MHz)、変調方式:GFSK、有効放射電力:<20dBm
防水保護等級IP22
適合手首周(cm)13.5 ~ 21.5
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
正しい測定をアシスト。
初めての血圧測定だから、アシスト機能を重視。
いつもとの「違い」を知らせてほしい。
測定範囲圧力:0~299mmHg 目量(断続指示間隔):1mmHg、脈拍:40~180(回/分)g
質量(g)約101(乾電池除く)
電源(V)DC3(単4形アルカリ乾電池使用時)
消費電力(W)3(単4形アルカリ乾電池使用時)
精度圧力:±3mmHg以内 脈拍:±5%以内
測定方式オシロメトリック法
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303AHBZX00014000
測定部位上腕式
使用可能回数新品の単4形アルカリ乾電池使用時:連続約180回使用可能
測定可能寸法(mm)腕周囲:約135~215(13歳未満の方はご利用いただけません)
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
タッチするだけでデータ送信。
腕帯を巻かずに、ワンボタンでカンタン測定。
付属品電子添文、取扱説明書/品質保証書、お試し用単3形アルカリ乾電池(4本)
質量(g)本体:約890(電池除く)
電源単3電池×4本/ACアダプタ(別売)
測定方式リバロッチ・コロトコフ法
表示最高血圧、最低血圧、脈拍の3桁同時表示
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約170×177×229
通信方式NFC-F
メモリー360回
電池寿命約250回
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:228AHBZX00015000
測定部位上腕式
測定可能寸法(mm)腕周囲:約180~330
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
新形状U字型カフ(ハードカフ)により、簡単装着可能。手首をひねらなくても表示が見やすい仕様です。Bluetooth対応で専用アプリへ測定記録を自動転送、健康管理が可能です。
色ホワイト
材質本体=ABS、スイッチ=ABS、パネル=PMMA、カフ=ナイロン
セット内容単4乾電池2本(モニター用)、取扱説明書/保証書
一般的名称(薬事)自動電子血圧計
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:301ADBZX00020000
松吉医科器械コード24-8900-00
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
手首に巻き付けて測定する血圧計です。
アイリスオーヤマと医療機器を手掛ける国内メーカー A&D Medicalの共同開発です。
ワンボタンでスピーディー且つ正確に測定ができます。測定後、最高血圧、最低血圧、脈拍数、血圧レベルを表示します。不規則脈波(IHB)を検知すると表示します。測定中の脈波の乱れを検知してお知らせします。WHO(世界保健機関)の血圧分類で血圧値のレベルを表示します。正常血圧から高血圧までの6段階に分類します。最新60回分のデータを保存します。また全ての測定値の平均値を表示します。ディスプレイには、わかりやすい大きな文字で結果が表示されます。オートパワーオフ機能付きで、ボタンを操作しない状態が約1分続くと、自動的に電源が切れます。片手で装着しやすい立体形状のクリップカフを採用しています。コンパクトで持ち運びに便利です。外出先でも測定ができます。
付属品取扱説明書(保証書付き)、添付文書、お試し用単4形アルカリ乾電池2個
材質(本体)ABS樹脂、PMMA樹脂、POM樹脂、鉄、(カフ)ナイロン、不織布
サイズ(カフ)約5.9×30cm
質量(g)90
タイプ機械器具 18 血圧検査又は脈波検査用器具
規格JIS規格 JIS T 1115(非観血式電子血圧計) および EMD規格 IEC 60601-1-2
電源単4形アルカリ乾電池 2個(DC3V)
精度圧力:±3mmHg、脈拍数:読み取り数値の±5%以内
測定方式オシロメトリック方式
表示最高血圧、最低血圧、脈拍数の4桁同時表示
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×21.5×88
保護等級IP20(※IP保護等級とは、IEC60529によって規定された筐体による保護の分類です。本製品は、指などの直径12.5mm以上の固形物に対して保護されています。水の侵入に対する保護はありません。)
機能メモリ60回、測定状態表示バー、血圧レベル表示、平均値表示、不規則脈波検出(IHB)
使用温湿度範囲10~40℃、15~85%RH、800~1060hPa
測定範囲(mmHg)圧力:0~299、最高血圧:60~279、最低血圧:40~200、脈拍数:40~180拍/分
排気方式急速排気機能付ポンプによる自動急速排気方式
保管温湿度範囲-20~60℃、10~95%RH、700~1060hPa
保証期間お買い上げ日から1年間
保護機能内部電源機器 BF 形装着部
加圧方式自動加圧
測定可能な手首周囲長(mm)約135~215
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:304AHBZX00027000
測定部位手首式
一般的名称自動電子血圧計
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
ディスプレイサイズ(目安)約2.3×3.9cm
1台(1台)
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
加圧時に測定するため、手首への負担が少ないです。バックライト付きのため、暗い場所でも見やすいです。血圧レベル表示機能により、測定値の血圧分類がひと目で判定できます。カフは片手でも巻きやすい構造です。機能が充実した血圧計です。
測定範囲(圧力)0~299mmHg、(脈拍)40~199回/分
質量(g)100
電源単4乾電池×2本(テスト用付属)
本体寸法(mm)86×66×22
測定方法オシロメトリック法
機能平均値:最新3回、血圧分類(レベル)表示:有、体動表示:有、脈間隔変動マーク:有、脈拍血圧同時表示:有、時計機能:有、自動電源オフ:有
電池寿命約250回
アズワン品番7-6816-01
メモリー機能60回×2
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:301AKBZX00029000
測定部位手首式
適合手首周(cm)約13.5~21.5
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
¥5,298
税込¥5,828
翌々日出荷
かんたん はっきり大画面。
かんたん操作でわかりやすい。
シンプルな機能で選びたい。
測定範囲圧力:0~299mmHg 目量(断続指示間隔):1mmHg、脈拍:40~180(回/分)g
質量(g)約101(乾電池除く)
電源(V)DC3(単4形アルカリ乾電池使用時)
消費電力(W)3(単4形アルカリ乾電池使用時)
精度圧力:±3mmHg以内 脈拍:±5%以内
測定方式オシロメトリック法
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303AHBZX00013000
測定部位手首式
使用可能回数新品の単4形アルカリ乾電池使用時:連続約250回使用可能
測定可能寸法(mm)腕周囲:約135~215(13歳未満の方はご利用いただけません)
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
¥6,798
税込¥7,478
4日以内出荷
国際的な精度基準であるAAMI、ESH等を満たす事が臨床試験で証明されています。カフのフィット性検知機能により、カフが正しく装着されているかどうか分かります。血圧レベル表示機能により、測定値の血圧分類がひと目で判定できます。
仕様腕帯:フィット性検知機能付き、記憶機能(メモリ):30回、平均値:有、血圧分類(レベル)表示:有、体動表示:有、脈間隔変動マーク:有、自動電源オフ:有、
付属品収納ケース、血圧記録表
材質カフ:ナイロン、ムチスパンデックス
寸法(mm)81×66×22
質量(g)112(乾電池含む)
電源単4乾電池×2本(テスト用付属)
測定方法オシロメトリック法
測定範囲(mmHg)0~299
脈拍測定範囲(拍/分)40~199
電池寿命約780回
時計機能有
アズワン品番7-868-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303AKBZX00088000
適合腕周(cm)約13.5~19.5
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
コンパクトで使いやすい手首式血圧計
本体厚さ約20mmのうす型タイプ
測定値をユーザー2人×99回分まで記録可能
直近3回分の測定結果の平均値を表示
血圧値レベル表示機能付
脈検知機能、不規則脈波検知機能、体動検知機能付
日時表示、電池残量お知らせマーク付
色ホワイト
測定範囲最高血圧:60~230mmHg、最低血圧:40~130mmHg、脈拍:40~199拍/分
電源単4形乾電池×2個
測定精度圧力:150mmHg以下:±3mmHg以内 150mmHg超過:±2%以内 脈拍:±5%以内
測定方法オシロメトリック法
表示範囲カフ圧力:0~299mmHg
電池寿命約300回
測定間隔約3分間
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303AKBZX00105000
メモリー数2人×99回分
適合手首周(cm)約13.5~21.5
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
¥3,500
税込¥3,850
6日以内出荷
国際的な精度基準であるAAMI、BIHS、ESH等を満たす事が臨床試験で証明されています。妊婦、糖尿病患者はじめ、様々な患者に対して使用できることが臨床試験で検証されています。カフのフィット性検知機能により、カフが正しく装着されているかどうか分かります。標準付属のカフの適用腕周が広いだけでなく、別売でS カフの用意もあり、幅広い腕周に対応可能です。
脈拍測定範囲(拍/分)40~199
適合腕周(cm)約22~42
材質カフ/ナイロン、ブラダー/PVC
電源単3乾電池×4本(テスト用付属)
測定範囲(mmHg)0~299
電池寿命約780回
寸法(mm)130×90×60.5
メモリー機能30回
付属品M-Lカフ、収納バック、血圧記録表
質量(g)310(乾電池含む)
測定方法オシロメトリック法
機能【腕帯】フィット性検知機能付、【平均値】○、【血圧分類(レベル)】○、【体動表示】○、【脈間隔変動マーク】○、【時計表示】○、【自動電源オフ】○
アズワン品番7-869-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303AKBZX00093000
測定部位上腕
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1個
¥5,544
税込¥6,098
当日出荷
前回値と今回の値を比較出来る。バックライト付で見やすい液晶表示。一目で過去の値と測定値が確認でき、服薬等の効果が分かる!!。スマートホンで中長期の血圧データが管理できる
セット内容ACアダプター
機能比較表示、メモリ回数(2名×100回)、腕帯タイプ:e-フィットカフ、早朝血圧「高」、日本製、OMRONconnect、バックライト
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:301AABZX00021000
測定部位上腕
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
関連キーワード
1
2
次へ