31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
正しい測定結果を得るために不可欠なのが正しい測定姿勢です。「可動式腕帯」なら、腕を通すと腕帯そのものがスイング。常に最適な角度に上腕を固定し、ひじ置きが安定した測定姿勢をキープ。血圧測定が、誰でも簡単により正確にできるようになりました。2枚の空気袋が腕に対して均一に圧力をかけ、腕帯をぴったりと巻きつけます。腕の太い方から細い方までほぼ100%の日本人の腕に適応(腕周17~32cm)し、最適な加圧によって正確な血圧値を測定することができます。血圧測定中に脈波の間隔を監視し、脈波リズムの乱れを検出します。不規則脈波を2回以上検出したときには、液晶画面に”不規則脈波”マークを表示します。使いやすさにこだわった、大型液晶&操作ボタン
測定部位上腕 電源単3形アルカリ乾電池×4、ACアダプタ(付属) 本体質量(kg)約1.6(電池、専用ACアダプタ含まず) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×217×228 機能姿勢/体動による測定ミスをお知らせ、最新3回の測定記録の平均値表示、不規則脈波表示、腕帯:一体型(可動式) 電池寿命250回(目安) メモリー機能2人×90回 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:218AGBZX00030A01 適合腕周(cm)17~32 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

オムロンヘルスケア上腕式血圧計
付属品専用ACアダプタ、取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)179×211×246 対応対象腕周:17~32cm、メモリ:(記憶機能) 2人×100回 電源(個)ACアダプタ(付属)/単2形アルカリ乾電池×4 電池寿命約300回(単2形アルカリ乾電池使用時、メーカー試験条件による) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:305AHBZX00024000 測定部位上腕式 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
22,980 税込25,278
欠品中

腕帯を巻かずに、ワンボタンで簡単に測定できます。医師や看護師と同じ血管音で測ります。左右どちらでも測定可能です。オートパワーオフ。測定中も見やすい表示角度約20°の画面です。体が動いたら、体動マークでお知らせします。
ホワイト セット内容お試し用単3形アルカリ乾電池(4本)、取扱説明書/品質保証書、添付文書 一般的名称(薬事)自動電子血圧計 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:228AHBZX00015000 松吉医科器械コード24-8886-00 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

オムロンヘルスケア上腕式血圧計 HEM-7126
スイッチひとつで簡単操作。前回値メモリ機能付き。使いやすい「ワンプッシュスイッチ」。測定の開始と停止を一つのボタンで簡単操作。初めての方でも簡単に使えます。ソフトな装着感の軟性腕帯。腕の形に合わせて、すき間なくぴったり巻ける軟性腕帯。ソフトな装着感で測定できます。<対象腕周:22~32cm>。腕の細い方や太い方も測定OK。細腕用腕帯(別売)と太腕用腕帯(別売)にも対応するので、これまで測定できなかった腕の細い方や太い方でも測定できます。<細腕用腕帯(別売):対象腕周17~22cm>。<太腕用腕帯(別売):対象腕周32~42cm>
付属品腕帯(型式HEM-CR24-B、対象腕周22~32 cm)、お試し用電池(単3 形アルカリ乾電池4 個)、取扱説明書(品質保証書付き)、 医療機器添付文書 寸法(mm)幅103×高さ80×奥行き129 質量(g)約250(電池含まず) 機能メモリ(記憶機能) 前回値メモリ 電源(個)単3形アルカリ乾電池×4/専用ACアダプタ(別売) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225AABZX00102000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
6,198 税込6,818
当日出荷

オムロンヘルスケア自動血圧計 スポットアーム
腕を入れるだけで簡単に測定できる通信血圧計。全自動タイプのため、カフの巻きつけなどが不要で簡単に正確に測定できる。スマホアプリで中長期の血圧データが管理できる。
タイプ郊外 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:305AHBZX00024000 測定部位上腕 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
28,990 税込31,889
5日以内出荷

オムロンヘルスケア自動血圧計 スポットアーム
腕を入れるだけで正しい測定姿勢に。 「早朝高血圧」確認機能付き、
付属品専用ACアダプタ、取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書、お試し用電池(単3形アルカリ乾電池4個 質量(kg)約1.6(電池/専用ACアダプタ含まず) 電源単3形アルカリ乾電池×4個/ACアダプタ(付属) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×217×228 メモリー(記憶機能) 2人×84回(ゲストモード付) 寿命約250回(単3アルカリ乾電池使用時、メーカー試験条件による) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:218AGBZX00030000 測定部位上腕式 測定可能寸法(mm)対象腕周/170~320(上腕中央部) 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

カフを本体に「すっきり収納」。血圧計の本体にカフを収納することができます。簡単に正しく測定できる、安心の「フィットカフ」。カフそのものが腕にフィットし、片手で簡単にぴったり巻けるオムロン独自の「フィットカフ」が、さらに進化しました。腕にカフを巻いたときに、正しい位置から左右にずれてしまっても、正確に測定することができます。<適応腕周:17~36cm>。カフが正しく巻けたかどうかを確認「カフぴったり巻きチェック」。正確に血圧を測定するには、カフ(腕帯)を腕にしっかりと巻くことが大切です。「カフぴったり巻きチェック」は、測定のたびに、カフが適切な強さで巻けているかどうかをチェックし、光と文字でお知らせします。測定結果が見やすい大きな文字表示。直近10分以内に測定した3回分の「平均値」を表示。60回/2人分の過去の血圧値を記録し、表示する「メモリ機能」
測定部位上腕 付属品腕帯(フィットカフ)、お試し用電池(単3アルカリ乾電池×4)、取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書、EMC技術資料 電源単3形アルカリ乾電池×4、専用ACアダプタ(別売) 本体質量(g)約640(電池含まず) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)183×99×230 機能体動による測定ミスをお知らせ、10分以内に測定された測定記録(最大3回)の平均値表示、不規則脈波表示、腕帯:フィットカフ 電池寿命300回(目安) メモリー機能2人×60回 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225AABZX00103A01 適合腕周(cm)17~36 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

アイリスオーヤマ上腕式血圧計
腕帯を巻き付けて測定する血圧測定方式のスタンダード、上腕式血圧計です。 アイリスオーヤマと医療機器を手掛ける国内メーカー A&D Medicalの共同開発です。 ワンボタンでスピーディー且つ正確に測定ができます。測定後、最高血圧、最低血圧、脈拍数、血圧レベルを表示します。不規則脈波(IHB)を検知すると表示します。測定中の脈波の乱れを検知してお知らせします。WHO(世界保健機関)の血圧分類で血圧値のレベルを表示します。正常血圧から高血圧までの6段階に分類します。最新60回分のデータを保存します。また全ての測定値の平均値を表示します。ディスプレイには、わかりやすい大きな文字で結果が表示されます。オートパワーオフ機能付きで、ボタンを操作しない状態が約1分続くと、自動的に電源が切れます。金属やゴム(ラテックス)不使用のアレルギー対策がされている、脱アレルギーカフを採用しているので、安心してお使いいただけます。片手で装着しやすいカフです。別売りのACアダプターを使えば、コンセントからの給電も可能となります。
付属品カフ、取扱説明書(保証書付き)、添付文書、お試し用単3形アルカリ乾電池4個 適合上腕式血圧計交換用カフ:AXP-AUFN4K2K103、上腕式血圧計ACアダプター:AX-TB233-JC 材質(本体)ABS樹脂、PC樹脂、EPDMゴム、鉄、(カフ)ナイロン、不織布、(カフプラグ)POM樹脂、(カフチューブ)PVCゴム サイズ(カフ)約15.4×50.8cm 質量(g)240 タイプ機械器具 18 血圧検査又は脈波検査用器具 規格JIS規格 JIS T 1115(非観血式電子血圧計) および EMD規格 IEC 60601-1-2:2014 電源単3形アルカリ乾電池 4個(DC6V)、AC100V(ACアダプタ(別売品)使用時) 精度圧力:±3mmHg、脈拍数:読み取り数値の±5%以内 測定方式オシロメトリック方式 表示最高血圧、最低血圧、脈拍数の3桁同時表示 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×130×68 分類管理医療機器 保護等級IP20(※IP保護等級とは、IEC60529によって規定された筐体による保護の分類です。本製品は、指などの直径12.5mm以上の固形物に対して保護されています。水の侵入に対する保護はありません。) 機能圧力表示バー、不規則脈波検出(IHB)、メモリ60回、血圧レベル表示、平均値表示 使用温湿度範囲10~40℃、15~85%RH、800~1060hPa 測定範囲(mmHg)圧力:0~299、最高血圧:60~279、最低血圧:40~200、脈拍数:40~180拍/分 排気方式電磁弁による自動急速排気方式 保管温湿度範囲-20~60℃、10~95%RH、700~1060hPa 保証期間お買い上げ日から1年間 保護機能内部電源機器 BF 形装着部(電池使用時)、クラスⅡ BF 形装着部(ACアダプタ(別売品)使用時) 加圧方式自動加圧 減圧方式定降圧自動排気弁 医療機器承認・認証・届出番号304AHBZX00026000 測定部位上腕式 一般的名称自動電子血圧計 上腕周り(cm)約22~32cm 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器 ディスプレイサイズ(目安)約3.4×5.3cm
1台(1台)
4,898 税込5,388
4日以内出荷

看護業務に最適。携帯に便利な手のひらサイズ。上腕式で超軽量。 経済的な超低消費電力。血圧値の信頼性を高める不規則脈(IHB)検知。 安心のラテックスフリーカフ(ウレタン)を使用。シリコン製のゴム球で送気も楽に。
用途最高血圧・最低血圧、脈拍数を測定して表示します。 付属品アダルトカフ、単3形乾電池(モニタ用)、収納ケース、 取扱説明書、添付文書 測定範囲圧力:0~280mmHg、脈拍:40~180拍/分 質量(g)約73(乾電池含まず) 測定方式オシロメトリック法 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×31×51 使用電池単3形アルカリ乾電池 1本 排気方式排気スイッチによる手動急速排気方式 加圧方式ゴム球による手動加圧方式 減圧方式定降圧自動排気弁方式 電池寿命約6000回 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:219AHBZX00017000 適合腕周(cm)22~32 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

測定部位上腕式 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
6,898 税込7,588
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シチズンシステムズ手首式血圧計
ワンボタンのかんたん測定 かんたん測定:「測定 / 停止スイッチ」を押すだけで、測定を開始します。 測定値が見やすい大きな表示:血圧値と脈拍数の測定値を同時に表示します。 前回値メモリー:1回分の測定結果(血圧値と脈拍数)を保存することができます。 ハードカフ:測定時に装着しやすいカードカフを採用 ニッケル水素充電池に対応:繰り返し使えるニッケル水素充電池に対応し、環境に配慮しました。
付属品単4形アルカリ乾電池2本(モニター用)、取扱説明書/保証書、EMC技術資料、医療機器添付文書 測定範囲圧力0~280mmHg、目量1mmHg、脈拍40~180拍/分 質量(g)約105(電池含まず) 電源(V)DC3、単4形アルカリ乾電池2本または単4形ニッケル水素充電池(エネループまたは充電式エボルタ)2本 測定方式オシロメトリック法 測定精度圧力:±3mmHg、脈拍数±5% 表示方式デジタル表示 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約65×74×28(手首カフ含まず) メモリー前回値(1回分) 使用温湿度範囲10℃~40℃ / 相対湿度 15%~85% RH 排気方式電磁弁による自動排気 保存温湿度範囲-20℃~60℃ / 相対湿度 10%~95% RH 加圧方式ポンプによる自動加圧 測定可能な手首周囲長(mm)135~215 電池寿命単4系アルカリ乾電池:約400回(1日1回、室温22℃、180mmHg加圧で測定の場合) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225ADBZX00022A02 測定部位手首式 装着方式ハードカフ 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
3,988 税込4,387
4日以内出荷

測定は「開始/終了」ボタンを押すだけ。停止が必要な場合もワンタッチで操作できます。最高血圧、最低血圧、脈拍数、測定時の温度が表示されます。直近2回分の測定値を平均して表示する「平均値表示」機能付き。血圧は変動が起きやすいため、日本高血圧学会の発行する高血圧治療ガイドラインで平均値を取る方法が推奨されています。測定結果を自動的に保存するメモリー機能付き。1人分の測定結果(測定日時、最高血圧、最低血圧、脈拍数、測定時の温度)を過去90回分まで記録できます。自動でもれなく記録することで血圧の傾向を把握することができます。室温が低いと血圧は上昇する傾向があり、心筋梗塞、脳梗塞のリスクが高まります。安全で正確な測定のため、室温が9℃以下であれば測定中止を促します。測定中に脈間隔の変動を感知するとマークでお知らせします。 この機能は不整脈の診断・判定をするものではありませんが、不整脈の傾向である「脈の乱れ」に把握に有効です。時計機能付きで、血圧測定を行わないときでも役立ちます。アラームも設定できるので、血圧を測定したい時刻を設定しておくと忘れずに測定を行うことができます。持ち運びに便利なケースが付属します。
測定部位手首 仕様電撃に対する保護の形式/内部電源機器、装着部の分類/BF形 付属品取扱説明書(保証書付)、添付文書、お試し用電池(単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本)、収納ケース 材質ABS、ポリエステル 寸法(mm)幅65×高さ87×奥行28 ホワイト 測定範囲(圧力)0~300mmHg、(脈拍)40~199拍/分 材質(本体)ABS、ポリエステル 質量(g)約125(乾電池含まず) 電源(V)DC3V 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本 電源DC3V 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本 本体質量(g)約125(乾電池含まず) 測定精度(圧力)±3mmHg、(脈拍)読み取り数値の±4% 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×87×28 目量1mmHg 保証期間1年 電池寿命約250回(1日1回使用の場合) 型式承認番号第Q163号 メモリー機能90回分 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅65×高さ87×奥行28 安全機構300mmHgで電磁弁による急速排気 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:227AABZX00086000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
3,998 税込4,398
欠品中

大きな文字パネルで、測定結果がはっきり見える。測定も記録もシンプルな操作で、毎日使える上腕式血圧計です。画面をアプリから撮影して手動でアプリに登録できます。
用途大きな文字パネルとシンプルな操作で誰でも使いやすい上腕式血圧計です。 。タテヨコ8cmの大型液晶画面を搭載。数字が大きく表示されるから、測定結果がはっきり見えます。朝晩の測定時、寝室などの少し暗い場所でも使いやすいモデルです。 。専用スマートフォンアプリ「ELECOM Healthcare」に測定したデータを記録可能。血圧の変化をグラフで確認できます。 。画面をアプリから撮影して手動でアプリに登録できます。 。撮影での記録は、カンタン3ステップ。(1)血圧を測定(2)スマホアプリを開く(3)アプリのカメラで血圧計を撮影 するだけでOKです。製品本体とアプリの通信を設定したり数値を手入力したりする必要はありません。 。収納しやすい柔らかい装着感のカフです。 。加圧中に測定を行うため、圧迫感を感じにくく腕にやさしい血圧計です。 。最新の測定結果の測定時刻から15分以内の測定結果のうち、最大3回分の平均値を自動で表示。都度記録・計算の必要がありません。 。直近60回分の測定結果とその平均値を本体に記録できます。 。日時設定ができ、測定記録に自動で日時が記録されます。 。測定中の脈が適切に検出されていないことをお知らせする、不規則脈波検知機能付きです。 。測定中に会話したり、体を動かしたりしたことをお知らせする、体動検知機能付きです。 。単3形アルカリ乾電池4本で駆動します。購入後電池を入れてすぐに使えます。また、別売りの専用ACアダプター(ADP-W5-0304E)も使用可能です。 。※乾電池は本品に付属していません。別途ご用意ください。 。※ご使用になる前に必ず取扱説明書をご確認ください。 仕様類別:機械器具 18 血圧検査又は脈波検査用器具 セット内容本体×1、取扱説明書×1 ホワイト 測定範囲(脈拍数)40~160拍/分、(血圧測定範囲)最高血圧:50~250mmHg/最低血圧:40~180mmHg 質量(g)約338(付属品を含まない) 品名販売名:上腕式血圧計 AS04 種類医療機器:管理医療機器 電源単3 形アルカリ乾電池4本または別売り専用ACアダプター(ADP-W5-0304E) 型番HCM-AS04WH 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約127.3×約162.3×約96 保証期間1年間 測定精度(mm)圧力:150Hgを超えない場合は±3Hg以下、150Hgを超える場合は測定値の2%以下/脈拍数:±5%以内 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:226AFBZX00162A01 適合腕周(cm)約22~42 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1個
6,698 税込7,368
翌々日出荷

大きな文字パネルで、測定結果がはっきり見える。測定も記録もシンプルな操作で、毎日使える上腕式血圧計です。Bluetooth(R)通信で、記録したデータを自動でアプリに記録できます。
用途大きな文字パネルとシンプルな操作で誰でも使いやすい上腕式血圧計です。 。タテヨコ8cmの大型液晶画面を搭載。数字が大きく表示されるから、測定結果がはっきり見えます。朝晩の測定時、寝室などの少し暗い場所でも使いやすいモデルです。 。専用スマートフォンアプリ「ELECOM Healthcare」に測定したデータを記録可能。血圧の変化をグラフで確認できます。 。記録の仕方は2通り。Bluetooth(R)通信で自動的にアプリに転送する方法と、画面をアプリから撮影して手動で登録する方法です。どちらもシンプル操作で便利に使えます。 。Bluetooth通信では、測定後アプリを起動して転送するだけ。購入後初回に情報登録を行えば、その後はアプリを立ち上げるだけのカンタン操作です。 。撮影での記録は、カンタン3ステップ。(1)血圧を測定(2)スマホアプリを開く(3)アプリのカメラで血圧計を撮影 するだけでOKです。製品本体とアプリの通信を設定したり数値を手入力したりする必要はありません。 。片手でも巻きやすい立体構造のカフです。 。最新の測定結果の測定時刻から15分以内の測定結果のうち、最大3回分の平均値を自動で表示。都度記録・計算の必要がありません。 。直近60回分の測定結果とその平均値を本体に記録できます。 。日時設定ができ、測定記録に自動で日時が記録されます。 。測定中の脈が適切に検出されていないことをお知らせする、不規則脈波検知機能付きです。 。測定中に会話したり、体を動かしたりしたことをお知らせする、体動検知機能付きです。 。単3形アルカリ乾電池4本で駆動します。購入後電池を入れてすぐに使えます。また、別売りの専用ACアダプター(ADP-W5-0304E)も使用可能です。 。※乾電池は本品に付属していません。別途ご用意ください。 。※ご使用になる前に必ず取扱説明書をご確認ください。 仕様類別:機械器具 18 血圧検査又は脈波検査用器具 セット内容本体×1、取扱説明書×1 ホワイト 測定範囲(脈拍数)40~160拍/分、(血圧測定範囲)最高血圧:50~250mmHg/最低血圧:40~180mmHg 質量(g)約344(付属品を含まない) 品名販売名:上腕式血圧計 AS03 種類医療機器:管理医療機器 電源単3形アルカリ乾電池4本または別売り専用ACアダプター(ADP-W5-0304E) 型番HCM-AS03BTWH 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約127.3×約162.3×約96 通信方式Bluetooth(R) Low Energy 4.1 保証期間1年間 測定精度(mm)圧力:150Hgを超えない場合は±3Hg以下、150Hgを超える場合は測定値の2%以下/脈拍数:±5%以内 医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:226AFBZX00163A01 適合腕周(cm)約22~42 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

正しく測定できる手首の位置をお知らせする「測定姿勢ガイド」。手首式血圧計で血圧を正確に測るには、手首を心臓の高さに持ってくることが大切です。測定時に血圧計が正しい高さになると、液晶画面上に青色のランプとハートマークが点灯。自動的に測定を開始します。 血圧確認機能つきで測定結果がわかりやすくなった手首式血圧計です。家庭高血圧の基準値とされている「最高血圧135mmHg、または最低血圧85mmHg以上」の場合、結果表示時に血圧確認マークが点灯します。 Bluetooth通信機能を搭載しているので、iPhone/Androidスマートフォン用の無料アプリケーション「OMRON connect(オムロン コネクト)」にデータを転送して、毎日の血圧データを簡単に管理できます。 「OMRON connect」では血圧データをグラフやダイヤリー形式で管理できるので血圧値の変化もすぐにわかります。
測定部位手首 付属品お試し用電池(単4形アルカリ乾電池2個)、収納ケース、取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書、EMC技術資料 電源単4形アルカリ乾電池×2 本体質量(g)約90(電池含まず) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)91×63.4×13.4 機能早朝高血圧確認、10分以内に測定された測定記録(最大3回)の平均値表示、体動による測定ミスをお知らせ、不規則脈波表示、巻きやすい薄型腕帯 電池寿命300回(目安) 通信機能Bluetooth通信 メモリー機能2人×100回 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230AGBZX00003000 適合手首周(cm)13.5~21.5 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

ホースの煩わしさから解放された上腕式血圧計です。ホースレスの上腕式血圧計(Bluetooth通信機能付)。スマートフォンアプリから血圧測定を開始でき、測定データは自動的に受信される。不規則脈波(IHB)検知機能付。
ブラック セット内容充電用USBケーブル 一般的名称(薬事)自動電子血圧計 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:301AHBZX00009000 松吉医科器械コード24-8907-00 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷

家庭における血圧分類の基準値との比較もできる血圧レベル表示機能付です。腕帯巻き状態お知らせマーク、正常測定マークでわかりやすくお知らせします。ゆっくり加圧し、加圧音にも配慮しています。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約174×114×70.4 本体質量(g)約315 測定方法オシロメトリック法 測定範囲(mmHg)(圧力)3~300 測定範囲(脈拍)30~199拍/分 適合腕周(cm)約22~36 記憶容量60回×2人分 機能平均値:○:血圧分類(レベル)表示:○、体動表示:○、脈間隔変動マーク:○、脈拍血圧同時表示:○ 時計機能 オートパワーオフ 電源単3乾電池×4本(テスト用付属)またはACアダプター(別売) 電池寿命約450回 一般的名称自動電子血圧計 測定部位上腕式 アズワン品番8-4784-31 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:301AGBZX00012000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

オムロンヘルスケア上腕式血圧計 HCR-7402
簡単に正しく測定できる安心の「フィットカフ」で、腕にカフを巻いたときに、正しい位置から左右にずれてしまっても、正確に測定することができます。最新の血圧値と過去の血圧値を左右同時に表示し、かんたんに血圧値を比較できます。朝と夜に測定した血圧を個別に管理し、朝の1週間の平均値が家庭における高血圧の基準値「最高135mmHg/最低85mmHg」を超えた場合には「早朝高血圧マーク」が点灯。「早朝高血圧」の確認に役立ちます。「朝/晩平均スイッチ」を押すと、それぞれの週平均値を表示します。
測定方式オシロメトリック法 表示範囲カフ圧力:0~299mmHg 測定範囲(mmHg)最高血圧/60~260回路、最低血圧/40~215回路 測定範囲脈拍数:毎分40~180拍 測定精度圧力/±3mmHg以内、脈拍数/読み取り数値の±5%以内 加圧方式自動加圧方式(ファジィコントロール) 減圧方式自動排気弁方式 排気方式自動急速排気方式 電源付属専用ACアダプタ(入力:AC100V、50/60Hz、10VA)、単3形アルカリ乾電池4個(テスト用付属、DC6V 4W) 電池寿命約 300回(単3形アルカリ乾電池使用時、メーカー試験条件による) 質量(g)本体:約460(電池、カフ含まず)、カフ:約110 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体(カフを除く):約191×85×120 寸法(幅W×長さL)(mm)カフ:約120×470 適合腕周(cm)17~36 メモリー2人×100回 付属品専用カフ(型式 HEM-FM31-B)、専用ACアダプタ、お試し用電池(単3形アルカリ乾電池4個)、収納ソフトケース、取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書 機能平均値表示(最大3回)、朝週/晩週平均表示(今週と過去7週間)、血圧確認マーク、不規則脈波マーク、体動マーク、カフゆる巻マーク、カフぴったり巻マーク、時計機能、自動測定、自動電源オフ 一般的名称自動電子血圧計 チューブ長さ(mm)610 アズワン品番63-9290-45 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:301AABZX00021000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷

フクダコーリンオムロン手首式血圧計
約1.5秒で測定開始できるクイックスタート。測定値が基準以上の時にお知らせしてくれる「血圧確認マーク」付。血圧値レベル表示。
セット内容収納ケース 一般的名称(薬事)自動電子血圧計 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230AGBZX00002000 松吉医科器械コード24-8899-00 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
8,998 税込9,898
3日以内出荷

フクダコーリン上腕式血圧計
毎日の血圧を簡単に管理する。メモリ1名×60回。フィットカフ。
ホワイト 一般的名称(薬事)自動電子血圧計 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:301AABZX00022000 松吉医科器械コード24-8893-00 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷

「毎日測る」を考えた血圧計です。かんたんシンプル操作。わかりやすくシンプルな機能。メモリ60回分。
ホワイト セット内容添付文書、取扱説明書/品質保証書、お試し用単3アルカリ乾電池4本 一般的名称(薬事)自動電子血圧計 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:301AGBZX00011000 松吉医科器械コード24-8890-00 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
7,398 税込8,138
3日以内出荷

Bluetooth通信で測定データをアプリに簡単送信!軽量・コンパクトで持ち運びに便利なBluetooth対応手首式血圧計です。 軽量・コンパクトな手首式の血圧計です。 専用スマートフォンアプリ「ECLEARplus」に対応しており、測定データをアプリに入力することで血圧の変化をグラフなどで確認できます。 Bluetooth対応なので、測定データを専用スマートフォンアプリ「ECLEARplus」に直接送信できます。 薄型・コンパクト設計なので、持ち運び時も邪魔になりません。 専用ポーチ付きなので、旅行や出張などで持ち運ぶ際に便利です。 電源の入/切スイッチがついているので、バッグなどに入れて持ち運ぶ際の誤動作を防ぐことができます。 充電式なので、煩わしい電池の交換が不要です。 日々の血圧管理の目安となる血圧値レベルを測定値から算出し、液晶画面でお知らせします。 本製品1台に、2人分の測定データを別々に記録することができます。1人ずつボタンが分かれているので、面倒な切り替え操作が不要です。 視認性の高い白文字の画面とバックライトで、測定結果を見やすく表示します。 直近3回の測定記録の平均値を表示します。 ユーザーごとに約1ヶ月(1日2回×30日)の測定値を記録します。 日時設定ができ、測定記録に自動で日時が記録されます。 測定中の脈が適切に検出されていないことをお知らせする不規則脈波検知機能付きです。
仕様【脈拍数測定範囲】40~199拍/分 セット内容本体×1、専用USBケーブル×1、収納ポーチ×1、取扱説明書×1、医療機器添付文書×1、EMC技術文書×1 種別機械器具18 血圧検査又は脈波検査用器具 ホワイト 質量(g)約114 品名手首式血圧計 WS01 電源リチウムイオン電池 本体質量(g)約 114 測定精度圧力:±3mmHg以内/脈拍数:±5%以内 型番HCM-WS01BTWH 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約84×17×80(カフ含まず) 通信方式Bluetooth(R) 4.2 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約84×17×80(カフ含まず) 測定範囲(mmHg)【血圧】最高:60~230/最低:40~130 測定範囲(cm)腕周 13.5~21.5 保証期間1年間 アズワン品番65-0534-45 医療用具承認番号301AGBZX00088000 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:301AGBZX00087000 一般的名称自動電子血圧計 適合腕周(cm)13.5~21.5 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷

シチズンシステムズシチズン電子血圧計(上腕式)
1ボタン操作のシンプルモデル。不規則な脈間隔と測定中の体動をマークでお知らせ。前回値メモリ。
一般的名称(薬事)自動電子血圧計 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225ADBZX00103000 松吉医科器械コード24-5167-00 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
5,998 税込6,598
3日以内出荷

シチズンシステムズシチズン 手首式血圧計
新形状U字型カフ(ハードカフ)により、簡単装着可能。手首をひねらなくても表示が見やすい仕様です。Bluetooth対応で専用アプリへ測定記録を自動転送、健康管理が可能です。
ホワイト 材質本体=ABS、スイッチ=ABS、パネル=PMMA、カフ=ナイロン セット内容単4乾電池2本(モニター用)、取扱説明書/保証書 一般的名称(薬事)自動電子血圧計 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:301ADBZX00020000 松吉医科器械コード24-8900-00 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷

Bluetooth通信で測定データをアプリに簡単送信!チューブがなく、コンパクトに持ち運べるBluetooth対応チューブレス上腕式血圧計です。 チューブがなく、コンパクトに持ち運べるチューブレス上腕式血圧計です。 専用スマートフォンアプリ「ECLEARplus」に対応しており、測定データをアプリに入力することで血圧の変化をグラフなどで確認できます。 Bluetooth対応なので、測定データを専用スマートフォンアプリ「ECLEARplus」に直接送信できます。 専用ポーチ付きなので、旅行や出張などで持ち運ぶ際に便利です。 電源の入/切スイッチがついているので、バッグなどに入れて持ち運ぶ際の誤動作を防ぐことができます。 充電式なので、煩わしい電池の交換が不要です。 日々の血圧管理の目安となる血圧値レベルを測定値から算出し、液晶画面でお知らせします。 本製品1台に、2人分の測定データを別々に記録することができます。1人ずつボタンが分かれているので、面倒な切り替え操作が不要です。 視認性の高い白文字の画面とバックライトで、測定結果を見やすく表示します。 直近3回の測定記録の平均値を表示します。 ユーザーごとに約1ヶ月(1日2回×30日)の測定値を記録します。 日時設定ができ、測定記録に自動で日時が記録されます。 測定中の脈が適切に検出されていないことをお知らせする不規則脈波検知機能付きです。 測定中に会話したり、体を動かしたりしたことをお知らせする体動検知機能付きです。
仕様【脈拍数測定範囲】40~199拍/分 セット内容本体×1、専用USBケーブル×1、収納ポーチ×1、取扱説明書×1、医療機器添付文書×1、EMC技術文書×1 種別機械器具18 血圧検査又は脈波検査用器具 ホワイト 質量(g)約288 品名上腕式血圧計 AS01 電源リチウムイオン電池 本体質量(g)約288 測定精度圧力:±3mmHg以内/脈拍数:±5%以内 型番HCM-AS01BTWH 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約73×24×131(カフ含まず) 通信方式Bluetooth(R) 4.2 測定範囲(mmHg)【血圧】最高:60~230/最低:40~130 測定範囲(cm)腕周 22~42 保証期間1年間 アズワン品番65-0534-43 医療用具承認番号301AGBZX00087000 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:301AGBZX00087000 一般的名称自動電子血圧計 適合腕周(cm)22~42 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

チューブがなく、コンパクトに持ち運べるチューブレス上腕式血圧計です。 専用スマートフォンアプリ「ECLEARplus」に対応しており、測定データをアプリに入力することで血圧の変化をグラフなどで確認できます。 専用ポーチ付きなので、旅行や出張などで持ち運ぶ際に便利です。 電源の入/切スイッチがついているので、バッグなどに入れて持ち運ぶ際の誤動作を防ぐことができます。 充電式なので、煩わしい電池の交換が不要です。 日々の血圧管理の目安となる血圧値レベルを測定値から算出し、液晶画面でお知らせします。 本製品1台に、2人分の測定データを別々に記録することができます。1人ずつボタンが分かれているので、面倒な切り替え操作が不要です。 視認性の高い白文字の画面とバックライトで、測定結果を見やすく表示します。 直近3回の測定記録の平均値を表示します。 ユーザーごとに約1ヶ月(1日2回×30日)の測定値を記録します。 日時設定ができ、測定記録に自動で日時が記録されます。 測定中の脈が適切に検出されていないことをお知らせする不規則脈波検知機能付きです。 測定中に会話したり、体を動かしたりしたことをお知らせする体動検知機能付きです。
仕様【脈拍数測定範囲】40~199拍/分 セット内容本体×1、専用USBケーブル×1、収納ポーチ×1、取扱説明書×1、医療機器添付文書×1、EMC技術文書×1 種別機械器具18 血圧検査又は脈波検査用器具 ホワイト 質量(g)約287 品名上腕式血圧計 AS01 電源リチウムイオン電池 本体質量(g)約287 測定精度圧力:±3mmHg以内/脈拍数:±5%以内 型番HCM-AS01WH 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約73×24×131(カフ含まず) 測定範囲(mmHg)【血圧】最高:60~230/最低:40~130 測定範囲(cm)腕周 22~42 保証期間1年間 アズワン品番65-0534-44 医療用具承認番号301AGBZX00087000 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:301AGBZX00087000 一般的名称自動電子血圧計 適合腕周(cm)22~42 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1個
8,498 税込9,348
4日以内出荷

アイリスオーヤマ手首式血圧計
手首に巻き付けて測定する血圧計です。 アイリスオーヤマと医療機器を手掛ける国内メーカー A&D Medicalの共同開発です。 ワンボタンでスピーディー且つ正確に測定ができます。測定後、最高血圧、最低血圧、脈拍数、血圧レベルを表示します。不規則脈波(IHB)を検知すると表示します。測定中の脈波の乱れを検知してお知らせします。WHO(世界保健機関)の血圧分類で血圧値のレベルを表示します。正常血圧から高血圧までの6段階に分類します。最新60回分のデータを保存します。また全ての測定値の平均値を表示します。ディスプレイには、わかりやすい大きな文字で結果が表示されます。オートパワーオフ機能付きで、ボタンを操作しない状態が約1分続くと、自動的に電源が切れます。片手で装着しやすい立体形状のクリップカフを採用しています。コンパクトで持ち運びに便利です。外出先でも測定ができます。
付属品取扱説明書(保証書付き)、添付文書、お試し用単4形アルカリ乾電池2個 材質(本体)ABS樹脂、PMMA樹脂、POM樹脂、鉄、(カフ)ナイロン、不織布 サイズ(カフ)約5.9×30cm 質量(g)90 タイプ機械器具 18 血圧検査又は脈波検査用器具 規格JIS規格 JIS T 1115(非観血式電子血圧計) および EMD規格 IEC 60601-1-2 電源単4形アルカリ乾電池 2個(DC3V) 精度圧力:±3mmHg、脈拍数:読み取り数値の±5%以内 測定方式オシロメトリック方式 表示最高血圧、最低血圧、脈拍数の4桁同時表示 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×21.5×88 保護等級IP20(※IP保護等級とは、IEC60529によって規定された筐体による保護の分類です。本製品は、指などの直径12.5mm以上の固形物に対して保護されています。水の侵入に対する保護はありません。) 機能メモリ60回、測定状態表示バー、血圧レベル表示、平均値表示、不規則脈波検出(IHB) 使用温湿度範囲10~40℃、15~85%RH、800~1060hPa 測定範囲(mmHg)圧力:0~299、最高血圧:60~279、最低血圧:40~200、脈拍数:40~180拍/分 排気方式急速排気機能付ポンプによる自動急速排気方式 保管温湿度範囲-20~60℃、10~95%RH、700~1060hPa 保証期間お買い上げ日から1年間 保護機能内部電源機器 BF 形装着部 加圧方式自動加圧 測定可能な手首周囲長(mm)約135~215 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:304AHBZX00027000 測定部位手首式 一般的名称自動電子血圧計 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器 ディスプレイサイズ(目安)約2.3×3.9cm
1台(1台)
4,498 税込4,948
4日以内出荷

従来のBluetooth通信にかかる電力を、1/3程度に抑えることのできる規格「Bluetooth Low Energy」を採用したパーソナル血圧計。 測定した血圧データは、Bluetooth通信が可能なスマートフォン、タブレットに自動的にワイヤレス送信され、対応のアプリでデータを簡単に管理することができます。 スマートフォンアプリ「A&D Connect Smart」は、血圧、体重、体温、活動量等のバイタルサインをBluetooth(R)通信で受信し、簡単・正確にデータ管理することができます。また、Wi-Fiプリンタと接続して血圧データを印刷することも可能。 測定データをメールやSNS(Twitter、LINE、Facebook)によるデータ共有が可能。 ワンボタンのシンプル操作。上腕測定方式、コンパクトサイズ。内部メモリ30セット。不規則脈波(IHB)表示。収納ケース付き
付属品カフ、お試し用乾電池、取扱説明書(保証書付)、添付文書 質量(g)約250(乾電池除く) 電源単3形乾電池4個または、専用ACアダプタ 測定方式オシロメトリック方式 測定精度圧力 ±3mmHg以内 / 脈拍読み取り数値の±5%以内 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×68×130 測定範囲(mmHg)圧力:0~299 脈拍測定範囲(拍/分)40~180 電池寿命約700回(単3形アルカリ乾電池使用時、室温23℃ 180mmHg加圧の場合) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:226AHBZX00003000 測定部位上腕式 BluetoothVer 4.0 プロファイルBlood Pressure Profile ペアリングSecure Simple Pairing(SSP) 適合腕周(cm)約22~32 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
7,998 税込8,798
5日以内出荷

毎日の血圧測定・記録をカンタンに。測定も記録もシンプルな操作の上腕式血圧計です。
用途大きな文字パネルとシンプルな操作で誰でも使いやすい上腕式血圧計です。 。専用スマートフォンアプリ「ECLEAR plus」に測定したデータを記録可能。血圧の変化をグラフで確認できます。 。記録はカンタン3ステップ。(1)血圧を測定(2)スマホアプリを開く(3)アプリのカメラで血圧計を撮影 するだけでOKです。 。製品本体とアプリの通信を設定したり数値を手入力したりする必要はありません。 。本体操作もボタン2つでシンプル。どなたでもスムーズにお使いいただけるモデルです。 。加圧中に測定を行うため、圧迫感を感じにくく腕にやさしい血圧計です。 。直近60回分の測定結果とその平均値を本体に記録できます。 。日時設定ができ、測定記録に自動で日時が記録されます。 。測定中の脈が適切に検出されていないことをお知らせする、不規則脈波検知機能付きです。 。測定中に会話したり、体を動かしたりしたことをお知らせする、体動検知機能付きです。 。旅行や出張などで持ち運ぶ際に便利な専用ポーチが付いています。 。単3形アルカリ乾電池4本で駆動します。購入後電池を入れてすぐに使えます。専用ACアダプター(別売)で充電しながら使うこともできます。 仕様【脈拍数測定範囲】40~160拍/分 セット内容本体×1、ポーチ×1、取扱説明書×1 種別機械器具18 血圧検査又は脈波検査用器具 ホワイト 質量(g)約220※付属品を含まない 品名上腕式血圧計 AS02 電源単3形アルカリ乾電池4本または別売り専用ACアダプタ(ADP-W5-11E) 本体質量(g)約220 ※付属品を含まない 測定精度圧力:150mmHgを超えない場合は±3mmHg以下、150mmHgを超える場合は測定値の2%以下/脈拍数:±5%以内 型番HCM-AS02WH 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約122.2×116.5×69.9 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約122.2×約116.5×約69.9 測定範囲(mmHg)【血圧】最高:50~250/最低:40~180 保証期間1年間 脈拍測定範囲(拍/分)40~160 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:226AGBZX00064A01 一般的名称自動電子血圧計 適合腕周(cm)22~42 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1個
7,298 税込8,028
5日以内出荷

シチズンシステムズシチズン電子血圧計(上腕式)
ACアダプタ(付属)と乾電池の2電源で使用可能。脈間隔変動マーク、体動マーク表示機能により正確な測定と状況確認ができます。90回分×2名分のメモリ。
一般的名称(薬事)自動電子血圧計 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225ADBZX00102000 松吉医科器械コード24-6883-00 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
8,998 税込9,898
8日以内出荷

Bluetooth(R) 搭載により、介護システム等の業務管理ソフトでデータ活用が可能。(業務管理ソフトとの接続可否は対象となるソフト会社へご確認下さい)。安心測定ナビが正常な測定をサポート。測定中に体が動いた場合、体動マークでお知らせ。腕帯の巻き具合を「OK」マークでお知らせ。脈波に合わせて無駄な加圧を削減。洗える布腕帯。
測定方法オシロメトリック法 測定方式減圧中測定 測定範囲50-250mmHg(最高血圧)、40-180(最低血圧)、40-160拍/分(脈拍) 測定精度±3mmHg(圧力)、±5%(脈拍) 加圧方式自動(エアーポンプ) 減圧方式自動(電子制御弁) 弁仕様自動急速排気弁 電源専用ACアダブタ(ADP・W5・03)または単3形アルカリ電池4本(テスト用付属) 電気定格DC6V/4W (単3型アルカリ電池使用時) メモリーM1/M2 60回分の測定結果と平均値×2、ID(送信用)1回分の測定結果 保管環境輸送:-20~+60℃、相対湿度10~95%(結露なきこと) 上腕周り(cm)測定可能:約22-32 寸法(縦×横×高さ)(mm)162.3×127.3×96 本体質量(g)約331(付属品含まない) 保護構造電撃:内部電源機器およびクラスⅡ機器、クラスⅡ機器、BF形装着部 保護等級外来固形物及び水の有害な侵入に対する保護:IP20 一般的名称自動電子血圧計 使用環境温度(℃)10~40 アズワン品番63-5595-69 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:226AFBZX00163000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1個
18,980 税込20,878
欠品中