1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オムロンヘルスケア手首式血圧計 HEM-6185-JF
正しい姿勢での測定をサポートする「測定姿勢ガイド」を搭載。手首の位置が心臓と同じ高さで測定できているかが液晶に表示されます。画面表示を確認しながら血圧計の位置を正しい高さに調整することができます。測定した血圧値が家庭高血圧の基準値「最高血圧135mmHg、または最低血圧85mmHg以上」の場合、結果表示時に血圧確認マークが点灯。血圧が高めであることをお知らせします。また朝の血圧の平均値が基準値を超えている場合には「早朝」マークが表示されます。これにより、隠れ高血圧のひとつである「早朝高血圧」の可能性を確認できます。早朝高血圧は、心不全や脳卒中などの脳・心血管疾患イベントにつながる可能性が高いといわれています。 腕帯が正しく巻けているか確認できる「カフぴったり巻きチェック」。手首に適切な強さで装着できているかを血圧計がチェックし、画面でお知らせします。正しく巻けている場合は「OK」マークが点灯します。
測定範囲【最高血圧】60~260mmHg【最低血圧】40~215mmHg 質量(g)約86(電池含まず) 電源単4形アルカリ乾電池2個(DC3V 3.0W) 測定精度【圧力】±3mmHg以内【脈拍数】読み取り数値の±5%以内 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約93×62×20(カフ含まず) メモリー最大60回×1人 電池寿命約300回(単4形アルカリ乾電池2個使用時、室温23℃、150mmHg加圧、手首周16.5cm) 使用環境条件+10~+40℃/15~90%RH(結露なきこと)/800~1060hPa 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230AGBZX00002000 適合手首周(cm)13.5~21.5 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷