どこでも手軽に使える手首式。・正しい測定姿勢をサポート。・ 加圧しながら測定する「昇圧測定方式」を採用。・バックライト付き。最高血圧、最低血圧、脈拍数が表示されます。血圧レベルを6段階で表示。直近2回の平均値を表示。測定結果は自動で記録。2人分の測定結果を100回分保存できます。脈間隔の変動を感知する機能を搭載 測定中に脈間隔の変動を感知するとマークでお知らせします。
その他バックライト
測定範囲(mm)最低血圧 40~130Hg / 最高血圧 60~255Hg / 脈拍 40~199拍/分
目量(mm)圧力 1Hg / 脈拍 1拍/min
本体質量(g)約108(電池含まず)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約85×60×25(カフ含まず)
使用温湿度範囲10~40℃ / 0~85%RH(結露なきこと)
メモリー機能2人分、各100 回
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:305AFBZX00008000
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
正しい姿勢での測定をサポートする「測定姿勢ガイド」を搭載。手首の位置が心臓と同じ高さで測定できているかが液晶に表示されます。画面表示を確認しながら血圧計の位置を正しい高さに調整することができます。測定した血圧値が家庭高血圧の基準値「最高血圧135mmHg、または最低血圧85mmHg以上」の場合、結果表示時に血圧確認マークが点灯。血圧が高めであることをお知らせします。また朝の血圧の平均値が基準値を超えている場合には「早朝」マークが表示されます。これにより、隠れ高血圧のひとつである「早朝高血圧」の可能性を確認できます。早朝高血圧は、心不全や脳卒中などの脳・心血管疾患イベントにつながる可能性が高いといわれています。 腕帯が正しく巻けているか確認できる「カフぴったり巻きチェック」。手首に適切な強さで装着できているかを血圧計がチェックし、画面でお知らせします。正しく巻けている場合は「OK」マークが点灯します。
測定範囲【最高血圧】60~260mmHg【最低血圧】40~215mmHg
質量(g)約86(電池含まず)
電源単4形アルカリ乾電池2個(DC3V 3.0W)
測定精度【圧力】±3mmHg以内【脈拍数】読み取り数値の±5%以内
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約93×62×20(カフ含まず)
メモリー最大60回×1人
電池寿命約300回(単4形アルカリ乾電池2個使用時、室温23℃、150mmHg加圧、手首周16.5cm)
使用環境条件+10~+40℃/15~90%RH(結露なきこと)/800~1060hPa
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230AGBZX00002000
適合手首周(cm)13.5~21.5
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
手軽にはじめる、上腕式血圧計。・スマートフォンと連携し、アプリで健康管理。・毎日の測定を簡単に。・充実した機能"
その他バックライト
測定範囲(mm)最低血圧 40~130Hg / 最高血圧 60~255Hg / 脈拍 40~199拍/分
目量(mm)圧力 1Hg 脈拍 1拍/分
本体質量(g)約225(電池、カフ含まず)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約112×52×116(カフ含まず)
使用温湿度範囲10~40℃ / 0~85%RH(結露なきこと)
メモリー機能2人分、各100 回
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:305AFBZX00009000
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1個
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
測定結果をスマートフォンに送信、アプリでデータ管理
Bluetooth®技術搭載血圧計で測定結果をスマートフォンで管理。
低室温お知らせ機能付き。
2ステップで簡単装着できる、クリップアームカフ採用
付属品取扱説明書(保証書付)、添付文書、お試し用単3形乾電池4本、カフ、スタンド
材質ABS、ポリエステル
色ホワイト
測定範囲圧力:0~300mmHg、脈拍:40~199拍/分
電源DC6V/単3形乾電池4本
本体質量(g)約228
精度圧力:±3mmHG、脈拍:読み取り数値の±4%
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93× 57×144
目量圧力:1mmHg
通信方式Bluetooth(R) Low Energy technology
保証期間1年
表示内容最高最低血圧地、脈拍数を同時表示
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:227AABZX00085000
測定部位上腕式
取扱説明書(2.26MB)
適合腕周(cm)22~33
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1台
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
どこでも手軽に使える手首式。・スマートフォンと連携し、アプリで健康管理。・正しい測定姿勢をサポート。・毎日の測定を簡単に。・充実した機能
その他スマートフォン連携、バックライト
測定範囲(mm)最低血圧 40~130Hg / 最高血圧 60~255Hg / 脈拍 40~199拍/分
目量(mm)圧力 1Hg / 脈拍 1拍/min
本体質量(g)約108(電池含まず)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約85×60×25(カフ含まず)
使用温湿度範囲10~40℃ / 0~85%RH(結露なきこと)
メモリー機能2人分、各100 回
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:305AFBZX00008000
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1個
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
スマートフォンと連携し、アプリで健康管理。・スマートフォンと連携し、アプリで健康管理。・加圧しながら測定する昇圧測定方式を採用。・バックライト付き。最高血圧、最低血圧、脈拍数が表示されます。血圧レベルを6段階で表示。直近2回の平均値を表示。測定結果は自動で記録。2人分の測定結果を100回分保存できます。脈間隔の変動を感知する機能を搭載。測定中に脈間隔の変動を感知するとマークでお知らせします。
その他スマートフォン連携、バックライト
測定範囲(mm)最低血圧 40~130Hg / 最高血圧 60~255Hg / 脈拍 40~199拍/分
目量(mm)圧力 1Hg 脈拍 1拍/分
本体質量(g)約225(電池、カフ含まず)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約112×52×116(カフ含まず)
使用温湿度範囲10~40℃ / 0~85%RH(結露なきこと)
メモリー機能2人分、各100 回
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:305AFBZX00009000
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
関連キーワード