カテゴリ

  • 塗料(56)
    • ラッカースプレー(11)
    • 多用途(6)
    • 錆止め/錆転換剤(15)
絞り込み
ブランド
  • アサヒペン(11)
  • サンデーペイント(10)
  • ニッペホームプロダクツ(5)
  • カンペハピオ(14)
  • ロックペイント(2)
  • ニッぺ(日本ペイント)(8)
  • 日亜ペイント(3)
  • シントーファミリー(1)
  • ポリカーム(1)
  • トーホー(1)
  • 色その他(2)
  • 色アイボリー系(6)
  • 色イエロー系(15)
  • 色オレンジ系(9)
  • 色カーキ系(1)
  • 色グリーン系(12)
  • 色グレー系(22)
  • 色ゴールド系(2)
  • 色シルバー系(17)
  • 色ネイビー系(1)
  • 色パープル系(2)
  • 色ピンク系(8)
  • 色ブラウン系(15)
  • 色ブラック系(15)
  • 色ブルー系(11)
  • 色ホワイト系(20)
  • 色レッド系(20)
  • 色透明(クリア)(15)
主な用途
  • かわら屋根(1)
  • その他(5)
  • ガラス(1)
  • コンクリート・アスファルト(8)
  • トタン(3)
  • プラスチック(6)
  • マーキング(6)
  • 外カベ・塀(1)
  • 室内カベ・天井(1)
  • 室内床(4)
  • 屋内木部(5)
  • 屋外木部(4)
  • 木部(18)
  • 発泡スチロール(4)
  • (4)
  • 鉄部(34)
  • 非鉄金属(6)
水性or油性
  • 油性
  • 水性(12)
特性
  • さび止め(14)
  • その他(1)
  • ツヤ出し(2)
  • ツヤ消し(1)
  • 夜光・蛍光(4)
  • 絶縁(1)
  • 耐久・耐摩耗(2)
  • 耐候(4)
  • 耐熱・難燃(2)
  • 耐食・防腐(1)
  • 速乾(21)
  • 防カビ(2)
  • 防水・耐水(4)
使用場所
  • 使用場所屋内(20)
  • 使用場所屋外(19)
屋内・屋外
主成分
  • その他(3)
  • アクリル(6)
  • アルキド(3)
  • ウレタン(1)
  • エポキシ(2)
  • シリコン(1)
  • ニトロセルロース(1)
その他・アクリル・アルキド・ウレタン・エポキシ・シリコン・ニトロセルロース
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「スプレー塗料」の検索結果

56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
74さび止めスプレー サンデーペイント74さび止めスプレーサンデーペイント
1,498税込1,648
1本(300mL)
4日以内出荷
シアナミド鉛さび止めペイントと同等の強力な防錆力。乾燥もわずか30分。スピーディーに作業ができます。大日本塗料製品「グリーンボーセイ速乾」を充填したさび止めスプレーです。
用途鉄骨、門扉、鉄柵、金網、金属サイディング、シャッターなど屋内外の鉄部・トタンのさび止めに仕様うすめ液:不要、噴射パターン:丸吹き主な用途鉄部、トタン表面乾燥時間(min)約45(20℃)、約90(冬期)使用場所屋内、屋外危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量135mL油性 or 水性油性特性さび止めホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ SO5061塗り面積(1回塗り)(m2)約1.7~2.2塗り面積(1回塗り)(畳の枚数)約1枚分
”速乾サビドメK-21” シントーファミリー”速乾サビドメK-21”シントーファミリー
4,798税込5,278
1缶
当日出荷から翌日出荷
鉄板へのなじみが良く、防食性に優れ、上塗塗料との付着性が良好です。建築基準法対応塗料F☆☆☆☆です。乾燥が速く、塗装作業性(ハケ・スプレー)に優れ、タレやチヂミがありません。
用途建築用鉄骨、鉄構造物など新設・塗替補修用。容量(L)2.6主な用途サビ止め塗布面積(m2)刷毛塗:30(1回塗)、エアレス:25(1回塗)使用場所屋内外危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類油性 or 水性油性系さび止めペイント特性速乾乾燥時間約3時間(20℃)
セローズプライマー 日亜ペイントセローズプライマー日亜ペイント
5,798税込6,378
1缶(3.8kg)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
セローズプライマーは、短油性アルキッド樹脂・石油樹脂とニトロセルロースを主成分とし、乾燥性及び上塗り適合性に優れた塗料です。 1.隠ぺい力に優れている。 2.乾燥性に優れている。 3.耐水性に優れている。 4.上塗り適合性が良い。
用途鉄骨/鉄鋼構造物/鉄鋼サッシ/木工硬度F(三菱ユニ)引火点(℃)5塗布方法刷毛塗り・エアースプレー塗りに良好塗布面積(m2/kg)9~10組成工業用硝化綿ラッカープライマー比重1.05±0.05使用方法「刷毛塗り」 塗料に対し 80~100%のラッカーシンナー「スプレー塗り」 塗料に対し100~120%のラッカーシンナー乾燥時間(分)指触乾燥:約5~10、硬化乾燥:約20~50塗膜状態沈殿・凝固等ほとんどない発火点(℃)320不揮発分30~35%粘度95~100仕様耐水性(1時間)異常なし・対屈曲性6mm合格主成分工業用硝化綿ラッカープライマー主な用途鉄骨/鉄鋼構造物/鉄鋼サッシ/木工危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性特性乾燥性、耐水性危険物の性状非水溶性
オメガウレタン(油性上塗り) 日亜ペイントオメガウレタン(油性上塗り)日亜ペイント
4,298税込4,728
1缶(1kg)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
オメガウレタンは、肉持ち感のある耐候性に優れたウレタン樹脂塗料です。 ターペン可溶ですので人体にも優しい上に、1液で使いやすい事を特長とします。 リコートフリー対応ですので、重ね塗りの時間を短縮でき、作業性に優れています。 1.1液型で取り扱いが便利である。 2.ウルビ(メーカーフタル酸樹脂エナメル製品)を超える高光沢で高級感がある。 3.ペイントシンナー(塗料シンナー)に溶解する。 4.リコートフリーで作業性がよい。
用途工作機械/鉄骨/配管/配電盤/木工品/ドラム缶/ボンベなど乾燥時間(分)指触:15~20(20℃)、半硬化:60~120塗布面積(m2/kg)7~8使用方法1.素地調整 脱脂が充分でないと、密着不良の原因となります。脱脂は充分に行ってください。2.うすめはペイントシンナー(塗料シンナー) または、エナメルシンナーを使用して下さい。3.うすめの割合 スプレーの場合 40~50% 刷毛・ローラーの場合 20~30%塗布方法刷毛/ローラー/スプレー組成工業用1液型弱溶剤系ウレタン樹脂塗料仕様碁盤目試験: 10/10主成分工業用1液型弱溶剤系ウレタン樹脂塗料主な用途工作機械/鉄骨/配管/配電盤/木工品/ドラム缶/ボンベなど危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性特性耐候性・光沢危険物の性状非水溶性
ウルビ 日亜ペイントウルビ日亜ペイント(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1缶(0.9kg)
4日以内出荷から5日以内出荷
ウルビは、伝統あるフタル酸樹脂エナメルとして、高濃度、中粘度によるワンコート塗装を特性とする、ウレタン変性フタル酸樹脂エナメルです。 比較的速乾であるので、流れ作業に適し、深みのある光沢は綺麗な仕上がりを約束します。 フタル酸樹脂特有の使いやすさ(作業性)強靭さは、広い分野の用途に適し、長い伝統と改良のもとに多くの御愛用をいただいております。
用途工作機械/鉄骨/配管/配電盤/木工品/ドラム缶/ボンベなど粘度65~75比重1.05±0.05硬度F(三菱ユニ)発火点(℃)400使用方法1.うすめは、ペイントシンナー(塗料シンナー)かエナメルシンナーを使用して下さい2.うすめ率 刷毛塗りの場合 20~25% エアースプレーの場合 30~35% エアーレススプレーの場合 20~25% を目安にして下さい3.リコート性 塗り重ねの場合、リコート性は次の時間を目安にして下さい 塗料シンナーを使用し、初期塗装から 6時間以内 初期塗装から 24時間以後 4.重ね塗りの場合 6時間以内にウェットオンウェットで、塗装して下さい組成中油性フタル酸樹脂エナメル乾燥時間(分)指触:15~20、半硬化:60~120引火点(℃)25不揮発分60~65%仕様光沢90以上(60°-60°SG)・付着性100/100・耐水性良好(室温24時間)・耐揮発油性良好(室温6時間)・耐機械油性良好(室温24時間)・耐候性(光沢低下率)20%以下(屋外曝露1年)主成分中油性フタル酸樹脂エナメル主な用途工作機械/鉄骨/配管/配電盤/木工品/ドラム缶/ボンベなど危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性速乾性危険物の性状非水溶性
サンド調下塗りスプレー 300ml ツヤ消し白 アサヒペンサンド調下塗りスプレー 300ml ツヤ消し白アサヒペン
2,298税込2,528
1本(300mL)
当日出荷
平滑面を立体感のあるサンド調仕上げにできる!上塗り塗料でお好みの色に仕上げられる!下塗りに塗装することでサンド調に仕上がる塗料です。上塗りにアサヒペンクリエイティブカラースプレー・アサヒペン蛍光塗料スプレー・アサヒペン夜光塗料スプレーを塗装することで好みの色に仕上がります。※上記以外の塗料は上塗りできません。
用途屋内外の木部・鉄部・プラスチック(ABS・アクリル・スチロール・硬質塩ビ)への下塗り用。主な用途屋内外の木部・鉄部・プラスチック(ABS・アクリル・スチロール・硬質塩ビ)ツヤ消し白(粗目)使用場所屋内外特性耐候性、防腐、防カビ、防虫、撥水危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量135mL油性 or 水性油性危険物の性状水溶性
強力サビドメスプレー アサヒペン強力サビドメスプレーアサヒペン
1,198税込1,318
1本(300mL)
当日出荷から3日以内出荷
サビの上からそのまま塗れる下塗り用スプレー。速乾性で夏期1時間、冬期2時間で上塗りできる。サビ落とし不要。特殊サビドメ剤配合。水性、油性、ラッカー系塗料の上塗り可能(ラッカー系はスプレー塗装に限る)。アクリル樹脂塗料は、アクリル樹脂を主成分とする塗料です。耐候性、耐アルカリ性に優れています。回しやすいパターン変更ノズル付き。鉛・クロム化合物は使用していません。フロンは配合していません。安全ガス抜きキャップ付き。
用途屋内外の鉄部・鉄製品の下塗り用。(必ず上塗りをして下さい。)主な用途屋内外の鉄部・鉄製品使用場所屋内外特性速乾、さび止め寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×188危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量135mL油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
高耐久蛍光塗料スプレー アサヒペン高耐久蛍光塗料スプレーアサヒペン(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1本(300mL)
当日出荷から3日以内出荷
鮮やかな蛍光色に仕上がります。 耐候性が良好で、屋外使用でも色飛びしにくく、長期間色調を保持します。
塗り面積(m2)0.7~1.0(タタミ0.4~0.6枚分)主な用途木部・鉄部・プラスチック(スチロール、ABS、硬質塩ビ、アクリル)・発泡スチロール・紙・コンクリート標準重ね塗り回数(回)2危険等級使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量150mL光沢ツヤ消し油性 or 水性油性特性耐候性乾燥時間夏期/15分~30分・冬期/30分~1時間危険物の性状非水溶性塗料タイプ合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤
サーモアイ ヤネガード ニッぺ(日本ペイント)サーモアイ ヤネガードニッぺ(日本ペイント)
48,980税込53,878
1缶(16kg)
3日以内出荷から4日以内出荷
屋根用塗料/1液弱溶剤特殊アクリル樹脂長期防錆型屋根用高日射反射率(遮熱)塗料 厚膜を形成することで長期にわたって減耗に耐え、屋根を腐食から保護することが可能です。※サーモアイヤネガードは、厚膜長期防錆(食)性タイプです。防錆(食)性能は膜厚によるところが大きく、つや保持や色差保持による耐候性能よりも、膜厚による長期にわたる防錆(食)性能を重視した塗料です。 エアレススプレーで100~200μmの1回塗り仕上げが可能です。
用途長期防食性が必要な工場倉庫等の鋼板屋根スレート屋根適合塗料サーモアイシーラー(スレート屋根系)、サーモアイプライマー(金属屋根系)塗布面積(m2/缶)32~62/1希釈剤塗料用シンナーA危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16kg希釈率(%)0~5(はけ・ローラー)、5~10(エアレス)油性 or 水性油性グリーン購入法適合乾燥時間16時間以上(23℃)危険物の性状非水溶性塗回数1~2回塗料タイプ1液弱溶剤特殊アクリル樹脂長期防錆型屋根用高日射反射率(遮熱)塗料つや3分つや有り
導電塗料スプレー缶 ポリカーム導電塗料スプレー缶ポリカーム
6,998税込7,698
1本(300mL)ほか
当日出荷から3日以内出荷
発砲スチロール・一般金属・一般プラスチックなどにスプレーするだけで導電化および電磁波シールド対策ができます。銀タイプのアルコール系導電塗料です。
用途実験、試作、ノイズ漏れの特定など研究開発用途に仕様電磁遮蔽率:100MHz~1GHz 60dB以上(KEC法 電界)付属品延長ノズル15cm成分アクリル系適合発泡スチロール、PS、PC、ABS、アクリル、一般金属(PP、PE等には要プライマー)シルバー耐熱温度(℃)90表面抵抗率(Ω)約1以下/□(30~50μm厚)主な用途発泡スチロール・一般金属・一般プラスチック指触乾燥時間(分)約15(25℃)危険等級乾燥時間(時間)硬化:約12~24(25℃)危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量129mL油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性電磁波シールド用危険物の性状水溶性塗布面積(m2/本)約1(30μm厚)
74さび止めスプレー サンデーペイント74さび止めスプレーサンデーペイント
1,198税込1,318
1本(300mL)ほか
当日出荷
シアナミド鉛さび止めペイントと同等の強力な防錆力。 乾燥もわずか30分。スピーディーに作業ができます。 大日本塗料製品「グリーンボーセイ速乾」を充填したさび止めスプレーです。
用途鉄骨、門扉、鉄柵、金網、金属サイディング、シャッターなど屋内外の鉄部・トタンのさび止めに仕様うすめ液:不要、噴射パターン:丸吹き主な用途鉄部・トタン使用場所屋内・屋外危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性さび止めホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ SO5061表面乾燥時間約45分(20℃)、約1.5時間(冬期)
黒色亜鉛末防錆塗料 黒ジンキーG スプレー ニッぺ(日本ペイント)黒色亜鉛末防錆塗料 黒ジンキーG スプレーニッぺ(日本ペイント)
2,998税込3,298
1本(300mL)ほか
当日出荷から4日以内出荷
亜鉛めっき部材の黒色仕上に最適です。
セミマットブラック塗布面積(m2)1.4(1本)危険等級膜厚(mm)(ドライ)25危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類色相N2.5~3油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性亜鉛末含有量0.53
高輝度亜鉛めっき補修塗料 ジンキーコート ブライト スプレー ニッぺ(日本ペイント)高輝度亜鉛めっき補修塗料 ジンキーコート ブライト スプレーニッぺ(日本ペイント)
1,498税込1,648
1本(300mL)ほか
5日以内出荷
亜鉛末の製造メーカーならではの品質 用途に応じて最適な種類・最適な量を使用 亜鉛の電気化学的な防錆機能と樹脂による保護機能の相乗効果により、優れたさび止め性能を発揮! ※防錆+めっき調 1本で優れた防錆力と亜鉛めっきに似た輝度感を再現しました。
用途各種素材に適合・溶融亜鉛めっき(新設)・溶融亜鉛めっき(経年劣化)・電気亜鉛めっき 適用事例・避雷針・立体駐車場・配管・グレーチング・鋼材等めっき調シルバー塗布面積(m2)1.0(1本)危険等級膜厚(mm)(ドライ)30危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類色相N8~8.5油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性亜鉛末含有量0
特化則対応亜鉛末防錆塗料 ジンキー エコシルバー スプレー ニッぺ(日本ペイント)特化則対応亜鉛末防錆塗料 ジンキー エコシルバー スプレーニッぺ(日本ペイント)
1,498税込1,648
1本(420mL)ほか
当日出荷から5日以内出荷
亜鉛末の製造メーカーならではの品質 用途に応じて最適な種類・最適な量を使用 亜鉛の電気化学的な防錆機能と樹脂による保護機能の相乗効果により、優れたさび止め性能を発揮! 環境対応型 特化則フリー(エチルベンゼン非含有) 特定化学物質障害予防規則に対応しており、エチルベンゼン、メチルイソブチルケトン、ナフタレンなどを配合しておりません。またトルエン、キシレンも配合しておりません。
用途各種素材に適合・溶融亜鉛めっき(新設)・溶融亜鉛めっき(経年劣化)・電気亜鉛めっき 適用事例・避雷針・立体駐車場・配管・グレーチング・鋼材等シルバー塗布面積(m2)1.9(1本)危険等級膜厚(mm)(ドライ)30危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類色相N7~7.5油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性亜鉛末含有量0.65
高濃度亜鉛末塗料(金属光沢色) ジンキー スペシャル スプレー ニッぺ(日本ペイント)高濃度亜鉛末塗料(金属光沢色) ジンキー スペシャル スプレーニッぺ(日本ペイント)
1,898税込2,088
1本(420mL)ほか
当日出荷から5日以内出荷
亜鉛末の製造メーカーならではの品質 用途に応じて最適な種類・最適な量を使用 ※亜鉛の電気化学的な防錆機能と樹脂による保護機能の相乗効果により、優れたさび止め性能を発揮! 亜鉛末をリン片上に特殊加工し高輝度=金属感を実現しました。
用途各種素材に適合・溶融亜鉛めっき(新設)・溶融亜鉛めっき(経年劣化)・電気亜鉛めっき 適用事例・避雷針・立体駐車場・配管・グレーチング・鋼材等高輝度シルバー塗布面積(m2)0.9(1本)危険等級膜厚(mm)(ドライ)30危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類色相N8~8.5油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性亜鉛末含有量0.77
高濃度亜鉛末塗料 ジンキー シルバー スプレー ニッぺ(日本ペイント)高濃度亜鉛末塗料 ジンキー シルバー スプレーニッぺ(日本ペイント)
1,398税込1,538
1本(420mL)ほか
当日出荷
亜鉛末の製造メーカーならではの品質 用途に応じて最適な種類・最適な量を使用 亜鉛の電気化学的な防錆機能と樹脂による保護機能の相乗効果により、優れたさび止め性能を発揮! ※ジンキーシルバーは2回塗り仕様を同じ塗料で対応できます。
用途各種素材に適合・溶融亜鉛めっき(新設)・溶融亜鉛めっき(経年劣化)・電気亜鉛めっき ※適用事例・避雷針・立体駐車場・配管・グレーチング・鋼材等シルバー塗布面積(m2)1.3(1本)危険等級膜厚(mm)(ドライ)30危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類色相N7~7.5油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性亜鉛末含有量0.83
高濃度亜鉛末塗料 ジンキー グレー スプレー ニッぺ(日本ペイント)高濃度亜鉛末塗料 ジンキー グレー スプレーニッぺ(日本ペイント)
1,298税込1,428
1本(300mL)ほか
当日出荷
亜鉛末の製造メーカーならではの品質 用途に応じて最適な種類・最適な量を使用 亜鉛の電気化学的な防錆機能と樹脂による保護機能の相乗効果により、優れたさび止め性能を発揮!
用途各種素材に適合・溶融亜鉛めっき(新設)・溶融亜鉛めっき(経年劣化)・電気亜鉛めっき 適用事例・避雷針・立体駐車場・配管・グレーチング・鋼材等グレー亜鉛末含有量0.91塗布面積(m2)1.1(1本)危険等級膜厚(mm)(ドライ)30危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類色相N5.5~6油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
ウレタン・フィニッシャーEX トーホーウレタン・フィニッシャーEXトーホー(7件のレビュー)
489税込538
1個(40mL)ほか
当日出荷
ハードかつ粘りの強いウレタン樹脂を採用したので、キズがつきにくく衝撃にも強い。様々なルアーに適したボトル形状が豊富にラインナップされていて使いやすい。透明度が高く光沢があり、美しいハードな仕上がり!(鉛筆硬度:H)トルエン・キシレンを含まないノントルエンタイプ(TXフリー)UVカット剤配合なので、下地カラーの色褪せなどを防止。「セルロースセメントEX」などと共通のうすめ液なので大変便利。
用途メタルジグ、プラグ、鯛ラバ、ジグヘッド、テンヤなどルアーのトップコーティング、表面補強塗装に。仕様うすめ液:EX塗料共通うすめ液使用方法1:塗装面の水分、油分、錆、汚れ等を除去し、よく乾燥させる。2:出荷時はディッピング(ドブ漬け)に適した粘度に調整されております。 スプレー塗装や刷毛で塗装を行う場合や粘度が高くなってきた場合は、 必ず『EX塗料共通うすめ液』を使用し、適度に希釈してからご使用下さい。 ※より詳しくは、ページ内の動画をご覧下さい。危険等級乾燥時間(時間)【23℃】指触硬化:0.3以上、硬化時間:4以上危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
アクリルラッカースプレーECO ロックペイントアクリルラッカースプレーECOロックペイント
5,898税込6,488
1箱(300mL×6本)
3日以内出荷
環境にやさしいスプレー塗料 環境対応型 トルエン・キシレン・エチルベンゼンをはじめ、フタル酸エステル類、鉛、クロム化合物を使用してなし、環境にやさしいスプレーです。 耐久性良好 光沢がよく、耐久性にすぐれています。 付着性すぐれる 各種素材に対して、付着性にすぐれています。 作業性良好 乾燥性が良いため、作業性にすぐれています。
用途鉄部、木部(床面を除く) 機械、機器、電気製品 家具、工作品などの金属製品、木工製品主な用途木部、鉄部仕様ガス抜きキャップ付、ダ円パターン容量(mL)300危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.72L標準塗り面積(2回塗り)(m2)0.8~1.2(タタミ約0.5~0.7枚)油性 or 水性油性乾燥時間夏季:30~50分、冬季:1~2時間危険物の性状非水溶性
超速乾PZヘルゴンエコ ニッぺ(日本ペイント)超速乾PZヘルゴンエコニッぺ(日本ペイント)
13,980税込15,378
1缶(20kg)
4日以内出荷
JIS K 5674 1種 鉛・クロムフリーさび止めペイントに合格し、防錆性にすぐれています。 乾燥性が速く、乾燥条件によりその日のうちに次工程に移ることができます。 塗料用シンナーで希釈できるため作業性にすぐれ、臭気が少なく環境にやさしい塗料です。 塗装作業性がすぐれており、はけ塗り、ローラー塗り、エアレススプレー塗り、いずれも良好です。 ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆のため、屋内居室での使用面積制限はありません。
用途一般鉄骨・工場建家鉄骨・架台・手すり・鋼橋外面など、屋内外の鋼構造物などの下塗り。特性超速乾、防錆規格JIS K5674 1種 鉛・クロムフリーさび止めペイント引火点(℃)42主な用途木、鉄膜厚(μm)36(ドライ)、65(ウェット)指触乾燥時間(分)30(5℃)、20(23℃)、15(30℃)希釈剤塗料用シンナーA使用場所屋内外危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類希釈率(%)0~10油性 or 水性油性半硬化乾燥時間(分)40(5℃)、30(23℃)、25(30℃)塗り重ね可能時間(時間)10時間以上6か月以内(5℃)、4時間以上6か月以内(23℃)、4時間以上6か月以内(30℃)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準使用量(kg/m2/回)0.14(はけ、ローラー)、0.17(エアレススプレー)
落書き落としスプレー サンデーペイント落書き落としスプレーサンデーペイント
1,598税込1,758
1本(400mL)
当日出荷
スプレーなどの落書きを強力に落とします。 浸透力抜群!簡単に落書きを落とせます。 水性、油性塗料、油性マーカー、クレヨン、ボールペン、マニキュアなど幅広い落書きに対応します。(2液タイプ塗料の落書きは落とせません)
用途シャッター、門扉、ガードレール、電柱、街灯、自動販売機、コンクリート、ブロック、壁面、橋脚などの落書き落としとして使用できます。とうめい主な用途コンクリート危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量180mL油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応塗り面積(1回塗り)(m2)約2~2.4危険物の性状非水溶性表面乾燥時間15分(20℃)
指定色ラッカースプレー 楕円吹き サンデーペイント指定色ラッカースプレー 楕円吹きサンデーペイント
28,980税込31,878
1箱(300mL×12本)
21日以内出荷
ご希望の色をスプレーに!簡単な補修タッチアップに!つや有りタイプのアクリルラッカースプレー。 TXフリー鉛クロムフリー、Rohs・Reach規制対象外、特定化学物質予防規則対象外の塗料を充填します。 ボタンは平吹き(楕円形)タイプです。 速乾で作業性に優れています。ガス抜きキャップ装着。
用途鉄部・木部用 自転車・農機具・家電品・ロッカー・スチール製品・シャッター・物置・門扉・鉄柵・工作品など(自動車・バイク等には塗れません)成分合成樹脂(アクリル・ニトロセルロース)特性速乾吹付パターン楕円吹き主な用途木、鉄危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性塗り面積(1回塗り)(m2)約2~2.4危険物の性状非水溶性表面乾燥時間15分(20℃)塗料タイプアクリルラッカー
指定色ラッカースプレー 丸吹き サンデーペイント指定色ラッカースプレー 丸吹きサンデーペイント
28,980税込31,878
1箱(300mL×12本)
21日以内出荷
ご希望の色をスプレーに!簡単な補修タッチアップに!つや有りタイプのアクリルラッカースプレー。 TXフリー鉛クロムフリー、Rohs・Reach規制対象外、特定化学物質予防規則対象外の塗料を充填します。 ボタンは丸吹きタイプです。 速乾で作業性に優れています。ガス抜きキャップ装着。
用途鉄部・木部用 自転車・農機具・家電品・ロッカー・スチール製品・シャッター・物置・門扉・鉄柵・工作品など(自動車・バイク等には塗れません)成分合成樹脂(アクリル・ニトロセルロース)特性速乾吹付パターン丸吹き主な用途木、鉄危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応塗り面積(1回塗り)(m2)約2~2.4危険物の性状非水溶性表面乾燥時間15分(20℃)塗料タイプアクリルラッカー
上塗り兼用さび止めスプレー 油性さび止め塗料(つやあり) カンペハピオ上塗り兼用さび止めスプレー 油性さび止め塗料(つやあり)カンペハピオ(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(420mL)
当日出荷から3日以内出荷
■[作業効率抜群!] さび止めと、ツヤのあるカラー上塗りが同時にできる!キレイな仕上り! ■[強力な防錆効果] 鉄部に密着して、強力な防錆効果を発揮!
用途■[各種金属製品のさび止め] 門扉・シャッター・トタン・フェンス・鉄骨・農機具・遊具 etc… ※表示以外の用途には使用しないこと。 【塗れないもの】■[様々な場所] 自動車 / 床面 / 食器類 など ■[常に水に浸かる場所] プール / 浴槽 / 浴室の床・立上り / 池 ■[摩擦が強い場所・荷重のかかる場所] テーブル天面 / 常に衣服や物が接するイスや棚 ※取扱いの際は、商品記載の注意事項等をよく読んでからご使用ください。特性速乾、さび止め主な用途鉄、トタン危険等級乾燥時間(時間)約2(20℃)、約4(冬期)使用後の手入方法用具の後始末はラッカーうすめ液をお使いください。危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.21L油性 or 水性油性塗り重ね可能時間(時間)8以上(20℃)、8以上(冬期)塗り面積(2回塗り)(m2)1.2~1.8塗り面積(2回塗り)(畳の枚数)約1枚分危険物の性状非水溶性
非塩素系塗料はがし剤スプレー カンペハピオ非塩素系塗料はがし剤スプレーカンペハピオ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(300mL)
当日出荷
■[環境に配慮] 非塩素系の環境に配慮した塗料はがし剤です。 ■[環境に配慮したはがし剤] 発がん性物質でもある塩素系溶剤(ジクロロメン)を一切含まない、環境に配慮した塗料はがし剤です。 ■[臭いが少ない] 塩素系溶剤特有の刺激臭はありません。 ■[剥離時間が長く続く] 低蒸発性なので剥離力が長時間持続します。
用途使用前に目立たない所でお試しください ■[塗料・塗膜の剥離・除去に] 塗料:水性 / 油性 / ラッカー系 など 場所:屋内外 鉄部、木部、コンクリート部、スレート塗装 など ※機械油・接着剤の除去にも効果があります。 【剥がせない塗料】■[樹脂系に塗られた塗料] 各種プラスチック / ゴム など ■[コーティングされた素材] ガラス・レンズ ※加工膜を同時にはがしてしまう可能性がございます。 ■[焼付塗料] エポキシ樹脂系 / ウレタン樹脂系 ■[各場所] 自動車 / 高級家具 などとうめい主な用途木、鉄、コンクリート危険等級アズワン品番64-1164-30使用後の手入方法うすめずそのままお使いください。用具の後始末はラッカーうすめ液をお使い下さい。危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.092L油性 or 水性油性特性はがし剤危険物の性状非水溶性使用面積(m2)0.7~0.9はく離時間5~30分
ジンクリッチスプレー 油性さび止め塗料(つやけし) カンペハピオジンクリッチスプレー 油性さび止め塗料(つやけし)カンペハピオ(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(420mL)ほか
当日出荷
■[優秀な防錆性と付着性] 特殊エポキシ樹脂と亜鉛粉末が主成分のジンクリッチスプレー。亜鉛メッキと同様の防錆性を持ち、付着性に優れています。 ■[速乾&耐熱性] 速乾性で、約200℃の耐熱性があります。
用途■[補修・さび止め] さび止め:門扉 / フェンス / ベランダの鉄部 など 補修: 溶接部(鉄部 / 亜鉛メッキ面 など) ※本品を下塗りとして用いる場合、下記などの塗料で上塗りをしてください。 シリコンラッカースプレー / ジンクリッチスプレー(シルバー)など (ジンクリッチスプレーのシルバーに上塗りはできません。油性塗料での上塗りはできません。) ※表示以外の用途には使用しないこと。 【塗れないもの】■[様々な場所] 自動車 / バイク / 床面 / 食器類 など ■[鉄以外の金属] ステンレス / アルミ / メッキ / 真ちゅう / 銅 / ホーロー など ■[特殊加工された素材] シリコン / フッ素 / セラミック など ■[常に水に浸かる場所] プール / 浴槽 / 浴室の床・立上り / 池 ■[摩擦が強い場所・荷重のかかる場所] テーブル天面 / 常に衣服や物が接するイスや棚主な用途亜鉛メッキ、鉄危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
ハピオシールスプレー 油性塗料 簡易防水・防カビ カンペハピオハピオシールスプレー 油性塗料 簡易防水・防カビカンペハピオ(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(420mL)
当日出荷
■[防水材 素材を保護] 素材の内部に深く浸透して簡易防水層、防カビ層を作ります。 ■[無色透明の仕上り] 無色透明に仕上がるので木材やコンクリートの素材や風合いを損ないません。
用途■[各種素材を保護] 下記のダメージから素材を保護します。 雨 / 塩害 / 凍害 / カビ 等 ■[木製品] 場所:雨戸 / 戸袋 / バルコニー / デッキ / ログハウス / ベンチ / スノコ 等 効果:簡易防水 / 腐食防止 ■[倉庫、車庫などの各場所] 場所:床 / 壁用 など 素材:コンクリート / モルタル / ブロック など 効果:簡易防水 / 防塵 / 防カビ ■[その他] 場所:テントなどの厚手の布地 効果:簡易防水 【使用できないもの】■表示以外の用途には使用しないで下さい。 ■他種塗料の塗り重ねはできません。 ■[旧塗膜が残っている場所] ペンキやニスなどの旧塗膜がある場合は使用できません。 ※この塗料は素地に浸透するため ■[乾燥していない場所] 十分に乾燥していない木部やコンクリート・モルタル面などには塗らないで下さい。 ■[下記の場所にはかからないように] 下記の場所には塗料が掛からないようにして下さい。 人 / 物 / 観賞魚 / ペット / 食器類 等 ■[常に水が掛かる場所] 常に水が掛かったり、留まるようなところには塗らないで下さい。 ■[吸水性がないもの] 下記の様な物には塗れません。 ガラス / 金属 等 ■[火気厳禁] 火気のある所には塗らないで下さい。 【塗装方法】■本品を塗装した上に、他の塗料の塗り重ねはできません。 ■[1:下準備] 塗り替えの場合、旧塗膜を塗料はがし剤・皮スキ・ワイヤーブラシ等で旧塗膜を完全に取り除き、素地まで露出させます。 ■[2:清掃] 塗る面のゴミ、泥、油分、サビ、ヤニ、カビなど汚れを取り、綺麗に清掃して下さい。 ■[3:養生(マスキング)] 塗らない部分や境目は、マスキングテープ、新聞紙などでカバーします。 [スプレーのみ] スプレー塗装は広範囲に飛び散るので注意してください。 ■[4:撹拌(かくはん)] 開缶前に容器を逆さにして揺すり、容器の蓋に手を添えて、マイナスドライバーや缶オープナー、皮スキで開け、底の隅々まで棒などで十分かき混ぜます。 [スプレーのみ] 使用前に容器をよく振って、カラカラと音がしてから約30秒以上続けて撹拌して下さい。 ■[5:塗装する] 塗装の際は薄めずそのままお使い下さい。 ニス用刷毛を使い、一定方向に一度暑く塗らず、2回塗りで仕上げます。特に垂直面は流れないように、まんべんなく塗ります。 広い部分はローラー塗装が便利です。 [スプレーのみ] 塗料を吹き付ける時、塗る面と噴出口との間は15~30cmの間隔をとって下さい。 ※塗料は楕円(だえん)形に噴射されます。噴射口を回転させ、噴射の形状、スプレーの速さなど事前に試してください。 ※一度に厚塗りしないで、塗る面と平行に移動しながら、ややうすめにまんべんなく2~3回くらい塗り重ねて下さい。 ■[6:後始末] 使い終えた刷毛や用具は新聞紙で拭き取り、すぐにペイントうすめ液でよく洗い、陰干し後ビニール袋に入れて保管します。 [スプレーのみ] 使用後は噴出口が詰まらないように、容器を逆さにして2秒程度空吹きし、噴出口をよく拭いてから蓋をして下さい。とうめい特性防水主な用途木、モルタル、コンクリート、床危険等級使用場所屋内アズワン品番64-1164-33使用後の手入方法うすめずそのままお使いください。用具の後始末はペイントうすめ液をお使い下さい。危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.21L油性 or 水性油性塗り重ね可能時間(時間)1日以上塗り面積(2回塗り)(m2)1~2塗り面積(2回塗り)(畳の枚数)約1枚分乾燥時間約30分(20℃)、約1時間(冬期)危険物の性状非水溶性
ハピオシール 油性塗料 簡易防水・防カビ カンペハピオハピオシール 油性塗料 簡易防水・防カビカンペハピオ(9件のレビュー)
1,998税込2,198
1缶(1L)ほか
当日出荷
■[防水材 素材を保護] 素材の内部に深く浸透して簡易防水層、防カビ層を作ります。 ■[無色透明の仕上り] 無色透明に仕上がるので木材やコンクリートの素材や風合いを損ないません。
用途■[各種素材を保護] 下記のダメージから素材を保護します。 雨 / 塩害 / 凍害 / カビ 等 ■[木製品] 場所:雨戸 / 戸袋 / バルコニー / デッキ / ログハウス / ベンチ / スノコ 等 効果:簡易防水 / 腐食防止 ■[倉庫、車庫などの各場所] 場所:床 / 壁用 など 素材:コンクリート / モルタル / ブロック など 効果:簡易防水 / 防塵 / 防カビ ■[その他] 場所:テントなどの厚手の布地 効果:簡易防水 【使用できないもの】■表示以外の用途には使用しないで下さい。 ■他種塗料の塗り重ねはできません。 ■[旧塗膜が残っている場所] ペンキやニスなどの旧塗膜がある場合は使用できません。 ※この塗料は素地に浸透するため ■[乾燥していない場所] 十分に乾燥していない木部やコンクリート・モルタル面などには塗らないで下さい。 ■[下記の場所にはかからないように] 下記の場所には塗料が掛からないようにして下さい。 人 / 物 / 観賞魚 / ペット / 食器類 等 ■[常に水が掛かる場所] 常に水が掛かったり、留まるようなところには塗らないで下さい。 ■[吸水性がないもの] 下記の様な物には塗れません。 ガラス / 金属 等 ■[火気厳禁] 火気のある所には塗らないで下さい。 【塗装方法】■本品を塗装した上に、他の塗料の塗り重ねはできません。 ■[1:下準備] 塗り替えの場合、旧塗膜を塗料はがし剤・皮スキ・ワイヤーブラシ等で旧塗膜を完全に取り除き、素地まで露出させます。 ■[2:清掃] 塗る面のゴミ、泥、油分、サビ、ヤニ、カビなど汚れを取り、綺麗に清掃して下さい。 ■[3:養生(マスキング)] 塗らない部分や境目は、マスキングテープ、新聞紙などでカバーします。 [スプレーのみ] スプレー塗装は広範囲に飛び散るので注意してください。 ■[4:撹拌(かくはん)] 開缶前に容器を逆さにして揺すり、容器の蓋に手を添えて、マイナスドライバーや缶オープナー、皮スキで開け、底の隅々まで棒などで十分かき混ぜます。 [スプレーのみ] 使用前に容器をよく振って、カラカラと音がしてから約30秒以上続けて撹拌して下さい。 ■[5:塗装する] 塗装の際は薄めずそのままお使い下さい。 ニス用刷毛を使い、一定方向に一度暑く塗らず、2回塗りで仕上げます。特に垂直面は流れないように、まんべんなく塗ります。 広い部分はローラー塗装が便利です。 [スプレーのみ] 塗料を吹き付ける時、塗る面と噴出口との間は15~30cmの間隔をとって下さい。 ※塗料は楕円(だえん)形に噴射されます。噴射口を回転させ、噴射の形状、スプレーの速さなど事前に試してください。 ※一度に厚塗りしないで、塗る面と平行に移動しながら、ややうすめにまんべんなく2~3回くらい塗り重ねて下さい。 ■[6:後始末] 使い終えた刷毛や用具は新聞紙で拭き取り、すぐにペイントうすめ液でよく洗い、陰干し後ビニール袋に入れて保管します。 [スプレーのみ] 使用後は噴出口が詰まらないように、容器を逆さにして2秒程度空吹きし、噴出口をよく拭いてから蓋をして下さい。とうめい特性防水主な用途木、モルタル、コンクリート、床危険等級使用場所屋内使用後の手入方法うすめずそのままお使いください。用具の後始末はペイントうすめ液をお使い下さい。危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性塗り重ね可能時間(時間)1日以上乾燥時間約30分(20℃)、約1時間(冬期)危険物の性状非水溶性
非鉄金属用密着スプレー 油性塗料(つやけし) カンペハピオ非鉄金属用密着スプレー 油性塗料(つやけし)カンペハピオ(5件のレビュー)
999税込1,099
1本(300mL)
当日出荷
■[金属が塗れるように!] 塗料の密着が悪い非鉄金属に本品を下塗りすると、上塗り塗料との密着が高まります。 ■[多様な下塗りに] ラッカー・水性・油性塗料の上塗りができるプライマースプレー ■[乾きが速い] 乾きが速い、とうめい仕上げ ■[キレイな仕上り] 塗料は細かなキリ状に噴射されるので、たれにくく、きれいに仕上がります。
用途■各種金属の下塗りに ステンレス / アルミニウム / クロムメッキ / 亜鉛メッキ / ブリキ / 真ちゅう / 銅 ※亜鉛メッキ板・真ちゅうへ塗装する場合、油性(アルキド・フタル酸系)塗料は付着が悪いので、上塗りには適しません。 【塗れないもの】表示の用途以外には使用しないでください。 ■[油性(アルキド・フタル酸系)塗料を上塗りする場合] 亜鉛メッキ板 / 真ちゅうとうめい主な用途非鉄金属、鉄部危険等級アズワン品番64-1162-25使用後の手入方法用具の後始末はラッカーうすめ液をお使いください。危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.1L油性 or 水性油性塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)、4以上(冬期)塗り面積(1回塗り)(m2)1.2~1.4塗り面積(1回塗り)(畳の枚数)約0.8枚乾燥時間約20分(20℃)、約40分(冬期)危険物の性状非水溶性
プラスチック用密着スプレー 油性塗料(つやけし) カンペハピオプラスチック用密着スプレー 油性塗料(つやけし)カンペハピオ(1件のレビュー)
999税込1,099
1本(300mL)
当日出荷
■[金属が塗れるように!] 塗装の密着が悪いプラスチック素材に本品を下塗りすると、上塗り塗料との密着が高まります。 ■[多様な下塗りに] ラッカー・水性・油性塗料の上塗りができるプライマースプレー ■[乾きが速い] 乾きが速い、つや消しとうめい仕上げ ■[キレイな仕上り] 塗料は細かなキリ状に噴射されるので、たれにくく、きれいに仕上がります。
用途■各種金属の下塗りに アクリル / 硬質塩ビ / PET / ポリプロピレン / ナイロン / ABS / FRP(船舶は除く) ※船舶は除く。 【塗れないもの】表示の用途以外には使用しないでください。 ■[プラスチック] ポリエチレン / ポリスチレン / 発泡スチロール / ポリカーボネート ■[その他] 食器 / 熱いものを置くテーブル / 床とうめい主な用途プラスチック危険等級アズワン品番64-1162-24使用後の手入方法用具の後始末はラッカーうすめ液をお使いください。危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.1L油性 or 水性油性特性密着性塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)、4以上(冬期)塗り面積(1回塗り)(m2)1.0~1.3塗り面積(1回塗り)(畳の枚数)約0.7枚乾燥時間約20分(20℃)、約1時間(冬期)危険物の性状非水溶性
カンペハピオ 蛍光スプレー 油性塗料(つや消し) カンペハピオカンペハピオ 蛍光スプレー 油性塗料(つや消し)カンペハピオ(8件のレビュー)
649税込714
1本(100mL)ほか
当日出荷から3日以内出荷
[ひときわ目立つ鮮やかなカラー] 視認性に優れ、鮮やかな蛍光の目立つ色に光ります。 [独特の光を放っているように見える] 暗い所でブラックライトやヘッドライトなどの光を当てると独特の光を放って見えます。 ※夜光塗料の様に発光はしません。
用途目立たせたい・危険を認識させたい場所の塗装に 防災器具 / 安全標識 / マーキング / 看板 / POP / スイッチ / 装飾品 / スキー具 / 釣り具 / プラモデル など ※スキー具や釣り具は使用頻度によっては剥げてきやすい場合があり、その都度塗り直す必要がございます。 様々な素材 木部 / 鉄部 / アルミ / コンクリート など プラスチック アクリル / 硬質塩ビ ※屋外に使用する場合は、短期間の使用に限ります。 【塗れないもの】表示の用途以外には使用しないでください。 [吸い込みの大きい素材] MDF板 など [各種素材] アルミ / ステンレス / プラスチック / 発泡スチロール / ガラス / 皮製品 など [高温部] 熱い物を置くテーブル / ストーブ など [常に水がかかる所] 浴室 など [その他] 高級家具 / 自動車 / 床面 / 食器類 / 屋外木部 など使用場所屋内用特性蛍光危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
BIGPRO アクリルスプレー アサヒペンBIGPRO アクリルスプレーアサヒペン(28件のレビュー)
529税込582
1本(300mL)ほか
当日出荷から7日以内出荷
マーキングしやすい丸吹きタイプのスプレーです。 超速乾タイプです。 有害な鉛化合物、トルエン、メタノール、酢酸エチルは使用していません。 使用後は安全にガスと残った塗料を捨てられるガス抜きキャップが付属しています。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類塗り面積(2回塗り)(m2)0.6~1.1乾燥時間夏期/20~30分 冬期/40分~1時間危険物の性状非水溶性
蛍光・夜光塗料用下塗りスプレー アサヒペン蛍光・夜光塗料用下塗りスプレーアサヒペン(7件のレビュー)
669税込736
1本(100mL)
当日出荷
蛍光、夜光塗料の発色効果を高めます。 ガス抜きキャップ付き。
用途屋内外の木部、鉄部、プラスチック(スチロール、ABS、硬質塩ビ、アクリル)、発泡スチロール、紙、コンクリートの下塗り用。ホワイト主な用途屋内外の木部、鉄部、プラスチック、発泡スチロール、紙、コンクリート使用場所屋内外兼用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.04L油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性夜光、蛍光塗り面積(1回塗り)(m2)0.4~0.5乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/1~2時間危険物の性状非水溶性
蛍光塗料スプレー アサヒペン蛍光塗料スプレーアサヒペン(13件のレビュー)
899税込989
1本(100mL)ほか
当日出荷から11日以内出荷
きわめてあざやかな蛍光色に仕上がります。 ガス抜きキャップ付き。
用途木部、鉄部、プラスチック(スチロール、ABS、硬質塩ビ、アクリル)、発泡スチロール、紙。 危険表示や看板、ポスターなど目立たせたい部分に。主な用途木部、鉄部、プラスチック、発泡スチロール、紙危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性特性蛍光乾燥時間夏期/15~30分、冬期/30分~1時間危険物の性状非水溶性
耐熱塗料スプレー アサヒペン耐熱塗料スプレーアサヒペン(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1本(300mL)
当日出荷
耐熱性・密着性抜群。 耐熱性にすぐれ、最高600℃に耐えます。 変色が少なく密着性にすぐれています。 ガス抜きキャップ付き。
用途ストーブ、煙突、焼却炉、自動車のマフラー等の鉄部(メッキ面 を除く)使用温度範囲(℃)600主な用途鉄部危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.12L油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱塗り面積(1回塗り)(m2)1.3~1.6乾燥時間夏期/20~30分、冬期/30~50分危険物の性状非水溶性
防水塗料スプレー アサヒペン防水塗料スプレーアサヒペン(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1本(420mL)
当日出荷
コンクリート壁、モルタル壁等の風化や白化を防いで長持ちさせます。 すぐれた防水性を発揮し、塗った面のよごれを防止します。 冬期は外壁の凍結防止にも有効です。 ガス抜きキャップ付。
用途コンクリート壁、木部・スノコなどの簡易防水に。 セメント瓦・カラーベスト・コロニアルやモルタル壁などの下塗りに。透明(クリヤ)特性防水主な用途木、瓦、外壁、モルタル、コンクリート危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.21L油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応塗り面積(1回塗り)(m2)2~4乾燥時間夏期/10~30分、冬期/30分~1時間危険物の性状非水溶性
夜光塗料スプレー アサヒペン夜光塗料スプレーアサヒペン(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1本(100mL)
当日出荷
暗闇で長時間発光する。 蓄光性に優れ暗闇で長時間発光(4~8時間)します。 放射性物質は含んでいません。 ガス抜きキャップ付き。
用途屋内の木部、鉄部、プラスチック(スチロール、ABS、硬質塩ビ、アクリル)、発泡スチロール、紙。主な用途危険等級使用場所屋内用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.04L油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性夜光塗り面積(2回塗り)(m2)0.15~0.2乾燥時間夏期/15~30分 冬期/30分~1時間危険物の性状非水溶性
かべ浴室用スプレー サンデーペイントかべ浴室用スプレーサンデーペイント(7件のレビュー)
969税込1,066
1本(300mL)
当日出荷から3日以内出荷
長期間強い防カビ効果と抗菌効果が持続します。上向きノズルがついていますので、塗りにくい天井や壁のすみなどにもラクに吹きつけられます。 溶剤系防カビ塗料なので、塗膜は強く湿気の高い浴室などでも長期間カベを護ります。
用途屋内のコンクリート・モルタル・木部/屋内の壁・天井など。成分合成樹脂(アクリル)主な用途屋内コンクリート、モルタル、木部、壁・天井使用場所屋内用タイプスプレー塗料塗り面積(m2)約0.6~1(2回塗り)指触乾燥時間(分)約20(20℃)、約60(冬期)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性半硬化乾燥時間(分)約120、約180(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応特性防カビ危険物の性状非水溶性塗料タイプアクリル
超速乾さび止め ニッペホームプロダクツ超速乾さび止めニッペホームプロダクツ(3件のレビュー)
909税込1,000
1缶(0.2L)ほか
当日出荷から翌々日出荷
2時間後(20℃)に上塗りができる超速乾タイプのさび止め塗料です。冬場(5℃以上)の低温時でも塗装ができます。 素材との密着性に優れ、協力防錆顔料が長期間金属を保護します。 油性塗料・水性塗料・ラッカースプレーなどの上塗りに対して、優れた密着性を発揮します。
用途手すり、門扉、フェンス、シャッター、トタン、鉄骨、鉄柵、物置など鉄部、鉄製品。 アルミ建材にも塗装ができます(ただし、サンドペーパー処理が必要です。主な用途鉄部、アルミ使用場所屋外用特性超速乾、さび止め仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、ペイントうすめ液で少しうすめて下さい。(5%が目安です)危険等級その他のもの乾燥時間(時間)約1時間30分(夏30℃)、約2(春・秋20℃、約2時間30分3(冬10℃)、約3(冬5℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類油性 or 水性油性
さび止めスプレー ニッペホームプロダクツさび止めスプレーニッペホームプロダクツ(1件のレビュー)
899税込989
1本(300mL)
当日出荷
金属との密着性に優れ、さび止め効果があります。 速乾性で乾燥後はラッカー系スプレー・油性・水性など、ほとんどの塗料による上塗りができます。
用途鉄扉・トタン・フェンスなど鉄部のさび止め・下塗りに主な用途鉄部使用場所屋外用特性速乾、さび止め危険等級乾燥時間(時間)約1(夏30℃)、約2(冬10℃)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.15L標準塗り面積(1回塗り)(m2)1.2~1.5油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら