3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
塗膜は速乾性で600℃の高温に耐えられます。 変色が少なく、付着性に優れています。
用途ストーブ、煙突、焼却炉、自動車、オートバイのマフラーなど耐熱性を要する鉄部。 仕様丸パターン、ツヤなし、ガス抜きキャップ付き タイプシリコン樹脂塗料 乾燥時間(分)30~60(20℃) 塗布面積(m2/缶)2回塗り/0.8~1.2m2たたみ/0.5~0.7枚 塗り重ね可能時間(時間)1以上(20℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(300mL)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

卓越した耐候性を発揮。1無機・有機樹脂の複合化技術2UVトラップ、HALSラジカルキャッチャー、ラジカルバリヤコートによるラジカル(塗膜劣化因子)の抑制技術3ダイナミックレジン結合による強靭な塗膜形成。超低汚染性、乾燥性に優れています。水性のため低臭です。防カビ・防藻性に効果を有します。1液形です。内・外部に塗装可能です。防火材料認定品(JASS18の仕様に準拠します)NM-8585(塗料塗装/不燃材料)、QM-9816(塗料塗装/準不燃材料)、RM-9364(塗料塗装/難燃材料)
用途コンクリート、モルタル、スレート、窯業サイディングボード、鉄、亜鉛メッキなど 塗り面積(m2)107~125 主な用途コンクリート、モルタル、スレート、窯業サイディングボード、鉄、亜鉛メッキなど 希釈剤 危険物の類別非危険物 関連資料(3.08MB) 塗装間隔2~168時間 標準塗布量(kg/m2)0.12~0.14 つやつやあり
1缶(4kg)ほか
29,980 税込32,978
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KG-2 【オーダー】調色 ケンエースG-Ⅱ ニッぺ(日本ペイント) カスタマイズ可
ターペン系NADですので、下地への影響が非常に少なく、素材への浸透力が抜群です。 防かび・ヤニ止め性・しみ止め効果が強力です。 耐水性・耐アルカリ性に優れています。
特性耐水、耐アルカリ 規格アクリル樹脂系非水分散形塗料 JIS K 5670 合格、防火材料認定 NM8585:不燃材料 QM9816:準不燃材料 RM-9364:難燃材料 主な用途コンクリート・モルタル・ボード類 塗布方法はけ、ウールローラー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 関連資料2017年塗料用標準色色見本帳 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.15 サービス分類オーダー・加工
1缶
9,790 税込10,769
4日以内出荷