6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取り回ししやすいヨリ線仕様のケーブルです。
ブルー 規格CAT5e 適合規格1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 構造より線(撚線) ケーブルスタンダード コネクタ 結線方式ストレート結線
1本
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現した、ギガビット完全対応LANケーブルです。 薄さ1.5mmの超フラットで、カーペットの下や、細い隙間にスッキリ配線できます。 コネクタ部の爪が折れにくいよう、ラッチカバー付きコネクタを採用しています
コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ付き(ラッチカバー付き) 対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応 伝送速度(Mbps)1000 適合伝送帯域カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合 ケーブル径(Φmm)1.5×6.2 伝送速度(Gbps)1 伝送帯域(MHz)250 ケーブルタイプフラット
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

プロテクタと新素材コネクタ採用のダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れない!※100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能なカテゴリー5E対応LANケーブル。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
タイプ簡易パッケージ 材質(シース)PVC 芯数8芯 ケーブルスタンダード インターフェイスRJ-45コネクター RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)1 伝送帯域(MHz)100
1本
619 税込681
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

光回線・ケーブルテレビ・インターネット対応。 カテゴリー5e規格に準拠したLANケーブル。 スタンダードなケーブルのため、大量に使用する際にも経済的です。 プラグのツメを保護する保護カバー付き。 抜き挿しの際にもツメが折れにくい仕組みです。 各種規格に準拠した、環境に優しいケーブルです。
仕様引き回し重視、カバー付 適合規格REACH規格 対応インターネット、家庭内LAN、ネットワーク対応TV(スマートTV、アクトビラ双方向サービスなど)、ネットワーク対応ゲーム機、ブルーレイディスクレコーダー、ネットワークオーディオ、プリンター(有線LAN接続対応機種)、PLCなど 適合伝送帯域1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

高速光通信に最適な、次世代10ギガビットイーサネットの「10GBASE-T」に対応。伝送帯域500MHzまで対応する、高速で安定したネットワーク環境を実現するカテゴリー6A対応LANケーブル。 カテゴリー6の2倍である500MHzまでの高周波領域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。 1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tといった環境でも安定したデータ転送速度を確保します。 爪が折れにくいプロテクタ付きコネクタを採用していますので、安心してコネクタの着脱を行えます。 スリムコネクタを採用していますので、隣接するポートでも干渉することがありません。 ケーブル内に十字介材を入れることで信号の干渉を防止し、安定したデータ転送を実現します。 単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいヨリ線仕様です。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
材質(シース)PVC 芯数8芯 ケーブルスタンダード シールドUTPケーブル インターフェイスRJ-45コネクター RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)10 伝送帯域(MHz)500
1本
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

うっかり事故から機器を守る、マグネットブレイクアウェイCAT6A LANケーブル。ブレイクアウェイアLANケーブルは、ケーブルが引っ張られた際コネクタからケーブルが分離する構造で、接続機器の落下や損傷、引っ掛けた人の怪我や転倒を未然に防ぐことができます。ブレイクアウェイアLANケーブルは、こんな際に便利です。オフィスでの使用:離席の際、ケーブルに足をひっかけた。病院での使用:医療機器にケーブルを接続したまま移動させてしまった。人の往来が多い場所の使用:PCを有線接続で使用している際、ケーブルが引っ張られてしまった。伝送速度10Gbps、伝送帯域500MHzを実現した、10ギガビット対応のCAT6A LANケーブルです。ケーブル径3.8mmのスリム仕様で、取り回しがよく、スッキリと配線が可能です。
仕様●スリムコネクタ:無●ツメ折れ防止コネクタ:無●ツメ折れ防止カバー:無●形状タイプ:極細タイプ●コネクタマグネット着脱 ブラック 規格CAT6A 構造より線 コネクタ形状RJ-45コネクタ コネクタあり ケーブル外径(Φmm)3.8 結線方式ストレート結線 RoHS指令(10物質対応)対応 導体サイズ(AWG[mm2])28AWG 給電方式PoE非対応 爪折れ防止非対応
1本
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)