先端のレーザーチップにより、ねじへの食いつきに優れています。
ハンドル下部が六角形になっているので、傾斜があっても転がりません。
先端のレーザーチップにより、ねじへの食いつきに優れています。
種類グリップドライバー
先端レーザーチップ
材質(軸)特殊工具鋼
材質(グリップ)樹脂
軸丸軸
仕上マットニッケル仕上げ
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
人間工学に基づき握りやすさと回しやすさを追求し、フォルムと材質を一新しました。
ねじのマイナス溝を傷めにくい先端平行形状。
プラスドライバーの先端は底あたりを防止し、ピッタリフィットするオリジナル形状。(PGPD-002、003)
二重構造の樹脂を採用し、プラスドライバーはレッドに、マイナスはグレーに色分けすることで一目で判別でき、作業性抜群です。
先端は強力マグネット付。
六角軸ドライバー。
六角ボルスター付。
種類グリップドライバー
材質(グリップ)樹脂
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通あり
1000V絶縁仕様です。
狭い作業に適した細軸タイプです。
握り部が電工タイプで早回しが容易です。
絶縁チューブは二重で安全設計です。
電気・通信設備工事などの作業に適しています。
用途短絡防止。
電気・通信設備工事などの作業に!
種類電工ドライバー
材質(グリップ)PP、TPE
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
握りやすい形状と材料に木粉・プラスチックの複合材料を使用し、滑りにくいグリップとなっています。
手にフィットしパワーを余すところなく先端に伝えます。
先端は強力マグネット付きです。
用途マイナス/プラスネジの締付け・緩め作業用。
材質(グリップ)樹脂
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットあり
軸貫通あり
狭い箇所に便利なスリム先端。トーション効果でカムアウトを抑制。
絶縁耐電圧試験済。マグネット付。
用途電気・通信設備工事などの作業に。
特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
種類グリップドライバー
先端レーザーチップ
材質(グリップ)樹脂
仕上マットニッケル仕上げ
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
握りやすさを追求した4本溝ハンドル。耐油、耐薬品、耐衝撃、絶縁性に優れた高級プラスチック、アセテート樹脂を使用。透明度が高く、美しい外観です。
材質(グリップ)CA
材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
絶縁耐電圧試験済。狭い箇所に便利なスリム先端(Φ6mm・マグネット付)。プロの満足度を追求したブランド GranGear (グランギヤ) と Anex(アネックス) とのコラボ商品。作業現場で際立つミリタリーカラー。日本製。
+1x75は軸径5mm。
用途電気・通信設備工事等の作業に。
材質(軸)クロームモリブデンバナジウム鋼
材質(グリップ)PP・TPE
商品構成単品
材質(被膜)PP
耐電圧(V)1000
刃先マグネットあり
軸貫通なし
こんなお得な商品も!

ドライバー パワーグリップ
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
滑りにくく力の入るスリット形状と六角形状(グリップエンド)です。
仕様刃先マグネット入り、高精度ブラックポイント加工
種類電工ドライバー
材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼
材質(グリップ)PP、TPE
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
先端のレーザーチップにより、ねじへの食いつきに優れています。
特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
材質(グリップ)樹脂
種類グリップドライバー
仕上マットニッケル仕上げ
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
材質(グリップ)樹脂
種類グリップドライバー
材質(軸)ステンレス
軸丸軸
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
特殊先端形状が新たなネジ溝を作ります。
特殊先端形状でなめてしまったネジを回せます。
なめたネジも新しいネジも両方に使えます。
なめたネジは、ハンマーで叩き、新たな溝を作りだして回します。
ハンドルは、握りやすいボール型です。
材質(グリップ)PP+TPE
種類グリップドライバー
ハンドル径(Φmm)42
表面処理全身焼入
材質(軸)特殊合金鋼
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通あり
電気・通信設備工事等の作業に!
1000Vの絶縁ドライバー
安全性・耐久性が向上!外側の絶縁被膜の破損が分かりやすいように内側に色の違う被膜を使用しています。
短絡防止(ショート防止)に!
2重絶縁被膜!
軸径が細い!
高品質日本製
軸径(Φmm)6.6
種類電工ドライバー
グリップ径(Φmm)42
材質(軸)クロムモリブデンバナジウム鋼
材質(グリップ)樹脂
商品構成単品
寸法E(Φmm)6.6
寸法G(Φmm)42
寸法e(Φmm)5.0
耐電圧(V)1000
刃先マグネットあり
軸貫通なし
1000V絶縁仕様。欧州規格EN60900適合品。
特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
-40℃の低温環境下でも、水中でも絶縁性を確保しています。
ハンドルの下端には転がり防止機能付きです。(六角形)
種類電工ドライバー
規格欧州規格EN60900適合品
材質(グリップ)樹脂
商品構成単品
耐電圧(V)1000
刃先マグネットなし
軸貫通なし
ガラス繊維入り強化プラスチック
叩きやすい凸形状!打撃にも耐えるリブ構造!
電気を通さない絶縁体
用途電気・通信設備工事など配電盤や機器のネジはずし作業に
軸径(Φmm)6.3
グリップ径(Φmm)42
材質(グリップ)PP、TPE
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通あり
細かいスリットが指先のすべりを防止。グリップ力がアップし力を入れやすく、高いトルク伝達を可能にします。さらに力が入る六角形状のグリップエンド。貫通タイプはハンマーで叩ける座金付き。ドライバーの先端部をメッキ層の厚みの影響を受けない高精度仕様のブラックポイントに仕上げました。理想的なネジとのカン合により耐久性を大幅UP。細部が磁力を帯び、ネジを落としにくいマグネット付き。ハンマーによる打撃が可能、強く締めたネジ、錆びたネジをハンマーのショックでゆるめます。
種類電工ドライバー
材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼
材質(グリップ)PP、TPE
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通あり
差替可能。刃先が消耗したら交換できる。
本締め可能。スパナで回せるボルスター付。
打撃可能。ハンマーで叩ける座金付。
種類差替式ドライバー
寸法F(mm)198
寸法D(mm)100
寸法G(mm)42
商品構成単品
スパナなどで強力に締め付けられるボルスター付です。
特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
打撃可能な貫通ドライバーです。ハンドル上部に6.35六角軸差込口がついており、T型ハンドル六角棒レンチ等を差し込み、さらに強い力で本締めが可能です。
材質(グリップ)樹脂
種類グリップドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通あり
ハンマーで叩ける座金付です。
滑りにくく、力が入るスリット形状です。
力が入るボール形状&エラストマー樹脂ハンドルです。
靭性・耐摩耗性に優れた高級クローム・モリブデン・バナジウム鋼を採用しています。
高精度ブラックポイント仕上げです。
材質(グリップ)PP、TPE
材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼
刃先マグネットあり
軸貫通あり
グリップ径(Φmm)42
商品構成単品
耐電圧(V)1000
刃先マグネットあり
軸貫通なし
ボールグリップで締め付け力アップ!。ソフトグリップ加工で手にしっくりなじみます。柄尻の溝でヒートン廻しとして使用できます。先端の強力磁力によりネジの紛失防止に。
用途ネジ・ビスの締め・緩めに。
質量(g)97
グリップ径(Φmm)41
材質(軸)クロームバナジウム鋼
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
トラスコ品番431-7459
全長(mm)198
質量(g)35
商品構成単品
1本
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
材質(グリップ)成型樹脂
材質(軸)構造用鋼
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通あり
関連キーワード