先端マグネット付です。
種類グリップドライバー
材質(軸)クロムバナジウム鋼
材質(グリップ)ポリプロピレン、エラストマー樹脂
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通あり
スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
種類グリップドライバー
材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
手に優しく、確実にトルクを伝える樹脂製グリップを採用。
自転車パーツの各種調整から取り付けに最適なドライバーです。
商品構成単品
材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム
種類グリップドライバー
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットあり
軸貫通あり
各種ネジの脱着に使用します。
用途火花による爆発の危険のある場所や磁気を嫌う場所での作業に使用
商品構成単品
プラスの刃先はジョーズフィット。十字ネジ特有のドライバーの浮き上がり現象〈カムアウト〉を最大限防ぐ刃先チップ形状。
マイナスの刃先はブラックポイント仕上。
グリップは日本初の三重成形。凹凸が少なくなめらかな線と面で構成されたソフト&ハードグリップ。
メガドラ普通ドライバーのマイナスの刃先はストレートに近いカット、狭い場所でも引っかかりません。
クロームバナジューム鋼、全身焼入、マグネット入り。
種類グリップドライバー
材質(グリップ)樹脂
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
プラスの刃先はジョーズフィット。十字ネジ特有のドライバーの浮き上がり現象〈カムアウト〉を最大限防ぐ刃先チップ形状。
マイナスの刃先はブラックポイント仕上。
グリップは日本初の三重成形。凹凸が少なくなめらかな線と面で構成されたソフト&ハードグリップ。
メガドラ普通ドライバーのマイナスの刃先はストレートに近いカット、狭い場所でも引っかかりません。
クロームバナジューム鋼、全身焼入、マグネット入り。
種類グリップドライバー
材質(グリップ)樹脂
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
尻金をハンマーでたたきネジに食い込ませ押し付けて強くしめたり、緩めたりすることが可能です。また、角軸を採用していますのでスパナで強い締め付けが可能です。
種類グリップドライバー
表面処理クロムメッキ
材質(軸)硬鋼線材特殊工具鋼
材質(グリップ)アクリル樹脂
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通あり
人間工学に基づいた長時間の作業においても疲れにくいエラストマー製ハンドル。モンキーレンチ・スパナ等で強力は締め付けができる六角ボルスター付き。プラス・マイナスをグリップカラーで色分け。軸全身にマグネット付き。
用途ねじの締め付け・緩めに
材質(グリップ)エラストマー製
商品構成単品
入数1本
刃先マグネットあり
軸貫通なし
+/-の2WAYで1本2役で便利です。電動ドライバー、エアドライバー用各種ビット使用可能です。手にフィットするクッショングリップ採用。先端着磁。
用途各種ネジの締付、取外しに。
トラスコ品番368-7074
種類差替式ドライバー
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
人間工学に基づいた長時間の作業においても疲れにくいエラストマー製ハンドル。貫通タイプなのでハンマーで打撃し、きつくしまったねじを緩めることが可能。モンキーレンチ・スパナ等で強力は締め付けができる六角ボルスター付き。プラス・マイナスをグリップカラーで色分け。軸全身にマグネット付き。
用途ねじの締め付け・緩めに
材質(グリップ)エラストマー製
商品構成単品
入数1本
刃先マグネットあり
軸貫通あり
最大1000 Vac、1500 Vdcの電圧下での用途に設計された高品質ドライバ。ブレード自体の長さは15mmの外装済みブレード。ポリアミドとポリウレタンで成形されたスリーブは、強度と自然な握り心地を向上させます。色分けによってヘッドの種類を簡単に識別可能。人間工学に基づいて設計されており、安全なグリップと高いトルクでの操作を可能にしています。耐衝撃性、耐薬品性、耐油性、耐炭化水素性に優れています
用途このドライバは、主にプロの職人、エンジニア、DIY愛好家によって使用されています。固定具の締緩に関連する特別な作業のためにドライバが必要な状況や専門的作業は少なくありません。マイナスドライバや十字穴など、一般的なドライバタイプでは、多くは幅広い用途に対応しています。一般的には次のような用途に使われます。機械・工業生産、木工・大工仕事、木材と金属の固定、自動車関連
材質(グリップ)ポリアミド、ポリウレタンスリーブ
仕様●チップタイプ:フラット●チップサイズ:0.8 x 4mm●ドライバータイプ:スタンダード●VDE/1000V認証:あり●刃の長さ:100mm●全体長さ:210mm●ハンドル材質:ポリアミド、ポリウレタンスリーブ●ブレード材質:炭素鋼●規格:NF ISO2380-1、NF ISO2380-2、DIN ISO2380-1、DIN ISO2380-2に準拠
軸径(Φmm)4.0
全長(mm)210
質量(g)48
軸径(inch)-
グリップ径(Φmm)30
材質(軸)炭素鋼
商品構成単品
刃先マグネットなし
1個
¥1,750
税込¥1,925
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

ドライバー 貫通 角軸
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
尻金をハンマーで叩きネジにくいこませ押しつけて強くしめたりゆるめたりできます。角軸になっているため、スパナをかけて強い締付が可能です。
材質(グリップ)樹脂(ハード)
種類グリップドライバー
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通あり
滑りにくい人間工学デザイングリップを採用しています。
軸の根本に六角ナットをとりつけてあり、スパナを掛けてより強く回すことができます。
材質(グリップ)ポリプロピレン+熱可塑性エラストマー
種類グリップドライバー
硬度HRC56~58
適合規格DIN規格適合品
表面処理全身焼入
材質(軸)特殊鋼(SVCM)
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通あり
こんなお得な商品も!

ドライバー ソフトグリップ
モノタロウ
¥99~
税込¥109~
滑りにくい人間工学デザイングリップを採用しています。
材質(グリップ)ポリプロピレン+熱可塑性エラストマー
種類グリップドライバー
硬度HRC56~58
適合規格DIN規格適合品
表面処理全身焼入
材質(軸)特殊鋼(SVCM)
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
暗い所で光を放つ特殊蓄光樹脂を使用しています。暗い所でもすぐにドライバーが見つけられます(直射日光10分照射で24時間発光効果あり)。マルテンサイト系特殊ステンレス(高強度ステンレス(550))製です。
材質(グリップ)PP、TPE
仕様全身焼入、刃先マグネット入り、高精度ブラックポイント加工
種類グリップドライバー
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
疲労感が少なく、握りやすいエルゴノミックハンドル。
ブレード根元に六角部がありレンチをかけて回すこともできます。
貫通タイプは、グリップエンドに打撃部がありますので、固着したネジを外す際に最適です。
材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム
種別(-)貫通・根元六角付
種類グリップドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通あり
様々な使用シチュエーションを想定し研究を重ね開発された、多様な握り方に最適化したグリップ形状を採用した貫通ドライバーです。
グリップエンドを手のひらで包むように握って指先で回す早回しや、トルク重視の横握りなど、あらゆる握り方にフィットする形状になっています。
シャフト根元の六角(ボルスター)にレンチをかけてハイトルクでの使用も可能です。
六角シャフトを採用し強度を持たせる事で、叩いて使用する方にも納得のいく強度を実現させました。
商品構成単品
トラスコ品番811-8182
種類差替式ドライバー
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム
種類電工ドライバー
グリップ径(Φmm)33
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
ブレードの先端部はACRで、ヤスリ状の溝加がついており、ネジ締め時のカムアウトを防止します。
先端部は、メッキ層の厚みの影響を受けない高精度仕様のブラックポイントで、理想的なネジとのカン合により耐久性を大幅UPしています。
先端部細部は、ネジを落としにくいマグネット付きです。
貫通タイプで、グリップエンドに打撃部があるので、固着したネジを外せます。
疲労感が少なく、握りやすいエルゴノミックソフトハンドルです。
ブレード根元に六角部がありレンチをかけて回す事ができます。
耐薬品・耐油性に優れた特殊樹脂を使用しています。
材質(グリップ)PP、TPE
セット内容(+)#2、(-)6mm
全長(mm)210(共通)
質量(g)117(+)、118(-)
商品構成セット品
先端刃幅(mm)6
刃先厚(mm)(-)1
1セット
¥3,298
税込¥3,628
翌日出荷
全長(mm)210
種類グリップドライバー/電工ドライバー
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
先端部マグネット付レッドグリップタイプドライバ-。
用途ネジあけ、締めに。
材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム
種類グリップドライバー
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
従来のプラス先よりも優れ、滑りがなくより正確なフィットとトルクを発揮します。(TA738KE-100)
厳しい仕事に耐えられる柄と頑丈な先。強力タイプ。(TA738KB-100)
材質(グリップ)ゴム
軸径(Φmm)6.4
全長(mm)210
質量(g)113
軸径(inch)0.25
グリップ径(Φmm)30
材質(軸)クロームメッキ合金鋼
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
強く締めたネジやサビついたネジの緩め作業に。作業時に握りやすいグリップ形状!
貫通タイプで叩いて使用できます。
先端マグネット入り。
軸径(Φmm)6
全長(mm)210
種類グリップドライバー
グリップ径(Φmm)42
材質(軸)クロムバナジウム鋼(全身焼入)
商品構成単品
先端刃幅(mm)6
刃先マグネットあり
軸貫通あり
1本
¥539
税込¥593
当日出荷
材質(グリップ)PP/PVC
材質(軸)工具用特殊鋼
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
抜群の締付力を生むすべてりのないクッショングリップ。軸は最高級のニッケルクロームモリブデンバナジウム鋼全身焼入。先端はマグネット入りのブラックポイント加工。ブラックポイント加工は刃先精度がすぐれており、ビスをしっかりフィットさせます。クロムメッキ仕上
材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム
軸径(Φmm)6.3
種類グリップドライバー
グリップ径(Φmm)32
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
関連キーワード