21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(グリップ)アセテート樹脂 種類グリップドライバー 材質(軸)クロムバナジウム鋼 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通あり
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軸は非貫通タイプで、先端マグネット付です。
種類グリップドライバー 材質(軸)クロムバナジウム鋼 材質(グリップ)エラストマー樹脂 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軸は貫通タイプで、先端マグネット付です。
種類グリップドライバー 材質(軸)クロムバナジウム鋼 材質(グリップ)エラストマー樹脂 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通あり
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手にやさしい天然木を採用しました。軸は貫通タイプで、先端マグネット付です。
材質(グリップ)木製 種類グリップドライバー 材質(軸)クロムバナジウム鋼 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通あり
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
3,580 税込3,938
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

刃先はブラックチップ精密加工。
材質(グリップ)ラバー、樹脂(ハード) 種類グリップドライバー 材質(軸)クロムバナジウム/クロムメッキ 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

AC1000V。 IEC60900の基準に従い製造。
材質(グリップ)ポリプロピレン、ラバー 規格IEC60900 材質(軸)クロムバナジウムモリブデン鋼 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)1000V 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
1,098 税込1,208
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)貫通マイナスドライバー (SwissGrip Evo)
打撃部に加え、ブレードの根元に六角部を設けているので、固着したネジを緩めるのに最適です。バネ鋼ベースの特殊合金で高い硬度を保ち、弾性に優れます。貫通ブレード、打撃エネルギーの効率的な伝達(ブルズアイ効果)。スイスグリップEVOは3種の素材からなる新型ハンドルです。ハンドル形状は円形に改良されており、使用時の疲労が少ないだけでなく、旧ハンドルと比較してトルク伝達が25%向上されました。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。ハイテク3K素材により、耐薬品性と機械的性能が強化されており、油や濡れた手で握っても滑りにくく、安全に使用できます。3Kハンドルの内部のコア素材は100% リサイクルされた硬質素材です。外側(中層コア)は部分的にリサイクルされた硬質素材です。最も外側は高性能な柔らかい素材が使用されています。
1本
3,598 税込3,958
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドライバー 貫通 角軸 モノタロウ 動画あり
尻金をハンマーでたたきネジに食い込ませ押し付けて強くしめたり、緩めたりすることが可能です。また、角軸を採用していますのでスパナで強い締め付けが可能です。
種類グリップドライバー 表面処理クロムメッキ 材質(軸)硬鋼線材特殊工具鋼 材質(グリップ)アクリル樹脂 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通あり
1本
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スーパークッションドライバー ベッセル 動画あり
手に抜群のフィット感のスーパークッショングリップ。握った時は柔らかく、ねじった瞬間手のひらにピタッとくる感覚のままトルクを伝達。軸は強靭で耐久性に優れたクロームバナジューム鋼、全身焼入れ。錆びに強い黒クロームメッキ仕上げ。先端マグネット入り。従来品の600シリーズと比較して約4倍のクッション性。
種類グリップドライバー 材質(グリップ)樹脂 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スーパークッション貫通ドライバー ベッセル 動画あり
手に抜群のフィット感のスーパークッショングリップ。 ハンマーで叩ける星型ナットが決め手の貫通タイプ。 軸は強靭で耐久性に優れたクロームバナジューム鋼、全身焼入れ。錆びに強い黒クロームメッキ仕上げ。 刃先マグネット入り。
材質(グリップ)樹脂 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通あり
1本
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

グリップは手のひらの形状を熟考して設計。プラスチック柄の貫通型で酷使に強い。スパナなどをかけて強力な締め付けができる六角部付。クロームバナジウム鋼で全身焼入。先端マグネット入り。
材質(グリップ)プラスチック 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通あり
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

貫通型角軸クロームバナジューム鋼、高衝撃樹脂製
材質(グリップ)耐剛性アクリル樹脂 仕様軸部磁気付 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通あり
1本
829 税込912
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

尻金をハンマーで叩きネジにくいこませ押しつけて強くしめたりゆるめたりできます。角軸になっているため、スパナをかけて強い締付が可能です。
材質(グリップ)樹脂(ハード) 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通あり
1本
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ウッディドライバー 300 ベッセル 動画あり
粗い木肌が、抜群のノンスリップ効果を発揮します。 グリップに木粉を使用し、天然木材の手になじむ質感や肌触りを感じる事ができます。 油がついた手でも締付力はほとんど変わりません。
用途自動車や二輪、機械整備等の油がつく締付作業に最適です 材質(グリップ)木樹脂 材質(軸)クロムバナジウム鋼 商品構成単品
1本
599 税込659
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

油が付いた手でも滑らないノンスリップグリップ。天然木材の手になじむ質感や肌触りを感じることができる「木樹脂」を採用。 錆びに強い黒クロムメッキ仕上げ。
材質(軸)クロムバナジウム鋼 仕上黒クロムメッキ 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットあり
1本
639 税込703
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
3,240 税込3,564
翌日出荷

1本
2,280 税込2,508
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ソフトグリップでしっかり締付け。手にやさしいクッショングリップ。クロームバナジウム鋼、軸総焼入れ。刃先はマグネット入り。黒クロームメッキ仕上げ
材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1個
789 税込868
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ケース入りで持ち運びにも便利です。
材質(グリップ)ポリ塩化ビニル(PVC) セット内容プラス:No3/全長150mm・No2/全長100mm・#0/全長75mm(貫通なし)マイナス:10mm/全長300mm・6mm/全長100・8mm/全長150mm・8mm/全長200mm・3mm/全長75mm(貫通なし)プラス・マイナス::差替え式スタッピー(貫通なし) 軸径(Φmm)6、6、6、8、8、8 全長(mm)80、215、215、270、265、315 グリップ径(Φmm)26 商品構成セット品 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
6,698 税込7,368
5日以内出荷

材質(グリップ)ポリ塩化ビニル(PVC) グリップ径(Φmm)26 材質(軸)クロムモリブデン鋼(CR-MO) 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通あり
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)