商品豆知識
小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル
風速に加えて雰囲気温度測定も可能
測定値を固定するデータホールド機能付
最大値/最小値/平均値表示機能付
切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可)
暗所での作業時に便利なバックライト機能付
体感温度(ウィンドチル)測定機能付
付属品取扱説明書、ストラップ、保護カバー
電源単4(1.5V)電池2個
精度風速:±(0.2m/s+2%rdg)、温度:±0.5℃(0~+45℃)、±1℃(それ以外)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50.9×132.9×24.7
温度測定範囲(℃)-10~+50
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50.9×24.7×132.9
サンプリング1回/秒
風速測定範囲(m/s)0.4~20
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(2.9MB)
ハンディサイズで持ち運びが便利なコンパクト風速計です。ピアノブラック基調の洗練された小型デザインです。最高、最低、平均値の表示機能付きです。風速と周囲温度のデュアル表示です。体感温度(ウインドチル)測定機能付きです。バックライト搭載で暗所でも見やすくなっております。
用途エアコンの吹き出し口や換気扇、屋外の強風時の風速測定。
付属品ストラップ・保護カバー・取扱説明書
材質ABS樹脂
測定範囲風速0.4~20m/s
質量(g)135(保護カバー装着時、電池含む)
電源単4形乾電池×2本
測定項目風速・温度
測定精度風速:±(0.2m/s+2%rdg)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体50×129.2×20.6、保護カバー装着時50.9×132.9×24.7
分解能風速0.1m/s・周囲環境温度0.1度C
温度測定範囲(℃)-10~50
サンプリング1回/秒
使用温湿度範囲0~+50度C・70%RH以下(但し、結露のないこと)
測定精度(℃)周囲環境温度:±0.5(0~+45)・±1(それ以外)
1個
¥17,880
税込¥19,668
当日出荷
電源単4乾電池×2本(別売)
精度風速/±(2%rdg+0.2m/s)、温度/±0.5℃(0~+45℃)
温度測定範囲(℃)-10~+50
風速測定範囲(m/s)0.4~20
換気扇・ダクトなどの風速測定にご使用いただけます
プロペラを回転できない微風速の測定には向きません
小型・軽量サイズ
ケース一体型
単四電池二個(アルカリ乾電池使用時)連続40時間
1秒で測定完了
小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利な風速計です
風速測定と同時に周囲温度が測定できます
電源単4(1.5V)電池×2個
測定項目風速
温度測定範囲(℃)周囲:-10~+50
保存温度(℃)-20~+60
校正不可
サンプリング1回/秒
使用温湿度範囲0~+50℃、70% RH以下(ただし結露のないこと)
風速測定範囲(m/s)0.4~20
温度分解能(℃)周囲:0.1
電池寿命連続使用約40時間(アルカリ乾電池使用時)
保存湿度(%)80RH以下(ただし結露のないこと)
分解能(m/s)風速:0.1
1台
¥18,980
税込¥20,878
翌日出荷
風速と温度の同時表示・同時測定が可能です。
最大値、最小値、平均値機能付です。
オートパワーオフ機能付です。
バックライト機能付です。
用途空調設備の吹き出し口風速測定に、ダクトの風速測定に
トラスコ品番217-9327
セット内容取扱説明書、保護カバー、ストラップ
材質ABS樹脂
質量(g)135
温度測定範囲(℃)-10~50
風速測定範囲(m/s)0.4~20
アズワン品番65-1969-46
分解能(m/s)0.1
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
ポケットサイズで非常に小さく、シンプルで使いやすく設計されています。
見やすいバックライト付ディスプレイやオート・オフ機能など、小さいながら様々な便利な機能を搭載。
Φ40mmのベーンセンサ内蔵。
ビューホート風力階級での表示も可能。
温湿度の計測も可能。
関連キーワード