商品豆知識
ポケットサイズでラクラク持ち運びできます。デュアルLCDで必要な情報が1目でわかります。データホールド機能搭載(最大/最小/平均)。プラスチック6枚羽
電源単4電池×2
測定項目風速・温度
測定方式ベーン式(風速)、サーミスタ(温度)
測定精度風速/±(2%rdg+0.2m/s)、温度/±1℃
表示分解能0.1m/s(風速)、0.1℃(温度)
温度測定範囲(℃)-20~50
風速測定範囲(m/s)0.4~25.0
1台
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
関連キーワード