24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グラファイトや非鉄金属などの材料に加工が可能です。独自のダイヤモンドコーティングを施しており、優れた耐摩耗性を発揮し、長寿命です。
用途グラファイト・アルミ合金 材質超硬K種 刃数4 表面処理ダイヤモンドコート ねじれ角30゜
1本
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

超硬スクエアエンドミル DGコーティング グラファイト用 4刃 ショート DG-EMS OSG(オーエスジー) 動画あり
グラファイト専用のダイヤモンドコーティングを施したエンドミルです。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金 刃数4 表面処理DGコーティング ねじれ角(°)30 外径許容差(mm)0~-0.027 適合被削材種アルミ合金:〇、グラファイト:◎、プラスチック:◎ 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
21,980 税込24,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

OSGが新開発した超微結晶ダイヤモンドコーティングを施したエンドミルです。高シリコンアルミ合金やグラファイト加工で抜群の工具寿命を実現します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
ねじれ角(°)35 材質超硬合金 刃数2 表面処理ダイヤモンドコーティング 外径許容差(mm)0~-0.02 適合被削材種銅合金:〇、アルミ合金:◎、グラファイト:◎、プラスチック:◎ 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
12,980 税込14,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

超硬ロングネックスクエアエンドミル DGコーティング グラファイト用 4枚刃 ショート DG-LN-EMS OSG(オーエスジー) 動画あり
グラファイト専用のダイヤモンドコーティングを施したエンドミルです。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金 表面処理DGコーティング ねじれ角(°)30 外径許容差(mm)0~-0.027 適合被削材種アルミ合金:〇、グラファイト:◎ 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

密着性の高いコーティングで長寿命を実現
用途グラファイト加工用 材質微粒子超硬合金(MG)
1本
6,960 税込7,656
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金(Carbide) 刃数2 表面処理DIAコーティング 適合被削材種複合材料 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
13,980 税込15,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

硬脆材の加工に対応するスクエアエンドミルです。
用途被削材:硬脆材。 トラスコ品番537-6338 材質超微粒子超硬合金 刃数10枚 全長(mm)45 刃長(mm)0.75 表面処理ダイヤモンドコーティング 底刃スクエア シャンク径(mm)4 刃径(mm)1.5
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷

シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金(Carbide) 表面処理DIAコーティング 適合被削材種複合材料 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

CFRP等、複合材における多刃による高能率加工(高送り)を実現しました。左ねじれ仕様により切粉は下方へ下がります。
材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide) 刃数8 被削材CFRPなど、複合材 表面処理HC619ダイヤモンドコーティング ねじれ角(°)左ねじれ/8
1本
55,980 税込61,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

センターカット。 刃径公差±0.025mm、シャンク径公差ISO h6
用途炭素繊維・複合材 グラファイト グリーンセラミック用 刃数4 表面処理CVDダイヤモンドコーティング 刃径公差(mm)+/-0.025
1本
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

グラファイトやプラスチックに適したダイヤモンドコーティングエンドミルです。
用途グラファイト、プラスチック用。 トラスコ品番182-0407 材質超硬 刃数4 全長(mm)83 刃長(mm)26 表面処理ダイヤモンドコート 首下長(mm)36 寸法R(mm)【コーナー】1 刃径公差h10 ネック径(Φmm)11.5 シャンク径(mm)12 刃径(mm)12 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
33,980 税込37,378
翌々日出荷

シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金(Carbide) 刃数4 表面処理DIAコーティング ねじれ角(°)30 適合被削材種複合材料:◎ 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
16,980 税込18,678
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide) 刃数2 表面処理ダイヤモンドコーティング ねじれ角15°
1本
34,980 税込38,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

CFRP用の溝・側面加工用エンドミルです。シャープな切れ刃とダイヤモンドコーティングにより最高のパフォーマンスが得られます。底刃付きでランピングも可能です。
用途CFRP用。 トラスコ品番182-6696 材質超硬 刃数6枚 全長(mm)57 刃長(mm)10 表面処理ダイヤモンドコート 寸法C(mm)【コーナー】0.1 刃径公差e10 シャンク径(mm)6 刃径(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
17,980 税込19,778
翌々日出荷

センターカット、刃径公差:ISO h7、シャンク径公差:ISO h6
用途炭素繊維・複合材、グラファイト、グリーンセラミック用 材質超硬 刃数2 表面処理CVDダイヤモンドコーティング
1本
8,898 税込9,788
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金(Carbide) 刃数7 表面処理DIAコーティング 刃先形状Bur End 適合被削材種複合材料:◎ 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
21,980 税込24,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質超硬合金(Carbide) 刃数2 仕様左右ねじれ 表面処理DIAコーティング ねじれ角(°)60 適合被削材種複合材料:◎ 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
19,980 税込21,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CFRP等、複合材における多刃による高能率加工(高送り)を実現しました。右ねじれ仕様により切粉は上方へ上がります。
材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide) 刃数8 被削材CFRPなど、複合材 表面処理HC619ダイヤモンドコーティング ねじれ角(°)右ねじれ/8
1本
55,980 税込61,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

グラファイトや非鉄金属などの材料に加工が可能です。独自のダイヤモンドコーティングを施しており、優れた耐摩耗性を発揮し、長寿命です。
用途グラファイト・アルミ合金 材質超硬K種 全長40 刃数2 首径(mm)- 有効長(mm)- 表面処理ダイヤモンドコート ねじれ角30゜ コーナーR(mm)- シャンク径3
1本
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

センターカット形状のため汎用的です。
用途被削材:炭素繊維、複合材、グラファイト、グリーンセラミック。 材質超硬+CVDダイヤモンドコーティング 刃数2枚 表面処理CVD ダイヤモンドコーティング
1本
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金(Carbide) 表面処理DIAコーティング 適合被削材種複合材料 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
18,980 税込20,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金(Carbide) 表面処理DIAコーティング 適合被削材種複合材料 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
19,980 税込21,978
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CFRP等、複合材の加工における良好な仕上げを実現しました。弱ねじれ角によりスラスト方向への切削抵抗が低く、バリや層間剥離を軽減できます。
材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide) 刃数4 被削材CFRPなど、複合材 表面処理HC619ダイヤモンドコーティング ねじれ角(°)12.5
1本
35,980 税込39,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

センターカット。 刃径公差±0.025mm、シャンク径公差ISO h6
用途炭素繊維・複合材 グラファイト グリーンセラミック用 刃数4 表面処理CVDダイヤモンドコーティング 刃径公差(mm)+/-0.025
1本
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)