50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドライもウェットも幅広く切削可能な次世代ハイスラフィングエンドミルです。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 表面処理WXLコーティング ねじれ角(°)30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
6,198 税込6,818
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施したラフィングエンドミルです。 ファインピッチニックによりステンレス材や合金鋼などの難削材の加工でもチッピングが発生しにくい長寿命です。
用途荒加工用 刃数4 材質高級粉末ハイス(KHA S) 形状スクエア 被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金 表面処理バイオレットコーティング コーティングバイオレットコーティング 底刃センターカット ねじれ角(°)30
1本
8,898 税込9,788
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施したラフィングエンドミルです。
用途荒加工用 刃数4 材質高級粉末ハイス(KHA S) 形状スクエア 被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金 表面処理バイオレットコーティング ねじれ角(°)30
1本
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施したラフィングエンドミルです。 ファインピッチニックによりステンレス材や合金鋼などの難削材の加工でもチッピングが発生しにくい長寿命です。
用途荒加工用 材質高級粉末ハイス(KHA S) 形状スクエア 被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金 コーティングバイオレットコーティング 底刃センターカット ねじれ角(°)30
1本
19,980 税込21,978
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ファインピッチニックによりステンレス材や合金鋼などの難削材の加工でもチッピングが発生しにくい長寿命です。
用途荒加工用 材質高級粉末ハイス(KHA S) 形状スクエア 被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金 表面処理バイオレットコーティング ねじれ角(°)30
1本
9,998 税込10,998
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施したラフィングエンドミルです。 ファインピッチニックによりステンレス材や合金鋼などの難削材の加工でもチッピングが発生しにくい長寿命です。
用途荒加工用 刃数4 材質高級粉末ハイス(KHA S) 形状スクエア 被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金 コーティングバイオレットコーティング 底刃センターカット ねじれ角(°)30
1本
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施したラフィングエンドミルです。
用途荒加工用 刃数4 材質高級粉末ハイス(KHA S) 形状スクエア 被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金 表面処理バイオレットコーティング ねじれ角(°)30
1本
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施したラフィングエンドミルです。
用途荒加工用 刃径D1(Φmm)20.0 刃長ap(mm)57 全長L1(mm)145 シャンク径D4(Φmm)20 刃数4 トラスコ品番164-2880 材質高級粉末ハイス(KHA S) 形状スクエア 全長(mm)145 被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金 シャンク径(Φmm)20 刃径(Φmm)20.0 表面処理バイオレットコーティング ねじれ角(°)30
1本
23,980 税込26,378
当日出荷

ドライもウェットも幅広く切削可能な次世代ハイスラフィングエンドミルです。
材質コバルトハイス(HSS-Co) 表面処理WXLコーティング コーティングWXLコーティング ねじれ角(°)30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:◎、耐熱合金:◎ 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
6,298 税込6,928
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ドライもウェットも幅広く切削可能な次世代ハイスラフィングエンドミルです。
材質コバルトハイス(HSS-Co) コーティングWXLコーティング ねじれ角(°)30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇 表面処理WXLコーティング 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
9,998 税込10,998
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ドライもウェットも幅広く切削可能な次世代ハイスラフィングエンドミルです。
材質コバルトハイス(HSS-Co) 表面処理WXLコーティング コーティングWXLコーティング ねじれ角(°)30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
7,498 税込8,248
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ドライもウェットも幅広く切削可能な次世代ハイスラフィングエンドミルです。
材質コバルトハイス(HSS-Co) 表面処理WXLコーティング コーティングWXLコーティング ねじれ角(°)30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:◎、耐熱合金:◎ 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
7,498 税込8,248
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ドライもウェットも幅広く切削可能な次世代ハイスラフィングエンドミルです。
材質コバルトハイス(HSS-Co) コーティングWXLコーティング ねじれ角(°)30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇 表面処理WXLコーティング
1本
10,980 税込12,078
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

Vコーティングを施した粉末ハイスXPMラフィングショート刃シリーズです。切りくず排出性を重視した刃形となっています。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM 表面処理Vコーティング(複合多層コーティング) ねじれ角(°)30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、耐熱合金:◎ 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
9,398 税込10,338
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

Vコーティングを施した粉末ハイスXPMラフィングミディアム刃シリーズです。難削材にも効果を発揮します。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM 表面処理Vコーティング(複合多層コーティング) ねじれ角(°)30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:◎、耐熱合金:◎ 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
9,298 税込10,228
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

Vコーティングを施した粉末ハイスXPMラフィングロング刃シリーズです。切りくず排出性を重視した刃形となっています。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM 表面処理Vコーティング(複合多層コーティング) ねじれ角30° 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
15,980 税込17,578
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

シャンク径を刃径マイナス1mmに設定したスリムシャンクタイプラフィングエンドミルです。突出し長さを自由に調整できます。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM 刃数4 表面処理Vコーティング(複合多層コーティング) ねじれ角(°)30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:◎、耐熱合金:◎ RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料技術情報はこちら(149MB) グリーン購入法適合
1本
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

深彫用のロングシャンク形ラフィングエンドミルです。
ねじれ角(°)30 材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM 表面処理Vコーティング(複合多層コーティング) 刃数4 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Vコーティングを施した粉末ハイスXPMラフィングです。切りくず排出性を重視した刃形となっています。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM 表面処理Vコーティング ねじれ角25° コーティングVコーティング 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:◎、耐熱合金:◎ 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
9,798 税込10,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施したラフィングエンドミルです。
用途荒加工用 材質高級粉末ハイス(KHA S) 形状スクエア 被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金 表面処理バイオレットコーティング コーティングバイオレットコーティング ねじれ角(°)30
1本
8,598 税込9,458
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ドライ切削で抜群の性能!環境配慮型工具!!。驚異の耐熱性と耐摩耗性の新コート・ATコーティング採用。ファインピッチ波刃形:新波刃形の採用により、切削抵抗を低減し、高能率加工を可能にしました。耐熱性の向上でドライ切削では抜群の性能です。切削油を使わないので環境負荷低減に寄与します。(湿式での切削においても従来の粉末ハイスラフィング以上の性能が得られます。)
用途炭素鋼・合金鋼、ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金などでの側面・溝 荒加工 材質コバルトハイス 表面処理ATコート ねじれ角(°)30 シャンク径公差h6 関連資料サイズ表(128MB) 標準切削条件表(ドライ切削)(128MB) 標準切削条件表(湿式切削)(128MB)
1本
9,898 税込10,888
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ドライ切削で抜群の性能!環境配慮型工具!!。驚異の耐熱性と耐摩耗性の新コート・ATコーティング採用。ファインピッチ波刃形:新波刃形の採用により、切削抵抗を低減し、高能率加工を可能にしました。耐熱性の向上でドライ切削では抜群の性能です。切削油を使わないので環境負荷低減に寄与します。(湿式での切削においても従来の粉末ハイスラフィング以上の性能が得られます。)
用途炭素鋼・合金鋼、ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金などでの側面・溝 荒加工 材質コバルトハイス 表面処理ATコート ねじれ角(°)30 シャンク径公差h6
1本
6,798 税込7,478
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ドライ切削で抜群の性能!環境配慮型工具!!。驚異の耐熱性と耐摩耗性の新コート・ATコーティング採用。ファインピッチ波刃形:新波刃形の採用により、切削抵抗を低減し、高能率加工を可能にしました。耐熱性の向上でドライ切削では抜群の性能です。切削油を使わないので環境負荷低減に寄与します。(湿式での切削においても従来の粉末ハイスラフィング以上の性能が得られます。)
用途炭素鋼・合金鋼、ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金などでの側面・溝 荒加工 材質コバルトハイス 表面処理ATコート ねじれ角(°)30 シャンク径公差h6 関連資料サイズ表(128MB) 標準切削条件表(ドライ切削)(128MB) 標準切削条件表(湿式切削)(128MB)
1本
7,798 税込8,578
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Sコーティングを施したファインピッチタイプのラフィングエンドミルです。ロング刃長のため幅広い加工や深彫加工が可能です。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co 表面処理Sコーティング ねじれ角(°)30
1本
19,980 税込21,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高級粉末ハイスにSコーティングを施してあります。難削材加工や長時間加工が可能です。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、調質鋼(35HRC.40HRC.45HRC)、アルミ合金、チタン合金用。 刃数4枚 表面処理Sコーティング
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Nコーティングの採用で従来品に比べ1.5倍以上の長寿命を実現します。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、調質鋼(40HRC)用。 表面処理Nコーティング
1本
7,898 税込8,688
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Sコーティングを施したファインピッチタイプのラフィングエンドミルです。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、調質鋼(35HRC.40HRC.45HRC)、アルミ合金用。 刃数6枚 表面処理Sコーティング
1本
48,980 税込53,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Sコーティングを施したファインピッチタイプのラフィングエンドミルです。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、調質鋼(35HRC.40HRC.45HRC)、アルミ合金用。 表面処理Sコーティング
1本
8,898 税込9,788
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Sコーティングを施したファインピッチタイプのラフィングエンドミルです。レギュラ刃長のため幅広い加工が可能です。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、調質鋼(35/40HRC)。 表面処理Sコーティング ねじれ角(°)30° RoHS指令(10物質対応)対応
1本
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施したロング刃です。ファインピッチニックによりステンレス鋼や合金鋼などの難削材の加工に威力を発揮します。
用途被削材:一般鋼、炭素鋼(~30HRC)、オーステナイト系ステンレス鋼。 トラスコ品番114-3077 材質高級粉末ハイス(KHAS) 刃数4 全長(mm)110 刃長(mm)27 シャンク径(Φmm)12 刃径(Φmm)14 表面処理バイオレットコーティング(V)
1本
17,980 税込19,778
当日出荷

Sコーティングを施したファインピッチタイプのラフィングエンドミルです。ロング刃長のため幅広い加工や深彫加工が可能です。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、調質鋼(35HRC.40HRC.45HRC)、アルミ合金用。 表面処理Sコーティング ねじれ角(°)30°
1本
42,980 税込47,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Sコーティングを施したフラットニックタイプのラフィングエンドミルです。ステンレスの溝加工に最適です。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、調質鋼(40HRC.45HRC)、ニッケル合金、チタン合金用。 刃数3枚 表面処理Sコーティング
1本
6,798 税込7,478
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Sコーティングを施したファインピッチタイプのラフィングエンドミルです。仕上げ加工時の取り代が小さくできます。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、調質鋼(35/40HRC)。 表面処理Sコーティング ねじれ角(°)30° RoHS指令(10物質対応)対応
1本
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

Pコーティングを施したセミファインピッチタイプのラフィングエンドミルです。強ねじれと断面形状により切りくず排出性が優れています。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、調質鋼(35HRC.40HRC.45HRC)、アルミ合金用。 表面処理Pコーティング
1本
6,898 税込7,588
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

底刃の不等分割形状、外周刃の不等リード形状で"静かなる重切削"を実現します。
用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼(~40HRC)・工具鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・銅合金・アルミ合金・チタン合金・耐熱合金 仕様ショート/ファインピッチ 材質粉末ハイス 表面処理WXLコーティング ねじれ角(°)25~31.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,198 税込9,018
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
8,998 税込9,898
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1本
21,980 税込24,178
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

Sコーティングを施したフラットニックタイプのラフィングエンドミル。ロング刃長のため幅広い加工や深彫加工が可能。
材質コバルトハイス(HS-Co) 表面処理Sコーティング ねじれ角(°)30
1本
28,980 税込31,878
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Sコーティングを施したフラットニックタイプのラフィングエンドミル。レギュラ刃長のため幅広い加工が可能。
材質コバルトハイス(HS-Co) 刃数4 表面処理Sコーティング ねじれ角(°)30
1本
21,980 税込24,178
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新表面処理「Nコーティング」を採用し、一般製品に比べ1.8倍以上の長寿命を実現。用途に合わせて4種類の刃長をご用意。
材質コバルトハイス(HS-Co) 表面処理Nコーティング ねじれ角(°)30
1本
6,998 税込7,698
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)