電圧(V)AC100
スイッチ中間スイッチ付(入切)
色温度(K)2700
付属品電源コード、取扱説明書
材質アルミニウム、銅、スチール、ポリカーボネートプラスチック
電源(V)100-240 50/60Hz
消費電力(W)11.2
コード長さ(m)3.2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1251×465×302
本体質量(kg)6.1
ランプ効率(Lm/W)75
色温度(K)2700-6500(ドック解除時)
光源色昼光色~電球色
光源寿命60年(IEC(国際電気標準会議)規格 62717 L70に準拠して、1日8時間使用した場合のLED寿命を計算。実際の使用状況により異なる場合がございます。)
端子USB:有
照度(Lux)1546
光束(Lm)850
使用ランプLED:2700K~6500K(ドッキング解除時)1800K~3400K(ドック時-アンビエントモード)全て交換不可
明るさ光束:850lm
調光方式無段階調色(スライドタッチ)
演色指数(Ra)90
調色の可否昼光色から電球色までスライドタッチ調色
1台
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
関連キーワード