1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DDRIF フランジ付ラジアル深溝玉軸受 シールド形(インチサイズ) NMB(ミネベア) CADデータあり
内径d(Φmm)9.525 外径D(Φmm)22.225 幅B(mm)7.142 材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 基本動定格荷重Cr(N)3297 基本静定格荷重Cor(N)1368 JIS等級0 フランジ外径D1(Φmm)24.613 フランジ幅C1(mm)1.575 荷重方向ラジアル 外輪タイプフランジ付き 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
1個
679 税込747
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)