31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。モンキーレンチにて作業ができます。ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。
用途メートル並目ねじ山の修正。
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

雄ねじ加工に便利です。 調整ねじによるサイズ調整が可能です。
用途雄ねじの製作 材質HSS(SKH)
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)


調整ねじ付なので寸法調整ができます。ねじ山を修正する時にも使用できます。丸ダイス25径用です。
用途被削材:鉄、軽金属。おねじ加工用。並目のねじ山の修正。 材質低合金鋼SKS2 厚さ(mm)9 質量(g)25 ねじ(加工ねじ)メートルねじ 外径(Φmm)25
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ねじ山を修正する時に使用します。 モンキーレンチにて作業ができます。 ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。
用途細目のねじ山の修正。 材質低合金鋼SKS
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)



ダイスハンドルに取り付け、おねじ立てができます。JIS規格に基づく高精度なねじ山形成が可能。(M3×6、M4×0.75、M5×0.9はISO(JISはISOに準じている)にはありません。)
用途一般鋼材・真鍮・銅・アルミ・樹脂などのおねじ切りや潰れたねじ山の再生に。 材質合金工具鋼(SKS) 二面幅(mm)-
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1個
3,798 税込4,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (1243種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

1本
6,198 税込6,818
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

切り屑を逃がす穴を持っためねじ形の工具です。
用途おねじ加工用。
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

調整ねじ付なので寸法調整ができます。 ねじ山を修正する時にも使用できます。
用途被削材:鉄、軽金属、おねじ加工用、並目のねじ山の修正 材質低合金鋼(SKS2)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

切り屑を逃がす穴を持っためねじ形の工具です。 調整ねじ付きです。
用途おねじ加工用。 材質タングステン鋼(SKS2) 被削材低炭素鋼 外径(Φmm)25
1個
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

切り屑を逃がす穴を持っためねじ形の工具です。
用途おねじ加工用。 被削材低炭素鋼 外径(Φmm)38
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

イチネンアクセス六角ダイス
用途コーナーや狭い場所でのネジ山修正に。 材質合金工具鋼
1本
489 税込538
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

加工ねじメートルねじ 材質低合金鋼(SKS2) 厚さ(mm)9 質量(g)25 外径(Φmm)25
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
4,498 税込4,948
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

ポイントソリッドダイス DPO YAMAWA(ヤマワ) 動画あり
材質高速度工具鋼(HSS) 関連資料(1.44MB)
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (204種類の商品があります)

調整ねじ付なので、寸法の調整ができます。ねじ山を修正する時にも使用できます。
用途被削材:鉄、軽金属。おねじ加工用。 材質低合金鋼(SKS2) 外径(Φmm)38 加工ねじメートル細目ねじ 2018年トラスコ掲載ページ1 0417
1個
6,298 税込6,928
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
5,598 税込6,158
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (197種類の商品があります)

調整ねじ付なので寸法調整ができます。ねじ山を修正する時にも使用できます。
用途被削材:鉄、軽金属。おねじ加工用。 トラスコ品番137-2464 厚さ(mm)14 質量(g)100 ねじピッチ1.25 ねじの種類メートルねじ 外径(Φmm)38 ねじの呼びM12
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

調整ねじ付なので、寸法の調整ができます。ねじ山を修正する時にも使用できます。
用途被削材:鉄、軽金属。おねじ加工用。 材質低合金鋼(SKS2) 厚さ(mm)16 質量(g)150 外径(Φmm)50 加工ねじメートル細目ねじ 2018年トラスコ掲載ページ1 0417
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

塑性加工によるねじ加工により、切りくずが発生せず、仕上がり肌のきれいな高精度のおねじが加工できる転造ダイスです。 従来のローリングダイスでは解消できなかった 「P=0.5以上のおねじ加工」において、 作業効率改善と大幅な寿命向上を実現!! 従来品に比べ食付荷重が大幅に低減し、 工具寿命もアップしました。 転造ローラーでは対応しにくい、 少量多品種ねじや小径の長ねじ加工に最適!! ご使用機械については、自動盤・旋盤・マシニングセンタでのご使用をお奨めいたします。
関連資料(2.03MB)
1個
22,980 税込25,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ)スパイラルハイスダイス SP-D
エコ商品
ねじの種類M RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,498 税込10,448
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

調整ねじ付なので、寸法の調整ができます。ねじ山を修正する時にも使用できます。
用途被削材:鉄、軽金属。おねじ加工用。 材質低合金鋼(SKS2) 質量(g)150 外径(Φmm)50 加工ねじメートル並目ねじ 2018年トラスコ掲載ページ1 0417
1個
7,898 税込8,688
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)