ダイスハンドルに取り付け、おねじ立てができます。JIS規格に基づく高精度なねじ山形成が可能。(M3×6、M4×0.75、M5×0.9はISO(JISはISOに準じている)にはありません。)
用途一般鋼材・真鍮・銅・アルミ・樹脂などのおねじ切りや潰れたねじ山の再生に。
材質合金工具鋼(SKS)
二面幅(mm)-
雄ねじ加工に便利です。
調整ねじによるサイズ調整が可能です。
用途雄ねじの製作
材質HSS(SKH)
こんなお得な商品も!

丸ダイス メートルねじ用
モノタロウ
¥569~
税込¥626~
ねじの種類M
材質SKS2
厚さ(mm)約9
外径(Φmm)25
用途6角ナット用スパナにはめてボルトネジさらえに使用する
材質SKS
メートル細目ねじ用
材質SKS
ねじ山の修正に便利です。
レンチやスパナで作業ができます。
用途ねじ山の修正
材質SKH
材質SKS
ねじの種類M
材質HSS
切刃表面2~2.5P
関連キーワード