こんなお得な商品も!
丸ダイス メートルねじ用
モノタロウ
¥569~
税込¥626~
外径(Φmm)38
厚さ(mm)約13
材質SKS2
ねじの種類M
メートル細目ねじ用
材質SKS
雄ねじ加工に便利です。
調整ねじによるサイズ調整が可能です。
用途雄ねじの製作
材質HSS(SKH)
ダイスハンドルに取り付け、おねじ立てができます。JIS規格に基づく高精度なねじ山形成が可能。(M3×6、M4×0.75、M5×0.9はISO(JISはISOに準じている)にはありません。)
用途一般鋼材・真鍮・銅・アルミ・樹脂などのおねじ切りや潰れたねじ山の再生に。
材質合金工具鋼(SKS)
二面幅(mm)-
調整ねじ付なので寸法調整ができます。
ねじ山を修正する時にも使用できます。
用途被削材:鉄、軽金属、おねじ加工用、並目のねじ山の修正
材質低合金鋼(SKS2)
こんなお得な商品も!
丸ダイス メートルねじ用
モノタロウ
¥569~
税込¥626~
切りくず穴数4
材質SKS
調整ねじ付なので寸法調整ができます。ねじ山を修正する時にも使用できます。丸ダイス38径です。
用途被削材:鉄、軽金属。おねじ加工用。並目のねじ山の修正。
材質低合金鋼(SKS2)
厚さ(mm)13
外径(Φmm)38
加工ねじメートルねじ
関連キーワード